『もちはだ』独自の特殊起毛で抜群の保温力・分厚さが暖かさの証・永く続く風合い。
材質アクリル、毛、ポリエステル、ポリウレタン
サイズフリー(男女兼用)
機能保温
入数1足
関連資料(1.17MB)
指タイプ通常
厚みは自在ワンタッチ!
女性でも楽に切れます。
厚みの調節がねじで簡単にでき厚みが一定です。
用途鏡餅やのしもち(関西)切りに
刃渡り(mm)260
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(セットサイズ)250~420×550×155
材質(刃)複合鋼材
アズワン品番64-8284-10
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
特許取得のワシオ式起毛で、保温性と耐久性は高い評価を得ています。
材質アクリル69%、毛16%、ナイロン13%、ポリウレタン2%
サイズフリー
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
肌ざわり良く快適な、パイル素材のソックスです。アーガイル柄のワンポイント。
色柄アソート
サイズ(cm)24~27
材質アクリル、ナイロン他
機能防寒
入数2足
かかとからの長さ(cm)約24
丈区分レギュラー
指タイプ先丸
1パック(2足)
¥589
税込¥648
欠品中
肌触りがよく保温効果の高いレイズドファブリックを使用しています。ダブつきがなく肌に密着するので適度な圧力が身体をサポートします。
用途一般作業全般に
色ブラック
機能遠赤外線加工、微細裏起毛、吸汗速乾、BTパワーストレッチ
材質ポリエステル90%・ポリウレタン10%
直火を使わず、赤熱させた輻射板の熱で焼くので、ムラなくおいしく焼けます。
強火から弱火まで火力調節がOK。食材に合わせた焼き方ができます。
魚介類やお肉、野菜に干物にお餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。
ご家庭の卓上で七輪のような炙り焼き・炉ばた焼きが楽しめます。
材質本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂
寸法(mm)焼網/約280×180
質量(kg)約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×214×134
安全装置圧力感知安全装置、他
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])2.3「2000]
ガス消費量(g/h)約169
着脱方式マグネット方式
連続燃焼時間(分)約90
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
固定はベルト吊り下げ式でサイドファスナーはフルオープンが可能なので、ブーツを履いたまま脱ぎ履き可能な防護兼防寒チャップスです。
表皮は牛革で高いプロテクション性をもち、裏側にはキルティング綿を採用してあり冬季での使用に最適。
通勤通学からツーリングまで幅広く使える多才な用途を備えた新感覚防寒着です。
携帯に便利な収納袋付き。
また、膝裏にあるパッド袋に別売のパッドを入れる事で安全性を確保することが出来ます。
色ブラック
仕様収納袋付き(収納時:約28×35×8cm)、膝パッド袋装備(パッドはオプション)
材質表地/牛革、裏地/タフタキルト、中綿/ウォームマックス
防寒用、安全靴用に。オールシーズン売れ筋商品。しっかりサポート付。
丈区分ロング
あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用
中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用
寸法(mm)207×66×34(砥石のみ)
材質特殊砥材
こんなお得な商品も!
すべり止めシート 超強力粘着タイプ
モノタロウ
¥519
税込¥571
携帯電話や小物がピタッとくっつきます。吸着力が表面は3倍、裏面は10倍アップ。今まで付かなかったダッシュボードにも「ピタッ」と付きます。本品をはがしてもダッシュボードに取付跡が残りません。アクリルスポンジを採用した驚きの吸着力!。設置場所や用途に合わせて、カットすることができます。
材質発泡アクリル(スポンジ)
厚さ(mm)3
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。ご使用中は順次水を補給しながら研いで下さい。
用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。
粒度6000
寸法(mm)210×73×22
材質特殊砥材
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc
材質(本体)FC200(鋳鉄)
ハンドル形状丸形
形状U形
種類ストレーナ
最高使用温度(℃)110
材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa・G)0.98
ゴム引きナイロントッピング+中綿入りキルティングライナーの重層構造
中綿に練りこんだ特殊セラミックスの遠赤外線効果で、靴内部の保温性が向上
厚手フェルトを足裏部分に縫製し、底冷えから守る。
超軽量の設計により疲労軽減。
機能防寒、軽量、抗菌、防臭
色ネイビー
足幅EE
標準質量(g/片足)600(26cm)
形状ハイカット
種類セーフティシューズ
長さ(cm)27.5(サイズ26cm)
材質(インナー)中綿入りキルティングライナー、(足裏部)フェルト
材質(先芯)樹脂
靴タイプ長靴
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc
材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼)
ハンドル形状ハンドル無し
形状Y形
種類ストレーナ
最高使用温度(℃)150(PTFE)
材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa・G)1.96
RoHS指令(10物質対応)対応
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
種類ストレーナ
形状Y形
材質(本体)FC200(鋳鉄)
接続フランジ形(JIS 10K-FF)
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa・G)0.98
材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)
最高使用温度(℃)120
汚れ防止と寒さ対策に、腕にも足にも使えます。
サイズフリー
材質アクリル100%
幅(cm)12、手首:9
全長(cm)40
質量(g/双組)60
厚さ(cm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
光電子(R)シリーズ。軽い、高機能、暖かい。寒冷地機能が充実した本格防寒。
仕様アジャスター・ドローコード付、フード取り外し可能、内ポケット・袖ポケット・胸(携帯電話用)ポケット、衿/フリース二重前立て、袖口/ゴム・マジックテープ、裾/脇ゴム仕様
種別長袖ブルゾン
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
混率(%)ポリエステル100
機能防寒
生地表地:ポリエステルリップ
生地性能撥水、耐水圧3000mmクラス
メッシュ仕上げでズレにくい。
アームウォーマーとしても使用できます。
日本製。
材質アクリル、綿、エクス糸
トラスコ品番795-7203
サイズフリー
質量(g)約30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に寄与します。摩擦材料・オイルシール・導電材・潤滑剤・粉末金・離型剤等の用途に適しています。
危険物の類別非危険物
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップです。混紡糸260g使用。糸を編みこんでいるので耐久性にも優れているモップです。
用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ
材質糸:綿35%、ポリエステル65%、プラスチック:PP樹脂
長さ(mm)210
質量(g)糸/260
モップ幅230mm
繰り返し・詰め替え対応
もちがくっつきにくく、後かたづけも楽です。
材質ポリプロピレン
タイプフードコンテナ用
寸法(幅W×奥行D)(mm)360×560
耐熱温度(℃)100
TKG品番9-0155-0901
TKG品番(2017)6-0153-0801
1個
¥799
税込¥879
欠品中
材質:ポリプロピレン(耐熱100℃)。もちがくっつきにくく、後かたづけも楽です。
材質ポリプロピレン
タイプのし板用
寸法(幅W×奥行D)(mm)880×1200
TKG品番9-0155-0902
TKG品番(2017)6-0153-0802
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
もちつき機用の専用部品です。
適合本体BSED10(WA)
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
新潟県産こがねもち玄米にもち麦をブレンドしたもちもち食感が特徴的な市場にない包装米飯。女性30~50代の1日に必要な食物繊維不足量を1食で摂取できる。
用途電子レンジおよび熱湯以外の方法では加熱しないでください。調理後は熱くなっておりますので電子レンジおよび熱湯から取り出す際やふたをはがす際はやけどにご注意でください。ふた容器に傷がつきますとカビが生えますのでご注意ください。開封後はお早めにお召し上がりください。製造後中身がしばらくやわらかい場合がございますが品質上問題ありません。大麦の原料原産地の貯蔵輸送設備等は小麦にも使用しています。
熱いおもちを持たずにハンドルを回して切るだけで簡単に丸もちが作れる。
最大3升(5.4L)までホッパーにおもちが入り、連続で小分け可能。吸盤でテーブルにしっかり固定で安心作業。
簡単に分解でき、丸洗い可能。収納コンパクト仕様。
用途餅カッター、もち切り器、もち切り機として。
材質(ホッパー、ノズル、スクリュー)ポリプロピレン、(切り刃)非粘着ポリプロピレン、(吸盤)EPDMゴム
質量(kg)約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×21
1台
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
おだやかな効き目
成分チッソN10、リン酸P10、カリK10、マグネシウムMg2
名称コンプリート10号
登録保証肥料登録なし
刃渡り30cmの大型庖丁。
西瓜などの大き目の野菜を切るのに便利。
固いお餅を切り分けるのに便利な補助プレート付。
材質ステンレス刃物鋼
寸法(mm)17×441×70
質量(g)260
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
くっつかないから、おもちがきれいに焼ける!シリコン加工のアルミホイル。敷くだけ、後片付けカンタン!
1個(3m)
¥199
税込¥219
当日出荷
酸化・劣化を防ぎ、油が長持ちします。
揚げ物の油切れがよくなり、食感がサクサクになります。
油10Lにつき1個投入するだけです。
初回のみ150℃以上に加熱した油に入れて、約5分後に揚げ物開始できます。
廃棄は不燃物として処理できます。
直径(Φmm)25
TKG品番9-0745-0802
TKG品番(2017)6-0661-0801
1箱(12個)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
追肥いらずの優れもの!
硫黄でコーティングされた窒素肥料を使用しておりますので、長く効き続け追肥が必要ありません。
適合作物野菜
寸法(mm)210×170×30
名称SHたまねぎ一発
有効成分チッソ18%・リンサン8%・カリ7%・マグネシウム1.5%
。洗顔クリームや固形石鹸を泡立てることができます。スティックを上下に動かすことで泡立てることができます。フック付きなので引っ掛けて乾かすことが可能です。
仕様●サイズ:98×112×96mm●カラー:クリアー
アズワン品番65-8981-74
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
レンジで簡単に調理できる、もちもちとした食感のチーズ入りコロッケです。北海道産じゃがいもを使用しています。
用途-18℃以下で保存してください。
こだわりのもちもち食感フェットチーネ!チーズのコク深い味わいがたまらない濃厚カルボナーラ。
用途一度解けたものを再び凍らせますと品質が変わることがあります。調理後はできるだけお早めにお召し上がりください。
こだわりのもちもち食感フェットチーネ!デミグラスとスパイスの奥深い味わいが広がる濃厚ボロネーゼ。
用途一度解けたものを再び凍らせますと品質が変わることがあります。調理後はできるだけお早めにお召し上がりください。
海鮮の風味と野菜の甘味が調和した、商品特徴粉や製法にこだわり、本場のもちもち食感を再現。海鮮本来の風味と野菜の甘味をしっかりと感じられるように仕上げました。たれ付きで調理法も多様なので、様々な場面に合わせてお楽しみ頂けます。
用途本品製造工場では卵、小麦を含む製品を製造しています。スティック(木の棒)で遊ぶと危険ですのでお止めください。冷凍庫から出してすぐに食べると、まれに製品が口元に張り付くことがありますのでご注意ください。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ