26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター モノタロウ 定期注文 動画あり
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)



画期的な「2連濾紙」+マグネットリング採用によりエンジン効率をUP。 2連濾紙+超大型マグネット、磁石の力で鉄粉を取る。 【2連濾紙】サブエレメント&メインエレメント。オイルの流量に対応した適正濾紙配分を実現。 独自設計の高性能タイプ(10ミクロン)濾紙とスタンダードタイプ(20ミクロン)濾紙とのコンビネーション2段構造によりろ過性能を極限まで追求し、可能な限り圧力損失提言を実現。ライフサイクルを確保。 【大口径エントランスホール】パワーエントランスホール。オイルエントランス穴の形状を拡大。 開口率を高め圧力損失を低減しオイル流量を確保。 【マグネットリングプレート】張大型マグネットリング。100ミリテスラ(1000ガウス)の強力パワーでオイルフィルター内に流れ込む鉄粉を強力吸着。 インナーチューブの外側で鉄粉を事前に吸着することで2連濾紙への負担を軽減。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2連濾紙がエンジンを効率UP。 より高性能、より安心。すごいエレメント。高性能エレメントの超ベストセラー。 PIAAツインパワーオイルフィルターは発売以来より高性能、より安心なオイルフィルターを求める人たちから圧倒的な指示を獲得。 高機能エレメントの超ベストセラーです。 【画期的2連濾紙採用】オイルの流量に対応した適正濾紙配分を実現。 サブエレメント&メインエレメント。オイルの流量に対応した適正露紙配分を実現。 独自設計の高性能タイプ(10ミクロン)濾紙とスタンダードタイプ(20ミクロン)濾紙とのコンビネーション2段構造により濾過性能を極限まで追求しまた、可能な限り圧力損失低減を実現。ライフサイクルを確保しました。 【大口径エントランスホール採用】オイル流入UP。パワーロスを解消。 パワーエントランスホール、オイルエントランス穴の形状を拡大。開口率を高め圧力損失を低減しオイル流量を確保。 国産ガソリン車専用。幅広い適用を実現。 理想交換距離オイルフィルター6000km、定期交換で愛車をベストに保ちます。
関連資料仕様
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)


優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
1個
特価
638 税込702
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途自動車用 タイプカートリッジタイプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
1枚
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

安心の日本製創業53年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
1個
449 税込494
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)


エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
1個
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

適合車種:レイバック/レヴォーグ/S4/フォレスター/クロステック/インプレッサなど。チェリーレッド塗装。STIロゴ入り
適合車種LAYBACK/LEVORG/S4/FORESTER/CROSTREK/IMPREZAなど
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

現在お使いのオイルフィルターと交換するだけでエンジン内部をオーバーホールしたかの様に洗浄します。 燃料と共に燃焼するオイルから生じる不純物を濾過し、エンジン内部を綺麗に保ちます。 セラミックフィルターを内蔵しておりエンジン内部に蓄積しているスラッジをクリーニングする。 スラッジ除去、再付着を防止することでエンジンの摺動部の磨耗を防ぎエンジンの性能低下を防止する。 スラッジを除去し、エンジン内部をクリーンに保つ。 スラッジの生成、再付着を防止することによりエンジン内部のフリクションを低減し出力効率を改善する。発進時、中低速域の出力効率を向上させる。 エンジンフリクション低減により燃焼効率を向上する。スラッジによる摺動部磨耗を防止することで、エンジンの性能低下(経年劣化)を抑制し、メンテナンスコストを削減する。
関連資料トヨタ ニッサン ホンダ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
1個
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

オイルフィルターレンチ カップ型 モノタロウ 動画あり
カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!
用途オイルフィルターの取り外しに。 形状14角 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊な適合製品 クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルター フィルターラインフィルター
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

即効性のACE(アクティブ・クーラント・エフェクター)と遅効性のACF(アクティブ・コンディショニング・フィルター)をセットにしました。 最初にAシリーズを試されるお客様におすすめします。 お得なセットで、是非その効果をご確認ください。
適合1500ccまでの自動車・バイク 種別標準タイプ 関連資料ダイハツ ホンダ イスズ
1セット
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドレンパッキン 国産車用 モノタロウ 動画あり
1パック(20個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

廃油じょうご ペール缶用 モノタロウ 動画あり
エンジンオイル等の廃油をペール缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
用途20Lペール缶用 材質PP 容量(L)3 寸法(直径Φ×高さH)(mm)245×120 耐熱温度(℃)93 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

低騒音ハンディオイルレスコンプレッサーとエアーガンのセット販売です。セット内容:低騒音ハンディオイルレスコンプレッサーDC-3、エアーダスターガン本体、中空糸ラインフィルターLF-6(2ヶ1セット)、コイルチューブ※周辺機器も付属しているので、購入してすぐに使用できます。
アズワン品番62-0955-56
1セット
199,800 税込219,780
当日出荷

汎用 / 高効率フィルタG 1/4 - G1 Grade AO / AA Oil-X プラスシリーズ パイプサイズ1/4~1インチの主要なエアラインフィルタシステム 全タイプのコンプレッサに適しています すべてのコンプレッサオイルに適合 高効率汎用エレメント(グレードAO)又は高効率オイル除去エレメント(グレードAA)付属 動作温度範囲 +1.5 → +66 ℃ Alocram処置及びエポキシ塗装仕上げで内部外部を防食
仕様●メーカーシリーズ:OIL-X 50●フィルターサイズ:0.01μm●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:210-8544 アズワン品番68-4150-65
1個
40,980 税込45,078
7日以内出荷