お洒落なステンレスウロコのシューズトレイです。
用途その他アクセサリー
材質ステンレス
厚さ(mm)45
寸法(mm)415×283
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
空いたナンバープレートを手軽にドレスアップ!!。用途に合わせてお好きな場所に取付も可能です!!
用途外装パーツ
仕様ウロコ
材質ステンレス
色ウロコ
材質ステンレス
フロント周りを個性的且つシャープに決めます!
用途外装パーツ
粘着テープ付なので簡単に施工できます。
用途あるゆる補修に。
仕様粘着付
トラスコ品番404-8628
質量(kg)11
タイプ巻物
粘着剤アクリル系
アズワン品番64-8942-59
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
ワンポイントアクセント!中間サイドランプを飾る新しい発想!中間サイドマーカーランプ用バイザー ステンレス ウロコタイプの登場。レトロ感を演出し、サイドマーカーランプ廻りを引き締める効果と、さりげないオシャレを感じさせます。
パラソル穴無しタイプ。
材質天板:ステンレス(ウロコ模様)、脚:アルミ鋳物+アルミパイプ
質量(kg)約20.2
寸法(外径×高さ)(mm)900×745
1台
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
レトロなデザインのナンバー枠
用途外装パーツ
材質SUS430
マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットです。
用途専用38Φマジックタッチダイヤやマジックタッチフェルトを取り付ける軸付パットです。
外径(mm)34
軸径(Φmm)3
材質樹脂
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
しつこい汚れが簡単に落ちる!なのに傷つきにくい!。強力研磨材と超保水スポンジの組合せにより、研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。水を付けて擦るだけで、あきらめていた頑固なサビや水アカ汚れも簡単除去。超保水スポンジから強力研磨材に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途ステンレス製シンク・レンジ周り、陶器、ホーローなど
材質研磨層/アルミナ砥粒・金属フィラー、保水層/PVAスポンジ
寸法(mm)ウエット時:約75×45×10
耐熱温度(℃)60
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合油膜、ウロコ
成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプクリーム状(ケイ素入)
種類琢磨剤タイプ
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
材質(刃)ステンレス
全長(mm)205
TKG品番9-0529-0701
TKG品番(2017)6-0473-0601
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
硬いうろこもしっかり取れるステンレスうろこ取りです。ステンレス製なのでにおいが移りにくく、衛生的に使えます。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質ステンレススチール
長さ(mm)約195
寸法(mm)約195×35×25
質量(g)約65
1本
¥469
税込¥516
3日以内出荷
うろこがスムーズに取れます。オールステンレス製で衛生的。
材質(刃)ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×220×30
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
魚のうろこが素早く取れます。
材質ステンレス鋼
全長(mm)194
質量(g)68
寸法(cm)約2.2×1.7×19.4
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
オールステンレスウロコ取り
材質ステンレス鋼
長さ(mm)195
質量(g)94
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)25×195×20
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
ウロコがスムーズにとれます。
オールステンレス製で衛生的です。
材質オールステンレス
食器洗浄機○
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
陳枝記は1920年創業より香港で代々伝わる老舗ブランドです。高い技術を持った職人が一本一本手作業で作り上げております。頑丈で扱いやすく、長持ちする道具として香港の料理人に使用されており今では世界中の中華料理人に愛用される中華料理道具です。陳枝記シリーズは手作りの為、サイズ、重量は多少異なります。
材質(刃)ステンレス
全長(mm)260
TKG品番9-0419-0901
TKG品番(2017)6-0393-0901
1個
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
材質18-0ステンレス
全長(mm)215
板厚(mm)1
幅W×全長(mm)35×215
刃先(mm)60
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
うろこの飛びにくいカバー付き。
ステンレス一体型のうろこ取りです。
材質本体:ABS樹脂、カバー:メタクリル樹脂
質量(g)87
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)212×56×28
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
刃部に魚を沿わせるように湾曲させ、削ぎ取るようにウロコを剥がします。
材質刃部:ステンレス鋼301H、柄部:PP樹脂(軟質)
寸法(mm)150×95
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
ペースト状の研磨剤で、様々な大きさの異なる研磨成分が入っており、色々なサイズの汚れに対応します。
また顕微鏡のレンズ等を磨く成分を配合しており、素材を傷めにくく、また中性タイプなので素材を腐食する心配がありません。安心してご使用出来ます。
用途ガラス、鏡、ステンレスのうろこに
液性中性
使用の目安約10~15m2/20g
1個(350g)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
特長うろこが飛び散らないで、取れたうろこが収納ボックスに入るので作業後の清掃が簡単です。
材質18-8ステンレス
全長(mm)220
寸法(縦×横×高さ)(mm)金具部:50×33×18
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ボックスが付いているのでウロコが飛び散りにくいです。
材質(金具)真鍮鋳物、(桂)ステンレス鋼、(柄部)天然木、(カバー)ABS樹脂
全長(mm)200
アズワン品番64-7531-30
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質(本体)18-8ステンレス
材質18-8ステンレス
メッシュ30
アーチ型っで魚体に沿うのでウロコが取りやすく飛びにくい構造です。2way仕様なので大物から小魚までこれ一本ですみます。18-8ステンレス製で錆に強く、洗いやすく清潔です。 付け替えることで大物から小魚まで対応可能。
材質18-8ステンレス
寸法(mm)全長:約180、ウロコ取り部:約72×77
質量(g)約85
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
材質本体:18-0、アミ:18-8
種別25cm
寸法(mm)250×Φ245×H70
網目30メッシュ
EBM品番730100
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
材質(ハンドル)PP、(金属部)ステンレス
全長(mm)203
直径×高さ(mm)30×70
TKG品番9-0457-2001
TKG品番(2017)6-0413-2001
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
主に小魚の解体に便利です。
材質(刃)バナジウムステンレス鋼
材質(柄部)朱丹
背厚(mm)2.3
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
材質ステンレス・木
外寸(mm)210
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
材質高強度食品用ゴム、芯:ステンレススチール
全長(mm)210
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)210×110×80
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
水だけでウロコや石けんカスがとれてピカピカに、1枚2役の鏡磨きシート。ざらざら素材の青い面で汚れをとって、不織布素材の白い面で拭き上げます。研磨剤が含まれていないので水栓金具のステンレスなどにも使えます。ガラスにも使用可能。薄いシートなので、細かいところや狭い隙間の掃除におすすめです。20枚。加工してある特殊ガラスや特殊鏡、液晶・プラズマディスプレイの画面ワックスがけしているフローリング漆器、ニス塗り、塗装面、白木、桐、畳布・革製品、しんちゅう製品、車のボディ水がしみこむもの。長期間放置した頑固なウロコや汚れは、落とせないことがあります。火気のそばや高温になるところでの使用や保管はおやめください。水に溶ける素材ではありませんので、使用後は排水口やトイレに流さないでください。過度に擦るとキズがつく恐れがあります。
材質ポリプロピレン、パルプ
寸法(幅W×奥行D)(cm)15×15
1個(20枚)
¥369
税込¥406
5日以内出荷
走行時における泥除けのバタ付きを抑えつつ鮮やかに飾る鏡面仕上げのステンレス板は、車両後方イメージをガラリと変えます。
用途外装パーツ
材質/仕上SUS304#800
【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。
力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。
また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。
※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど
※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。
液性酸性
関連資料仕様
関連キーワード
1
2
次へ