134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
279 税込307
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。 流体エアー 最高使用圧力(MPa)0.9 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂 使用温度範囲(℃)0~60
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐腐蝕性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT) タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
208 税込229
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ
1個ほか
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し
1袋(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

メスエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途ねじとチューブの接続 形状メスエルボ 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
299 税込329
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ロングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ロングエルボ 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
309 税込340
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ブランチエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ブランチエルボ 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
359 税込395
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ロータリージョイント エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 タイプ回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ユニバーサルエルボ ミリサイズ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
特価
319 税込351
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


六角穴付ユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状六角穴付ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
特価
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口エルボ 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エルボユニオン KQG2L SMC CADデータあり
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状エルボ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
特価
849 税込934
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状エルボ 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 最高真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メスユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状メスユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
349 税込384
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

トリポットエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
PISCO(ピスコ)トリポットエルボ
RoHS
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状トリポッドエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
359 税込395
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状エルボ 使用流体空気 材質(樹脂部)静電気散逸樹脂 最高使用圧力(MPa)0.6 使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ帯電防止タイプ 表面抵抗104~107Ω
1袋(10個)
2,990 税込3,289
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ミニタイプ ロングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ロングエルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
279 税込307
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ミニタイプ 45°エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状45°エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ
1個ほか
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ミニタイプ 六角穴付ユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状六角穴付ユニバーサルエルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類M 接続ねじM5X0.8 タイプミニタイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途メートルめねじとチューブの接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状エルボ 管接続口径M5×0.8 ねじの種類(おねじ)M ねじ規格ミリサイズ 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロータリジョイント エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手。回転部にはベアリングを2個使用。動きの速い揺動部、高速回転部に最適。
形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ回転部配管用タイプ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)ポリアセタール 材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状スイングエルボ 使用流体空気 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.9 最高真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
329 税込362
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。 Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。 ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。 チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。 エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。 チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
形状エルボ 使用流体水、空気 材質(本体)PBT 材質(ねじ部)黄銅(ニッケルメッキ付) 材質(Oリング)耐水NBR 材質(押えリング)黄銅(ニッケルメッキ付) 材質(チューブグリップ)リン青銅 材質(Vシールリング)耐水NBR 材質(リリースリング)PBT
1個
特価
349 税込384
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付。従来タイプと比べ約15%程度ミニシリーズがコンパクトに設計されています。
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)ポリアセタール 材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
268 税込295
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボ 接続口径M5×0.8 使用流体空気 最高使用圧力1MPa 使用温度範囲0~50℃ ねじの種類M 使用真空圧力-100kPa
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー付
1袋(10個)
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとチューブの接続 形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質(ガスケット)POM 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプバーブタイプ
1個ほか
139 税込153
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水
1個
359 税込395
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途空気圧機器の配管接続に 材質本体:難燃性PBT 形状エルボ ブラック 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類M5 使用真空圧力-750mmHg 適合流体空気 ねじサイズM5平行オネジ
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メスエルボ KQ2LF ミリサイズ SMC CADデータあり
用途おねじ部からの直角方向の配管に使用 形状メスエルボ ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)SUS303 材質(ねじ部)SUS303 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途直角方向のチューブ同士の接続に。 形状エルボユニオン (ボディ)黒 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状45°エルボ 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1個ほか
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)