タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用
材質ゴム
最大使用圧力(kPa)450
タイプ一般コア
こちらの商品はコア(品番 VH594)内臓のバルブです。エアリキッドバルブ1個にアグリコアハウジング1個装着されています。
全長(mm)50
規格TR番号:618A
適合リム穴(mm)16
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途二輪用
材質ゴム
タイプ一般コア
部品番号No.9100(コア)/C(キャップ)
幅(Φmm)19/15
最大使用圧力(kPa)450
適合リム穴(mm)Φ11.5
チューブレスタイプのOR用タイヤバルブ
こんなお得な商品も!

スナップインタイヤバルブ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
タイヤバルブの交換用に。
用途乗用車用
材質ゴム
適合リム穴(mm)Φ11.5
タイプ一般コア
部品番号No.9100(コア)
幅(Φmm)19/15
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
用途乗用車用
全長(mm)42
適合リム穴(mm)Φ11.5
使用温度範囲(℃)-54~140
材質ゴム
タイプ耐熱コア(No.9200)
部品番号No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)19/15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大使用圧力(kPa)約450
こんなお得な商品も!

スナップインタイヤバルブ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用
材質ゴム
最大使用圧力(kPa)450
タイプ一般コア
色メッキ
タイプインサイドバルブ
RoHS指令(10物質対応)対応
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用
材質ゴム
適合リム穴(mm)Φ11.5
タイプ一般コア(No.9100)
最大使用圧力(kPa)約450
使用温度範囲(℃)-20~100
部品番号No.9100(コア)
幅(Φmm)19/15
パッキン入りポリキャップ使用の商品です。
材質ゴム
最大使用圧力(kPa)450
スナップインバルブの装着には欠かせない専用インサートツールです。先端はロック加工付で伸ばした状態でロックが可能です。支点部分は樹脂製なのでホイールを傷つけにくくなっています。
用途スナップインバルブの取付
全長(mm)310(先端折曲時)・330(先端ストレート時)
グリップ径(Φmm)12
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用
全長(mm)42
適合リム穴(mm)Φ11.5
使用温度範囲(℃)-54~140
材質ゴム
タイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ
部品番号No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)19/15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大使用圧力(kPa)約450
バイクタイヤ用チューブレスバルブ
タイプ一般コア
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MMU098。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24。色[カラー]:クローム。サイズ:全長31mm×幅16mm。材質[素材]:真鍮。内容量[数量]:2個。製法:鍛造。関連商品:品番:MMU085,MMU080,MMU621C,OTS008B,MMU599,GSS004,MMU066,MMU537
適合関連商品品番:MMU085,MMU080,MMU621C,OTS008B,MMU599,GSS004,MMU066,MMU537
材質真鍮
色クローム
製法鍛造
サイズ(mm)全長31×幅16
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MMU071。販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24。色[カラー]:ブラス。サイズ:全長31mm×幅16mm。材質[素材]:真鍮。内容量[数量]:2個。製法:鍛造。関連商品:品番:MMU070,MMU080,MMU058,OTS008,MMU079,GSS005,MMU066,MMU517
適合関連商品品番:MMU070,MMU080,MMU058,OTS008,MMU079,GSS005,MMU066,MMU517
材質真鍮
色ブラス
製法鍛造
サイズ(mm)全長31×幅16
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
エアー式 スリースピード:3000rpm ・アダプターサイズ:16、20、30、35mm ・全長:153mm ・重量:1.5kg・軸径:10mm
用途・バルブに吸盤を吸着させて擦り合わせ(研磨)作業に使用します。
関連資料(0.18MB)
取扱説明書(1.91MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
新ISO規格ホイール対応のチューブレスバルブ。
材質ニッケル
穴径(Φmm)16
タイヤバルブの交換用に。
用途二輪用
材質ゴム
幅(Φmm)19/15
適合リム穴(mm)Φ11.5
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライド式で、幅が 54 mm で、-0.9-16 bar までの動作圧力が使用されます。標準公称流量は 2、300 l/min で、あらゆ
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7238
アズワン品番65-7982-45
1個
¥84,980
税込¥93,478
欠品中
Festo 空圧バルブには、5/2 方向機能と空圧で作動し、スプリングリターンが付いています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。幅は 54 mm で、0.9 → 16 bar までの動作圧力で使用します。標準的な公称流量は 2300 l/min です周囲温
仕様●メーカーシリーズ:VLシリーズ●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1435
アズワン品番65-8021-84
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2 モノステーブルバルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 65 mm で、標準の公称流量で -0.9-16 bar までの動作圧力で使用します周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7347
アズワン品番65-8009-35
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。また、Durable バルブ付きピストンスライド構造を備えていて、5/3 閉じた状態で使用できます。幅は 65 mm で、標準の公称流量で -0.9-16 bar までの動作圧力で使用します周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7233
アズワン品番65-7995-79
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
Festo の空圧バルブはピストン式スライド構造で、Durable バルブは 5 / 2 で構成されていて、幅は 54 mm です。標準公称流量では -0.9-16 bar までの動作圧力が使用されます周囲温度: -10 → 60 ℃ 製品重量: 550 g
仕様●メーカーシリーズ:J●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7191
アズワン品番65-7978-60
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/3 排出バルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 65 mm で、標準の公称流量で -0.9-16 bar までの動作圧力で使用します周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7273
アズワン品番65-7983-37
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
。Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造スライドを備え、Durable バルブは 5/3 加圧型を使用できます。幅は 54 mm で、標準の公称流量で -0.9-16 bar までの動作圧力で使用します周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7306
アズワン品番65-8005-81
1個
¥84,980
税込¥93,478
欠品中
FestoのソレノイドバルブにはソレノイドCoil又はソケット、ソレノイドCoil/ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/3排出バルブ機能を備えたDurableバルブ付きピストンスライド構造です。幅は42mmで、標準公称流量は1、200l/minで、-0.9-16barまでの動作圧力を使用します周囲温度:-5→40℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7248
アズワン品番65-8006-72
1個
¥68,980
税込¥75,878
欠品中
FestoのソレノイドバルブにはソレノイドCoil又はソケット、ソレノイドCoil/ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/3排出バルブ機能を備えたDurableバルブ付きピストンスライド構造です。幅は42mmで、標準公称流量は1、200l/minで、-0.9-16barまでの動作圧力を使用します周囲温度:-5→40℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7289
アズワン品番65-8008-72
1個
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
。Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライド式で、幅は 54 mm で、標準公称流量は 2、300 l/min で -0.9-16 bar までの動作圧力が使用されます周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7288
アズワン品番65-7986-70
1個
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
Festo 空圧バルブは 5/3 方向機能を備え、中心位置は閉じています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。幅が 42 mm で、0.9 → 16 bar までの動作圧力が使用されています。標準的な公称流量は 1200 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ピストンスライドに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様●メーカーシリーズ:VLシリーズ●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1434
アズワン品番65-8031-67
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/3 排出バルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 54 mm で、標準の公称流量で -0.9-16 bar までの動作圧力で使用します周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7337
アズワン品番65-7982-44
1個
¥85,980
税込¥94,578
欠品中
Festoのソレノイドバルブにはパイロットバルブと手動オーバーライドが付いており、ソケットコネクタは付いていません。ピストン構造がスライドし、幅は76mmで、使用圧力は216barです。標準の公称流量は6000l/minです周囲温度:-10→40℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:JMDHです●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7369
アズワン品番65-7996-68
1個
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
。Festoのソレノイドバルブにはパイロットバルブと手動オーバーライドが付いており、ソケットコネクタは付いていません。ピストン構造がスライドし、幅は76mmで、使用圧力は216barです。標準の公称流量は6000l/minです周囲温度:-10→40℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:JMDHです●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7386
アズワン品番65-7995-35
1個
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。また、Durable バルブ付きピストンスライド構造を備えていて、5/3 閉じた状態で使用できます。幅は 42 mm で、標準公称流量は 1、200 l/min で、-0.9-16 bar までの動作圧力を使用します周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7237
アズワン品番65-7995-70
1個
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
。Festo のソレノイドバルブは、パイロットバルブ又は手動オーバーライドに対応し、プラグソケットは付いていません。ピストン構造がスライドし、幅は 76 mm で、使用圧力は 3 16 バールです。標準的な公称流量は 4、800 l/min で、公称サイズは 18 mm です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MDH ( MDH )●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7354
アズワン品番65-8009-21
1個
¥239,800
税込¥263,780
欠品中
Festo の空圧バルブ使用ピストンスライドコンセプトで、Durable バルブを備えた空圧用途での使用に最適です。 5/2 は双方向性が高く、幅 54 mm です。標準公称流量では -0.9-16 bar までの動作圧力が使用されます周囲温度: -10 → 60 ℃ 製品重量: 550 g
仕様●メーカーシリーズ:JD ( JD●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7255
アズワン品番65-7993-07
1個
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
Festo のソレノイドバルブは、パイロットバルブ又は手動オーバーライドに対応し、プラグソケットは付いていません。ピストン構造がスライドし、幅は 76 mm で、使用圧力は 3 16 バールです。標準的な公称流量は 4、800 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MDH ( MDH )●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7270
アズワン品番65-7986-31
1個
¥239,800
税込¥263,780
欠品中
Festo のソレノイドバルブは、パイロットバルブ又は手動オーバーライドなしで使用され、プラグソケットは付いていません。ピストン構造がスライドし、幅は 76 mm で、使用圧力は 3 16 バールです。標準の公称流量は 6、000 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MDH ( MDH )●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7267
アズワン品番65-7990-02
1個
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ