324件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


1個
499 税込549
当日出荷


1個
1,198 税込1,318
当日出荷

圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。 最高使用圧力(MPa)0.8 最小目盛(kPa)10 精度(圧力計)参考:±30kPa 接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0 空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグ ホース長さ(mm)400
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブ本体を90°ではなく74°にやや起こし、理想的なエアー注入を可能にしました。材質もアルミニウムで軽量な仕上がりです。 アルミキャップ付属。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイヤエアーチャック ショートタイプ兼用型 モノタロウ 動画あり
接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途トラック・乗用車・自転車 適合英式バルブ・米式バルブ 材質本体:真鍮・プラグ:スチール 全長(mm)約65 タイプクローズ 最高使用圧力(MPa)0.7 先端径(mm)20 接続方式カプラ接続 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 先端幅(mm)30 取付ネジ径G1/4(PF) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
829 税込912
当日出荷

英式バルブ・米式バルブのどちらでも空気入れることができます。一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します。 デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます。ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます。圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)。 ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測。 最高使用圧力(MPa)0.8 精度参考圧力計:±30kPa 接続ねじ(チャック・ホース)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(ホース・本体)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(本体・プラグ)M12×1.0 材質(グリップ)アルミダイキャスト 対象英式バルブ・米式バルブ 適合流体空気 ホース長さ(mm)400 圧力範囲(kPa)(計測・充填)100~700
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

最高使用圧力(MPa)1.0 適合本体ATG-001 幅(mm)36 高さ(mm)27 質量(g)30 奥行(mm)13 取付ねじサイズG1/4おねじ
1個
879 税込967
当日出荷

タイヤゲージ エアーチャックガン式 モノタロウ 動画あり
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)1 測定範囲(kPa)0~1000 タイプクリップチャック 最高使用圧力1000kPa 精度±30kPa 接続ねじM11×P1.0 空気接続口G(PM)1/4プラグ ホース長さ(mm)約440 最小目盛(kPa)10 取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ 取扱説明書(0.7MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

タイヤ空気充填機器
用途自動車専用空気注入にご利用下さい。 サイズ1/4 質量(g)91 仕様自動車専用G1/4 トラスコ品番805-0728 材質アルミ、真鍮、ゴム 全長(mm)155 接続方式1/4外ねじ 使用流体圧縮空気 弁の種類クローズタイプ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

用途自転車・自動車等の空気注入にご利用下さい。 弁の種類クローズタイプ トラスコ品番805-0722 全長(mm)118 接続方式1/4"雄ねじ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P及び(財)日本海事協会(NK)型式認定品
使用流体空気・水・作動油他 ソケットorプラグプラグ 種別両路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式両バルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々な車両・作業条件に対応する豊富なバリエーションで、エアーサービスの作業品質と効率をアップ。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

止水ボールに空気を注入する為に使用します。
仕様圧力計付
1本
32,980 税込36,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途粘度が30cps以下の下記薬液のスプレー、注人及びエアブロー スパッタ付着防止剤、切削油、洗浄剤、脱脂剤、浸透油、溶剤、潤滑油等 (粘度30cpsとは、大体トマトジュース程度の粘度が目安です。) 高さ(mm)220 材質(本体)鉄製(黒塗装) 質量(g)900 危険物の類別非危険物 液量(L)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
249 税込274
当日出荷

充填アダプターを使えば、リークディテクター、染料、コンプレッサーオイル、リークストップを車両の空調システムに素早く簡単に注入することができます。
適合ACリークストップ用(R1234YF用注入アダプター) 危険物の類別非危険物
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

グリセリンを空気針につけることによって、空気針の挿入を滑らかにし、挿入時の空気注入口(バルブ)破損による空気漏れを軽減できます。NDL-2が1本付属。
セット内容グリセリン(内容量約5g)、空気注入針NDL-2が1本 材質針:しんちゅう、潤滑油:グリセリン
1個
499 税込549
5日以内出荷

従来の空気注入ホースでは止水ボールに空気を注入または自然排気のみでしたが、本製品はコンプレッサーの圧縮空気を使って止水ボール内の空気を排気することができます。
用途止水ボールへの空気注入と排気 セット内容注入圧調整ハンドル、注入用バルブ、切替レバー、圧力計、大口径特殊プラグ、排気用バルブ、接続用ホース、ミストセパレータ、密閉バルブ
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷

標準の空気注入ホースより空気注入速度や排気性能に優れています。
仕様圧力計付、呼径300-525以上推奨 長さ(m)10
1本
60,980 税込67,078
5日以内出荷

樹脂製で軽量タイプのブレーキフルード用オイルシリンジです。 エア抜き・注入兼用の商品になります。
用途ブレーキフルードのエア抜き取りおよび注入に。 容量(mL)200 質量(g)222 ホース長さ(mm)180 本体長さ(mm)300 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

エンジンをかけずに素早く簡単に注入できます。
用途R12・R134a兼用 R12・R134a用 計量メモ付(R134A用低圧カップラ付) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

エンジンをかけずに素早く簡単に注入。最大57.5mlまで、一度に注入できます。計量目盛り付きなので定量で注入できます。HFC-134a、R-12の識別ステッカーを標準付属。
適合ガス134a 危険物の類別非危険物
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質ステンレス ねじ5V1 締付トルク適正29(N・cm) 最大使用圧力(MPa)1.5 材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム
1袋(4個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ自体の2倍の強度があります。エッジ部分に段差がないため、重ね貼りが可能です。柔軟性と恒久性を持つゴムにより、エアー注入時のチューブの変形を防止します。パッチの選定は、傷のどの位置からも15mmカバーできるサイズをお選びください。全てのチューブに使用できます。
用途エアーもれやチューブの変形を防ぐ高耐久熱チューブ修理材。
1箱(50枚)ほか
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。 チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。
セット内容タイヤ1本、チューブ1本 バルブ形式英式
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーエイライトサイコロ27(2色1組)
軽くて大きく転がせる空気注入式サイコロ 空気注入式 2個1組(青・赤各1個)
材質PVC 厚さ(mm)0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×27×27 質量(g/組)240
1組
2,198 税込2,418
当日出荷

空気注入量によって柔軟性、弾力性の変わるボール
材質ポリ塩化ビニール 耐荷重(kg)100 付属品空気注入用ストロー
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カンツール圧力計付ホース
エア注入用の圧力計付のホースです。
用途テストボール専用。 適合圧力計付ホース
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気注入ホースに接続して空気を入れるポンプです。
仕様ツインシリンダー 質量(kg)2.4
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1セット(2個)
549 税込604
当日出荷

エアーホースよりワンタッチで空気注入できます。
用途自転車への空気注入 仕様自動車専用 トラスコ品番852-3597 材質真鍮 質量(g)110 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

アキレスゴムボート専用の空気注入口栓です。
用途ゴムボートのスペア部品 付属品Oリング 適合機種CSM、エコストロン製(HB-330、HB-420、HB-490、SU、RJB-RSB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

空気注入式蓋ツマミ構造の蓋で本体に吸い付いてもそこから空気を注入して簡単に蓋が取り外せます。超厚底構造で手荒な扱いにも充分な耐久性を誇ります。IH対応
材質NSSC180 持ち手吊手
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)エアーマット
約60秒で空気注入可能。キャンプや車中泊に最適。ポンプ内蔵式。一体型ピロー付き。空気の偏りにくいボール構造。
用途エアマット、エアベッド、インフレーターマット。敷物 車用 車中泊 キャンプ 防災。Campers Collection。キャンパーズコレクション。 材質本体:ナイロン カーキ 質量(g)550 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)64×190×10
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷