こんなお得な商品も!

長ニップル 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
材質(本体)黄銅
バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合チューブ外径(Φmm)12
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
紙管を外したプチプチで、使用後のゴミが外袋のみになります。
お客様の負担軽減のお手伝いと共に資源のリサイクルに貢献します。
種別d42L
こんなお得な商品も!

スプリングホース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
高重合特殊樹脂配合により、圧縮永久歪が低く高い反発弾性と共にゴム弾性に富んでいます。
耐寒性に優れ、冬場の細かい作業もスムーズで使用範囲が広がりました。
食品衛生法(厚生省告示20号)に適合。
スプリングホースは減圧に耐えバキューム用途に最適。
用途水:工場・機械の給排水、土木建築
エアー:工場内の配管・空圧機器用
粉体:吸引配管・空圧圧送
防触、防護・地中埋設管に
特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
材質軟質ポリ塩化ビニール
使用流体水、油、粉体
色クリア
使用温度範囲(℃)-5~+60
連続使用温度(℃)-5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
ドレンを連続排出するフリーフロート方式
動く部品はフロートのみで故障が少ない
小型軽量で取り付けスペースが小さい
外部からの強制開弁機構付きで、油類の詰りを簡単に解消
用途エア配管中のドレン排除(レシーバータンク・アフタークーラーなどの管末用)
小容量エア配管のドレン排除など
取付水平配管
材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
タイプフリーフロート式
使用温度範囲(℃)100以下
寸法L(mm)120
管接続口径均圧管:Rc(PT)3/8
接続方式ねじ込み
寸法W(mm)80
接続ねじ込みRc(PT)
使用流体エア
最高使用温度(℃)100
最高作動圧力差(MPa)1.6
材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)
スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは16メッシュ相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘土状の粘着・接着力で、補修箇所に練りこんだり貼り付けてピタッと密着。硬化せず、いつでも簡単にはがせる。ポリママルチテープの下地で穴埋めすると、強力な漏洩補修になる。
用途配管のピンホール穴の補修。管と継ぎ手の段差埋め補修。エアーホースの劣化による漏れ補修。配線の仮固定や、展示物などさまざまな仮固定に応用可能。
幅(mm)25
色オレンジ
使用温度範囲(℃):-40~180
長さ(cm)40
主成分シリコーン
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.31MB)
グリーン購入法適合
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。
トラスコ品番655-0898
材質黄銅
形状ハーフユニオン
六角対辺(mm)14
温度(℃)【液体】-45~200
最高使用圧力(MPa)4.9
寸法A(mm)37.9
材質(ボディ)C3604B
適合管外径(Φmm)【T】PDW継手6.35×ねじ込み式R1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
翌日出荷
高精度研磨フロートの3点支持機構で、極少ドレンでも高シールを実現
動く部品はフロートのみで故障が少ない
水平垂直配管両用取り付け構造
外部からの強制開弁機構付きで、油類の詰りを簡単に解消
小型軽量で取り付けスペースが小さい
用途エア配管中のドレン排除(レシーバータンク・アフタークーラーなどの管末用)
小容量エア配管のドレン排除など
取付垂直配管または水平配管
材質(本体)亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
質量(g)約560
使用温度範囲(℃)100
接続ねじ込みRc(PT)
使用流体エア
最高使用温度(℃)100
最高作動圧力差(MPa)1.6
材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)
スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)
材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具/ノズル金具:C3604DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブ
RoHS指令(10物質対応)対応
ドレンを連続排出するフリーフロート方式
動く部品はフロートのみで故障が少ない
小型軽量で取り付けスペースが小さい
外部からの強制開弁機構付きで、油類の詰りを簡単に解消
用途エア配管中のドレン排除(レシーバータンク・アフタークーラーなどの管末用)
小容量エア配管のドレン排除など
取付水平配管
材質(本体)CV鋳鉄(FCV410)
使用温度範囲(℃)100
管接続口径均圧管:Rc(PT)3/8
寸法W(mm)80
接続フランジ
使用流体エア
最高使用温度(℃)100
最高作動圧力差(MPa)1.6
材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)
スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは16メッシュ相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)
材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具/平口金具:C3604DB・パッキン/Oリング:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブ
チューブ外径(Φmm)(スタンドチューブ)16.5
ノズル長(mm)70
ノズル内寸法(mm)3×20
管内径(Φmm)(ビニール管)7
RoHS指令(10物質対応)対応
湾曲半径(mm)(スタンドチューブ)90
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。
材質黄銅
形状エルボハーフユニオン
六角対辺(mm)19
温度(℃)【液体】-45~200
最高使用圧力(MPa)4.9
寸法A(mm)33.3
材質(ボディ)C3771B
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。
トラスコ品番655-4000
材質黄銅
形状ハーフユニオン
六角対辺(mm)19
温度(℃)【液体】-45~200
最高使用圧力(MPa)4.9
寸法A(mm)36.1
材質(ボディ)C3604B
適合管外径(Φmm)【T】PDW継手10×ねじ込み式R1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)
材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具:C3605DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブ
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)
材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具:C3605DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブ
RoHS指令(10物質対応)対応
奥行450のスリムタイプだから、動線を確保できます!。自動霜取り後の排水はコンプレッサの熱を利用した自然蒸発機能で排水設備がいらないので好きな場所に置けます。食材の鮮度を最大限に保つために強力パワーでスピーディーに冷却。庫内も内扉も全てステンレス仕上げだから、衛生的で掃除もしやすく丈夫です。ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。ヨコ型冷蔵庫は冷却ユニット引き出し構造で狭い厨房でもメンテナンスがしやすい。
タイプ超薄型
消費電力(W)(冷却時)130
温度設定(冷蔵)-2℃~12℃
電源(V)100
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)
材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具:C3605DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブ
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)
材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具/ノズル金具:C3604DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブ
RoHS指令(10物質対応)対応
アリヴィオは2つの安心!。高耐圧性能で安心!従来品(インダスCS)より耐圧性能を大幅UP!。低コストで安心
用途工場機械設備の給排水管用。エアーツール、空圧機器配管用。各種化学薬品輸送用
材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂
特性耐圧
許容圧力(MPa)0~2.0
使用温度範囲(℃)-5~60
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
アングルシート構造による低圧損
長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)
大流量
流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)
小型:高さ166mm(管接続口径:1")
全7サイズの豊富なシリーズバリエーション
オールインワン(SUS316L相当)
空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂
耐圧(MPa)2.4
材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)
材質(ヘッド)ステンレス
弁形式N.C.
弁構造エアオペレート形ピストンタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.48MB) (3.14MB)
ノーヒンジ・ノーレバーのフリーフロートを採用したシンプル構造
動く部品はフロートのみで、故障が少ない
研磨フロートとゴム弁座で高シール性を発揮
入口真空時には大気を吸い込み、真空破壊機能を発揮
用途通常運転圧力下でエアの自動排気を要求される用途
水・温水の送水管、冷暖房機器などからの通常運転中の排気
接続ねじ込みRc(PT)
使用流体水、温水
最高使用温度(℃)90
適合流体水、温水
材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)
エアホースと塗料・溶剤圧送ホースを一体化したホースです。
工場の塗装ラインや建築現場の塗料、溶剤の搬送に適しています。
RoHS2適合で安全安心です。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース
材質<エア>【主材質】ポリウレタン樹脂【補強材】ナイロン糸 <ペイント>【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
色<エア>レッド <ペイント>イエロー透明
使用温度範囲(℃)-5~50
内径(Φmm)赤6.5/黄7.5
使用圧力(MPa)<エアー>0~1.5、<ペイント>0~0.5
内径×外径(Φmm)赤6.5/黄7.5×赤10/黄10.5
外径(Φmm)赤10/黄10.5
最小曲げ半径(mm)40
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐溶剤
取扱説明書(0.7MB)
OSHA規格(1910.242(B))に準拠
吐出口は密封されない構造。
作業者がノズルに接触しても30psiの圧力しか作用しない安全設計。
(使用圧力:0.5MPa以下)
CO2排出量(空気消費量)42%削減
低騒音:最大8dB(A)低減
※従来品:ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ)KN-Q10A-200との比較
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.83MB)
ノズル径(Φmm)1.8相当
ワンタッチ管継手サイズΦ10
エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。カラーバリエーション(6色)あります。エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
用途溶接環境エア、工業用水配管用
材質ポリウレタン、ポリオレフィン樹脂
全長(m)20
使用流体圧縮空気・工業用水
RoHS指令(10物質対応)対応
水や油が漏れたまま、即ち圧力がかかっている状態でもピタリと止まります。パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めが出来ますから、設備の稼動停止や、エアー抜き等は一切不要です。取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・の各流体のパイプの漏れ止めに。
付属品六角レンチパイプハンドル
使用方法【継手部の漏れ補修】1/補修する部分のサビや汚れをワイヤーブラシ等で落します。サビこぶ等の付着物はノコ刃等で確実に落とし段差部を直角に仕上げて下さい。最後にウエスできれいに拭きとって下さい。2/パイプと継手の段差部の上に圧着ソケットのゴムの段差もきちっと合わせてスキマのないように取り付けます。3/圧着ソケットの耳部のネジ穴に取り付けボルトを差し込み、偏締めしないように均等に締め込んで漏れが止まるまで続行して下さい。4/始めはレンチだけで締め込み、重くなったらパイプハンドルをレンチに差し込んで、両手で締め込んで下さい。【直管部の漏れ補修】圧着ソケット内面の直管押さえ部分(直径の小さいほう)のみを使用します。漏れ箇所に圧着ソケットの湾曲部の一番深い部分(中央部分)が当たるように当てがい、上と同様に4個の取り付けネジを偏締めにならないように均等な力で締めていきます。また鋼管及び銅管には、直管専用型圧着ソケットがありますのでそれをご使用頂くほうが理想的な漏れ止めとなります。
形状ソケット
種類メカニカル継手
寸法L(mm)105
使用温度範囲-30~130
使用流体水・湯・オイル
耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)2
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)
適合レンチ六角レンチ12mm
適合キズ長さおよそ60mm
RoHS指令(10物質対応)対応
負圧発生時の空気吸入量が大きいです(急速吸気機能※)。
圧力下において確実な空気排出作動を行います(圧力下排気機能※)。
初期通水時の空気排出量が大きいです(初期排気機能)。
排気時に水の排出がありません。
吸排気口は360°回転します。
吸気部にネットを内蔵しています。
ステンレス給水管に最適なステンレス鋼製です。(AFV-5型)
質量(kg)1.2
材質(本体)SCS13
使用流体水道水
流体温度(℃)5~40
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水道水
端接続入口:JIS Rねじ、吸排気口:JIS Rc1ねじ
材質(弁体)PP樹脂・SUS・FKM
材質(弁座)PP樹脂・SUS・FKM
適合圧力(MPa)0.01~1.0(弁の入口側圧力は常時0.01以上確保)
材質(フロート)PP樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
好評の高精度温度制御:好評の高精度±0.1℃油温制御。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。負荷0%(無負荷)~100%に亘って±0.1℃油温制御を実現。高い省エネ率を実現:ダイキン独自のIPMモータとインバータにより高い省エネ率を実現。コントロールパネルにて消費電力の確認が可能。環境負荷低減:鉛フリーはんだのプリント基板採用など環境規制に対応。
用途工作機械…マシニングセンタ・NC旋盤・研削盤・NC専用機・NC放電加工機など、産業機械…成形機、プレスなど
性能輸送振動:上下14.7m/S2×2.5h(但し、7.5~100Hz掃引/5min)
保護構造IP2X
使用範囲(室温)5~45℃、(入口油温)5~50℃、油粘度(1.4~200[ISO V2~32](mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内
外装色アイボリーホワイト
保護装置過電流継電器(ポンプ用電動機)、逆相保護装置、再起動防止タイマー、低室温保護サーミスタ、高油温保護サーミスタ、低油温保護サーミスタ、ポンプ用リリーフバルブ、吐出管サーミスタ、凝縮器サーミスタ、冷媒漏れ検知、インバータ保護装置一式、圧縮機保護サーモスタット、過熱防止サーモスタット(-Hのみ)、空焚防止スイッチ(-Hのみ)
主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz
適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可)
冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源3相AC 200/200・220V 50/60Hz
操作回路電圧(V)DC12/24
エアコン・冷媒機器等のフレア管継手、フレアナット締付け専用の先端差替式トルクレンチです。締付けトルクが、各サイズに設定された標準締付けトルクに達すると、「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。フレアナットの締付け不足やオーバートルクによる冷媒漏れを防止します。色付き目盛りでトルクを4段階に設定可能です。スパナヘッドはワンタッチで着脱可能です。検査成績書付きです。
付属品検査成績書/取扱説明書/樹脂ケース
寸法(mm)16(S:17/D:38/T:8/H:22/L:300)/38(S:22/D:53/T:11/H:30/L:315)/55(S:26/D:60/T:13/H:32/L:318)/75(S:29/D:65/T:13/H:33/L:323)
質量(kg)1.85
質量(g)【ヘッド】595
精度(%)【トルク】±4
二面幅(mm)17(16N・m)/22(38N・m)/26(55N・m)/29(75N・m)
トルク(N・m)16/38/55/75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.07MB)
1本
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット)
付属品ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト
型式GX-9000
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示
連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132(突起部は除く)
通信方式USB2.0Type-C(データロガ・設定用)
吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造本質安全防爆構造
検知方式ポンプ吸引式
言語表示16言語
使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲80~110)
RoHS指令(10物質対応)対応
防爆認証ExiaⅡCT4Ga
使用湿度範囲(%RH)0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)。Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
仕様●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット)
付属品ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト
型式GX-9000
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示
連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132(突起部は除く)
通信方式USB2.0Type-C(データロガ・設定用)
吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造本質安全防爆構造
検知方式ポンプ吸引式
言語表示16言語
使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲80~110)
RoHS指令(10物質対応)対応
防爆認証ExiaⅡCT4Ga
使用湿度範囲(%RH)0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤです。消費電力を低減したコンパクトな設計です。エアロスの少ないドレン排出器(ドレントラップ)を採用しています。環境に優しい新冷媒R-134aを採用しており、オゾン層を破壊しません。オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用し、熱交換器からの発塵を防止しました。熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。通常点検は操作部の冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。高温環境対応能力を向上させ、周囲温度45℃でも運転が可能です。ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着もきわめて容易です。
用途乾燥した圧縮空気が必要な際に
付属品ドレントラップ、ボールバルブ
使用流体圧縮空気
塗装色外パネル :クオリティクールホワイト(マンセルNO.5GY7.5/0.5)
周囲温度(℃)2~45
定格周囲温度(℃)32
定格入口空気温度(℃)55
冷媒R-134a
出口空気圧力露点(℃)10
入口空気温度(℃)5~80
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤです。消費電力を低減したコンパクトな設計です。エアロスの少ないドレン排出器(ドレントラップ)を採用しています。環境に優しい新冷媒R-410Aを採用しており、オゾン層を破壊しません。オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用し、熱交換器からの発塵を防止しました。熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。通常点検は操作部の冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。高温環境対応能力を向上させ、周囲温度45℃でも運転が可能です。ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着もきわめて容易です。
用途乾燥した圧縮空気が必要な際に
付属品ドレントラップ、ボールバルブ
質量(kg)37
電圧(V)AC200
使用流体圧縮空気
塗装色外パネル :クオリティクールホワイト(マンセルNO.5GY7.5/0.5)
適合エアコンプレッサ(kw)7.5
周囲温度(℃)2~45
定格周囲温度(℃)32
定格入口空気温度(℃)55
冷媒R-410A
処理空気量(m3/min)(50/60Hz)定格(ANR):1.22/1.32、定格(圧縮機吸込状態):1.28/1.38
出口空気圧力露点(℃)10
入口空気温度(℃)5~80
空気出入口接続口径R 3/4
圧力降下(50/60Hz)(MPa)0.005/0.006
RoHS指令(10物質対応)対応
入口空気圧力(MPa)0.1~1.0、定格:0.7
圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤです。消費電力を低減したコンパクトな設計です。エアロスの少ないドレン排出器(ドレントラップ)を採用しています。環境に優しい新冷媒R-410Aを採用しており、オゾン層を破壊しません。オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用し、熱交換器からの発塵を防止しました。熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。通常点検は操作部の冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。高温環境対応能力を向上させ、周囲温度45℃でも運転が可能です。ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着もきわめて容易です。
用途乾燥した圧縮空気が必要な際に
付属品ドレントラップ、ボールバルブ
質量(kg)37
電圧(V)AC200
使用流体圧縮空気
塗装色外パネル :クオリティクールホワイト(マンセルNO.5GY7.5/0.5)
適合エアコンプレッサ(kw)7.5
周囲温度(℃)2~45
定格周囲温度(℃)32
定格入口空気温度(℃)55
冷媒R-410A
処理空気量(m3/min)(50/60Hz)定格(ANR):1.22/1.32、定格(圧縮機吸込状態):1.28/1.38
出口空気圧力露点(℃)10
入口空気温度(℃)5~80
空気出入口接続口径R 3/4
圧力降下(50/60Hz)(MPa)0.005/0.006
RoHS指令(10物質対応)対応
入口空気圧力(MPa)0.1~1.0、定格:0.7
圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤです。消費電力を低減したコンパクトな設計です。エアロスの少ないドレン排出器(ドレントラップ)を採用しています。環境に優しい新冷媒R-134aを採用しており、オゾン層を破壊しません。オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用し、熱交換器からの発塵を防止しました。熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。通常点検は操作部の冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。高温環境対応能力を向上させ、周囲温度45℃でも運転が可能です。ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着もきわめて容易です。
用途乾燥した圧縮空気が必要な際に
付属品ドレントラップ、ボールバルブ
使用流体圧縮空気
塗装色外パネル :クオリティクールホワイト(マンセルNO.5GY7.5/0.5)
周囲温度(℃)2~45
定格周囲温度(℃)32
定格入口空気温度(℃)55
冷媒R-134a
出口空気圧力露点(℃)10
入口空気温度(℃)5~80
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤです。消費電力を低減したコンパクトな設計です。エアロスの少ないドレン排出器(ドレントラップ)を採用しています。環境に優しい新冷媒R-410Aを採用しており、オゾン層を破壊しません。オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用し、熱交換器からの発塵を防止しました。熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。通常点検は操作部の冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。異常停止の原因が警報ランプの点灯パターンにより判別できるため、異常診断が容易です。高温環境対応能力を向上させ、周囲温度45℃でも運転が可能です。ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着もきわめて容易です。遠隔操作用端子を標準装備しています。
用途乾燥した圧縮空気が必要な際に
付属品ドレントラップ、ボールバルブ
電圧(V)AC200
使用流体圧縮空気
塗装色外パネル :クオリティクールホワイト(マンセルNO.5GY7.5/0.5)
周囲温度(℃)2~45
定格周囲温度(℃)32
定格入口空気温度(℃)55
冷媒R-410A
出口空気圧力露点(℃)10
入口空気温度(℃)5~80
RoHS指令(10物質対応)対応
入口空気圧力(MPa)0.1~1.0、定格:0.7
圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤです。消費電力を低減したコンパクトな設計です。エアロスの少ないドレン排出器(ドレントラップ)を採用しています。環境に優しい新冷媒R-134aを採用しており、オゾン層を破壊しません。オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用し、熱交換器からの発塵を防止しました。熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。通常点検は操作部の冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。高温環境対応能力を向上させ、周囲温度45℃でも運転が可能です。ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着もきわめて容易です。遠隔操作、運転・警報信号取出しができ、工場の集中管理が可能です。
用途乾燥した圧縮空気が必要な際に
付属品ドレントラップ、ボールバルブ
使用流体圧縮空気
塗装色外パネル :クオリティクールホワイト(マンセルNO.5GY7.5/0.5)
周囲温度(℃)2~45
定格周囲温度(℃)32
定格入口空気温度(℃)55
冷媒R-134a
出口空気圧力露点(℃)10
入口空気温度(℃)5~80
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤです。消費電力を低減したコンパクトな設計です。エアロスの少ないドレン排出器(ドレントラップ)を採用しています。環境に優しい新冷媒R-410Aを採用しており、オゾン層を破壊しません。オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用し、熱交換器からの発塵を防止しました。熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。通常点検は操作部の冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。高温環境対応能力を向上させ、周囲温度45℃でも運転が可能です。ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着もきわめて容易です。遠隔操作、運転・警報信号取出しができ、工場の集中管理が可能です。
用途乾燥した圧縮空気が必要な際に
付属品ドレントラップ、ボールバルブ
質量(kg)37
電圧(V)AC200
使用流体圧縮空気
塗装色外パネル :クオリティクールホワイト(マンセルNO.5GY7.5/0.5)
適合エアコンプレッサ(kw)7.5
周囲温度(℃)2~45
定格周囲温度(℃)32
定格入口空気温度(℃)55
冷媒R-410A
処理空気量(m3/min)(50/60Hz)定格(ANR):1.22/1.32、定格(圧縮機吸込状態):1.28/1.38
出口空気圧力露点(℃)10
入口空気温度(℃)5~80
空気出入口接続口径R 3/4
圧力降下(50/60Hz)(MPa)0.005/0.006
RoHS指令(10物質対応)対応
入口空気圧力(MPa)0.1~1.0、定格:0.7
圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤです。消費電力を低減したコンパクトな設計です。エアロスの少ないドレン排出器(ドレントラップ)を採用しています。環境に優しい新冷媒R-410Aを採用しており、オゾン層を破壊しません。オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用し、熱交換器からの発塵を防止しました。熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。通常点検は操作部の冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。異常停止の原因が警報ランプの点灯パターンにより判別できるため、異常診断が容易です。高温環境対応能力を向上させ、周囲温度45℃でも運転が可能です。ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着もきわめて容易です。遠隔操作用端子を標準装備しています。
用途乾燥した圧縮空気が必要な際に
付属品ドレントラップ、ボールバルブ
電圧(V)AC200
使用流体圧縮空気
塗装色外パネル :クオリティクールホワイト(マンセルNO.5GY7.5/0.5)
周囲温度(℃)2~45
定格周囲温度(℃)32
定格入口空気温度(℃)55
冷媒R-410A
出口空気圧力露点(℃)10
入口空気温度(℃)5~80
RoHS指令(10物質対応)対応
入口空気圧力(MPa)0.1~1.0、定格:0.7
関連キーワード
1
2
次へ