スターリングエンジンキットFPのシリンダー部分に空き缶を採用したタイプの組立キットです。
組立キットのため、スターリングエンジンの原理が理解できます。
うまく調整するとお湯の温度が50℃位に下がるまで動きます。
セット内容組立キット一式 アダプタ(マグカップに被せ、スターリングエンジンを載せます)
寸法(mm)53×53×75(完成時)
質量(g)39
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
6Vモンキー(遠心クラッチ車)にライトボアアップキット(eステージ/Sステージ)を装着した場合に起こるクラッチの滑りを解消する強化遠心クラッチキットです。ライトボアアップの性能を十分に伝達することが出来、本来のエンジン出力を発揮します。
クラッチ構造は、ノーマルローラータイプからウエイトタイプに変更し、更にウエイトを増加させることで強化しています。(ノーマル遠心クラッチ:4枚×4箇所→16枚)(SP武川製遠心クラッチ:8枚×4箇所→32枚)
組付け方法は、強化クラッチASSY.は組立て済みなので、ノーマルのクラッチASSY.、クラッチアウターカバー、クラッチガイド、プライマリードリブンギアをキットパーツと交換するだけなので、簡単に装着することが出来ます。
適合車種6V モンキー(Z50J-1000001~1510400)
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
コンパクトながらもスムーズな動きで高速回転を実現したスターリングエンジン。
ピストン部がガラスのため、作動状態が観察しやすい。
エンジンの駆動だけでなく、エンジンの動力を利用して発電もできます。
セット内容スターリングエンジン本体、アルコールランプ、プロペラモーター、電子オルゴール(手回し発電機用)、燃料用アルコール(ニューアル)(無色)500mL、リード線(赤・黒)各1本
寸法(mm)約100×205×90
1個
¥68,000
税込¥74,800
4日以内出荷
【ハンダ付け不要】実車そのままのメカニズムで走るミニバイクの組み立て工作キットです。走るしくみはプーリーを使用。モーターシャフトとリヤホイール側面のプーリーに輪ゴムをかけてモーターの力を後輪に伝えます。
仕様モーター付き
全長(mm)完成時:153
全幅(mm)48
全高(mm)100
使用電池単3形電池1本(別売)
1セット
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
冷媒(気体や液体)を加圧・減圧することで熱を移動させるヒートポンプの原理を、わかりやすく実験できるキットです。
ペットボトル内に液晶温度計を入れ、付属の加圧ポンプで加圧することで、ペットボトル内の温度が上がることが確認できます。又、加圧したペットボトルを急激に減圧すると今度は反対に温度が下がる様子が確認できます。
セット内容ペットボトル(Φ68×198mm)、プレート、風船、加圧ポンプ、液晶温度計、変色シール、ロゴシール
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
クラッチウェイトの増加(8枚×4箇所→32枚)でクラッチを強化。(50ccノーマル車は4枚×4箇所→16枚です。)
この強化遠心クラッチキットを装着することで遠心クラッチ車両でチューニングされたエンジンのクラッチの滑りを解消し、エンジン出力を十分に伝えることが出来ます。
ドライブギア、ドリブンギアはノーマルを使用することで部品点数を少なくし低価格に設定。又、2次減速比の変更も不要です。
クラッチASSY.として組立て済みなのでノーマルクラッチと取り替えるだけの簡単作業です。
主な適合車種CRF50F(AE03-1400001~)、XR50R(AE03-1000001~)、Z50R(AB02-1000001~)、12V DAX50(AB26-1000001~)、スーパーカブ50(C50-8500034~/C50-0200001~のC.D.I.火/AA01-1000001~1699999)、スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、ジョルカブ(AF53-1000001~)、Solo(AC17-1000001~)
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
乾電池不要! 6 つの関節でスマートな動き!
シリンダー内の水に力を加えることで生まれる「水圧」で動作するロボットアームです。
アームの先のグリッパーで物を"つかむ"、"放す" の操作が可能です。
また、グリッパーを外すと吸盤モードに変えることができ、平らな物をくっつけて持ち上げることもできます。
仕様はんだ付:なし
質量(g)約660
使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ,マーカーペン,定規,コップ,水
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×415×525
組立時間5~6時間程度
駆動方式水圧式
アズワン品番4-181-01
RoHS指令(10物質対応)対応
適合年齢(歳)10以上
1個
¥5,788
税込¥6,367
欠品中
暖められた面と周囲の気体との相互作用で生じる現象・ラジオメーター効果を利用し、太陽光や白熱灯や高出力LEDライトなどから発せられる赤外線を本製品にあてることにより、羽根車が回転するガラス製の不思議なオブジェクト。回転するさまを眺めていると、ゆったりとした気分になり、癒やされます。
種類その他
使用方法太陽光や白熱灯や高出力LEDライトなどから発せられる赤外線を本製品にあてることにより羽根車が回転します。※一般的なLEDライトや蛍光灯では赤外線量が弱く回転しません。高温の場所で長時間使用するとガラス球内部の温度が上昇し、回転が途中で止まる場合があります。その際は設置場所を変更してください。
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
・新音鉄アイテム!インバータ駆動を”音”で感じ取る!
・自作コイルで使用できる!
・磁界が発生するものなら、スピーカーやコンプレッサーなど何でも音として聞くことができる!
この製品はキットです。組立には半田付け作業が必要です。
「インバータモニター」は電車等のインバータの動作を音に変換するマニアなアイテム。 エンジンサウンドのように、インバータが雄々しく駆動する様を耳で感じることが可能になります。 インバータによってその音は様々に違いがあるため、聞き比べるなどの楽しみが生まれます。 貴方のお気に入りのインバータが稼働している様子を音で感じ取ってみませんか。
仕様基板サイズ:W43×D34mm 重量:約15g(電池を除く)
セット内容キット一式 、修理のご案内
サイズW43×D34×H15mm
出力3.5mmステレオミニジャック
電源006P型乾電池x1個
生産国Made in Japan
使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
¥1,698
税込¥1,868
10日以内出荷
ユニークなスターリングエンジンを自作できるセットです。 試験管下部を加熱すると試験管が動き出し、ビー玉が試験管内を移動します。
セット内容試験管(15mm)、ビー玉10個、注射器(2mL)、ガラス管付ゴム栓、ソフトチューブ、目玉クリップ、ブックエンド、両面テープ、アルコールランプ、フック付マグネット
1セット
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカートヨタ
保証期間6ヶ月又は1万Km
基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等
ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1
種類ギヤードモーター
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-1070。レトロシリンダーヘッド&バルブトレインアップグレードキットは、ショベルヘッドエンジンにパンヘッドが持つノスタルジックな外観を与え、同時に性能を向上させます。付属品:ロッカークレイドル付きS&S Pシリーズシングルプラグシリンダーヘッド、S&Sローラロッカアーム、S&S油圧タペット、ビレットタペットガイド、クイッキープッシュロッド、プッシュロッドカバークリップ、組み立てに必要なガスケットとハードウェア。備考:HD純正ボアエンジンに適合
付属品ロッカークレイドル付きS&S Pシリーズシングルプラグシリンダーヘッド、S&Sローラロッカアーム、S&S油圧タペット、ビレットタペットガイド、クイッキープッシュロッド、プッシュロッドカバークリップ、組み立てに必要なガスケットとハードウェア
備考HD純正ボアエンジンに適合
1個
¥669,800
税込¥736,780
4日以内出荷
RS Pro BSP 、インペリアル系自己中心シールキット - ニトリル製. RS Pro シールキットは、一般的な各種サイズが頑丈なボックスに揃った、緊急の修理や定期的なメンテナンスに不可欠なキットです。このキットはメンテナンスエンジニアに最適です。各作業に合ったシーリングソリューションを高い信頼性で素早く実現します。 キット内のシールのセンタリングの特徴は薄いメンブレンで、その内径は位置決めねじのコア径と等しくなります。このセンタリングの特殊な機能により、組み立て時の抵抗を最小限に抑え、シールの中心的な位置を確保しています。. 特長と利点. すべてのワークショップおよびオンサイトサービスエンジニアに必須 各種サイズ.個々のシールを購入する必要はありません 複数のサイズのシールをすばやく識別し、簡単に保管できます 搬送に適した頑丈なケース リングの材質は、オイル、ガソリン、炭化水素に対して優れた耐性を発揮します このキットには 114 個の部品が用意されており、 1/8 インチ BSP から 1 インチ BSP 公称サイズまで、 7 種類の BSP ベースのサイズが用意されています 温度範囲:ニトリル: -30 ° C → 120 ° C 、 FPM : -20 ° C → 200 ° C 硬度:ニトリル: 70 ° ショア硬度(黒)、 FPM : 80 ° ショア硬度(黒). O リングとは何ですか.. シール、 O リングは、 2 つの部品間のスペースを埋めて、間に充填及びシールスペースを形成することで、機械、エンジン、又はその他の機械アセンブリの 2 つの部品を接合するために使用します。このシールにより、微粒子、蒸気、液体の漏れを防ぎ、圧力を保護及び維持しながら細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。
仕様材料 = ニトリルタイプ = BSPセルフセンタリングインペリアルキットキット内容 = 114ピース
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
部品名称ステーマトメ
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.38MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(1.37MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.32MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(1.76MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.38MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(1.37MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(1.76MB)
図解NoBSA-650シリーズ ホイル組立 ホイルカバー付部品_No.12、BSA-650C -1シリーズ ホイル組立 ホイルカバー付部品_No.12、BSA-600LDEQ(JP) オプション4 ホイルカバー、護葉板部品_No.4、BSA-650-1 -2シリーズ ホイル組立 標準 3シリーズ部品_No.11、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ ホイル組立 ホイルカバー付部品_No.12、BSA-535 シリーズ オプション ワイドタイヤ、ホイルカバー、スペーサ、シリンダ調節キット部品_No.35、BSA-950シリーズ ホイル組立 ホイルカバー付部品_No.12、BSA-651 951シリーズ オプション6 ホイルカバー部品_No.4、BSA-950シリーズ オプション ホイルカバー,ジェットポンプ給水装置部品_No.4、BSA-950C -1シリーズ ホイル組立 標準 -3シリーズ部品_No.14、BSA-950-1 -2シリーズ ホイル組立 ホイルカバー付部品_No.12、BSA-950-1 -2シリーズ ホイル組立 標準 -3シリーズ部品_No.11など
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
温度差が動力源となるスターリングエンジン模型です。 円盤(はずみ車)が大きく、動作が見やすくなっています。 お湯を入れたビーカーの上に置くと気温との温度差で円盤(はずみ車)が回転します。氷や保冷剤の上に置いても動作します。気体を温めると膨張し、冷却すると収縮するという現象を利用し、温度差が小さくなるまで動作し続けます。 スターリングエンジンは温度差を作り出せば動くため、バイオマス・地熱・太陽熱・温排水などの熱源を利用したクリーンエネルギーとして注目を集めています。
寸法(mm)Φ90×150
質量(g)215
作動方式底部金属板を加熱又は冷却
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
規格M12X1.252シユ
関連資料展開図1(1.38MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.38MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.76MB) 展開図22(1.67MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(1.27MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.76MB) 展開図31(1.67MB)
図解NoBSA-650C -1シリーズ オプション ホイルカバー、ワイドタイヤ部品_No.16、BSA-536シリーズ -A オプション ワイドタイヤ、ホイルカバー部品_No.5、BSA-400 ホイル組立 標準部品_No.8、BSA-536シリーズ -A オプション スペーサ、分草竿、マーカ、分枝配線部品_No.6、BSA-950シリーズ ホイル組立 標準部品_No.8、MSC1-104L ソウコウブクミタテ部品 6カクナット_No.56、BSA-400 ホイル組立 ハイラグタイヤ部品_No.8、BSA-535 シリーズ オプション ワイドタイヤ、ホイルカバー、スペーサ、シリンダ調節キット部品_No.5、BSA-535 シリーズ ホイル組立 Hシリーズ部品_No.8、BSA-400 オプション3 (ホイルカバー 護葉板 分草幹 スペーサ )部品_No.36、BSA-950C -1シリーズ オプション スペーサ,護葉板,シリンダストッパ部品_No.6、BSA-500JD-125THシリーズ センタブーム 噴霧管部品_No.41、BSA-650C -1シリーズ オプション スペーサ、護葉板など
1セット(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
ボイラーから発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。
ボイラーには安全弁付き
仕様ボイラー:圧力鍋、カセットコンロ、タービン:Φ120mm、最大2800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:発光ダイオード
付属品収納ケース
寸法(mm)560×280×390
1個
¥440,000
税込¥484,000
48日以内出荷
名刺サイズのパレットに3色のカラーと専用ツールをセットしました。オートバイのエキゾーストマニホールドやマフラーなどに見られる独特の焼け色が表現できる「青焼け」と「バーガンディー焼け」、さらにオイルのにじみ汚れに最適な「オイル」の3色を用意。
オートバイやカーモデルのエンジンまわりをいっそう引き立てます。専用のスポンジ筆1本付き。組み立てキットはもちろん完成モデルにも気軽に使えます。
用途情景塗装用
色青焼け・バーガンディー焼け・オイル
仕様3色のカラーと専用ツール付き
危険物の類別非危険物
1式
¥669
税込¥736
当日出荷
組成の違いによる融点の違いを調べることができます。
また、低温はんだやヒューズなどの素材にも使用できます。
このDENALIエンジンガード/フレームライトマウントキットは、エンジンガード、フレームチューブ、または直径32mm~38mm(1.25in~1.5in)のチューブにDENALILEDライトキットを取り付けることができます。
これらのライトマウントには独自の八角形の内側輪郭があり、クランプが広範囲のチューブ直径をしっかりと把持できるようになっています。
オプションの完全回転可能なマウントシェルフを備えています。
これらのクランプは、クルーザーや標準的なオートバイに一般的に見られるOEMまたはアフターマーケットエンジンガードにライトを取り付けるためのものです。
クランプは、ライトをエンジンガードの内側に配置し、先端を保護します。
クランプはフレームダウンタブに完全にフィットするサイズになっており、多くのクルーザーと標準的なオートバイにクリーンでロープロファイルの取り付けを実現します。
調節可能なグリップ範囲32mm~38mm
回転可能な取り付けシェルフにより、4番目の調整軸が可能になります。
ライトはシェルフに取り付けたり、直接クランプに取り付けることができます。
ライトポッドをM8ボルトで取り付け可能です。
陽極酸化黒鉛アルミニウム。
AltRiderクラッシュバーに直径32mm(1.25in)のチューブを取り付けます。
19mm(3/4in)チューブと25mm(1in)チューブのAltRiderクラッシュバーには使用できません。
セット内容取り付けクランプ×2、回転可能なマウントシェルフ×2、組み立て金具、取り付け金具
ネック長をノーマルよりも30mm長くすることで、オフセット55のステムキットを使用せずに12インチホイールの装着が可能です。各部分の肉厚やデザインなどを1から見直し、剛性を確保しながらフレーム延長を実現しています。フレーム重量5.9kg(ノーマル4.9kg)エンジン搭載位置を7mmチェーン側に移動でき、オフセットスプロケットを使用せずNSR50/80ホイール、10インチ4Jが使用できます。そのため大排気量のカウンターシャフトの摩耗やフィキシングプレートの摩耗が少なくなります。(バックステップの専用ステーを7mmチェーン側に移動させる事が出来ます。)ヘッドパイプ一体削り等、フレーム部品は溶接なしの全てボルトでの組み立て式になっています。エンジンマウントやスイングアームピポットプレートは、全てネジ部分にノックピン加工を施し、せん断方向の荷重をボルトで受けない構造です。スイングアームピポット径をΦ12に変更可能です。(専用のスイングアームが必要です。)ノーマル形状を継承するため、純正タンク、純正シート(純正に準するシート)、ツインショック、モノショック(メーカーモノショック用スイングアーム)が装着できます。 アルミバッテリーケース付属[注意]製品はフレーム単品です。画像にあるダウンチューブ、エンジン補強プレートは別売りです。5Lタンクゴリラタンクがお使いいただけます。4Lタンクは装着できません。(取り付け方法が異なるため)メーカーペラフェンを装着の際、若干の加工が必要となります。(詳細はお問い合わせください)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
規格P-12
部品名称Oリング P12
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.69MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.64MB) 展開図33(0.64MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.81MB) 展開図38(0.76MB) 展開図39(0.75MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.73MB) 展開図42(0.76MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.75MB) 展開図47(0.63MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.86MB)
図解NoSSA-Z500-2 オプション11 (救急キット)部品_No.19、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.25、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.43、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.19、SSA-Z601S-1 オプション11 救急キット部品_No.19、KBM-500D-1 第1段ブーム ノズル 左部品_No.19、BSA-950-1 -2シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.37、BSM-1240SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.9、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品3 菊用ノズル部品 Oリング P12_No.44、BSM201-2JP OPTION-2部品_No.13、MD470 ミスト装置(15リットル)部品_No.30、MRS60-300BSLT フンムカン、ノズル部品_No.14、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム右、噴霧管組立部品_No.11、MD571 ミスト装置(15リットル)部品_No.30など
1セット(5個)
¥409
税込¥450
7日以内出荷
備考HF-707F
部品名称ミツギリパツキン
関連資料展開図1(0.6MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(0.82MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(0.82MB) 展開図41(0.85MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(1.12MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(0.85MB) 展開図50(0.92MB)
図解NoBSM201-2JP CENTER PIPE部品_No.13、BSA-420JESG G-4 ノズル関係、切換スイッチ部品_No.22、KBM-500D-1 第1段ブーム ノズル 左部品_No.38、BSM-500J 左ブーム ノズル部品_No.21、BSA-420JDES ノズル関係、切換スイッチ部品_No.22、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 後方除草ノズル部品_No.12、BSM-840SLT-C2S オプション17 (撹拌キット シリンダ エコシャワー)部品_No.29、KBM-500D センタノズル部品_No.17、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.29、BSA-950-1 -2シリーズ ノズル組立部品_No.10、BSA-420JDSG G-4S 延長ノズル 左部品_No.14、KBM-500D-1(改訂版) 第2段ブーム ノズル 右部品_No.42、BSA-420JDES 延長ノズル右部品_No.14、BSA-420JESG G-4S ノズル関係、切換スイッチ部品_No.22など
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
備考41~44フクム ※新タイプ
規格11トウコウ
部品名称フンムカンマトメ
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.95MB)
図解NoBSA-650-1 -2シリーズ 第1、2段ブーム左、噴霧管組立部品_No.2、BSA-650-1 -2シリーズ 第1、2段ブーム右、噴霧管組立部品_No.2、BSA-535 シリーズ オプション 扇風機、日除け、噴霧管部品_No.40、BSA-950-1 -2シリーズ 第1、2段ブーム 左、噴霧管組立部品_No.2、BSA-651 951シリーズ ハイブーム仕様 第1、2ブーム、噴霧管左 標準部品と入れ替え部品_No.2、BSA-651 951シリーズ ハイブーム仕様 第1、2ブーム、噴霧管右 標準部品と入れ替え部品_No.2、BSA-950-1 -2シリーズ 第1、2段ブーム 右、噴霧管組立部品_No.2、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第2段ブーム右部品_No.25、BSA-536シリーズ -A オプション 噴霧管、ハラシタシート、ブレーキディスクキット、シリンダ調整キット、トメネジキット部品_No.21、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第2段ブーム左部品_No.25
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
部品名称ホイルカバーマトメ
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(1.76MB) 展開図8(0.8MB)
図解NoBSA-650シリーズ ホイル組立 ホイルカバー付部品_No.13、BSA-950シリーズ オプション ホイルカバー,ジェットポンプ給水装置部品_No.2、BSA-536シリーズ -A オプション ワイドタイヤ、ホイルカバー部品_No.24、BSA-535 シリーズ ホイル組立 Hシリーズ部品_No.13、BSA-535 シリーズ オプション ワイドタイヤ、ホイルカバー、スペーサ、シリンダ調節キット部品_No.33、BSA-650シリーズ オプション ホイルカバー、ジェットポンプ給水装置部品_No.2、BSA-400 ホイル組立 ハイラグタイヤ ホイルカバー付部品_No.13、BSA-400 オプション3 (ホイルカバー 護葉板 分草幹 スペーサ )部品_No.2
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
規格D15307
部品名称オイルシール D15 30 7
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(0.53MB) 展開図23(0.52MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.06MB)
図解NoBSA-650C -1シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.9、BSA-650シリーズ フロントデフ、リアデフ組立部品_No.9、BSA-950-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.9、BSA-500JD-125THシリーズ フロントデフ分解部品_No.9、SSA-F501 撹拌部品_No.3、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ リヤデフ組立部品_No.9、BSA-650-1 -2シリーズ PTOミッション部品_No.34、CSD-600NR 薬剤タンク部品_No.29、SSA-α604MA オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.26、SSA-アルフア1005VT 撹拌部品_No.38、SSA-α603MA-1 オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.26、SSA-F600I 薬剤タンク部品_No.27、SSA-α603-1 オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.26、SSA-F600 エンジン 薬剤タンク部品_No.24、SSA-アルフア1005MAT 撹拌部品_No.38など
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
部品名称ニホウキリカエノズルクミタテ
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(0.67MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(1.31MB) 展開図17(0.52MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(1.54MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.4MB) 展開図22(1.52MB) 展開図23(1.33MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(0.68MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.52MB) 展開図28(0.52MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.77MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.73MB) 展開図33(0.76MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(0.77MB) 展開図36(0.73MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(1.36MB) 展開図41(1.34MB) 展開図42(1.38MB) 展開図43(1.39MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1MB) 展開図47(0.98MB)
図解NoBSA-536シリーズ -A Jブームセット サイドブーム、ノズル Dシリーズ部品_No.54、BSA-651 951シリーズ ノズル部品_No.3、BSA-536シリーズ -A Lブームセット ノズル組立部品_No.12、BSM-1040SLT-C2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.24、BSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル JDシリーズ B 2004年3月~部品_No.55、BSA-400 2方切替ノズルセット シャワーノズルセット部品_No.3、BSA-950C -1シリーズ ノズル組立部品_No.3、BSA-535 シリーズ センタブーム、ノズル JDシリーズ部品_No.47、BSM-840SLT-C2-1 オプション19 (撹拌キット シリンダ ジャストノズル)部品_No.24、MRS90-502BSLT フンムカン、ノズル部品_No.58、KBM-55DX センタブーム部品_No.34、BSM-1240SLT-C2-1 オプション19 攪拌キット,シリンダ,ジャストノズル部品_No.24など
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
備考36~39フクム ※新タイプ
規格10トウコウ
部品名称フンムカンマトメ
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(1.51MB) 展開図10(1.54MB) 展開図11(1.52MB) 展開図12(1.58MB)
図解NoBSA-536シリーズ -A オプション 噴霧管、ハラシタシート、ブレーキディスクキット、シリンダ調整キット、トメネジキット部品_No.20、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 2009年3月~部品_No.62、BSA-650-1 -2シリーズ 第1、2段ブーム左、噴霧管組立部品_No.1、BSA-535 シリーズ オプション 扇風機、日除け、噴霧管部品_No.35、BSA-651 951シリーズ ハイブーム仕様 第1、2ブーム、噴霧管右 標準部品と入れ替え部品_No.1、BSA-950-1 -2シリーズ 第1、2段ブーム 左、噴霧管組立部品_No.1、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム左 2009年3月~部品_No.60、BSA-651 951シリーズ ハイブーム仕様 第1、2ブーム、噴霧管左 標準部品と入れ替え部品_No.1、BSA-950-1 -2シリーズ 第1、2段ブーム 右、噴霧管組立部品_No.1、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム左 ~2009年2月部品_No.60、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 ~2009年2月部品_No.62、BSA-650-1 -2シリーズ 第1、2段ブーム右、噴霧管組立部品_No.1
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
備考29~31フクム
規格C2N-5/16-PT1/4
部品名称オスコネクタクミタテ C2N-5/16-PT1/4
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.67MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(0.87MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.08MB)
図解NoBSM-1270SLT オプション15 ブームマットガード,ストレーナボックスレンチ,圧力計移設キット部品_No.21、BSA-650シリーズ 第一段ブーム 右 噴霧管組立部品_No.4、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第1段ブーム左、噴霧管組立部品_No.4、BSM-1270SLT(18) オプション15 (ブームマッドガード ストレーナレンチ 圧力計移設キット)部品_No.21、VSM100-11 メータパネル部品_No.42、VSA100-11 1990ネン メータパネル部品_No.42、BSA-600LDMQ(JP) 第一段ブーム、ノズル 左部品_No.4、BSA-411AS フロントパネル部品_No.27、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 ~2009年2月部品_No.52、BSA-411S フロントパネル部品_No.27、BSA-651 951シリーズ 第一段ブーム、噴霧管 左部品_No.4、BSA-650シリーズ 調圧弁、圧力計 速連なし部品_No.27、BSA-420JEW 薬液配管1部品_No.11など
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
規格26X44XT4.5
部品名称ヒラザガネ
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.54MB) 展開図3(0.56MB) 展開図4(0.56MB) 展開図5(0.56MB) 展開図6(0.56MB) 展開図7(0.65MB) 展開図8(0.61MB) 展開図9(0.51MB) 展開図10(0.5MB) 展開図11(0.56MB) 展開図12(0.56MB) 展開図13(0.58MB) 展開図14(0.55MB) 展開図15(0.58MB) 展開図16(0.55MB) 展開図17(0.56MB) 展開図18(0.56MB) 展開図19(0.56MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.37MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(0.74MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(0.74MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(0.74MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.74MB) 展開図33(0.74MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(0.73MB) 展開図36(0.74MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(0.57MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.56MB) 展開図41(0.55MB) 展開図42(0.55MB) 展開図43(0.55MB) 展開図44(0.55MB) 展開図45(0.56MB) 展開図46(0.56MB) 展開図47(0.73MB) 展開図48(0.73MB) 展開図49(0.72MB) 展開図50(0.72MB)
図解NoBSM-1040SLT-C2S フレーム スタンド 圧力計部品_No.17、CBM-302SB フレーム部品_No.10、MB261EL 付属品部品_No.12、MB260L ブレード刃組立部品_No.12、BSD-6020LTP ステージ 前部カバー ハンドポンプ部品_No.12、MSA415R8CG-RV(8.5) オプション3部品_No.12、MLSL3315R1 ハリマーク部品_No.12、MSA513R2TS-M-1 エンジン ラベル部品_No.12、MB327UT 付属品部品_No.12、BSM-1020L-2 本体部品_No.14、BSM-1065SLT-20HA ブーム取付台部品_No.7、BSD-5010LT 第3ブーム駆動 左部品_No.12、GKB2702U 付属品部品_No.12、MS410RCL-M エンジン ツールセット、ガスケットキット部品_No.12、GKB2203G 付属品部品_No.12、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム 配管 左部品_No.12、BSD-5010LTP オプション-3 (水位表示器)部品_No.12など
1セット(5個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
規格M103シユ
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(1.58MB) 展開図28(1.36MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(1.5MB) 展開図32(1.45MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(0.71MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.58MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(0.8MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(1.36MB) 展開図45(1.18MB) 展開図46(1.18MB) 展開図47(1.29MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1.25MB) 展開図50(1.24MB)
図解NoSSA-α1001ST ファン切換レバー部品_No.5、SSA-V600C-1 変速レバー部品_No.12、BSM-1670SLT 第2段ブーム部品_No.49、MS510ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機2部品_No.21、BSA-950C -1シリーズ サブミッション組立部品_No.29、BSA-651 951シリーズ ロータリーカルチ仕様 ヒッチ部品_No.41、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ サブミッション組立部品_No.29、MS310ESL-2M 調圧装置部品_No.27、BSM-1070SLT(18) 第1段ブーム部品_No.80、BSM-1070SLT(18) オプション22 (ローラ交換キット18M)部品_No.19、MS410ESL-2M 調圧装置部品_No.27、MS410ESR-2M 動力噴霧機2部品_No.28、SSA-α603 送風機レバー部品_No.5、MS410RC-2M 動力噴霧機(2)部品_No.29、SD31ED-3 調圧装置部品_No.29、SSA-F617MAT-1 ファン切換レバー部品_No.5など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
規格M6X8クボミサキ
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(1.13MB)
図解NoMS330CNA-F ドラム組立部品_No.36、MS330CNA-K-1 ドラムクミタテ部品_No.6、BSA-410AS 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.48、BSM-1300L 希望付属品2部品_No.34、MS330CNA-K-1 セイレツマキ部品_No.9、MSC1-103DWオプションパーツ 菊下葉落としノズル部品 6カクアナツキトメネジ M6X8 クボミサキ_No.40、MS330CNA-M ドラム組立部品_No.36、BSM-1070SLT オプション19 (公道走行用基本キット センタピンキット)部品_No.23、BSM-1070SLT(18) オプション19 (公道走行用基本キット センタピンキット)部品_No.23、BSA-536シリーズ -A ステアリング、ステアリングリンケージ、プロペラシャフト部品_No.23、BSM-1670SLT オプション19 公道走行用基本キット,センタピンキット部品_No.23、BSA-410S ベアリングケース部品_No.48、BSA-535 シリーズ フロントデフ、プロペラシャフト部品_No.29など
1セット(5個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
規格M8X12
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(0.9MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.9MB)
図解NoMS513EA-3M フレーム部品_No.17、GSL305-H テンション部品 6カクボルトSW_No.21、SD413EA フレーム部品_No.32、MS313EA-2M-A フレーム部品_No.17、MS410RC-M3 ホースガイド部品_No.17、MS410EA-M フレーム部品_No.29、MK41EA フレーム部品_No.29、VSM110-15S 電装品部品_No.33、MS413CA2-M フレーム部品_No.27、MS413DNR-Y テンションアーム、カバー部品_No.47、MS313CA2-K-A フレーム部品_No.27、CGA-6 フロントアクスル ステアリング部品_No.19、MS313EW-K フレーム部品_No.11、MS330CNA-F ドラム組立部品_No.32、MGT-500A-1 MPG500A-1 500用Rキット(別売品)部品_No.6、MGT-500,MPG-500 500用Rキット(別売品)部品_No.12、SSA-α603-1 トランスミッション部品_No.41、GSL205-H テンション部品 6カクボルトSW_No.21など
1セット(10個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ