日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
自動車用カートリッジエレメントです。
エアエレメント湿式タイプに使用しているフィルタースポンジです。
適合する車両が無い場合に、カッティングすることでエアエレメントを自作することができます。
キャブレターセッティング不要。
適合汎用
寸法(mm)250×300
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
2連濾紙がエンジンを効率UP。
より高性能、より安心。すごいエレメント。高性能エレメントの超ベストセラー。
PIAAツインパワーオイルフィルターは発売以来より高性能、より安心なオイルフィルターを求める人たちから圧倒的な指示を獲得。
高機能エレメントの超ベストセラーです。
【画期的2連濾紙採用】オイルの流量に対応した適正濾紙配分を実現。
サブエレメント&メインエレメント。オイルの流量に対応した適正露紙配分を実現。
独自設計の高性能タイプ(10ミクロン)濾紙とスタンダードタイプ(20ミクロン)濾紙とのコンビネーション2段構造により濾過性能を極限まで追求しまた、可能な限り圧力損失低減を実現。ライフサイクルを確保しました。
【大口径エントランスホール採用】オイル流入UP。パワーロスを解消。
パワーエントランスホール、オイルエントランス穴の形状を拡大。開口率を高め圧力損失を低減しオイル流量を確保。
国産ガソリン車専用。幅広い適用を実現。
理想交換距離オイルフィルター6000km、定期交換で愛車をベストに保ちます。
関連資料仕様
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
安心の日本製創業53年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルターレンチ カップ型
モノタロウ
¥899
税込¥989
プロから日曜整備士の必需品
どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)
メッキクロームメッキ
マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途自動車用
タイプカートリッジタイプ
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
吸水性・吸油性に優れたペーパーウエスです。水に濡らしても破れにくい素材を使用しており、濡らしても絞れます。機械・工具などの油汚れや水のふき取りに使用出来ます。保管しやすいボックスタイプです。
用途自動車・バイク・自転車等の整備用。現場での油、水汚れなどの拭き取り作業用。
シートサイズ(mm)235×210
仕様ボックスタイプ、500カット
色白
材質パルプ
危険物の類別非危険物
1箱(500カット)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
清浄効果が高く、耐熱・耐震・耐油・耐圧性にすぐれた製品です。空気中のゴミや砂などを取り除き、エンジンにクリーンな空気を供給。エンジン寿命の延長と燃費の改善に貢献します。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
代表車種SC250-A1
主な適合車種グランドマジェスティ400 2005-2007年式:5RU9
他社参考品番(DAYTONA)67935
他社参考品番(VESRAH)SF-3007
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
日々の過酷な業務で活躍する軽自動車専用に開発されたエンジンオイルです。モリブデンを配合する事で金属同士のぶつかり合いを滑らかにし、ピストン・ギヤ等の摩擦・摩耗を大幅に緩和します。また同時にメカニカル音も低減します。業務用車両の激しい使用環境でも最大限にエンジンを保護し、性能を維持エンジンの寿命を延ばします。
SAE5W-30
APISM
ベースオイル鉱物油
容量(L)3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量3L
危険物の性状非水溶性
1缶(3L)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1個
¥761
税込¥837
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
OEMリプレイスメント。
エンジンに不可欠なオイルエレメント。 目詰まりするとエンジンが不調になるばかりか故障の原因にもなりますので、早めの交換をおすすめします。 定期交換部品ですのでリーズナブルな価格設定でお届けします。
自動車、農業機械のエンジンや工作機械内の古くなったオイルを定期的に抜き取ったあとの洗浄に用いる遅効性のフラッシングオイルです。
分解手入れに比べ簡単、経済的でエンジンや工作機械の耐用年数を延ばします。
ベースオイル鉱物油+希釈液
使用方法エンジンオイルを抜き、エンジンオイルと同量のフラッシングオイルを入れて、3分間アイドリングしてください。その後ドレンコックから抜いてください。次にオイルエレメントを交換して、ドレンコックのふたを閉めて、エンジンオイルを入れてください。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
1個
¥12,015
税込¥13,217
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
画期的な「2連濾紙」+マグネットリング採用によりエンジン効率をUP。
2連濾紙+超大型マグネット、磁石の力で鉄粉を取る。
【2連濾紙】サブエレメント&メインエレメント。オイルの流量に対応した適正濾紙配分を実現。
独自設計の高性能タイプ(10ミクロン)濾紙とスタンダードタイプ(20ミクロン)濾紙とのコンビネーション2段構造によりろ過性能を極限まで追求し、可能な限り圧力損失提言を実現。ライフサイクルを確保。
【大口径エントランスホール】パワーエントランスホール。オイルエントランス穴の形状を拡大。
開口率を高め圧力損失を低減しオイル流量を確保。
【マグネットリングプレート】張大型マグネットリング。100ミリテスラ(1000ガウス)の強力パワーでオイルフィルター内に流れ込む鉄粉を強力吸着。
インナーチューブの外側で鉄粉を事前に吸着することで2連濾紙への負担を軽減。
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合PC20MR-2
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合GD511A-1
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合D31PX-22
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合D31P-20
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)10001-
適合機種(代表)PC20UU-3
交換目安500時間
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合D31EX-21A
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)20001-
適合機種(代表)PC20MR-3
交換目安500時間
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ