1個
¥179
税込¥197
当日出荷
この工具を使用すれば先端の強力磁石により高温のドレンボルトを直接手を触れずに取り外す事が可能なので、自動車のオイル交換の際にドレンボルトを開けると熱く汚いオイルを浴びてしまったり、道具や床を汚してしまうというような事が無くなります。
ドレンボルトをメガネレンチ等の工具である程度緩めた後、先端のマグネットプレートをピタリとくっつけて回すだけで簡単に作業が行えます。また軸がフレキシブルなので横からの作業などの可能で大変便利です。
用途ドレーンプラグボルトの取外し時の補助用専用工具。
寸法(mm)マグネット:直径Φ18×厚み3、ワイヤー:径Φ3.15×長さ185
全長(mm)290
グリップ径(Φmm)24
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。タップ立ての切り粉がでません。
こんなお得な商品も!

ドレンプラグ マグネット パッキン付
モノタロウ
¥969
税込¥1,066
最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様なエンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに
材質スチール、クロームメッキ
磁力300mT
最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様な、エンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも、確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに。
材質/仕上スチール/クロームメッキ
二面幅(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
ミッションケース・アルミオイルパンのネジ山がなめてしまったらこれ1本。
タップ立ての作業をしなくてもネジ山を造ることができます。
下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。
応急的な仕様でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。
タップ立ての切り粉がでません。
セット内容YH-0112×5/YH-0114×5/YH-0119×5/YH-0121×5/YH-0125×5/YH-0128×5/YH-0129×5/YH-0130×5/YH-0133×5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)255×190×40
関連資料(0.31MB)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
オイル交換ワンタッチ。オイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。
用途大型トラック用
ドレンプラグの当たり面を削って調整。
サイズM12 / 13 / 14 / 15 / 16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルドレンプラグプライヤー マグネット付き
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
熱いオイル、強酸性・アルカリ性液体の交換時、オイル・液体による火傷・汚れから皮膚を保護します!
18mm径の強力マグネットを採用。捩じり・曲げに強いスチールワイヤー製です。
用途手の届きにくい箇所のボルト・ナットの締め始め、外し終わりに。ボルトキャッチャーとして
全長(mm)220
ワイヤー長(mm)140
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
面倒だったオイル交換も、エコオイルチェンジャーならレバーを回すだけでOK。手も服も汚さず工具もいりません。
ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れを防ぐレバークリップが付属します。
オイルチェンジャーを使用する際は必ずレバークリップを取り外してご使用ください。
レバーが完全に溝に落ちていないとレバークリップを装着できません。
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
部品名称オイルドレンプラグ
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.62MB)
図解NoSSA-F610I 1994ネン エンジン ハウジング部品_No.26、SSA-F610I 1991ネン エンジン ハウジング部品_No.26、SSA-F600I エンジン ハウジング部品_No.26、SSA-L1000 フライホイールハウジング・オイルパン部品_No.32、SSA-F611 エンジン ハウジング部品_No.26、SSA-α1000 エンジン(オイルパン)部品_No.6
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.27MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.26MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.28MB) 展開図46(1.28MB) 展開図47(1.29MB) 展開図48(1.29MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.01MB)
図解NoBP804A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 オイルドレンプラグ_No.2、MSV615L(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.3、MSL330-M-A クランクケース、シリンダブロック部品_No.3、GKSL3300R1-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.3、MSV415R2S(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.2、HNJ-1200B エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.3、GKP4140E シリンダブロック,シリンダ部品 オイルドレンプラグ_No.2、MP4000E-M シリンダ部品 オイルドレンプラグ_No.13、MS415R4CF-125(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.2、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.3、MRS90-500 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.3、LVE3502 クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.7など
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番JCE-1408U-AAA-1
関連資料(0.76MB)
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408UDX-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番JCE-1408UDX-AAA-1
関連資料(0.74MB)
磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。
耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。
ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。
二面幅(mm)14HEX
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合純正品番5ML-E5351-20
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ドレンパッキン 国産車用
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
主な適合純正品番MQ714256、11128-1P10A
ピッチ1.25
対辺(mm)14
ねじ径(mm)12
メーカー三菱/日産
主な適合車種ekスペース/ekクロス/ekクロススペース/ekワゴン/ルークス/デイズ
1個
¥359
税込¥395
欠品中
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
主な適合純正品番日産11026-61000、ふそうQA101419、いすゞ5-86101588、ダイハツ90044-30174-000
材質アルミコート
厚さ(mm)1.7
メーカーニッサン
主な使用車種アトラス、キャラバン、シビリアン、キャンターガッツ、エルフ、コモ、ジャーニー、コンドル、A型エンジン、他大型ディーゼルトラック
外径(mm)26
内径(mm)16.5
1袋(20枚)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
材質アルミコート
厚さ(mm)1.7
メーカートヨタ、ダイハツ、日野、いすゞ
主な使用車種コースター、トヨエース、ダイナ、ランドクルーザー、デルタ、レンジャー、エルガ
外径(mm)26
内径(mm)18.2
純正品番90430-18013・90430-18023・90430-18024・90430-18026・90430-18244・SZ430-18009・5-86535262
1袋(20枚)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
材質銅
メーカーいすゞ
主な使用車種フォワード、ギガ、エルフ
1台使用個数車種による
フラット鋼板とビーターシートとの複合材から成っており、相手面の鋳巣の吸収性に優れている。
過大加重を受けても表面材が繊維補強されているため横流れしにくい。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
1個
¥279
税込¥307
3日以内出荷
1個
¥88
税込¥97
3日以内出荷
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ