オイルフィラーキャップを、お好みのデザインカラーにドレスアップ。
レベルゲージ付き。
適合NMAX 16-22
材質アルミ
開閉には14mmレンチを使用。パーツ落下防止にワイヤリング穴も備える。
材質アルミニウム
色レッド
ねじ径×ピッチ(mm)Φ20×2.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。
アルミ削出し製アルマイト仕上げ。
関連資料適合表
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイラー 横型ノズル
モノタロウ
¥199
税込¥219
油の他に、水・薬品に適しています。
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL)180
材質ポリエチレン、真鍮
高さ(mm)156
質量(g)36
タイプスーパー型
ノズル長(mm)90
底径(Φmm)58
ノズル形状ストレート
危険物の類別非危険物
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)PP
ノズル長(mm)107
危険物の類別非危険物
シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。
こんなお得な商品も!

オイラー
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
油の他に、水・薬品に適しています。
材質ポリエチレン
高さ(mm)220
タイプベビー型
ノズル長(mm)120
底径(Φmm)60
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オイラー
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)300
材質ポリエチレン
高さ(mm)220
質量(g)37.5
タイプベビー型
ノズル長(mm)120
底径(Φmm)60
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。
容器に容量目盛がありご使用に便利です。
ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5
ノズル長(mm)530
セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー
材質ポリエチレン
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。
国産車純正フィラーキャップに合わせた専用設計で、フィラーキャップを傷つけることなくしっかりと捉えます。
本体色はエンジンルーム内で目立つ明るいカラー(イエロー)を採用し、視認性を向上させています。
用途固着して素手で回らないオイルフィラーキャップの緩め作業に。
外したキャップは製品の上に載せておくことができます。(紛失防止、閉め忘れ防止)
適合凸形状を採用する全メーカーのオイルフィラーキャップ。(多角形状のキャップには非対応です)
質量(g)40
差込角(sq.)9.5
サイズ(mm)70×63×62
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
開閉には14mmレンチを使用。
パーツ落下防止にワイヤリング穴も備える。
色Black
車種CR/CRF, YZ/YZF/WRF, KLX etc
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
高強度ジュラルミン材をCNC加工後、カラーアルマイト処理を施す。開閉には19mmレンチを使用。
パーツ落下防止のためのワイヤリング穴も備える。
エンジンにワンポイントのアクセントを与えるアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。サーキット走行で必要になる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションに対応します。
主な適合車種CBR250R(MC41-1000001-)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ