貯蔵性がよく甘みが強くおいしい
用途野菜種子
仕様採苗本数:7本
種別かぼちゃ
1袋
¥399
税込¥439
欠品中
異型の玉がころがりながら音を出す!
かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い!
打診の音が大きく聞こえる!モルタル壁に威力を発揮!
ステンレス管使用で強度アップ!実用新案の内部補強構造。
球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプ。
異型球の回転時の音で打音診断。
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(柄部)SUS304
主な用途機械機器や車輌の点検
仕様ベアリング入り回転異型球
シャフト8段伸縮
スプーン型の刃がかぼちゃの太い軸をえぐるように一発で切り落とす。堅い軸も楽々切れる!!。にんにく、玉ねぎの根切りにも
仕様かぼちゃん
材質本体:刃物鋼/ハンドル部:ビニールコーテイング
全長(mm)210
質量(g)220
TKG品番9-0587-1401
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
スイカ・カボチャなどの果実保護に最適です。
果実の汚れが少なく、腐敗防止に役立ちます。
基本的に果形はやや尻部がとがるハート形をしています。
果実は2.0kg前後で、揃いが良いです。
草勢は旺盛で、初期生育に優れます。うどんこ病にも強いです。
果皮色は黒緑色で、光沢に優れ、細いストライプが入っています。
果肉の黄色が非常に濃く、内容成分的にもカロチノイド含量が高いです。
肉質は極粉質で、食味に優れます。
発芽適温は25~28℃なので、播種時は十分な温度管理を行ってください。
ひょうたんのような形がかわいい、バターナッツ。”バターナッツ”という名前の通り、バターのようなクリーミーで濃厚な風味とナッツのようなほのかな香ばしさが特長です。他のカボチャに比べ、口当たりがとってもなめらかなので、スープに最適です。比較的育てやすいので、菜園ビギナーさんにもおススメの野菜です。【効能】。骨を丈夫にするカリウムが豊富。神経系や呼吸器官の働きには欠かせないビタミンB6も多く含まれています。妊婦さんの味方、葉酸も豊富です。果肉のオレンジ色は、心臓病予防が期待されるカロチノイドが豊富に含まれているから。特に、乳がんや加齢黄斑変性の予防や、胎児や新生児の肺の発達を助けるといわれるベータカロチン(体内でビタミンAに変わる)が多く含まれています。カップ一杯で、一日に必要なビタミンCの約半分が摂取できるスーパーフードです。また、バターナッツには、抗酸化物質が多く含まれるため、抗炎症作用が期待できます。関節リウマチや、ぜんそくなど、炎症に起因するリスクを下げるヘルシーな食生活のサポートに。食物繊維も豊富で、便秘予防・整腸作用が期待されます。【栽培方法】。・種まき:ポットに種を2~3粒まきます。本葉2~3枚で1本に間引きます。・播種適期:3月~5月。・定植:本葉4~5枚の頃、株間を80~120cmとって定植します。・収穫:収穫開始期の目安は種まきから100~120日です。 (種まきから定植まで約1ヶ月半、定植から受粉まで約1ヶ月強、受粉から収穫まで約1ヶ月強) 人工授粉した方が数多く収穫できます。【【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】。この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。 種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。農薬・化学肥料を使用していません。採取後の種に消毒していません。遺伝子組替を行っていません。1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」。2:種の育成(生産)期間中。3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。
全4色
セット内容本体×1
材質不織布
胴回り(cm)45
身丈(cm)39
今までにないカボチャの収穫に特化した「かぼちゃ収穫用充電式はさみ」。カボチャの収穫に特化した充電式鋏。くぼみに合わせた椀型形状がカボチャの窪みにぴったりとフィットし、トリガーを握るだけで、約0.3秒でヘタ部分を楽に切断できます。切断径モードを2段階に切替可能でトリガー操作で、開口径を60mm/35mmに切替できます。状況に応じて切断径を変更することにより、さらに操作性を高めることができます。モーターは長寿命のブラシレスモーター搭載。寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。また、16.8V/2.5Ahバッテリーを2個セット。長時間の作業にも対応でき、作業の手を止めるわずらわしさがありません。
用途かぼちゃの収穫用、ヘタとり。トウモロコシ、ニンニクの根切断。
付属品バッテリー(2個)、充電器、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ダイヤモンドヤスリ、ハサミケース、ハードケース
質量(g)780(本体のみ)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC16.8
充電時間(時間)3
1セット
¥61,980
税込¥68,178
翌日出荷
果実は2.0~2.5kg前後の大きさで、揃いが良いです。
基本的に果形はやや尻がとがる甲高の扁円形です。
果皮は灰緑色と乳白色の中間色です。
果肉は濃黄色で、調理後は明るい黄色になります。
極粉質で、ホクホク感が強く、食味、食感が極めて良いです。
デンプンの糖化が遅いので、貯蔵性が高いです。
雌花着果性が安定しているので、栽培が容易です。
独自の製造技術により瓜科のつるを一定のところに、しっかり巻き付けます。
また、雑草防除効果にも優れています。抗菌力に優れており、作業時はもちろん保管時の苔、カビ等の発生を抑えます。
耐久性抜群の強力織物シートです。
種別平織
果肉色は濃黄色で、果皮とのコントラストが美しいです。肉質は極めて粉質で、食味に優れます。
果皮は濃緑色で、光沢に優れます。ちらし模様は無く、細いストライプが入ります。
果実は1.8~2.0kg前後で、基本的に果形はやや甲高のハート形です。
初期の着果から変形果が少なく、花落ちも小さいです。
草勢は旺盛で、やや大葉で葉柄は長めです。
雌花着生は比較的安定しています。
完熟果としての収穫適期は開花後45日前後です。
発芽適温は特に高め(28~30℃)なので、播種時は十分な温度管理を行ってください。
刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
背金付は、高さ7cm以下の硬いものを切るのに適します。
背金なしでは、かぼちゃなど背金付では切れない高さのあるものを切ることができます。
用途農園芸用(野菜の根切り、ワラ切り、花卉の茎切り…)
漁業用(魚の頭おとし‥)
鏡もち切り、のしもち切り
刃渡り(mm)360
敷きわらに代わる製品。敷いたままで施肥、水やりができ乾燥防止や保温に加え、PE製でくさらないので病気の原因となりません。
シルバー色なので、地温の上昇を抑え、害虫の忌避効果もあります。
用途●カボチャ、スイカ栽培に。●地面の乾燥防止に。●その他通常のマルチング・被覆資材として。
適合メロン、カボチャ、スイカなどの栽培の下敷
種別カラミ編
材質ポリエチレン
遮光率(%)約40
色シルバー
使用目的カボチャ・スイカ栽培、マルチング、乾燥防止、被覆資材
赤オレンジ色、丸型の日本原産のかぼちゃです。ホクホクとした食感と、ほんのりとした甘みが特徴のかぼちゃです。【楽しみ方】。スープ・シチュー・煮込み料理、また、ケーキやパイに最適です。蒸しても焼いてもソテーしても、また揚げてもおいしくいただける万能選手です。食物繊維、ビタミンA、Cも豊富です。 冷やしてもおいしいカボチャです。【栽培方法】。・種まき:ポットに種を2~3粒まき、本葉1の頃1本に間引きます。早春から種まきする場合は、育苗で20℃以上確保します。・播種適期:3月~6月。・定植:本葉4~5枚で株間を60~100cmとって定植します。収穫:収穫開始期の目安は種まきから約100~120日です。【【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】。この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。 種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。農薬・化学肥料を使用していません。採取後の種に消毒していません。遺伝子組替を行っていません。1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」。2:種の育成(生産)期間中。3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。
1セット(15粒×5袋)
¥2,500
税込¥2,750
5日以内出荷
敷きワラにかわる長持ちシート! 敷きワラにくらべ吸水性がなく腐らず、病気の発生を抑えます。 シルバー色は地温の上昇を抑え、害虫などの忌避効果もあります。 露地栽培に最適で泥はね防止にもなります。
幅(m)1
材質HDPE
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
全4色
セット内容本体×1
材質不織布
胴回り(cm)38
身丈(cm)32
球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプです。コンクリート・モルタル面の検査に最適です。音が大きく聞こえます。
用途外壁などの打音診断検査。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)20
材質(頭)鋼
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
材質(グリップ)ゴム
果実は2.0kg前後の大きさです。
果形は扁円形で、揃いが良いです。
果皮は黒緑色で緑のかすり斑が入ります。
果肉は濃黄色で、調理後の色がきれいです。
肉質は極粉質でホクホク感が強く、食べやすい食感で、食味が良いです。
葉は中くらいの大きさです。節間、葉柄はやや短く、がっちりとした蔓をしています。
開花後約45日から収穫できます。
1個(1000粒)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
装飾アレンジを楽しめるワイヤーコレクション
材質鉄
色ホワイト
異形球の回転時の音で打音診断します。ガタツキ軽減、たわみが少なく軽くて強いです。コンクリートモルタル面の検査に最適です。回転時の音で打音診断でき音が大きく聞こえます。カーボンシャフト採用でしなりがあり、長時間の作業でも疲れにくです。
用途コンクリート・モルタルの打音検査に。
材質アンテナ部:ステンレス管、先端球体:ステンレス異形球
頭径(Φmm)22
材質(グリップ)ゴム
材質(頭)ステンレス異形球
着果性が極めて高く、収量性に優れます。
果形は扁円形で、2.0kg前後の大きさで揃いやすいです。
果皮は濃緑色で緑のかすり斑が少し入ります。
肉質は粉質、果肉は濃黄色で、調理後の色もきれいです。
樹勢がやや旺盛で、葉はやや大きく、太い蔓をしています。
開花後45~50日で収穫できます。
栽培の要点着果性に極めて優れるため、生育後半に草勢が低下しやすいので、元肥を多めにします。
1個(500粒)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
サラダバー ブロッコリー&カボチャ。素材の栄養・風味そのままにフリーズドライ。サクサクの食感に仕上げました。手で持って与えやすいサイズのコミュニケーションおやつです。ブロッコリーには、被毛の健康をサポートするビタミンCが含まれています。カボチャには、健康維持をサポートし免疫力を持つβカロテンが含まれています。
カロリー(kcal)ブロッコリー:399/100g、カボチャ:362/100g
原材料ブロッコリー、カボチャ、グルコース
栄養成分ブロッコリー:たんぱく質17.2%以上、脂質14.1%以上、粗繊維5.7%以下、灰分2.3%以下、水分10.0%以下、カボチャ:たんぱく質8.2%以上、脂質4.2%以上、粗繊維4.7%以下、灰分3.1%以下、水分7.0%以下
1袋(8g)
¥339
税込¥373
4日以内出荷
2分割、4分割はもちろん、スライスや小間切にも御利用できます。
質量(kg)6
刃渡り(mm)360
刃の厚さ(mm)3
間口W×奥行D×高さH(mm)240×510×150
仕様ステンレス刃物使用本体:プラスチックまな板使用
TKG品番9-0686-0201
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
素材の栄養・風味そのままにフリーズドライ。サクサクの食感に仕上げました。手で持って与えやすいサイズのコミュニケーションおやつです。カボチャやニンジンには、健康維持をサポートし免疫力を持つβカロテンが含まれています。
カロリー(kcal)カボチャ:362/100g、ニンジン:344/100g
原材料ニンジン、カボチャ、グルコース
栄養成分かぼちゃ:たんぱく質8.2%以上、脂質4.2%以上、粗繊維4.7%以下、灰分3.1%以下、水分7.0%以下、ニンジン:たんぱく質4.8%以上、脂質1.3%以上、粗繊維5.1%以下、灰分1.8%以下、水分8.7%以下
1袋(8g)
¥339
税込¥373
4日以内出荷
雄花・雌花の模型がセットになっています。雌花の実は分解できます。
その他プラスチック台付き
材質プラスチック
寸法(mm)各165×165×310
質量(kg)2個で約1
1個
¥61,000
税込¥67,100
10日以内出荷
旨味と甘みがギュッと詰まった美味しいカボチャを食べやすい細切りに。食物繊維が豊富でβカロテンやビタミン類も含みます。
仕様●原材料:カボチャ●保証成分:粗たん白質/7.2%以上、粗脂肪/2.9%以上、粗繊維/13.0%以下、粗灰分/5.2%以下、水分/7.5%以下●エネルギー:約364kcal/100g●※ペットフードです
アズワン品番65-5605-60
1パック(20g)
¥329
税込¥362
5日以内出荷
カボチャの花の様子を表現した布製のソフトな模型です。分解することができます。
材質布
寸法(mm)雄花:210×(全高)185、雌花:195×(全高)175
1個
¥18,000
税込¥19,800
52日以内出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)20
全長(mm)240~1190
材質(頭)スチール
主な用途機械機器や車輌の点検
エスコ品番EA575-52
1個
¥8,180
税込¥8,998
翌日出荷
タイルのはく離やコンクリートの浮きの調査に最適!通常のカボチャ玉より大きいΦ22のステンレス製玉。反響音が大きい。凹凸のある玉が回転しながら打音診断。
径(Φmm)(玉)22異形球
仕様先端球径:20mm(異型球)球材質:スチール
材質炭素鋼鋳鋼品・ステンレス管
質量(g)220
本体寸法(mm)330~2020
アズワン品番64-7872-25
1本
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
堺孝行 イノックスシリーズ材質:刃身/モリブデン鋼 柄/PPハンドル(耐熱110℃)
刃長(cm)32
材質刀身:モリブデン鋼、PPハンドル
全長(mm)480
背厚(mm)2.5
TKG品番9-0340-0301
TKG品番(2017)6-0318-0301
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
仕様先端球径:20mm(異型球)球材質:スチール
材質炭素鋼鋳鋼品・ステンレス管
質量(g)190
本体寸法(mm)270~1530
アズワン品番64-7872-24
1本
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
材質プラスチックまな板、ステンレス鋼刃物使用
質量(kg)5.8
刃厚(mm)1.8
サイズ(mm)510×240×H150
刃渡り(mm)360
EBM品番6679200
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
丁寧な作りの特殊形状刃。一枚一枚、削り出し加工によって作られ、計算された椀型形状がカボチャの窪みに。ぴったりとフィットします。
1セット
¥29,880
税込¥32,868
翌々日出荷
ハロウィン気分を盛り上げます。ホームパーティにいかがですか。ホームメイドで、楽しさひろがるクッキー抜型。お気に入りのクッキー型で、普段のお菓子作りやプレゼントにもどうぞ。クッキーやビスケット、スコーンやミニタルトなどの抜型に幅広くお使いいただけます。クッキーなどの生地抜きのほか、チーズやハムを抜いておかずやお弁当を彩ることも出来ます。衛生的で、取り扱いやすいステンレス製です。
材質18-8ステンレス(sus304)
品名・タイプクッキー抜型、タルト型
甘みの強い栗かぼちゃ本来の風味を活かし、生クリーム・発酵バターでまろやかに仕上げたポタージュ。ほっくりとした食感の角切りかぼちゃが食べごたえのある一品です。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(160g×10個)
¥2,498
税込¥2,698
3日以内出荷
取り回しがしやすく、接続が簡単なコードレスタイプ
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC16.8
充電時間(時間)3
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
ニシガキ16.8Vバッテリー専用充電器
出力電圧(V)DC16.8
入力電圧(V)AC100~AC240
充電時間(時間)3
1個
¥2,088
税込¥2,297
翌々日出荷
種別農業関連
文字のぼり かぼちゃ 美味しいかぼちゃをどうぞ
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ