きれいに塗れて乾きの早いカブレない『うるし塗料』です。
用途釣具全般、家具、家庭用品等の製作、補修等
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.00015L
危険物の性状非水溶性
主原料は、熱帯植物中の漆科植物から採取した特殊うるしです。優美で弾力性に富んだ仕上がり、塗膜・密着力が強いのが特徴です。
用途ウキのボディーや竿などにご使用いただけます。耐久性も抜群です。仕上げにコンパウンドで磨くと、しっとりとした光沢がえられ、より優美に仕上がります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
色グレー
硬化時間(分)60
完全硬化時間24時間
成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン
使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】
硬度ショアD75
使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)
可使時間(分)5~7
剪断強度(kg/cm2)78
引張強度(N/cm2)3019.9
圧縮強度(N/cm2)8267
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
純金箔製作時の切廻し片です。
仕様88×58×20mm切廻し片
高級うるしに最も適した専用のうすめ液で高級うるしの粘度調整、希釈、使用後の筆用品、用具等の洗浄に使用して下さい。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.025L
危険物の性状非水溶性
1本(25mL)
¥439
税込¥483
当日出荷
・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
用途・屋内の木彫、木工作品。・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など)
成分合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤
使用方法・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。
乾燥時間(分)約120(20℃)
液性水性
希釈剤水
使用後の手入方法水
危険物の類別非危険物
塗回数3
自然乾燥型の油性うるし塗料
用途屋内木部全般(テーブル・襖枠・木製品など)
主な用途屋内木部全般
使用場所屋内用
塗り面積(m2)0.8
主成分油性うるし
希釈剤カシューうすめ液
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.08L
危険物の性状非水溶性
塗回数2
漆調の落ち着いた美しいつやのある仕上がりになります
水性なので臭いが少なく後片付けが簡単です。
乾燥が早いので短時間で簡単に仕上がります。
乾けば水に強い耐久性があります。
食品衛生法適合。はしや食器に塗っても安心です。
便利な塗料用カップ付。
用途木工作品、屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など)
乾燥時間(時間)約2(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)約4(20℃)
主な用途屋内木部
危険物の類別非危険物
用途木工作品・什器・額縁など
乾燥時間(分)約120
塗り重ね可能時間(分)約240
危険物の類別非危険物
塗り面積(3回塗り)(m2)0.2
耐久性、耐水性、充てん性、2液混合型、1分硬化開始
用途金属・木・陶磁器製の小物や細部のスピード接着に。
アクセサリーの製作・補修
置物の補修
電化製品、日用品の補修
スポーツ・レジャー用品の修理
主成分エポキシ樹脂系
成分エポキシ樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
特性耐久性、耐水性、充てん性
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。
パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。
各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。
水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。
硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
1パック
¥999
税込¥1,099
当日出荷
色褐色透明
比重0.8(相対密度)
引火点(℃)27
危険等級Ⅲ
溶解度水に不溶
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。
また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。
有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。
冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。
主成分変成シリコーン
不揮発分100%
改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆
使用温度範囲(℃)-30~130
主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙
危険等級Ⅲ
固着時間(分)10
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
水に溶けやすい微粉末で、木目に入りやすい。
用途木部・木工品の目止め。
主な用途木部・木工品
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
施工面積(m2)6~9
耐水性がよい。 速乾性で作業性がよい。
用途一次防錆用。
特性耐水、速乾、防錆
色金
タイプ一次防錆用ニス
硬化時間(分)60(23℃)
指触乾燥時間(分)5(23℃)
希釈剤メタノール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10
塗り重ね可能時間(時間)2以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)60~80
(帯電防止効果)ホコリの付着を低減し、防汚効果を高め、ウォータースポットの発生を起こりにくくします。(超光沢効果)本物の漆のごとく、重ね塗りを行うほど光輝きます。細かな雨では撥水効果が表れ、大雨の時には疎水性を発揮します。
用途本格的プロコーティングがこれ1本でお手軽に。
容量(mL)150
液性中性
サイズ(mm)135×220×57
危険物の類別非危険物
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
漆器を思わせる上品な艶。
姿形に無駄がなく、美しさと実用性を兼ね備えたポスト。
強化ガラスにより漆器を思わせる上品な重箱を再現しました。
材質(本体)ZAM<高耐食溶融めっき鋼板>、(取出口蓋)強化ガラス、ASA樹脂
付属品取付け用スペーサー
質量(kg)5.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)328×437×120
施錠方法シリンダー錠
取扱説明書(2.1MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)252×39
貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。 金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。
耐熱性・耐UV性のある製品なので、フロントガラスと車載アクセサリーをしっかり装着します
柔軟性の高い基材のため振動による脱落も防止します
漆黒色で接着部や気泡が目立ちません
柔軟性の高いアクリルハイソフトフォーム基材を使用しています
用途ドライブレコーダーなどの車載アクセサリーの固定用。
名称銅(粉末)
等級一級
化学式Cu
濃度(%)≧99.6
化学組成Cu
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0063-86
危険物の類別非危険物
特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (消化器)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量63.546
CAS登録番号7440-50-8
1本(500g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
やさしく洗えるソフトタイプのキッチンスポンジです。キズつきやすいものを洗うのに適しています。
用途食器洗い用。ガラス、プラスチック、食器、ホーロー鍋、漆器などに。
材質ポリエステル不織布、ポリウレタンフォーム
寸法(mm)約62×110×厚さ28
耐熱温度(℃)80
1袋(5個)
¥118
税込¥130
当日出荷
水に濡らせば膨らむ、天然素材のスポンジ。木の端材から採れる繊維素(=セルロース)を100%使用した天然素材のスポンジです。土に埋めれば土に還ります。毎日使うスポンジだから、デザイン・機能・サステナブルはこれからの暮らしに大切な要素です。暮らしのスポンジのほとんどは石油系。製造時も廃棄時も環境負荷が大きいこと、排水口からプラスチックのかけらが海に流れる危険もあります。暮らしの必需品スポンジを、快適でサステナブルな未来につながるセルロース素材に変えることで、キッチンから地球環境を守ることができます。水に濡らすとふわふわスポンジに変身。未使用のときはカードのように薄いのですが、実はセルロース100%、圧縮スポンジです。水を含ませるとあっという間にふくらみ、厚み2cmのふわふわのスポンジになります。柔らかく、手になじみやすく、使い勝手抜群です。型抜きしたスポンジは、食器の隅にまできちんと届き、きれいに洗いあげます。食器・漆器・グラス・鍋・テフロンに。天然素材だから、ガラスや漆器などのデリケートな素材も傷つけず、やさしく洗い上げることができて安心です。手に持ちやすいサイズもポイント。オイルミストの拭き取り、レンジまわりのお掃除にも最適。セルロース(木の繊維素)は、油に強いという性質を持っています。調理中、レンジ周りに飛び散るオイルミストをササッと拭き取ったり、調理後のレンジまわりのお掃除に是非お使いください。スポンジもベタつかず、キッチンが快適になります。乾きが速く、雑菌が繁殖しにくいから衛生的。使い終わったスポンジは、良くすすいでキュッと絞って乾かします。スポンジの表面には無数の気孔があるので、乾くのがはやく、衛生的。水分が全く残らないくらいにカラカラに乾きます。カラカラに乾いたスポンジはまた水に濡らせば元のとおり柔らかスポンジになります。kata kata:型染め・プリントによるオリジナルの布つくりを手掛ける松永武と高井知絵のデザイン・ユニット。モチーフは生活の中で感じるすべてのこと、動物、植物、昆虫、鳥・・・。布を広げた時に物語が生まれるようなデザインを心がけるkata kataが新しい素材に挑戦したスポンジワイプシリーズです。
混率(%)セルロース100
対応洗濯機使用可
適合用途食器洗い、調理器具洗い
水に濡らせば膨らむ、天然素材のスポンジ。木の端材から採れる繊維素(=セルロース)を100%使用した天然素材のスポンジです。土に埋めれば土に還ります。毎日使うスポンジだから、デザイン・機能・サステナブルはこれからの暮らしに大切な要素です。暮らしのスポンジのほとんどは石油系。製造時も廃棄時も環境負荷が大きいこと、排水口からプラスチックのかけらが海に流れる危険もあります。暮らしの必需品スポンジを、快適でサステナブルな未来につながるセルロース素材に変えることで、キッチンから地球環境を守ることができます。水に濡らすとふわふわスポンジに変身。未使用のときはカードのように薄いのですが、実はセルロース100%、圧縮スポンジです。水を含ませるとあっという間にふくらみ、厚み2cmのふわふわのスポンジになります。柔らかく、手になじみやすく、使い勝手抜群です。型抜きしたスポンジは、食器の隅にまできちんと届き、きれいに洗いあげます。食器・漆器・グラス・鍋・テフロンに。天然素材だから、ガラスや漆器などのデリケートな素材も傷つけず、やさしく洗い上げることができて安心です。手に持ちやすいサイズもポイント。オイルミストの拭き取り、レンジまわりのお掃除にも最適。セルロース(木の繊維素)は、油に強いという性質を持っています。調理中、レンジ周りに飛び散るオイルミストをササッと拭き取ったり、調理後のレンジまわりのお掃除に是非お使いください。スポンジもベタつかず、キッチンが快適になります。乾きが速く、雑菌が繁殖しにくいから衛生的。使い終わったスポンジは、良くすすいでキュッと絞って乾かします。スポンジの表面には無数の気孔があるので、乾くのがはやく、衛生的。水分が全く残らないくらいにカラカラに乾きます。カラカラに乾いたスポンジはまた水に濡らせば元のとおり柔らかスポンジになります。デザイナー:岡理恵子。2008年から北海道を本拠地に点と線模様製作所をスタート。植物や自然そして冬の寒さや雨の音など目に見えないものからもインスピレーションを得る繊細なデザインが心に響きます。
寸法(mm)使用前の乾いた状態:70×2×105、水に濡らして膨らんだ状態:80×20×116
質量(g)5
混率(%)セルロース100
対応洗濯機使用可
柄点と線模様製作所 夏の村
適合用途食器洗い、調理器具洗い
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
サッとひと拭き、水気・拭きスジがスッキリ!洗った後の食器や調理器具の拭き取りに。
マイクロファイバーをソフト、なめらかにすることで優しい肌触りに仕上げました。
マイクロファイバー「ベリーマ®:X」使用。抜群の吸水速乾性。
食器類を優しく包み込むように吹き上げ水気を拭き取ります。
マイクロファイバー「ベリーマ®:X」使用。抜群の吸水速乾性。
拭き取り性能抜群、拭きスジが残りにくく、毛羽も残りません。
グラスなどのガラス製品・漆器のくもり・金属のカトラリー類がピカピカに。
区分新品
寸法(cm)約39×39
材質ポリエステル、ナイロン
厚さ(cm)0.2
色ホワイト
1枚
¥829
税込¥912
当日出荷
焼きついたり、こびりついたガンコな汚れをすっきり・すばやく落とします。
汚れに直接スプレーするか、または、漬け置きして水洗いするだけですので、洗浄作業がとても簡単!
水で薄めて使えるだけでなく、浸漬して使った溶液は繰り返し使えるため、とても経済的です。
つぶせる容器(ソフトボトル+つぶしやすいガイドリブ付)で、簡単に手で小さくでき、ゴミ容量を減らせます。
用途レンジ・オーブン・フライヤー・グリースフィルター・床等に付着した油汚れの除去。
成分界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム)、水酸化ナトリウム、溶剤(グリコールエーテル)
希釈倍率こげ付いた油汚れ:原液~5倍、こびり付いた油汚れ:原液~30倍、軽い汚れ:30~100倍
液性アルカリ性
不適合アルミ・銅・真ちゅう・銀・亜鉛・鉛製品、漆器、白木、竹製品、ペイント製品・塗装面、ガラス、鏡、天然石、【使えない床】天然石の床、木床
1本(5kg)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
漆器の伝統技術と現代技術の統合によりガラスや金属に「うるし」を加飾した商品が実現。
一点一点職人の手によって漆を加飾し、優雅に和を演出します。
化粧箱入り。食器洗浄機対応です。
全長(mm)240
溶液につけるだけで、野菜・果物・ ベビー食器を清潔にできる安心・便利な1本。1回の調整で24時間有効。楽に計量できる持ちやすい取っ手付き。溶液を注ぐとき、一度にドバッと大量に出ないように溶液の量を調整できる中栓付き。使用できる素材:哺乳びん乳首等 (プラスチック、ガラス、シリコーンゴム、イソプレンゴム)、野菜、果物。使用できない素材:金属、メラミン樹脂、木、獣毛類、漆器等。つけるだけの成分(次亜塩素酸ナトリウム)は食品添加物としても一般的に使用されている安全性の高いものです。哺乳びんに水滴が残っていてもミルクと反応をして塩(塩化ナトリウム)に変化するため、すすがなくても大丈夫です。もし、ニオイが気になる場合は水道水ですすいでください。
用途哺乳びん、食器、食品の除菌に。
成分次亜塩素酸ナトリウム 1.0%、水 99.0%
静電気トラブルによる生産性の低下、品質劣化の防止に、この一枚!「デンキトール(R)」は極細繊維の表面に誘電ポリマーを反応形成させた静電気除去ワイピングクロスです。優れた除電性能で、塗装不良やふらすちっく製品の黒ずみといった、静電気が引き起こすトラブルをすっきり解決除電することによって、ほこりの再付着も防げます。手にはめて使えるミトンタイプです。静電気除去と同時にチリ・ホコリを拭き取れます。
用途木工・プラスチックなどの塗装前の静電気除去に
ポリッシュ後の仕上げ拭き、ダッシュボード・ミラーなどの汚れ取りに
家具、家電、漆器、ガラス器などに
材質ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー
幅(mm)158
厚さ(mm)10
全長(mm)200
サイズフリー
入数(双)1
1双
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
油性アルキド樹脂系 透明色絵具。キャンバス、紙、ガラス、金属に描くことができ、透明でつやのある仕上がりが得られます。漆のような質感も特徴です。
用途キャンバス、紙、ガラス、金属
材質アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツ
主な用途キャンバス、紙、ガラス、金属
危険物の類別非危険物
油性 or 水性油性
漆器の伝統技術と現代技術の統合によりガラスや金属に「うるし」を加飾した商品が実現。
伝統的なうるしの繊細さや優雅さを持ちつつ、現代のニーズにお応えするために洗浄機も対応可能とより扱い易い商品となっております。
特別な空間を唯一無二の食器で演出致します。
材質ガラス
品名・タイプワイングラス
横長の六角型形状により、向きを変えることで広い面と狭い面を使い分けできます。専
用ケース付きで保管も安心です。
用途タイヤに宿る漆黒の艶、長持ちする美しさ
「CCウォーターゴールド プレミア」からタイヤ用ガラス系コーティング剤が登場。
タイヤを深みのある漆黒の艶に仕上げ、長期間保護します。石油系溶剤不使用でタイヤ
を傷めません。さらに紫外線や経年劣化からタイヤを守り、色褪せやひび割れを抑えま
す。また、液ノビが非常に良く、簡単にムラなく素早く塗り広げることが可能です。
付属の超極細ブラシは50ミクロンの超極細毛が約3万本使用されており、タイヤ表面に滑
らかにフィットし、液を均一に浸透させることで美しい仕上がりをサポート。
危険物の類別非危険物
1個(100mL)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
油性アルキド樹脂系 透明色絵具。キャンバス、紙、ガラス、金属に描くことができ、透明でつやのある仕上がりが得られます。漆のような質感も特徴です。セット内容: 10ホワイト、23レモン、12クリムソン、32サーモン、19レッドバイオレット、10ディープブルー、17ターコーズ、35ダークグリーン、15ブラック、ライトニングメディウム(薄め液)、アウトライナー20ml 778000ホワイト、773300ゴールド、化繊FAN(扇)筆6号、スポンジ、プラスティックパレット
用途キャンバス、紙、ガラス、金属
トラスコ品番594-1061
セット内容10ホワイト、23レモン、12クリムソン、32サーモン、19レッドバイオレット、10ディープブルー、17ターコーズ、35ダークグリーン、15ブラック、ライトニングメディウム(薄め液)、アウトライナー20ml 778000ホワイト、773300ゴールド、化繊FAN(扇)筆6号、スポンジ、プラスティックパレット
材質アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツ
主な用途キャンバス、紙、ガラス、金属
危険物の類別非危険物
油性 or 水性油性
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
水だけでウロコや石けんカスがとれてピカピカに、1枚2役の鏡磨きシート。ざらざら素材の青い面で汚れをとって、不織布素材の白い面で拭き上げます。研磨剤が含まれていないので水栓金具のステンレスなどにも使えます。ガラスにも使用可能。薄いシートなので、細かいところや狭い隙間の掃除におすすめです。20枚。加工してある特殊ガラスや特殊鏡、液晶・プラズマディスプレイの画面ワックスがけしているフローリング漆器、ニス塗り、塗装面、白木、桐、畳布・革製品、しんちゅう製品、車のボディ水がしみこむもの。長期間放置した頑固なウロコや汚れは、落とせないことがあります。火気のそばや高温になるところでの使用や保管はおやめください。水に溶ける素材ではありませんので、使用後は排水口やトイレに流さないでください。過度に擦るとキズがつく恐れがあります。
材質ポリプロピレン、パルプ
寸法(幅W×奥行D)(cm)15×15
1個(20枚)
¥369
税込¥406
5日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機クラス最大のハイパワータイプブロア。塗料の霧化状態を良くし、あらゆる塗料に対応できます!
専用の高回転型タービンによる低圧・大風量エアーを使用し、塗装面まで強力なエアーカーテンを作り、その中を塗料粒子が低圧エアーで運ばれ、大量の空気で塗装面の跳ね返りを防ぎ、塗着効率約90%となる低飛散性能を実現しております!
タービンの回転摩擦熱が空気中の飽和水蒸気を蒸発させ、相対的に常に乾燥した空気を生成させるため、乾燥時間を大幅に短縮します!
引金を戻すとエアーの止まる、高級仕上げ専用のPN-1Aスプレーガンを標準付属!
用途車両塗装(補修・全塗装・軽補修)、木工仕上塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、建築仕上げ塗装全般、光触媒、ガラスコーティング、ボディーコーティング(車両)等
仕様最大送風能力:2700L/分 (風量コントロール付)
セット内容SG-2500温風低圧ブロア、PN-1Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、10mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具
質量(kg)10
ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)
最大消費電力(W)1500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×225×440
最大圧力(MPa)送風:0.04(風量コントロール付)
・ノンアルコール除菌。ナチュラルグリーンの香り。破れにくくてしっかりふける大判厚手のピロータイプ。フロアワイパーにも取り付けられます。
・ふきあとなめても安心。
・消臭成分カキタンニン配合。ネコちゃんのトイレ臭を除去。ネコちゃんのツンとした排泄臭にニオイのもとから消臭。
・こびりついた汚れもサッとふくだけ!
・「汚れ落ち・消臭効果・丈夫さ」専用品ならではの仕様満足度。
仕様【使えないもの】液体がしみやすい素材(白木・布・石材等)、洗剤で変色・曇りやすい素材(ガラス、漆、銅、しんちゅう、一部のプラスチック、液晶・プラズマ画面等)、摩擦に弱い素材
成分水、防腐剤、pH調整剤、除菌剤、界面活性剤、消臭剤、香料
寸法(mm)(個装)57×292×180
シートサイズ(mm)300×200
応急処置液が眼に入った場合は、こすらずすぐ流水で充分に洗い流してください。
1パック(26枚×2個)
¥799
税込¥879
4日以内出荷
・除菌アルコールタイプ。無香性。たっぷり使える大容量ボトルタイプの詰め替えです。
・ふきあとなめても安心。
・消臭成分カキタンニン配合。ネコちゃんのトイレ臭を除去。ネコちゃんのツンとした排泄臭にニオイのもとから消臭。
・こびりついた汚れもサッとふくだけ!
・「汚れ落ち・消臭効果・丈夫さ」専用品ならではの仕様満足度。
仕様【使えないもの】液体がしみやすい素材(白木・布・石材等)、洗剤で変色・曇りやすい素材(ガラス、漆、銅、しんちゅう、一部のプラスチック、液晶・プラズマ画面等)、摩擦に弱い素材
成分水、エタノール、除菌剤、pH調整剤、界面活性剤、消臭剤
寸法(mm)(個装)142×78×65
シートサイズ(mm)130×200
応急処置液が眼に入った場合は、こすらずすぐ流水で充分に洗い流してください。
1個(60枚)
¥479
税込¥527
4日以内出荷
・除菌アルコールタイプ。無香性。たっぷり使える大容量ボトルタイプの本体です。
・ふきあとなめても安心。
・消臭成分カキタンニン配合。ネコちゃんのトイレ臭を除去。ネコちゃんのツンとした排泄臭にニオイのもとから消臭。
・こびりついた汚れもサッとふくだけ!
・「汚れ落ち・消臭効果・丈夫さ」専用品ならではの仕様満足度。
仕様【使えないもの】液体がしみやすい素材(白木・布・石材等)、洗剤で変色・曇りやすい素材(ガラス、漆、銅、しんちゅう、一部のプラスチック、液晶・プラズマ画面等)、摩擦に弱い素材
成分水、エタノール、除菌剤、pH調整剤、界面活性剤、消臭剤
寸法(mm)(個装)177×114×114
シートサイズ(mm)130×200
応急処置液が眼に入った場合は、こすらずすぐ流水で充分に洗い流してください。
1個(70枚)
¥589
税込¥648
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ