682件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄肉で大きなトルクを伝達できます。バックラッシが少ないです。DIN規格品(ドイツ工業規格)です。プレス成型した薄肉の外輪の軌道面に溝を設け、ローラーを保持しています。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。鋼・鋳鉄・軽合金ハウジング用。 トラスコ品番219-7499 材質本体:スチール、スプリング:樹脂 幅(mm)6 外径(mm)8 内径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
翌日出荷

サンクラッチ商会NACL アルミサッシ用カラースプレー
エコ商品
主な用途アルミ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

欧州を代表するリハビリステッキメーカー、ドイツ、オッセンベルグ社の2020年新商品です。カフと呼ばれる肘当てが付いていて、グリップとカフの2か所で体重を支えてくれます。手首に掛かる荷重を分散させる為、腕の力や握力が弱い方でも体を支えやすい様に設計されています。軽くて丈夫なカーボンファイバー製シャフトで同タイプのステッキとしては超軽量の610グラムです。グリップ部分は手に柔らかいソフト樹脂、肘当て部分はしっかり支える硬化樹脂で出来ています。グリップとカフの2か所に反射板が付いていて、夜間の歩行も安心です。カフ付きステッキは大きくてかさ張るのが難点でしたが、本品は真ん中から折り畳んで長さ53センチにする事ができます。また折り畳み用収納袋が付いていて、飛行機や車の中などでも邪魔になりません。耐荷重140キロで大柄なドイツ人の体も支える頑丈設計。10段階の長さ調節機能が付いていて身長146センチ~194センチの幅広い方に対応致します。
材質グリップ:ソフトウレタン樹脂・カフ:硬化ウレタン樹脂・シャフト:カーボンファイバー・杖先ゴム:合成ゴム ブラック 質量(g)610 長さ(cm)76~100 適応身長(cm)146~194 アズワン品番64-4004-04 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径(上/下)(Φmm)24/19
1本
非課税商品
26,980 税込26,980
5日以内出荷

正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。正確な反復性を要する制御にも対応します。機械への取付が容易で、取付方向も縦軸・横軸を問いません。機械的に摩耗する部分が無く、半永久的に使用可能です。トルクは広範囲にわたって電流に比例し、高精度の制御が可能です。
用途巻線機:線材の巻取り・巻戻し制御に。モータ試験機:疑似負荷用に。キャッパー:締付け力の制御に。フィルム製造機:張力制御に。 トラスコ品番244-5122 厚さ(mm)79 径(Φmm)146 穴径(Φmm)14 電圧(V)DC24 機能過負荷防止、模擬負荷、張力制御 容量(W)35.3 定格トルク(N・m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299,800 税込329,780
30日以内出荷

スズキ用10mm対応!
用途クラッチのセンター出しに使用します。 9種類(10・11.5・14.7・16.3・16.9・18.9・19.9・20.4・24.9mm)シングルプレート用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

自己調整クラッチ(SAC)脱着用。組み立て及び分解操作中に圧力プレートの仮締め付け時のクラッチの変形を回避するために必要です。
用途脱着用 適合BMW・VW・AUDI・Ford・BENZ/Renault・Volvo RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

コンプレッサーのクラッチを取り外す専用工具です。
ねじ寸法1/2-20、1/4-20、5/16-18、M22-1.5、M24-2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ケースの保護とドレスアップをします。
材質A2017材 表面処理シルバーアルマイト仕上げ 適合車種モンキー125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の安定性を求められる小型精密機器に最適な安価なマイクロクラッチです。そのまま組込みが出来る、軸と一体にした多くのカスタムタイプを用意してあります。コンパクトで高トルク、取付け・取扱いも簡単です。多彩なカスタムタイプ。ステータは、軸上に簡単にセットできるベアリング取付け形。軸の回転速度によりドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2つがあります。アーマチュア3型にプーリ・歯車をアッセンブリしたり、そしてこれに、軸と組み合わせたり、多彩なカスタム製品の実績が多数あります。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
使用可能温度範囲-10~+40℃ 耐熱クラスB コイル電圧(V)DC24(at20℃) バックラッシゼロ 適合電源装置BES・BEH
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽~4t車のクラッチセンター出し用
RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズΦ10、12、14、15、16、17、19、25、27、30mm 適合寸法(mm)(ディスクセンター穴径):15~26 アタッチメントFF社用アタッチメントサイズ:29~69mm
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

中型車(6t)~大型車のシングル~ツインプレートまで使用可能 軸の拡張機能とアダプターの組合せで幅広い車種に対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズΦ20、25、27、30 適合寸法(mm)(ディスクセンター穴径):38~52
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

JTC4166 ツインクラッチリムーバー JTC 動画あり
ツインクラッチ脱着の必需品
主な適合純正品番9997435 RoHS指令(10物質対応)対応 主な適合車種VOLVO C30/C70/S40/S60/S80/V40/V50/V60/V70/XC60/ VOLVO・FORD・MPS6ミッション
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

SMGクラッチ交換に使用します。
メーカーBMW 適合エンジン型式S85エンジン 適合車種M5、M6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,880 税込46,068
5日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷

正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。正確な反復性を要する制御にも対応します。機械への取付が容易で、取付方向も縦軸・横軸を問いません。機械的に摩耗する部分が無く、半永久的に使用可能です。トルクは広範囲にわたって電流に比例し、高精度の制御が可能です。
用途巻線機:線材の巻取り・巻戻し制御に。モータ試験機:疑似負荷用に。キャッパー:締付け力の制御に。フィルム製造機:張力制御に。 径(Φmm)162 電圧(V)DC24 機能過負荷防止、模擬負荷、張力制御 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289,800 税込318,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置。半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ウォーターポンプ交換時等に必要です。
セット内容JTC1701・1702・1703・1713・1714・1715&1832 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
34,980 税込38,478
5日以内出荷

用途ファンクラッチ交換に使用します。 適合車種LAND ROVER RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
24,900 税込27,390
5日以内出荷

主な適合純正品番T10524、T10303 全長(mm)95 メーカーフォルクスワーゲン、アウディ 適合エンジン型式7速DSGトランスミッション 適合車種VAG RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

7速DSG用
用途7速DSG(OBH・OBT) 主な適合純正品番T10524 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。 測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。
タイプノークラッチタイプ
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途A/Cコンプレッサークラッチの取り外しに使用します。 サイズM26XP1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

カラフルな色で気持ちも明るく、子ども用ロフストランドクラッチ。
質量(g)470 タイプ伸縮タイプ 耐荷重(kg)100 長さ(cm)カフからグリップ:20~25 材質(グリップ)ソフト樹脂 パイプ径(Φmm)【手元】上径:20、【杖先】内径:16、底径:45 全長(cm)58~76 材質(シャフト)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
非課税商品
7,298 税込7,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプライン駆動・オートギャップ装置付き設計です。熱放散能力が大きく、耐久性は良好です。クラッチのフィールドは玉軸受支持形であるため、取付け容易です。またオートギャップ装置であるため、取付け時のシムなどによる空隙調整は不要です。取付け方向も縦・横を問いません。トルクの立ち上がり・消滅が早く、動作も確実です。クラッチ/ブレーキの単体品とクラッチパック、クラッチ/ブレーキユニットと機種も豊富で、サイズもトルク12から1000N・mの8種類がありますので、多種多様な機械に使用可能です。
用途自動盤:主軸の変速に。たばこ包装機:材料送りコンベアの起動・停止に。印刷機械:ローラー軸の駆動に。巻線機:ボビンの変速・停止に。板金機械:ラムの起動・停止に。 付属品保護素子 トラスコ品番848-5009 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)320 電圧(V)24 容量(W)30×2 トルク(N・m)50、静:50 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)197
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷

ロフストランドクラッチとは、腕を支えるカフというサポート機能が付いているタイプのことで、ヨーロッパでは主流のリハビリ杖です。 グリップとカフの2点を使い、体重を支えながら安心して歩けるように工夫されています。 色やカフの形状、利き手を選べ、一人一人のニーズに応えます。
質量(g)780 タイプ前腕部支持型杖 耐荷重(kg)150 材質(グリップ)ソフト樹脂 パイプ径(Φmm)【手元】上径:24、【杖先】内径:19、底径:45 全長(cm)71~101 材質(シャフト)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
非課税商品
9,998 税込9,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流方式の電源装置。機能を限定した、小型・軽量モデルです。端子台タイプ。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
適合無励磁ブレーキ 質量(kg)0.021 使用環境-20~+60℃ 整流方式半波整流 絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流周囲温度20℃の時:DC1.0A、周囲温度60℃の時:DC0.6A
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式多機能LEDサーチライトです。首振りヘッド、クランプ機能付きハンドル、最新強力LED、パワフルなテールライトと機能が満載されています。
材質スーパータフナイロン樹脂 全長(mm)239 電源7.4 充電時間(時間)5 明るさ(Lm)1700 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)18
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ばねの採用により、振動・衝撃、トルク変動など過酷な使用に耐えることができます。表面は塗装を施し、玉軸受は特殊グリース・ゴムシールを採用しているため防錆力に優れ、周囲温度が高い場所でも使用できます。クラッチのフィールドはベアリングタイプであるため、取付けが容易です。取付け方向も縦・横を問いません。また電気制御も容易です。アーマチュアは板ばね駆動方式であるため、回転方向のバックラッシュがなく回転中の騒音がありません。定格電圧はDC12V、DC24Vの2種類ありますので、バッテリー電源での使用にも最適です。
用途小型漁船:発電機・油圧ポンプ・コンプレッサの駆動に。特装車:各種ポンプの駆動に。建設機械:ポンプの駆動に。ヒートポンプ:コンプレッサの駆動に。 付属品ボルト、リセプタクル170021-2、スリーブ170889-2(AMP製)、保護素子 電圧(V)DC12 機能伝達・しゃ断 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空転式クラッチ採用の高コストパフォーマンスモデル。設定トルクに達するとクラッチが空転、レバーを放すとモーターが停止します。空転式クラッチで締めすぎの心配がありません。トランスレスで移動も便利です。
用途エアドライバの代用として。筐体の組み立て。タッピンねじの使用時に。 スタート方式レバースタート式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊ばねの採用により、振動・衝撃、トルク変動など過酷な使用に耐えることができます。表面は塗装を施し、玉軸受は特殊グリース・ゴムシールを採用しているため防錆力に優れ、周囲温度が高い場所でも使用できます。クラッチのフィールドはベアリングタイプであるため、取付けが容易です。取付け方向も縦・横を問いません。また電気制御も容易です。アーマチュアは板ばね駆動方式であるため、回転方向のバックラッシュがなく回転中の騒音がありません。定格電圧はDC12V、DC24Vの2種類ありますので、バッテリー電源での使用にも最適です。
用途小型漁船:発電機・油圧ポンプ・コンプレッサの駆動に。特装車:各種ポンプの駆動に。建設機械:ポンプの駆動に。ヒートポンプ:コンプレッサの駆動に。 付属品ボルト、リセプタクル170021-2、スリーブ170889-2(AMP製)、保護素子 電圧(V)DC24 機能伝達・しゃ断 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケイホスピアオールニーズクラッチ O型カフ
エコ商品
ロフストランドクラッチとは、腕を支えるカフというサポート機能が付いているタイプのことで、ヨーロッパでは主流のリハビリ杖です。 グリップとカフの2点を使い、体重を支えながら安心して歩けるように工夫されています。 色やカフの形状、利き手を選べ、一人一人のニーズに応えます。
質量(g)810 タイプ前腕部支持型杖 耐荷重(kg)150 材質(グリップ)ソフト樹脂 パイプ径(Φmm)【手元】上径:24、【杖先】内径:19、底径:45 全長(cm)71~101 材質(シャフト)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
非課税商品
9,998 税込9,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラクラッチ(PRW-3L)にレースウェイ用ソケット(ECS-17)を付属したセットです
用途各種ラックの取付け作業に最適 トラスコ品番404-8458 セット内容ラクラッチ、レースウェイ用ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

適合車種BMWGS7D36SG(DKG) トランスミッション 純正品番230400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

7速DSGクラッチユニットの交換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷