20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(4個)ほか
268 税込295
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途二輪用 材質ゴム タイプ一般コア 部品番号No.9100(コア)/C(キャップ) 幅(Φmm)19/15 最大使用圧力(kPa)450 適合リム穴(mm)Φ11.5
1袋(4個)ほか
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用 材質ゴム 適合リム穴(mm)Φ11.5 タイプ一般コア(No.9100) 最大使用圧力(kPa)約450 使用温度範囲(℃)-20~100 部品番号No.9100(コア) 幅(Φmm)19/15
1袋(4個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)33 タイプスリーブゴム付きバルブ RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用圧力(kPa)450 適合リム穴(mm)11.5
1個
199 税込219
当日出荷

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用 材質ゴム 最大使用圧力(kPa)450 タイプ一般コア
1袋(100個)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用 材質ゴム 最大使用圧力(kPa)450 タイプ一般コア
1袋(4個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


タイヤバルブの交換用に。
用途乗用車用 材質ゴム 適合リム穴(mm)Φ11.5 タイプ一般コア 部品番号No.9100(コア) 幅(Φmm)19/15
1袋(4個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用 全長(mm)42 適合リム穴(mm)Φ11.5 使用温度範囲(℃)-54~140 材質ゴム タイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ 部品番号No.9200(耐熱コア) 幅(Φmm)19/15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大使用圧力(kPa)約450
1袋(4個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
1袋(2個)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。
用途乗用車用 全長(mm)42 適合リム穴(mm)Φ11.5 使用温度範囲(℃)-54~140 材質ゴム タイプ耐熱コア(No.9200) 部品番号No.9200(耐熱コア) 幅(Φmm)19/15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大使用圧力(kPa)約450
1袋(4個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイールにゴムバルブを取り付ける専用工具
用途ゴムバルブ組付け 仕様ゴム付 材質ゴム部分:天然ゴム 全長(mm)約255
1個
899 税込989
当日出荷

インサートツール タイヤバルブ用 ネジ込タイプ モノタロウ 動画あり
スナップインバルブの装着には欠かせない専用インサートツールです。先端はロック加工付で伸ばした状態でロックが可能です。支点部分は樹脂製なのでホイールを傷つけにくくなっています。
用途スナップインバルブの取付 全長(mm)310(先端折曲時)・330(先端ストレート時) グリップ径(Φmm)12
1個
599 税込659
当日出荷

クランプインバルブ用の汎用パッキン。現状のパッキンと同じ形状かご確認の上、装着後エアー漏れしていないことをご確認ください
仕様PC
1袋(10枚)
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


アルミホイールに最適なチューブレスタイヤ用の内締め・ストレートタイプのエアバルブ。ホイールのリム穴とホイール形状をご確認の上お選びください
用途乗用車用
1個
278 税込306
取扱い終了
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)