531件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊な強力防錆剤により、サビを落とさずサビ面に直接塗れるサビドメ塗料。 水性塗料、油性塗料の上塗りは可、ラッカーの上塗りは不可
用途門扉・窓格子・さく・手すり・シャッター・ガレージ・機械器具・農機具等あらゆる鉄部・鉄製品の下塗り。 主な用途鉄部 乾燥時間(時間)夏期/3~5、冬期/10~15 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性サビドメ
1缶(0.7L)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビの上から直接塗れる上塗り兼用サビ止め。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずにサビの上から直接塗れます。 サビ止めと上塗りが同時にできる、速乾性の一回塗り塗料なので、塗装時間を大幅に短縮します。 シリコンアクリル樹脂が成分なので、耐候性に優れています。
用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の上塗り兼用サビ止め。 主な用途鉄部全般 使用場所屋外用 特性速乾、耐候、サビ止め 主成分シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間)夏期/1.5~2、冬期/5~6 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

油性 高耐久鉄部用 アサヒペン 動画あり
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 使用場所屋内外兼用 特性耐候、サビドメ 主成分シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6 危険物の類別指定可燃物 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(80mL)ほか
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

カラーサビ鉄用スプレー アサヒペン 動画あり
サビの上に吹きつけるだけで仕上がる。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずにサビの上から直接塗れます。 サビ止めと上塗りが同時にできる速乾タイプスプレーなので、簡単・手軽に塗装できます。 シリコンアクリル樹脂なので、耐候性に優れ、美しいツヤに仕上がります。 使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。
用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の上塗り兼用サビ止め。 主な用途鉄部全般 使用場所屋外用 危険等級 乾燥時間(時間)夏期/1.5~2、冬期/5~6 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防錆、耐候、速乾 塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

速乾サビドメスプレーSUPER アサヒペン 動画あり
トルエン、キシレンを含まず、ホルムアルデヒド規制除外の環境対応型強力サビ止め塗料スプレー。 エポキシ樹脂が成分なので、下地を侵さず高い防錆力を発揮します。 ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りできます。 使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の下塗り用サビ止め。 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.5 タイプ速乾 種類エポキシ樹脂さび止めペイント 主な用途 乾燥時間(時間)(夏期)1~1.5、(冬期)2~3 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.12kg 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾、サビドメ
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS K 5621 2種と同等の性能。水性塗料・油性塗料の下塗りに。 被覆力が大きく刷毛さばき性に優れているので塗りやすく作業性が良好です。 水性塗料はもちろん各種油性塗料まで上塗りが可能です。
用途鉄部のさびどめ塗装に。 成分合成樹脂(アルキド) 種別さびどめ塗料 タイプアルキド樹脂系一般さびどめペイント 主な用途鉄部 使用場所屋内外兼用 危険物の類別指定可燃物 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期) 半硬化乾燥時間(時間)約8(20℃)、約16(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 特性さびどめ 塗料タイプアルキド
1缶(80mL)ほか
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サビ転換塗料 モノタロウ 動画あり
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など シルバー 乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間 成分マイカ(雲母)、燐酸亜鉛、タルク(アスベスト無し)、2-2-4-トリメチル-1.3-ペンタジオールモノイソブチレート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン 主な用途亜鉛メッキ、鉄 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB) 塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
1缶(200g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗りやすく誰でも手軽で簡単に塗装できます。防錆力はもちろんのこと、サビた部分への浸透性や付着力にもすぐれています。鉛・クロム系顔料を配合せず、環境にやさしいサビ止メ塗料です。
用途鉄部のサビ止メ。(鉄柵、フェンス、門扉、格子、手すり、鉄骨など) 主な用途鉄部 特性サビ止メ 仕様ツヤなし タイプ合成樹脂サビ止メ塗料 分類非危険物(指定可燃物) 希釈剤ペイントうすめ液 乾燥時間(時間)夏期/3~4、冬期/9~12 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)5~10 塗り重ね可能時間(時間)24以上(20℃)
1缶(0.7L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油性 高耐久鉄部用スプレー アサヒペン 動画あり
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 エアゾールタイプなので、シャッターやフェンス等の細かな部分にも塗りやすくきれいに仕上がります。 使用後は、ガスと残った塗料を安全に捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3 主成分シリコンアクリル樹脂 主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 危険等級 乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 特性耐候、サビドメ 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

油性多用途カラー アサヒペン 動画あり
酸性雨・塩害・排気ガスに強い塗料です。強力サビドメ剤配合で、鉄部をサビから守ります。
用途屋内外の木部・鉄部・トタン屋根やトタンベイ。(一部のトタンを除く) 乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/10~15 主成分長油性アルキド樹脂 主な用途屋内外鉄部、木部、トタン 使用場所屋内外兼用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性サビドメ
1缶(0.2L)ほか
839 税込923
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

錆止めスプレー モノタロウ 動画あり
さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに 特性速乾、錆止め 仕様JISK 5621塗料使用 タイプ速乾さびどめスプレー 主な用途鉄、トタン 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6 指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビキラーPRO BAN-ZI 動画あり
サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。 ケレン作業の手間が省けます。 水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。 鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。 施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。 亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。 錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。 上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。 シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。 サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。 シルバー 主な用途鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ 使用場所屋外用 特性速乾、サビ止め 膜厚(μm)30~40(Dry) 密度1.12(20℃) 使用条件(エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2 希釈清水 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5 指触乾燥時間(時間)(5℃)0.6、(20℃)0.4 半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)4 上塗塗装可能時間最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間 RoHS指令(10物質対応)対応 塗付量(kg/m2・回)0.14~0.18 下地処理浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
1缶(200g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油性スーパーコート アサヒペン 動画あり
シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。 カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。 コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。 ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~5 使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。 種類架橋反応型シリコンアクリル 主成分シリコンアクリル樹脂 主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック 使用場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、サビドメ
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

[使いやすいペンキ] 塗りやすく乾きが速い、鉄部用油性さび止め塗料です。 [サビをガードし、上塗りの性能もUP!] 鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。 [有害物質は含んでいません] 鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。
用途表示以外の用途には使用しないこと。 [鉄部のサビ止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 鉄骨 など 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石 成分顔料、長油性フタル酸ワニス、乾燥剤・添加剤、有機溶剤 特性速乾、さび止め 希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内) 乾燥時間(時間)約3、冬期約6塗り重ね間隔1日以上 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性
1缶(0.1L)ほか
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

有害重金属を含まない環境配慮型さびどめ
用途一般鉄骨、手摺など 特性速乾、さび止め 種別つやなし タイプ弱溶剤 塗り面積(m2)約200 主な用途鉄、金属 塗布方法はけウールローラーエアレススプレー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)0~5 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)16時間以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 標準使用量(kg/m2/回)0.1 塗回数1回
1缶(20kg)
7,498 税込8,248
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ 定期注文 動画あり
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、化繊 主な用途万能用(多用途) 毛色白色
1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超耐久!酸性雨・酸性雪・排気ガス・塩害に強い。 高性能シリコンアクリル樹脂塗料。 汚れがつきにくく、美しいツヤ長持ち。 サビに強く、しっかり密着。 1回塗りで仕上がるので、大変便利です。 トタン板、カラートタンへの密着が強く防錆効果に優れています。 シリコン架橋により強靭な塗膜を形成し、耐久性にも優れています。 紫外線劣化防止剤(HALS)の配合により、長期間美しい色とツヤを保ちます。
用途屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのトタン板、カラートタン、シャッター・門扉・フェンスなど屋外の鉄部や木部。 主な用途トタン、鉄部、木部 使用場所屋外用 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1缶(3L)ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

さび止め・上塗りが1回でOK。(つや消しグレーは除く) さびの上から直接塗れる優れた防錆性とHALS(紫外線劣化防止剤)配合により、長期耐久を実現 エポキシ変性樹脂使用で、鉄だけでなくアルミ建材やステンレスにも塗れます。
用途鉄骨、鉄扉、門扉、フェンス、物置、シャッター、トタン(屋根除く)、アルミ建材、ステンレスに 希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1本(40mL)ほか
798 税込878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。 適合100mmディスクグラインダー 粒度#46相当 厚さ(mm)14 研磨材の構造特殊ナイロン不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油性系塗料のうすめ液です。
用途油性系塗料をうすめたり、用具の洗浄。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(220mL)ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アサヒペン油性サビ鉄用
RoHS
特殊な強力防錆剤の働きでサビドメ効果 を発揮するので、サビ面の上からそのまま塗ってもOKです。 サビ取り作業の手間が省けるので非常に能率的に塗装ができます。 無公害防錆顔料が配合されており、安全かつ、すぐれたサビドメ効果 を発揮します。
用途門扉・窓格子・さく・手すり・シャッター・ガレージ・機械器具・農機具などの鉄部・鉄製品の下塗りに。 主な用途 乾燥時間(時間)夏期/3~5、冬期/10~15 使用場所屋外用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.2kg 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性サビドメ 塗り面積(1回塗り)(m2)1.7~2.3
1缶(0.2L)
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窒化処理で軽くてサビにくい。フチに向かって徐々に薄くするスピン加工で軽量化。オール熱源対応。
材質本体:鉄、取手:天然木
1枚
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

窒化処理で軽くてサビにくい。フチに向かって徐々に薄くするスピン加工で軽量化。オール熱源対応。
材質本体:鉄、取手:天然木
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄サビ専用強力タイプクリーム状!!鉄板のサビ取りこすらずにサビが消える強力鉄サビ落とし。錆の上から塗るだけで、こすらずにサビが消えてきます。研磨剤不使用。
用途フェンス・門扉・器具・台所・浴室の鉄部分・自動車・ホーロー・その他諸設備に発生した鉄サビの除去剤。 成分有機酸系 RoHS指令(10物質対応)対応 使用面積(m2)0.7
1本(70mL)
879 税込967
当日出荷

自動車のボディやアルミホイールに付着した鉄粉をしっかり除去!空気中の鉄粉や車のブレーキローター・ブレーキパッドが削れたブレーキダストが直接または間接的に固着した鉄粉を、粘度が高く洗浄面に密着しやすい液剤で仕上がりがきれいな鉄粉除去剤です。粘度が高いため、液剤が洗浄面に密着しやすく側面でもすぐに流れ落ちません。コンパウンドは含まれておりませんので仕上がりがきれいな状態です。
用途自動車のボデイー・アルミホイールに付着した鉄粉除去 外壁・アルミサッシなどに付着したサビだれ除去 使用方法【1】予め洗浄対象の鉄粉やサビ以外の汚れを洗い流します【2】鉄粉汚れやサビだれに対して塗布します【3】洗浄液が赤く反応してから2~3分後に水でよくすすぎ洗いしてください(※特殊な物・外国製品・メッキ類などは変色する恐れがありますので必ず差し支えない部分でテストを行ってからご使用ください) 危険物の類別非危険物
1缶(4L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もらいサビをすっきり除去。ビニル系床材にも使用可能。
希釈倍率原液使用 アズワン品番64-8884-30
1個(380mL)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

自動車のボディーやアルミホイールに付着した鉄粉、外壁の錆ダレを特殊化学分解でしっかり除去するセーフティーサビクリーン!アルカリ性や酸性のタイプでは変色・腐食・サビやすい場所でも、これなら使える中性タイプの優れもの!中性タイプで環境に優しいサビだれ・鉄粉除去剤
用途自動車のボデイー・アルミホイールに付着した鉄粉除去 外壁・アルミサッシなどに付着したサビだれ除去 使用方法【1】予め洗浄対象の鉄粉やサビ以外の汚れを洗い流します【2】鉄粉汚れやサビだれに向かってスプレーします【3】洗浄液が赤く反応してから2~3分後に水でよくすすぎ洗いしてください(※特殊な物・外国製品・メッキ類などは変色する恐れがありますので必ず差し支えない部分でテストを行ってからご使用ください) 液性中性 危険物の類別非危険物
1缶(20L)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

[サビの上から直接塗れる] 高耐久アクリルシリコン樹脂と強力な防錆剤によって最高クラスの高い防錆性と高い耐久性を実現した錆の上から直接塗れる高耐久鉄部用塗料です。 。[上塗りと下塗りを同時に行える] 強力防錆剤が防錆効果を発揮し、錆止めと上塗りが同時に行えます。 。[作業性抜群] 垂れにくく塗りやすい速乾型塗料なので、作業性が抜群です。 。[光沢にも優れている] 光沢と防錆力に優れた油性塗料です。 。[紫外線&劣化防止剤配合] 紫外線劣化防止剤[HALS]配合 。[高耐久] 高耐久のアクリルシリコンを配合
用途表記の用途以外には使用しないでください。 。[屋外:鉄製品 および トタン] 門扉 / フェンス / 物置 等 。[屋外:アルミ・ステンレス製品建材] サッシ / カーポート 等 。[屋内外:木製品] 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 。[屋内外:かべ] ブロック塀 / コンクリート製壁 等 仕様うすめ液・用具の洗浄:ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)、塗れないもの:【様々な場所】自動車/バイク/高級家具/床/ビニール壁紙等【鉄・アルミ以外の金属】塩ビ鋼板/メッキ/真ちゅう/銅/ホーロー等【口に入れる可能性のある物】食器/玩具等【摩擦が強い場所】常に衣類や物が接する場所テーブル天面/椅子/棚/熱いものを置いたりする場所等【高温・火気・油分がかかる場所】ストーブなどの高温部分/油・灯油などがかかる場所等【常に水が掛かる場所】プール/浴槽/浴室の床/池等【吸い込みのない木材】プリント合板/デコラ板/その他化粧板等【ツルツルしたもの】タイル/陶器/天然石等【特殊加工された素材】シリコン/フッ素/セラミック等 主成分アクリルシリコン 主な用途屋外鉄製品およびトタン、屋外:アルミ・ステンレス製品建材、屋内外:木製品、屋内外:かべ 乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約1.5/塗重時間:約5以上【冬期】乾燥時間:約4/塗重時間:約8以上 使用場所屋内外 油性 or 水性油性 特性高耐久、防錆、速乾、紫外線劣化防止剤配合 つやつやあり
1缶(0.2L)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

高耐食めっきである【イオニスコート】を施した、ステンレスSUS410より耐食性の高いコンクリートビスです。高耐食めっきであるイオニスコートは、抜群の耐食性に加え自己修復があり打ち込み時にビスに傷がついても、修復を行うためサビに強いです。アルミなどの異種金属の接触による電蝕も防ぐ効果があります。
用途階段のノンスリップ/配線・配管サドル留め/スイッチボックス/ドア枠/空調機器/照明器具などの取り付けに。 長さ(mm)20 材質/仕上鉄/イオニスコート タイプワッシャーヘッド ねじ径(mm)4 下穴ドリル径(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(160本)
989 税込1,088
当日出荷

鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
用途木部への締結に。 材質鉄/イオニスコート 頭部皿ラッパ RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10箱×110本)ほか
10,700 税込11,770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。
用途木部への締結に。 材質鉄/イオニスコート タイプ軸細 頭部皿フレキ RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10箱×540本)ほか
10,500 税込11,550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
用途木部への締結に。 材質鉄/イオニスコート 頭部皿ラッパ RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10箱×380本)ほか
10,700 税込11,770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

[サビの上から直接塗れる] 特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、サビ止めと上塗りが同時にできます。 。[紫外線&劣化防止剤配合] 紫外線吸収剤(UVA)、紫外線劣化防止剤( HALS)の効果により、紫外線による塗膜の劣化を長期間防ぎます。 。[水性塗料最高クラス 高防サビ性・高耐久性] 超微粒子「変性エポキシ樹脂」が緻密で強固 な塗膜を形成。水性塗料最高クラスの高い 防サビ性と高い耐久性を実現したサビの上か ら直接塗れる高性能鉄部用塗料です。 。[塗装しやすい] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい安心・ 安全の水性塗料です。 。[耐候性抜群!] 変性エポキシ樹脂 特殊防錆剤配合。
用途表記の用途以外には使用しないでください。 。[屋外:鉄製品 および アルミ 建材] 門扉 / 柵 / 雨戸 / 物置 / 鉄骨 / トタン壁 (屋根以外) 等 。[屋外:アルミ・ステンレス製品建材] 建材 / 建具 等 使用方法塗装方法/鉄部の場合:【1.下地調整】はがれかけている古い塗膜やボロボロ取れるようなサビ・厚みのあるサビは皮スキ、ワイヤーブラシ、サンドペーパーでよく落とします。油汚れはペイントうすめ液を含ませた布(ウエス)で拭き、塗る面のゴミは布やダスターバケで掃除します。【2.マスキング】塗らない部分や境目は、マスキングテープ、ポリマスカーまたは新聞紙でカバーします。高い所を塗るときは塗料が飛び散ることがあるので、事前に周辺にある車などを移動しておきます。【3.かくはん】開缶前に缶を逆さにして揺すり、マイナスドライバーや缶オープナーで開け、底の隅々まで充分にかき混ぜます。塗料の粘度が高く、塗りにくい時は、水で少しうすめます。(5%以内)【4.塗装】小バケで隅など塗りにくい所から先に塗り、その後、平バケやローラーを使って全面に塗ります。サビの上から塗る場合は必ず2回塗りしてください。(2回塗りで防錆力が高まります。) 主成分変性エポキシ樹脂 主な用途屋外:鉄製品およびアルミ建材、屋外:アルミ・ステンレス製品建材 乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約1/塗重時間:約4以上【冬期】乾燥時間:約2/塗重時間:約6以上 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性サビ止め、紫外線劣化防止剤配合、高耐久性、防錆、速乾、耐候性 つやつやあり
1缶(0.2L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

高耐食めっきである【イオニスコート】を施した、ステンレスSUS410より耐食性の高いコンクリートビスです。高耐食めっきであるイオニスコートは、抜群の耐食性に加え自己修復があり打ち込み時にビスに傷がついても、修復を行うためサビに強いです。アルミなどの異種金属の接触による電蝕も防ぐ効果があります。
用途階段のノンスリップ/配線・配管サドル留め/スイッチボックス/ドア枠/空調機器/照明器具などの取り付けに。 材質/仕上鉄/イオニスコート タイプワッシャーヘッド ねじ径(mm)4 下穴ドリル径(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(130本)ほか
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。 材質 適合板厚(mm)1.6~3.2 表面処理イオニスコート ねじの呼びM4 頭部皿頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。 材質 適合板厚(mm)1.6~3.2 表面処理イオニスコート ねじの呼びM4 頭部ナベ頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。 材質 適合板厚(mm)1.6~3.2 表面処理イオニスコート ねじの呼びM4 頭部シンワッシャー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄・銅用錆取り剤 サビとれーる 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング鉄・銅用錆取り剤 サビとれーる
RoHS
頑固な錆に対して素早く浸透し酸化還元反応を行います。 短時間で赤錆、黒皮、スマット、スケール、テンパーカラー、不動態膜を除去します。 酸、アルカリ、シアン化合物など有害物質を含まない中性の薬品なので安心、安全に作業が行えます。
用途各種機械・機器/船舶/重機等のサビ取り、ベリリウム銅、真鍮の酸化被膜除去、プリント基板上の防錆、配管内の錆取り、FRPの錆ダレ除去、溶接時に発生する黒皮の防錆剤、錆付いたボルト・ナットのネジ緩め 使用方法[1]発生した錆の程度により原液~3倍まで水(15~25℃)で薄め、プラスチック容器(金属製不可)に対象物がスッポリ浸かる量を溜めてください。[2]対象物を錆の程度により1~3分間漬けて下さい。錆が落ち始めると紫色に染まります。攪拌を行うと早く錆を落とすことができます。[3]対象物を取り出し直ちに樹脂製のブラシ(金属製不可)で擦りながら水洗いを行い、その後必ず防錆処理して下さい。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.14MB)
1缶(1kg)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28 材質プラスチック被覆鉄パイプ 内径(Φmm)24.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
798 税込878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)