全長(mm)155
質量(kg)20
刃渡り(mm)55
TKG品番9-0560-1101
TKG品番(2017)6-0502-1101
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
材質(ハンドル)PP、(金属部)ステンレス
刃渡り(mm)70
仕様両刃
全長(mm)168
質量(g)53
背厚(mm)1.1
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ヴォストフ クラッシックシリーズ 材質:クローム・モリブデン・ バナジウム(ステンレス硬度56±)ドイツ・ゾーリンゲン・ドライザック社は、ヨーロッパはもちろんアメリカ、オーストラリアにおいてもプロ用としてトップクラスの信頼を得ています。
材質ST刃 PC柄
TAMAHAGANE 竹シリーズ。本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。一体構造刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。モナカハンドルハンドル部を空洞にし、軽くていつまでも美観を保つ「ステンレスモナカ構造」を採用。また、18-8ステンレス鋼を使用し水・洗剤等の高圧・高温殺菌洗浄を可能にした衛生的なハンドルです。三層鋼サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。
刃長(cm)7
材質刀身:モリブデン・バナジウム鋼 割込、ハンドル:18-8ステンレス鋼
全長(mm)180
質量(g)90
背厚(mm)2
TKG品番9-0325-0101
TKG品番(2017)6-0299-0101
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
材質刃部:ステンレススチール、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)164
質量(g)19
耐熱温度(℃)100
背厚(mm)1.1
刃渡り(cm)5
ラギオールカトラリー、カジュアルに使用できるラギオールシリーズ。
3色のカラーバリエーションがテーブルシーンの個性を発揮します。
食器の種類洋食器
材質ステンレス、ハンドル部:ABS樹脂
種別テーブルナイフ
寸法(mm)220×12
1個
¥11,700
税込¥12,870
当日出荷
材質18-8ステンレス
品名・タイプワインオープナー
全長×幅W×厚さ(mm)109×26×16
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼
刃渡り(mm)120
材質モリブデン鋼・特殊樹脂
全長(mm)228
質量(g)75
背厚(mm)2
ラギオールクラシック、しっとりとした重み、落ち着いた色のカトラリーは幅広いシーンでお使いいただけます。
食器の種類洋食器
材質ステンレス、ハンドル部:ABS樹脂
種別テーブルナイフ
寸法(mm)230×14
プロユースにも耐えうる最もポピュラーなソムリエナイフです。
材質オールステンレス
全長(mm)195
品名・タイプワインオープナー
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
全長(mm)185
質量(kg)0.05
刃渡り(mm)80
TKG品番9-0560-1001
TKG品番(2017)6-0502-1001
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
細かい作業や皮むきなどに適したミドルサイズ
食器洗い乾燥機対応
オールステンレス一体型なので、汚れが付きにくく衛生的
ハンドル部分は滑りにくいツヤ消し加工
刃長(cm)約10.5
質量(g)約65
全長×幅W(mm)200×30
食器洗浄機○
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
バランス良く長時間の作業でも疲れない。背の部分を丸く加工、指にやさしい仕上げ。刃先のみ鏡面になっており最高級の仕上げ。超本刃付。砥石にのせた時にピッタリと刃全体があたり研ぎやすい。
確かな手応えと抜群の切味を身上とする純日本鋼。
研ぎ澄ました刃先に伝統の風格が漂います。
刃長(mm)180
種別皮ハギ
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。
種別牛刀
材質モリブデン・バナジウム鋼
材質DPコバルト合金鋼割込(口金付)
全長(mm)180
質量(g)45
刃渡り(mm)70
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
にんにくの収穫時に根を切り落としたり、皮をむいたりすることができる包丁です。上から押さえて使う押切タイプと、手前に引いて使う引切タイプがございます。刃には安来鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性共にバツグンです。中子にクサビを付けており、クサビとボンドを付けることによって刃が抜けにくい構造になっております。刃長は大・小がございますので、お客様の使いやすいサイズをお選びください。
用途にんにく収穫時の根切り、皮むきに。
刃の種別鋼付
刃渡り(mm)360
材質ST刃 木柄
全長(mm)495
TKG品番9-0342-1101
TKG品番(2017)6-0313-1401
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
関連キーワード