部品名称スパークプラグBPR5ES
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.98MB)
図解NoMGA223 ブロワハウジング,デンソウヒン部品_No.23、MGA226 ブロワハウジング,デンソウヒン部品_No.22、MGA220 ブロワハウジング,デンソウヒン部品_No.24、MGA227 ブロワハウジング,デンソウヒン部品_No.22、MGA185 ブロワハウジング,デンソウヒン部品_No.22
1個
¥890
税込¥979
7日以内出荷
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。
中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
端子形状一体型
IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
YAMAHA純正プラグ
1個
¥539
税込¥593
5日以内出荷
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
備考BPR5ES
部品名称スパークプラグ
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.09MB)
図解NoHNJ-1400S エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.29、MDC-1400S エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.29、SSW-400CM-3 走行用エンジン(クランクシャフト,ピストン,マグネト,プラグ)部品_No.2、MDC-1400SB エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.29、MDC-130B クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.28、MSA613R4C(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.26、MS615R8CGF-RV(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.27、MSV613R2-M-A クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.23、MSA615R4C(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.26、MSA615R8C-RV(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.27、MSA615R4C(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.26など
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。
適合型番:NGK/BPR-5ES・チャンピオン/ON12Y・デンソー(ND)/W16EPR-U
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。
少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。
各種刃物の樹脂の付着防止に。
ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
成分シリコーンオイル、ブタン
使用温度範囲(℃)-50~100
性質非水溶性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
交換目安10万km
電極寸法(mm)Φ0.7
材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム
接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。
色ホワイト
白色度(%)約87
坪量(g/m2)約68
紙厚(μm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
PEFC認証認証
PEFC商標番号PEFC/39-31-08003
商品本体にFSC認証を取得した日本製の古紙100%を使用しています。
2倍巻きのため交換の手間が半分に!さらに省スペースでの保管が可能です。
袋は開封しやすいミシン目が入った「ラビットパック」仕様。
幅(mm)107
種別芯あり
芯径(mm)38
材質古紙100%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×321×114/パック
香りなし
色白
グリーン購入法適合
仕様ミシン目入、エンボス加工
FSC認証認証
FSC認証番号FSC-C147379
省スペース、省資源がうれしい。
最後まで使える芯のないタイプのトイレットティシュは、スペースいらずの上に経済的。さらにゴミも出ないから環境にもやさしい商品です。
タイプシングル
使用場所トイレ
種別芯なし
長さ(m)130
幅(mm)114
材質再生パルプ100%
1パック(6ロール)
¥639
税込¥703
当日出荷
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
関連キーワード