研磨装置・スクレーパー装置付(刃先に付いたカスをワンタッチで除去する独特の装置)
1.左手不要20°の切り離れ角度でスライス片は正確に落下し、1斥まで積重なりますので、手で受けたり、そろえる必要がありません。
2.ブレーキ装置スイッチを切るとコンデンサの働きで、刃が1.2秒で止まるので、惰力で回っている刃にふれて思わぬケガをするといった事故を未然に防ぎます。
3.丸刃の露出をより少なく、各部に透明樹脂カバーを取り付けております。
質量(kg)18
電源(V)単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)590×565×320
消費電力(W)100
刃径(Φmm)203
作動方式手動式
定格時間連続
最大切断径(Φmm)180×130
TKG品番9-1168-0401
TKG品番(2017)6-1048-0801
厚さ調整範囲(mm)ハンドル式:7~40
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
厚さ調節ハンドル式:0~30mm最大切断径:170×130刃の径:Φ203刃の研磨装置・スクレーパー装置付(刃先に付いたカスをワンタッチで除去する独特の装置)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:92/78W作動方式:自動、手動切替式定格時間:連続質量:20kg特長1.速度調節つまみで焼きたてパンをそのままスライス! 焼きたての食パンなら、つまみを左一杯に回して目盛り ”1"です。焼成後の時間が経過するほど、目盛りの数 を増やします。2.スライスしたパンはきっちり重なります! スライス片は、1斥まで積み重なります。1斥ずつ受皿 から取ってください。3.自動停止装置で安心! 切り終わると最初の位置に戻って自動停止します。途中 で止めたい時は、赤色のSTOPボタンを押しますと、その 位置で瞬時停止します。
材質鉄・アルミ・プラスチック
質量(kg)20
電源(V)単相100 50/60Hz
間口W×奥行D×高さH(mm)594×530×440
消費電力(W)92/78
刃径(Φmm)203
作動方式手動、自動式
最大切断径(Φmm)170×130
TKG品番9-1168-0601
TKG品番(2017)6-1048-0601
1個
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
収納に場所を取らない折りたたみ式。
固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに
材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス
質量(kg)1.5
間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192
刃径(Φmm)170(波型)
最大切断径(Φmm)125×155
TKG品番9-1168-0701
TKG品番(2017)6-1048-0701
スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
ホームベーカリーで焼いたパンもカンタン、きれいにカット!
食パンを好みの厚さにスライス
25mm(5枚切)、20mm(6枚切)、15mm(8枚切)の厚さ調節ができる!
材質本体:ABS樹脂、すべり止め:エラストマー
質量(g)243
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:165×190×60
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ホームベーカリーで焼いたパンが上手くスライスできない…とお悩みのかたにオススメ!
新発想『ナナメカット』で、焼きたてパンを最後の一枚まで上手にスライスできます。ナナメカットはパンを寝かせて切る安定感と、ナイフが楽に使える斜めの角度を両立した新しい切り方です。
厚さ調整は5段階。安全ガード付き。
底面にスベリ止めらばー付き。安定してスライスできます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、スチロール樹脂
質量(g)374
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159×235×69
TKG品番7-0326-0901
TKG品番(2017)6-0315-0801
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
厚・薄切りが選べるスライスガイド付き
安全にパンがまっすぐ切れます
用途パンの切断に
セット内容パンハウス・パン切りナイフ・ナイフカバー
材質(本体)スチール樹脂、(脚ゴム)エラストマー樹脂、(ナイフ刃部)ステンレス鋼、(ナイフハンドル)66ナイロン
寸法(mm)290×200×210
質量(g)1120
耐熱温度(℃)本体:80・ナイフハンドル:170
1セット(3点)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
この手動スライサーはクランクのスムーズな回転で操作可能で、電源は不要です。SDGsに対応し、手動式じゃメンテナンスも簡単です。
用途プレーン刃:ハム、ソーセージ等の肉の薄切り、野菜、ギザ刃:パンのスライス
質量(kg)3.3
刃径(Φmm)170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×2505×335
最大切断寸法(mm)200×140
調節範囲(mm)厚さ:1~20
龍治ステンカラーシリーズは長時間の作業でも負担にならない「軽さ」と「握りやすさ」を最優先に開発しました。モナカハンドルの板厚を薄く空洞にすることで軽量化し、手の負担を軽減します。ステンレス一体型ハンドルは菌の侵入や増殖を防ぎ、熱湯消毒可能で衛生的です。
寸法(cm)23
材質刀身:モリブデンバナジウム鋼ハンドル:18-8ステンレス/ウレタン焼付け塗装
質量(g)125
背厚(mm)2
食パンを5枚切り・6枚切りにスライスできる!。1斤買いやホームベーカリーの食パンに。抗菌仕様でコンパクトな食パンスライサーです。
材質AS樹脂
色ライトグレー
耐熱温度(℃)約100
耐冷温度(℃)約-20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×14.1×14.1
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
ホームベーカリーで焼いたパンが上手くスライスできない…とお悩みのかたにオススメ!。新発想『ナナメカット』で、焼きたてパンを最後の一枚まで上手にスライスできます。パンの保管に便利なフード付きタイプです。。【特徴】。焼きたて、薄切り、最後の数枚など、難しかったホームベーカリーのスライスが簡単にできます。ホームベーカリーの様々なサイズに幅広く対応(高さ約20cm 幅約14cmまで)。サンドイッチに使える1cmからリッチな3cmまで5段階に厚みの調整ができます。製品を立ててコンパクトに収納できます。底皿が外せるので、パンくずを簡単に捨てられお手入れラクラク。底皿に滑り止めラバー付き。製品が動かず安心してスライスできます
材質安全ガード:ABS樹脂、ナイフあて:ポリプロピレン、本体枠、フード:スチロール樹脂、厚み調節板、底皿:ABS樹脂
色ホワイト
寸法(mm)164×242×218
質量(g)714
耐熱温度(℃)80(安全ガード、厚み調節板、底皿)、70(本体枠、フード)、120(ナイフあて)
耐冷温度(℃)-30(安全ガード、本体枠、厚み調節板、底皿)、-20(ナイフあて)
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
電源 :単相100V 50/60Hz消費電力 :65W定格時間 :5分最大切断サイズ:190×130mm丸刃径 :Φ170mm厚さ調節 :0.5~23mm質量 :3.8kgトレー(177×216×H30)付用途:チャーシュー、ハム、ソーセージ、ローストビーフ、 野菜
質量(kg)3.8
間口W×奥行D×高さH(mm)255×380×250
TKG品番9-0681-0101
TKG品番(2017)6-0602-0501
1個
¥67,880
税込¥74,668
6日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:21.5cm●材質:モリブデンバナジウム鋼●コード番号:AC7398
アズワン品番67-2428-38
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
焼きたてふかふかのパンもきれいに切れるパン切りナイフと、5段階から好みの厚さで均等に切れるガイドのセットです。
材質[パン切りナイフ]刃体/ステンレス単層材(刃材:ステンレス刃物鋼)(刃付け形状:波刃付け)、柄/ポリプロピレン、[ガイド]厚み調整プレート・包丁ガイド・ベース:ABS樹脂、すべり止め:熱可塑性エラストマー
全長(mm)328
質量(g)60
刃幅(mm)30
板厚(mm)1.5
柄長さ(mm)17
刃渡り(mm)210
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
パンくずが出にくいウェーブ刃先。
用途パン・チーズ・ハム切りに。
刃長(mm)210
刃長(cm)21.5
全長(mm)350
質量(g)130
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×18×17
刃厚(mm)0.8
材質(刃)モリブデン特殊鋼
材質(ハンドル)18-8ステンレス鋼
背厚(mm)1.8
TKG品番7-0314-1801
TKG品番(2017)6-0306-1801
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質本体・厚み調整プレート・カット補助プレート/ABS樹脂、滑り止め/エラストマー
幅(cm)7.9
長さ(cm)13
高さ(cm)23
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
しゃぶしゃぶ肉(半解凍)、ハム、ソーセージ、チャーシューなどの他、キャベツなどの野菜のスライスに活躍します。
キャリッジ(肉乗せ台)のスライドはシンプルで簡単な手動式です。
用途しゃぶしゃぶ肉(半冷凍)、ハム、ソーセージ、チャーシュー、キャベツ。
材質SUS アルミ
質量(kg)16.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×360
電源(V)単相100
消費電力(W)90
定格時間(分)20
最大切断径(Φmm)150
切断寸法(mm)160×H140
仕様手動式
刃径(Φmm)250
スライス幅(mm)0~12
付属品研磨機
TKG品番9-0680-0401
TKG品番(2017)6-0602-0401
1個
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
材質刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:18-8ステンレス鋼
全長(mm)380
質量(g)120
刃渡り(mm)260
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
焼きたてのパンもよく切れます。
刃渡り(mm)240
材質刃身/モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル/ポリプロピレン樹脂(耐熱温度115℃)
全長375
TKG品番9-0343-2101
TKG品番(2017)6-0314-2201
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質刃部/ステンレス刃物、柄/自然木
全長(mm)375
刃渡り(mm)235
TKG品番9-0342-1601
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い切れ味を実現しました。
切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあります。庖丁側面に密着しにくいので作業性が良く、切れ味が良く、しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。
材質グレステン鋼
オールステンレス製なので、丈夫で切れ味抜群!お手入れも簡単!
業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立させました。
ハンドルは使用するほどに手になじむ、優れたデザインを誇ります。
滑りにくさを考慮したハンドルは水や油のついた手で握ったときに一層の威力を発揮します。
バクテリアなどの侵入、繁殖を防止する一体型ハンドルは、熱湯消毒も可能で、非常に衛生的です。
プロが納得の職人による本刃付け仕上を施し、研ぎ直しも容易です。
刃渡り(mm)215
材質ハンドル部:18-8ステンレス
寸法(mm)340
質量(g)135
材質(刃)SDモリブデンバナジウム鋼
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
材質刀身:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ローズウッド
全長(mm)390
1丁
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
軽さと握りやすさを最優先に開発されました。水砥本刃付けで切れ味持続します。
刃渡り(mm)230
材質刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス
全長(mm)365
質量(g)125
板厚(mm)2
アズワン品番64-3247-69
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
材質【刃】ステンレス刃物鋼【柄】PP樹脂
全長(mm)385
刃長(mm)250
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
薄いサンドイッチ用からしっかり厚切りまでプロのように安定して切ることが出来ます。
【5段階の厚さ調節】1cm(12枚切) 1.5cm(8枚切) 2cm(6枚切) 2.5cm(5枚切) 3cm(4枚切)
市販のパンからホームベーカリーまで対応しています。対応最大サイズ:200×140mm
材質安全ガード・厚み調節板・底皿:ABS樹脂、本体枠:スチロール樹脂、ナイフあて/ポリプロピレン
寸法(mm)約230×155×H70
1個(1個)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
材質刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:黒積層強化木
全長(mm)390
1丁
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
13クロームステンレス鋼とコバルト合金鋼を複合する事により、業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立しました。
複合材の採用により従来の全鋼包丁に比べ抗張性に優れ、折れにくく仕上がっています。
ハンドルはアウトドアナイフなどに使用される積層強化材を採用しています。経年変化に強く、ハンドルがやせにくく、長期間の使用に抜群の耐久性を誇ります。
材質(刀身)DPコバルト合金鋼複合材(心材:コバルト合金鋼)、(ハンドル)積層強化材
全長(mm)345
質量(g)170
サイズ(cm)21.5
背厚(mm)2
TKG品番9-0308-0801
TKG品番(2017)6-0304-1901
1本
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
ナチュラルベーシック オールステン パンスライサーは、サビに強くお手入れ簡単な包丁です。ステンレス一体型で衛生的です。
用途調理器具に。
全長(mm)約360
質量(g)120
刃渡り(mm)210
1丁
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
5種類の厚さにカットできます!。12・8・6・5・4枚切りにスライス。パン置きプレートを広げ、お好みの厚さにあわせて厚み調整板を差し込みます。抗菌加工。使用後はたたんでコンパクトに収納。フック穴が付いて、吊り下げOK。
材質ABS樹脂
耐熱温度(℃)約80
耐冷温度(℃)約-20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最大/約15×22.8×19.9、収納時/約15×6.6×19.9
バランス良く長時間の作業でも疲れない。背の部分を丸く加工、指にやさしい仕上げ。刃先のみ鏡面になっており最高級の仕上げ。超本刃付。砥石にのせた時にピッタリと刃全体があたり研ぎやすい。
材質ハイカーボンクロームモリブデン鋼、ハンドル:ポリアミド樹脂
耐熱温度(℃)150
ドイツの名門ゾーリンゲンが生んだ最高のベーカーズナイフ
刃渡り(mm)260
材質高品質モリブデン合金素材・特殊強化樹脂
全長(mm)400
質量(g)137
背厚(mm)1.2
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
電源 :単相100V 50/60Hz消費電力 :145W/168W定格時間 :連続スライス能力:50Hz 2、400枚/h 60Hz 2、800枚/h最大切断径 :Φ140mm丸刃径 :Φ235mmスライス厚 :0~20mm作動方式 :手動・自動切替式付属品 :丸刃研磨装置付用途 :キャベツ、ハム、ソーセージ、すき焼きに最適
材質樹脂 SUS アルミ スチール
質量(kg)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×520×520
TKG品番9-0680-0301
TKG品番(2017)6-0602-0301
1個
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
市販の食パンでカンタンにサンドイッチが作れる!。タテ置き・ヨコ置きどちらでもスライス可能。4枚切りが8枚切りに、5枚切りが10枚切りに、6枚切りが12枚切りに。市販の食パンを薄くスライスできます。抗菌加工。使用後はスライサーをひとつにまとめてコンパクトに収納できます。
材質4枚スライサー(本体)/ABS樹脂、5、6枚スライサー/ポリプロピレン
耐熱温度(℃)約80
耐冷温度(℃)約-20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.8×6×15.5
1本
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
材質ABS・POM樹脂
直径×高さ(mm)86×240
TKG品番9-0564-0101
TKG品番(2017)6-0506-0101
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
スライスガイドの溝にナイフを入れるとお好みの厚さにパンをスライスできます。付属のナイフは折り畳んでケースの底にすっきり収納。パーツは取り外して洗えます。
材質本体・ふた:ポリスチレン、ナイフ 刀身:ステンレス鋼 刃の形状:片刃、ハンドル・さや:ABS樹脂
全長(mm)ナイフ:375
質量(g)490
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×200×200
折りたたみ寸法(mm)ケース無275、ケース有285
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ