293件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックコートSPcoat SPZNS 300℃
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
49,980 税込54,978
3日以内出荷

セラミックコートSPcoat SPZNG 300℃ プライマー
グレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性プライマー 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
49,980 税込54,978
3日以内出荷

セラミックコートSPcoat SPZNG 400℃
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
59,980 税込65,978
3日以内出荷

セラミックコートSPcoat SPZNG 400℃ プライマー
グレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性プライマー 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
44,980 税込49,478
3日以内出荷

内容量(mL)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料(23.04MB) 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
4,698 税込5,168
8日以内出荷

耐熱スプレー モノタロウ 動画あり
最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など 耐熱温度(℃)600 指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 塗り面積(1回塗り)(m2)約2 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨や洗車に強い超耐久セラミック。強力な親水皮膜を形成。キズ埋め効果により汚れが付きにくくなります。プロコーテイング施工車対応。
用途車の洗車 成分親水ポリマー/セラミックナノ粒子/石油系溶剤 容量(mL)100 危険物の類別非危険物 特性親水
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

手軽に出来る耐熱フッ素樹脂コーティング。 低温(200℃で20分)焼付硬化させるだけで耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性に優れたフッ素樹脂の被膜をつくります。
用途潤滑油を使えない高温箇所の潤滑 溶剤や薬品に触れる部分の潤滑 金型表面の離型コーティング 工作機械、印刷機械・繊維機器、包装機器などの滑り性、離型性、非粘着性向上 商品タイプフッ素グリース 特性耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性 トラスコ品番477-7948 危険等級 連続耐熱温度(℃)270 アズワン品番8-169-03 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.168L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

ステンレスの総焼入れセラミックコーティングをし、耐摩耗性が向上しています。 木柄は黒メタリック塗装仕上げ、軽量かつコンパクトに仕上げました。
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 希釈専用シンナーです。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面 タイプ油性 仕様ツヤ消 耐熱温度(℃)300 主な用途工場 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性耐熱 危険物の性状非水溶性
1缶(200g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレミアム撥水、極上の輝き、香りで包む。酸化グラフェンの力で、維持する美しさ。D.A.Dが誇るプレミアムセラミックトップコートは、酸化グラフェン配合で優れた撥水性と滑水性を実現。洗車後もコーティング効果が長持ちし、車をしっかり保護します。さらに、ホワイトムスクの高級感あふれる香りが、仕上げの瞬間を特別な体験に。見た目も、香りも、一流のクオリティで愛車を美しく保ちます。
用途自動車のボディーに 仕様推奨マイクロファイバークロス:CA010-01-01 使用方法1洗車で砂埃や汚れを落として下さい。2乾いたマイクロソフトファイバークロスに適量を吹きかけ、ボディに塗り広げます。●塗り広げた個所を乾いたソフトマイクロファイバ―クロスで拭き上げます。 内容量(mL)300 使用容量(mL)1平方メートルあたり8~10 香りホワイトムスク 危険物の類別非危険物
1本(300mL)
4,298 税込4,728
4日以内出荷

セラミックのような特殊無機物を結合剤に、二硫化モリブデンを高濃度に結合した乾性被膜の潤滑スプレーです。-50~+400℃(塑性加工などの瞬時の使用には650℃)の広い温度範囲で使用でき、低摩擦で高荷重によく耐えます。
用途大型歯車などの初期なじみに、ボルト・ナットなどの焼付き防止に、塑性加工に、切削工具の寿命延長に、高温化の摺動部に、超重量物の摺動部に 使用温度範囲(℃)-50~400 トラスコ品番121-8298 灰黒色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.078L 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。取付ネジは(+)皿木ネジ(4.1×25)が付属しております。
材質SUS304ステンレス 質量(g)35 寸法H(mm)25.5 寸法d(mm)5.2 使用荷重(kg)20 寸法A(mm)34 寸法D(mm)6 寸法B(mm)40 寸法W(mm)19 寸法A1(mm)20 寸法B1(mm)25 寸法h(mm)17
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ファインケミカルジャパンニューTFEコート
エコ商品
多用途の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)乾性皮膜潤滑剤です。乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付コーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。ほとんどの物質(金属・プラスチック・ゴム・木・布等)に脱脂洗浄するだけで特別な予備処理を要せず、優れた密着性を示します。常温硬化タイプですので、熱に弱い下地(アルミ・銅・プラスチック・ゴム等)へも容易にフッ素樹脂の潤滑被膜を作ることが可能です。被膜は8~18ミクロンのごく薄い被膜で極めて長い摩耗寿命を示します。精密部品などに対しても設計寸法を変更せずに応用でき、組立後も保守を必要としません。被膜の静摩擦係数は0.06~0.09の範囲内であり、動摩擦係数も同じです。
用途機械装置関係(包装機、印刷機、工作機械、事務機、自動販売機、計算機、繊維機械等)・機械部品、工具関係(パッキング、Oリング、軸受、チェーン、バルブ、ロール等)・電気関係(部品類の被膜、テープの滑り面、スイッチ類、碍子等)・自動車関係(ドアー、トランク、座席摺動装置、ブレーキ及びクラッチの連動装置、窓巻上装置等) 半透明 使用温度(℃)(間欠)116 連続使用温度(℃)82 耐薬品性良好 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量190mL 摩擦係数(静)0.06~0.09 RoHS指令(10物質対応)対応 膜厚推奨5~18(μ) 関連資料(0.2MB) 耐溶剤性アルコール、エステル、ケトン等に弱い 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

ステンレスに総焼入れセラミックコーティングをし、耐摩耗性・離形性向上。 木柄はサーフェイス研磨、黒メタリック塗装仕上げです。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セフティキャビネット(セラミックコート) アズワン 動画あり
ステンレス製の薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。レールの摺動部にフッ素コートを施していますので、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。引き出し別に鍵の施錠ができますので、引き出しごとの薬品保管・管理が可能です。
種別セパレートロック W=486
1個
311,000 税込342,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS304ステンレス製チェーンに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたチェーンで、耐塩水・耐薬品・耐酸性雨・耐候性などの耐食性に優れています。 モノトーン仕様ですので、和風建築・舞台装置などに最適です。
寸法d(mm)5 耐荷重(kg)250 寸法W(mm)8 寸法P(mm)27 チェーン線径(Φmm)5
1本
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IH対応セラミックコート鍋は、鍋と調理器具がセットになった商品です。新しい生活のスタートにおすすめです。片手鍋と両手鍋があるので煮込み・茹で・炒めなど様々な調理で活躍します。
用途調理器具に。 サイズ(cm)18/20
1式(1式)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたパッドアイ金具です。 設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭木ネジ(4.1×25)が付属しております。
付属品(+)皿木ネジ(4.1×25)付 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)28 種類パッドアイ 寸法H(mm)25
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

黒艶消しのステンレス製のカラビナフック(スナップフック)です。
材質SUS304ステンレス 質量(g)28 寸法L(mm)61 使用荷重(kg)80 寸法S(mm)9 寸法D(mm)6 寸法W(mm)31.5 寸法d1(mm)6.5 寸法d2(mm)9
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

各タイプでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。 天井部にはΦ100mmの排気ダクトを取り付けることができます。排気を効率よく行うには別売のベースをご使用ください。(幅が455・705mm以外の薬品庫本体には非対応です。) 1つの引出しを開くと他の引出しがロックされる安全機能付きです。 ステンレス製薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。 レールの摺動部にフッ素コートを施しているため、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。 さらに充実したセラミックシリーズのラインナップ! 最高クラスの耐薬品性をもつ薬品庫シリーズ!
仕様トータルロック 付属品トレー×15個(PP)、タテ仕切棒×13本、ヨコ仕切板×40個、床固定金具・上下連結金具×各4個 材質本体/SUS304(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート) 本体質量(kg)約55 収納本数(本)(試薬瓶)500mLのみ/75、1Lのみ/40 サイズ(mm)705×600×800 アズワン品番3-1497-03 引出し耐荷重(kg)20
1個
341,000 税込375,100
当日出荷

各タイプでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。 天井部にはΦ100mmの排気ダクトを取り付けることができます。排気を効率よく行うには別売のベースをご使用ください。(幅が455・705mm以外の薬品庫本体には非対応です。) 1つの引出しを開くと他の引出しがロックされる安全機能付きです。 ステンレス製薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。 レールの摺動部にフッ素コートを施しているため、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。 さらに充実したセラミックシリーズのラインナップ! 最高クラスの耐薬品性をもつ薬品庫シリーズ!
仕様トータルロック 付属品仕切板×8枚、床固定金具・上下連結金具×各4個 材質本体/SUS304(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート) 本体質量(kg)約40 収納本数(本)(試薬瓶)18(ガロン瓶) サイズ(mm)705×600×800 アズワン品番3-1498-03 引出し耐荷重(kg)40
1個
333,000 税込366,300
当日出荷

従来からある地ベラより軽量化し、取っ手部分も短く腰袋に収まりやすくなっています。セラミックコーティングする事によりカッターナイフとの摩擦による摩耗性の向上と離型性や意匠性が良くなりました。カベ紙等の不要部のカットに。
刃幅(mm)45 刃先厚(mm)0.6
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来からある地ベラより軽量化し、取っ手部分も短く腰袋に収まりやすくなっています。セラミックコーティングする事によりカッターナイフとの摩擦による摩耗性の向上と離型性や意匠性が良くなりました。カベ紙等の不要部のカットに。
材質柄:シナ合板、刃:ステンレス 刃幅(mm)45 刃厚(mm)【刃元】1.2 刃先厚(mm)1.2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱/耐水性/耐酸性を有します。 高温域や極圧および耐薬品性にも優れます。
用途チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、極圧部分、粉砕器、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長時間給油できない箇所のグリースアップ、高温度域での潤滑。 容器スプレー缶 使用温度範囲(℃)-20~180 主成分グリース、石油系溶剤、二硫化モリブデン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 グリス種類モリブデングリース 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたオープンパッドアイ金具です。 設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭木ネジ(4.1×25)が付属しております。
付属品(+)皿木ネジ(4.1×25)付 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)26 種類パッドアイ 寸法H(mm)26 寸法d(mm)5.2 寸法A(mm)20 寸法S(mm)14 寸法D(mm)6 寸法B2(mm)46 寸法B1(mm)60 H(mm)26
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


フッ素樹脂加工天板(プレスタイプ)
材質SPT 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×395×20 上径×下径×高さH(mm)70×65×4.5 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 TKG品番9-1110-1201 TKG品番(2017)6-0987-0801
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたアイプレート金具です。
材質SUS304ステンレス 仕上げの形状色:黒ツヤ消し セラミックコート
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「水の力」で汚れを落とす親水性塗装のベラスコート加工を施したごみ受けです。底が丸いのでお手入れ簡単で環境に優しい細かいメッシュ。ほとんどのメーカーの排水口にピッタリの標準サイズ!。抗菌ベラスコートで汚れが落ちやすい、洗いやすい、雑菌が付きにくいです。ベラスコートの「親水性」が汚れやぬめりを浮き上がらせて、落としやすくします。清潔なシンクは、排水口周りがチェックポイント!
材質枠:ポリプロピレン(抗菌剤入り)、網:18-8ステンレス(ベラスコート塗装)(抗菌剤入り) グレー 質量(g)約46 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×135×58
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品棚板×1枚、床固定金具・上下連結金具×各4個 材質本体/SUS304(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)
1個
224,000 税込246,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空二重セラミックコートタンブラー-CERACO- 450ml カクセー 動画あり
あなたらしい毎日を彩るセラミックコートタンブラー。真空断熱構造で保温・保冷効力が高く美味しさ長持ち。スリムタイプで女性にも持ちやすいデザインと、ライフスタイルにあわせて選べる4色展開。セラミックコートだからステンレス特有の口当たりや金属臭を軽減。
材質【本体内側】ステンレス鋼(クロム18%ニッケル8%)セラミック塗装【本体外側】ステンレス鋼(焼付塗装) 質量(g)200 直径×高さ(mm)75×162 満水容量(mL)450
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたパッドアイ金具です。
材質SUS304ステンレス 仕上げの形状色:黒ツヤ消し セラミックコート
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐塩水、耐薬品、耐酸性雨、耐候性など耐食性に優れています。モノトーン仕様ですので、和風建築、舞台装置などに最適です。
材質SUS 304 黒ツヤ消し 寸法d(mm)6 使用荷重(kg)350 寸法W(mm)9 寸法P(mm)31
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルタイト=スチール(鉄)にアルミメッキ加工(アルミメッキ鋼板) 熱伝導が良く、焼きムラが無くきれいに焼きあがる。 耐久性に優れている。
材質アルタイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×395×40 板厚(mm)0.8 質量(kg)1.7 サイズ6枚取深型 底内寸法(mm)510×360 TKG品番9-1035-0601 TKG品番(2017)6-0911-0601
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷