RKだけの漆黒とゴールドのコントラストが美しいカスタムアイテム!
塗装ではない!BLACK電着コートはRKだけ!
銅メッキ+ブラックコートで優れた長期耐腐食性発揮!
【X-XW】
強靭でありながら同スペック製品として最軽量!
スムーズで俊敏な加速パフォーマンス!
【R-XW】
スポーツモデル実走行データを駆使して開発!
従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!
色ブラック
仕上電着ブラックコート
モトクロス・エンデューロレース専用チェーン。Uシールを採用しノンシルチェーンと同程度の幅、重量ながら長寿命。
色ゴールド
タイプU
幅広い排気量帯に適合。
各排気量別に軽さと強度のバランスを最適化し、耐久性に優れた設計を採用。
通常の0リングチェーンに比べ約1.7倍の優れた耐久性を実現。
XW RINGを採用。XWリングは封入リップを3重持つトリプルバリア構造によりグリース封入性を大幅に向上。潤滑性を維持。
独特な形状で接触面積を縮小し、プレートのポリッシュ加工との相乗効果でフリクションを低減。
用途街乗りやツーリングをメインとした、一般的な使用の場合に最適な選択。
520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!
軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。
高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。
幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。
ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。
フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。
X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。
D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。
軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。
優れた性能と抜群のコストパフォーマンス。シールチェーンの定番。
高品質をリーズナブルな価格で実現した、コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。
オートバイメーカーに純正採用されているO-リングタイプのシールチェーンです。
EK420サイズ ノンシールチェーン EK420 スチールタイプ
石川県加賀市に工場を持つ、車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
長年皆様に愛用されている本製品は、必要なリンク数で購入でき、コストパフォーマンスを優先する「~80ccまで」のバイクに最適な商品です。
製品の取扱について注意を必ずご一読の上、購入、使用ください。
色スチール
継手SPJ(クリップジョイント)
適合排気量(cc)~80cc
K.C.M.モーターサイクルチェーンは、疲労強度の向上と摩耗伸びを追求して開発され、厳格な品質管理のもとに製作されております。一般走行に使用される普及型ドライブチェーンです。高度の品質管理の下で製造され、安定した性能を発揮します。クリップジョイント付属。
ピッチ12.7
リンクプレート高さH(mm)11.7
リンクプレート厚さT(mm)1.5
R-XWシリーズ。優れたコストパフォーマンス。各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。高い耐久性。R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。さらに高強度化。R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。ライダーのコントロールに、より早く応えます。。GVシリーズ。レーシーなイメージで足回りを引き立たせる、定番のゴールドカラー。ニッケルメッキ+ゴールドコートによるWコーティングで、全ての部品にゴールド処理が施してあります。優れた長期耐腐食性を発揮。
シールチェーン [QXリングチェーン]。主に520-530以外のシールチェーンで採用した低価格で高品質の標準的なQXリングチェーン。EK独自のQXリングは、Oリングチェーンに比べ50%フリクションを減らし、しかも50%耐久性を増しています。・長寿命を保証するソリッドブシュ 。・高耐久ソリッドローラ。・四方かしめピン。・特殊合金プレート。・軽量化のための内プレート穴採用。・特殊PTFEグリースは粘着力に優れ、耐摩耗性向上に貢献。。EKチェーンは今や主流となったシールチェーンを世界で最も早く開発したパイオニアです。そして今は画期的にチェーンの寿命を延ばしたQXリングを採用しています。・フリクションを大幅に低減させ、エンジンのパワーを無駄なく後輪へ伝えます。・軽量化と剛性向上。しなやかさと瞬発力を合い持った性能。中でもプレート穴あき(実用新案)は軽量化だけでなく放熱効果&排泥効果もあり、チェーンの寿命にも貢献していいます。・初期伸びを大幅に低減
継手MLJ
取り付けは純正のチェーンケースのボルトを3か所外して付け替えるだけでとても簡単です。足回りのドレスアップにおススメです。
用途バイク用
適合車種ゼファー400('89-'95)ゼファーχ(ZR400-G1 '96)
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
ライダーの感性を重要視した新設計コンセプト「DIRECT」が生み出すレスポンス。
スーパースポーツが持つ底知れぬパワーや加速感を思うままに操る為に、実用域である「実使用域動剛性」を重視、卓越した加速効率とコントロール性に優れた新世代チェーンです。
日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
R-XWシリーズ。優れたコストパフォーマンス。各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。高い耐久性。R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。さらに高強度化。R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。ライダーのコントロールに、より早く応えます。
サイズ520
ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。
新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。
428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。
剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
付属品クリップジョイント 1個
メーカー名:アファム。メーカー品番:16500-40。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ER-5/ER500 97-06。カワサキ[KAWASAKI] GPZ500S 87-03。カワサキ[KAWASAKI] GPZ400S 86-87。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR χ [ゼファーχ] 96-07。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 89-95。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250 [エリミネーター250] 87-97。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250V [エリミネーター250] 98-99。カワサキ[KAWASAKI] GPX250R 87-。カワサキ[KAWASAKI] GPZ250R 。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-11
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:16500-38。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ER-5/ER500 97-06。カワサキ[KAWASAKI] GPZ500S 87-03。カワサキ[KAWASAKI] GPZ400S 86-87。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR χ [ゼファーχ] 96-07。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 89-95。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250 [エリミネーター250] 87-97。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250V [エリミネーター250] 98-99。カワサキ[KAWASAKI] GPX250R 87-。カワサキ[KAWASAKI] GPZ250R 。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-11
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:16500-47。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ER-5/ER500 97-06。カワサキ[KAWASAKI] GPZ500S 87-03。カワサキ[KAWASAKI] GPZ400S 86-87。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR χ [ゼファーχ] 96-07。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 89-95。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250 [エリミネーター250] 87-97。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250V [エリミネーター250] 98-99。カワサキ[KAWASAKI] GPX250R 87-。カワサキ[KAWASAKI] GPZ250R 。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-11
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:17500-44。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番16500-44)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] GPZ400R 85-89。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 89-07。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250 [エリミネーター250] 。カワサキ[KAWASAKI] GPX250R 。カワサキ[KAWASAKI] GPZ250R 85-86。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-10。歯数[丁数]:44。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
材質アルミ
歯数44T
色ハードアルマイト
チェーンサイズ520
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:17500-43。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番16500-43)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] GPZ400R 85-89。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 89-07。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250 [エリミネーター250] 。カワサキ[KAWASAKI] GPX250R 。カワサキ[KAWASAKI] GPZ250R 85-86。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-10。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 14-15。歯数[丁数]:43。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
材質アルミ
歯数43T
色ハードアルマイト
チェーンサイズ520
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:16500-41。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番17500-41)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ER-5/ER500 97-06。カワサキ[KAWASAKI] GPZ500S 87-03。カワサキ[KAWASAKI] GPZ400S 86-87。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR χ [ゼファーχ] 96-07。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 89-95。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250 [エリミネーター250] 87-97。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250V [エリミネーター250] 98-99。カワサキ[KAWASAKI] GPX250R 87-。カワサキ[KAWASAKI] GPZ250R 。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-11。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:41。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:130mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)
歯数41T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数6穴
取付穴径(mm)10.5
寸法PCD(mm)130
チェーンサイズ520
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:16500-44。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番17500-44)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ER-5/ER500 97-06。カワサキ[KAWASAKI] GPZ500S 87-03。カワサキ[KAWASAKI] GPZ400S 86-87。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR χ [ゼファーχ] 96-07。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 89-95。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250 [エリミネーター250] 87-97。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250V [エリミネーター250] 98-99。カワサキ[KAWASAKI] GPX250R 87-。カワサキ[KAWASAKI] GPZ250R 。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-11。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:44。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:130mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)
歯数44T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数6穴
取付穴径(mm)10.5
寸法PCD(mm)130
チェーンサイズ520
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:16500-43。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番17500-43)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ER-5/ER500 97-06。カワサキ[KAWASAKI] GPZ500S 87-03。カワサキ[KAWASAKI] GPZ400S 86-87。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR χ [ゼファーχ] 96-07。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 89-95。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250 [エリミネーター250] 87-97。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250V [エリミネーター250] 98-99。カワサキ[KAWASAKI] GPX250R 87-。カワサキ[KAWASAKI] GPZ250R 。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-11。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:43。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:130mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)
歯数43T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数6穴
取付穴径(mm)10.5
寸法PCD(mm)130
チェーンサイズ520
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:16500-42。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番17500-42)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ER-5/ER500 97-06。カワサキ[KAWASAKI] GPZ500S 87-03。カワサキ[KAWASAKI] GPZ400S 86-87。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR χ [ゼファーχ] 96-07。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 89-95。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250 [エリミネーター250] 87-97。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250V [エリミネーター250] 98-99。カワサキ[KAWASAKI] GPX250R 87-。カワサキ[KAWASAKI] GPZ250R 。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-11。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:42。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:130mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)
歯数42T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数6穴
取付穴径(mm)10.5
寸法PCD(mm)130
チェーンサイズ520
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:87-01706。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750GP/R 。カワサキ[KAWASAKI] GPz750 [ZX750A 空冷] 。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C]
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:87-01710。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750GP/R 。カワサキ[KAWASAKI] GPz750 [ZX750A 空冷] 。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C]
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:87-01713。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750GP/R 。カワサキ[KAWASAKI] GPz750 [ZX750A 空冷] 。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C]
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:87-01610。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750GP/R 。カワサキ[KAWASAKI] GPz750 [ZX750A 空冷] 。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C]
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:87-01810。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750GP/R 。カワサキ[KAWASAKI] GPz750 [ZX750A 空冷] 。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C]
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:87-01613。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750GP/R 。カワサキ[KAWASAKI] GPz750 [ZX750A 空冷] 。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C]
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:87-01813。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750GP/R 。カワサキ[KAWASAKI] GPz750 [ZX750A 空冷] 。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C]
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:87-01806。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750GP/R 。カワサキ[KAWASAKI] GPz750 [ZX750A 空冷] 。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C]
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:87-01606。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750GP/R 。カワサキ[KAWASAKI] GPz750 [ZX750A 空冷] 。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C]
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
軽量・高剛性、オフロードで優れた性能を発揮する「520DZ」がマイナーチェンジ、新しく「520DZ2」として生まれ変わります。
特殊ピン加工(SDH)を標準採用、従来品に比べ約2倍の耐摩耗性能を実現、更なるオフロードの楽しみを引き出します。
剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました。428Dより強度を10%UPした強化チェーン
後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。
溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。
風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。
大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。
エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。
前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
関連キーワード
1
2
次へ