43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素加工されたものを傷つけないので、安心して鉄板上で ピザやお好み焼きなどを切れます。材質:グラスファイバー強化ポリアミド製(耐熱240℃)ドイツ製
材質グラスファイバー強化ポリアミド ポリアミド 全長(mm)265 刃渡り(mm)145 TKG品番9-1011-1201 TKG品番(2017)6-0889-2401
1個
799 税込879
3日以内出荷

タイガークラウンサーバーナイフ
軽くて、安全・安心のサーバーナイフです。これ一本で、切る・取り分けるが簡単!ギザギザの刃でソフトにケーキをカットし、平らな面をケーキの底に差し込み1切れづつサービスします。軽くて持ちやすく、丈夫で、お子様でも安心して扱えます。
材質スチロール樹脂 幅(mm)54 寸法(mm)サーバー部:54×138×1.5、ギザギザ部:101 全長(mm)283 質量(g)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×7×233 耐久温度(℃)耐熱/80、耐冷/-30
1個
329 税込362
3日以内出荷

焼きたてのパンもよく切れます。
刃渡り(mm)240 材質刃身/モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル/ポリプロピレン樹脂(耐熱温度115℃) 全長375 TKG品番9-0343-2101 TKG品番(2017)6-0314-2201
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

AbertGroupは1929年に設立され、イタリアだけでなくヨーロッパで最も長い歴史をもつカトラリーメーカーです。その長い経験と最新のハイテク技術の融合により、最高の品質を全世界に供給しています。そのクオリティを認められイタリア国内のみならずヨーロッパ・中東・北米に至る有名ホテル・レストランに納入実績がございます。ぜひ「MadeinITALY」のリアルデザインカトラリーをお試しください。まさにピッツァの為につくられたナイフ。本国イタリアのピッツリアではマストアイテムです。
材質ステンレススチール 全長(mm)203 TKG品番9-0966-2501 TKG品番(2017)6-0853-2701
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

アズワン品番1-4140-01 仕様対応回転子:60mm~108mm 質量(kg)11.5 回転数(min-1[r.p.m])50~1400 電源AC100V 50/60Hz 1A ケーブル長(m)2.5 型番HPS-500R モーターインダクションモーター 撹拌容量(L)1~50 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付 外寸法(mm)190×160×100(コントローラー部) 撹拌部サイズ(mm)350×350×145 マグネット強度0.45T 商品タイプレンタル品はこちら
1台
149,000 税込163,900
当日出荷

音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。ステンレス(SUS304)に金メッキ製振動子。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定 付属品取扱説明書/ACアダプタ/CD-ROM(WinCT-Viscosity)/樹脂製サンプル容器(4個)/接続ケーブル(1.5m)/RS-232Cケーブル(25P-9P) 質量(kg)計測部:約5.0、表示部:約1.3 電源ACアダプタ(標準付属) 測定方式SV型(音叉型振動式) 固有振動数(Hz)30 通信機能RS232C 25ピンメス標準装備 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプル量(mL)35~45
1台
269,800 税込296,780
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

食材を取り分けるのに便利です。
刃渡り(mm)187 材質ナイフ:ステンレス材 ハンドル:茶合板 全長(mm)345 質量(g)162 TKG品番9-1872-1101 TKG品番(2017)6-1667-1201
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

1個
159 税込175
5日以内出荷

収納に場所を取らない折りたたみ式。 固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに 材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス 質量(kg)1.5 間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192 刃径(Φmm)170(波型) 最大切断径(Φmm)125×155 TKG品番9-1168-0701 TKG品番(2017)6-1048-0701 スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

刃部:ステンレス刃物鋼ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110度)
刃渡り(mm)310 材質刃部:ステンレス刃物鋼 柄:樫ウレタン塗装 全長(mm)445 TKG品番9-0345-1001 TKG品番(2017)6-0316-1301
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

刃先はダイヤモンドを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断 材質(刃)ダイヤモンド 全長(mm)179 質量(g)32
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステム等のパンク修理剤を切る専用のカットナイフです。専用ナイフならではの商品で良く切れます。また適度にしなる為に特にタイヤ内面でのカットに便利です。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

23858/108 ウルトラコルテ カービングナイフ トラモンティーナ 動画あり
『切れ味抜群!!』ステーキやローストビーフの切り分け、サービング用に。業務用からご家庭まで、肉文化ブラジルから本格カービングナイフの登場。。
仕様食洗機対応 材質ステンレス、ポリプロピレン 質量(g)75 板厚(mm)1.2 全長(cm)32.5 刃渡り(cm)約20(8インチ)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

材質フォーク:ステンレス材 ハンドル:茶合板 全長(mm)280 質量(g)145 TKG品番9-1872-1201 TKG品番(2017)6-1667-1301
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

自動車のフロントガラス等の交換時に一番厄介なのが、ガラスとボディとの間のシーリング剤の切り離しです。 このツールはボディとの隙間に先端を差し込み、ゆっくりとレバーを手前に引くことで、傷付ける事無く安全にシーリング剤を切り離す事ができます。
全長(mm)220 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷


材質(刃)ステンレス 全長(mm)200 タイプ両刃 材質(柄部)ABS グリーン購入法適合
1丁
669 税込736
当日出荷

M字型爪付きで、壁面のスイッチカバーを開ける作業、段ボールの開梱作業ができます 握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフ。 本体後部のM字型のツメは「こじあけ」「すじ入れ」などに使えるほか、空回りするネジを抜く補助としても使用可能。 隙間にも入れ込みやすいクランク形状になっています。 ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式。
仕様●刃長(mm):110●刃幅(mm):18●刃厚:0.5●ロック:オート●全長:170mm●材質:刃:ステンレス、本体:ABS アズワン品番65-2152-46
1本
1,050 税込1,155
翌日出荷

従来困難であった、ガラス入り・カーボン繊維入り・タルク入り等の硬質プラスチック成形品のバリ取りに最適です。 また、アルミ・真鍮・銅など非鉄金属のバリ、面取り加工に適してます。 刃が付いていない為、従来の刃物と比べ安全で手を切るような事がありません。 刃の部分が鋭利でない為、内面のバリ取りがスムーズに出来、成形品を深く切り過ぎる心配もありません。 初めてご使用される方でも美しい仕上面を作られます。
材質(刃)セラミック 材質(ボディ)プラスチック 刃厚(mm)1.5 刃先角度(°)R30
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
800 税込880
翌日出荷

材質刀身:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ローズウッド 全長(mm)390
1丁
2,698 税込2,968
4日以内出荷

オートロックタイプ。刃3枚付。ソフトグリップで疲れにくい。カッターナイフ本体と替刃の適合について:各カッターナイフに予め装着されている刃の刃幅と刃厚が替刃の刃幅と刃厚と同じで、且つ替刃の全長がカッターナイフ本体の全長を超えないものであれば、標準付属以外の刃もご使用頂けます。用途に合わせてご自由にお選び下さい。
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

ラバー付きグリップ。握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザインのラバーグリップを採用しています。樹脂部分はガラス繊維入り強化ポリプロピレンなので耐久性にも優れています。梱包・開梱作業やペンキ缶の蓋開け等に便利な爪付き。刃先までしっかり固定できるネジロック式。替刃は付属しておりません。刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。
材質刃:SK-120、本体:樹脂 全長(mm)165 質量(g)86 タイプネジロック式 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5
1個(1個)
885 税込974
3日以内出荷

1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)絶縁ケーブルナイフ
エコ商品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。超寿命ナイフ刃。ソフトグリップ。
用途線材の切断 材質鍛造研磨鋼 全長(mm)188 質量(g)88 刃長(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷


1個
780 税込858
翌日出荷

1個
780 税込858
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)絶縁ケーブルナイフ(湾曲ナイフ刃)
エコ商品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。超寿命ナイフ刃。湾曲ナイフ刃。ソフトグリップ。
用途線材の切断(被覆の切断など) 材質鍛造研磨鋼 全長(mm)188 質量(g)86 刃長(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

チーズナイフ×5本(ハードチーズ用、セミハード&ソフトチーズ用、チーズフォーク、セミハード&ソフトチーズ用、セミハード&ハンドチーズ用)
仕様食洗機対応 材質ステンレスAISI 420パッカーウッド 質量(g)220 寸法(cm)22×20×3
1セット(5本)
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニールの皮膜取りには、このナイフ!! 元駒電工ナイフがリニューアルして新発売! サビに強いステンレススチール。 しっかり握れる大型ソフトハンドル! 刃元のU字刃で切れ目が入る!!簡単作業でキレイな切り口! LOCK機能付 (1)ホルダーのスリーブが「FREE」になっていることを確認し、ナイフを"カチッ"と音がするまで確実に差し込む。 (2)スリーブを「LOCK」と書かれている上方に"カチッ"と音がするまでスライドさせ、ロック完了。
用途電子用ナイフ 全長(mm)253 材質(本体)HIカーボンステンレス鋼 質量(g)240 本体サイズ(mm)253×63×58
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

ビニールの皮膜取りには、このナイフ!! 元駒電工ナイフがリニューアルして新発売! サビに強いステンレススチール。 しっかり握れる大型ソフトハンドル! 刃元のU字刃で切れ目が入る!!簡単作業でキレイな切り口! LOCK機能付 (1)ホルダーのスリーブが「FREE」になっていることを確認し、ナイフを"カチッ"と音がするまで確実に差し込む。 (2)スリーブを「LOCK」と書かれている上方に"カチッ"と音がするまでスライドさせ、ロック完了。
用途電子用ナイフ 全長(mm)253 材質(本体)HIカーボンステンレス鋼 質量(g)240 本体サイズ(mm)253×63×58
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

羊毛ハードタイプ/平型/ナイフエッジ型です。マンドレールM1.7タイプに装着してご使用ください。マンドレールに装着して使用するソフトタイプのミニフェルトホイールです。コンパウンドフェルトホイールは、研磨剤をしみ込ませたバフで、そのままで研磨が可能です。イエローホイールは、アルミナ研磨剤を含浸、グリーンホイールは、酸化クロムを含浸させたものです。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ 硬さハード 入数5
1パック
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro 自動ワイヤストリッパ. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この業務用自動ワイヤストリッパは、丸形、単一ワイヤ、マルチワイヤの PVC ケーブルで使用できるように設計されています。自動復帰のためにテンションスプリング動作を備えており、ハンドルを 1 回握るだけで同期するジョーが開閉し、導体から絶縁被覆をきれいに取り除くことができます。この工具は、さまざまなサイズのワイヤを簡単かつ効率的にストリッピングするのに最適です。 人間工学に基づいたハンドルと 6 つの統合ストライピングサイズにより、この汎用性の高いツールは長い信頼性の高い耐用年数を実現します。この万能ストリッパには、交換可能なジョーが付いており、さらに汎用性が向上しています。 RS Pro 自動ワイヤストリッパスペアブレード ; 667-3433 667-3433 RS Pro 自動ワイヤストリッパ。サイズ ; は 8 → 22 AWG 、切削サイズは 663-617 です は 8 → 22 AWG 、切削サイズは 663-617 です RS Pro 自動ワイヤストリッパ。 8 → 18 AWG の切断サイズ ; 542-3357 542-3357 特長と利点 亜鉛合金製のボディとハンドル 中炭素鋼製ストリッピング機構用シート PVC 射出成形ソフトグリップ 切断およびストリッパナイフブレード用の高炭素鋼。 自動リターンテンションスプリング用スプリングスチール。 PVC 、シリコンラバーなどに適しています 用途 ワイヤストリッパは、電気ワイヤから絶縁体又は絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤストリッパはすっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルのストリッピングから銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤストリッパは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用の DIY 工具箱にも常備されます。 よくある質問: このワイヤストリッパは VDE 認定ですか. いいえ、このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていないため、活線電気ケーブルには使用できません。 このケーブルストリッパはフラットケーブルに適していますか. このモデルは、丸型ケーブルに対応するように設計されており、フラットケーブルでは正常に動作しない場合があります。ただし、薄いフラットケーブルのストリッピングと切断が可能です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ケーブルタイプ = PVC ワイヤストリップ範囲 = 22 → 8AWG最小サイズ = 22 AWG最大サイズ = 8AWG全体長さ = 165 mm
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

ビクトリノックスチーズマスター
フォンデュフォークを備えたチーズナイフ。8機能を搭載したスイス製マルチツール。ソフトからハードまでバラエティに富んだチーズをカットできる2/3に波刃をつけたラージブレードとチーズブレード。切れ味の良い2種類のブレードとユニークなフォークに、コルクせん抜きやつまようじ等をそろえ、キャンプやピクニック、ベランダやお庭などオープンエアでのワインとフォンデュパーティから毎日の食卓まで、幅広く活躍します。チーズブレードは中心にあけた空洞の効果でチーズがブレードにつきにくくなるので、柔らかなチーズをスムーズにカットすることができます。また二又の先端を利用して、チーズをつまんだり刺して取り分けもできます。波刃(2/3)のロック付きブレードは、硬め・ハードタイプのチーズやパンのカットやスライスに適しています。
仕様●サイズ:商品サイズ/111×32×18mm●重量:124g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ポリアミド●カラー:レッド●機能:1.ロック付きブレード(2/3波刃)2.チーズブレード3-4.ボトルオープナー付きフォンデュフォーク5.コルクせん抜き6.つまようじ7.ピンセット8.キーリング アズワン品番65-8765-57
1個
6,198 税込6,818
8日以内出荷

「関の刃物」の伝統を生かした日本製魚はさみ。魚やイカ締めに便利な日本製魚はさみ。魚鋏は、関刃物の伝統をいかし材料の調達、製造、加工、調整まですべて日本国内で行っています。先端刃先加工で魚やイカ締めに便利。また、カーブ形状の刃は魚やイカが逃げにくく作業効率アップ。エラやトゲも切れる2.3mm厚刃。分解式で洗浄しやすく衛生的。Mサイズはスライド機能で用途拡大。ナイフ感覚での使用が可能。上刃60mm、下刃55mmの刃長。Lサイズは刃長11cmとソフトな大型グリップで大きな獲物もラクに締められる。「関の刃物」。今から約800年前の鎌倉時代に、九州の刀匠・元重が岐阜県の関へ移り住み、日本刀を作ったのが関の刃物の始まりと言われています。関の刃物は芸術性が高く、「折れず、曲がらず、よく切れる」といった優れた実用性を誇る名刀(関伝)の名を全国に広めていきました。その後、関市は名刀の産地として繁栄し、この秀でた伝統技術が現在の刃物産業にしっかりと受け継がれ、世界でも屈指の刃物産地として知られております。地域ビジネスの構築・保護を目的に、経済産業省の外局にあたる特許庁が定める地域団体商標制度において、「関の刃物」は地域ブランドの認可を受けました。
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイフのタイプ フォールディングナイフ。ブレードタイプ ストレート。格納式 あり。替え刃5枚. Fat Max?伸縮可能ナイフ. 高品質のStanley Fatmax折りたたみ伸縮式ブレードナイフをご紹介します。このナイフは、プロによるヘビーデューティな使用を念頭に設計されています。フルメタルボディ構造とエルゴノミックデザインのサムパッド付きハンドルにより、快適で安全な操作性が保証されます。クイックブレード交換機能により、ブレード交換に追加の工具は不要です。また、替刃はナイフのハンドルの中に簡単に収納でき便利です。. 特長と利点:. ヘビーデューティな使い方を長時間続けても快適なエルゴノミックデザイン 耐久性の高い金属製ボディ ポケットに簡単に収まる折りたたみロックバックデザイン 快適で操作性に優れたソフトハンドグリップとゴム引きサムパッド 安全で便利な伸縮式ブレード 迅速なブレード交換で作業速度を向上 ブレードを簡単に交換できる便利な内蔵ブレードストレージ 便利なベルトクリップ付き. 代表的用途:. 安全ナイフは、主に人間工学に基づいた安全な方法で材料を切る必要がある産業で使用されています。たとえば、次のような産業です。 小売り 食品産業 建設 救急チーム 倉庫 自動車産業 工場生産 よくある質問: ブレードは伸縮式ですか? このナイフは折りたたみ式でブレードが伸縮するので、簡単かつ安全にナイフを保管できます。 替刃は付属しますか? はい、替刃が3枚付属し、ハンドルに収納されています。従来型のすべての標準Stanleyブレード( 776-9734 776-9734 ; 136-6027 136-6027 ; 494-105 494-105 など)に対応しています。
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

ケーブルタイプ = ソリッド。ストリップ範囲 = 0.2 → 0.8mm。最小サイズ = 0.2mm。最大サイズ = 0.8mm。全体長さ = 155 mm。。RS Pro 手動ワイヤストリッパ. RS PRO のこの手動ワイヤストリッパは、さまざまなワイヤサイズから絶縁を除去するのに最適です。ストリッパにはナイフ型のブレードがあり、 6 つのカッターサイズが組み込まれているため、ワイヤのストリッピング時に鋭利かつ正確に制御することができます。ソフトグリップエルゴノミックハンドル及びリターンスプリングと組み合わせることで、この RS Pro ワイヤストリッパはケーブル管理を簡単かつ効率的にします。 この汎用手動工具は、ほとんどの状況でのワイヤストリッピングに最適です。 ; 540-1492 540-1492 は、ワイヤサイズ 10 → 20 AWG 用の手動ワイヤストリッパです ; 540-1509 540-1509 は、 20 → 30 AWG のワイヤサイズ用の手動ワイヤストリッパです ; 540-1515 540-1515 は、 16 → 26 AWG のワイヤサイズ用の手動ワイヤストリッパです 特長と利点 ナイフブレード付きのワイヤストリッパで、クリーンで正確なストリッピングを実現 特殊な形状の快適なグリップにより、オペレータの疲労が軽減されます 特別なロック付き LID 設計により、保管が容易 用途 ワイヤストリッパは、電気ワイヤから絶縁体又は絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。この機能はナイフやプライヤなどの他の工具でも実現されていますが、専用ワイヤストリッパはより正確で、必要な労力が少なくて済みます。ワイヤストリッパはすっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルのストリッピングから銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤストリッパは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用の DIY 工具箱にも常備されます。 よくある質問: このワイヤストリッパは VDE 認定ですか. いいえ、このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていないため、活線電気ケーブルには使用できません。 このケーブルストリッパはフラットケーブルに適していますか. このモデルは、丸型ケーブルに対応するように設計されており、フラットケーブルでは正常に動作しない場合があります。ただし、薄いフラットケーブルのストリッピングと切断が可能です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. ナイフブレード付きのワイヤストリッパで、クリーンで正確なストリッピング 特別にデザインされた形状の快適なグリップで、オペレータの疲労を軽減 特別なロック付きの蓋で簡単に保管
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷