モーションプロの旧ビードバディから改良された新デザインを採用。
ブルーアルマイト仕上げが強度の高い6061アルミニウムにレーザーロゴ刻印が施されています。
特にビブムースタイヤの交換には必須のツールです。
タイヤ交換時にタイヤレバーと併用しながら、ホイールのセンターにビードを落としたまま保持。
タイヤレバーで作業している反対側のスポークに本体を掛けて使用します。
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
全長1500mm、リムバーを立てウエイトをスライドさせビードを落とします。
用途リムバーを立てウエイトをスライドさせビートを落とします。
長さ(mm)1500
質量(kg)15
1個
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
スピーディーなムースタイヤ交換とビード落としを可能にするタイヤチェンジャー。ビードブレーカープレートを長くすることで、ムースタイヤをホイールより下に押し下げることが可能。ロングハンドルによって力をかけやすく、簡単にムースタイヤを外すことができる。
タイヤ組み付け時にタイヤレバーを固定するタイヤレバー受けとチェンジャーを固定できる固定穴も装備。
アクスルシャフト径 20mm~22mm / 25mm~26mm、 タイヤサイズ 18インチ~21インチまで対応。 折り畳み式。スチール製。
質量(kg)13.5
タイプムースタイヤチェンジャー
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×960×590
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)960×800×590
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ビードブレーカー
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
タイヤのビート部を落とす時に使用します。
用途軽~普通乗用車
サイズ450-10~650-15
適合タイヤサイズ幅:4.5~6.9インチリム:12~14インチ
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
偏平タイヤを組む際にホイールのリムにはめ込むことではめ込んだ部分が支点となりスムーズにタイヤを組むことができます。
用途乗用車用
材質樹脂
幅(mm)170
全長(mm)165
質量(g)290
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
用途乗用車用
タイプ乗用車用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ビードブレーカー
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
6.25インチホイール・200mm幅のタイヤ・軽トラックまでOK 「ビードブレーカー」ブレーキローターを外さずビードが落とせます。また、分解式なので収納もらくらく。
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
タイヤ交換の必需品のタイヤレバーとリムガードがセットになったお買い得商品です。
用途に合わせて2組と3組からお選びいただけます。
用途タイヤ交換に。
材質(タイヤレバー )ブレード:CRV、グリップ:PP(赤)+PPV(黒)(リムガード) PE+TPR
質量(g)タイヤレバー:約197(1本)リムガード:約48.5(1個)
先端厚さ(mm)約1.2(タイヤレバー)
オフロードタイヤの交換時にビードを落とした状態をキープすることに気を取られずに済みます。タイヤメンテナンス時にタイヤのビードをリムの内側に落としたままに出来ます。強度に優れた6000系アルミニウム製。軽量、コンパクトサイズで携行ツールに最適です。締めつけ用のつまみネジはデルリン製なのでリムを傷つけません。
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
45、40、35扁平タイヤに威力を発揮!!
用途タイヤチェンジャー用ビードヘルパー(乗用車用)
材質樹脂製
幅(mm)約65
厚さ(mm)約55
全長(mm)約145
質量(g)約100
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ビードの上がらないタイヤのすき間を塞いで、エアー充填をスムーズにします。
幅(mm)37
材質ゴム
オフロード走行時に空気圧を落としてもタイヤとホイールの密着力を低下させず、パンクの防止をします。
用途オフロード走行時のチューブの保護に
材質ゴム(カバー)、炭素鋼(ボディー)、亜鉛合金(ネジ)
ビードホルダーとビードデプレッサーがセットになって扁平タイヤの交換を快適に。サポートアームがないタイヤチェンジャーでも安心。ロープロ・ファイル(扁平)タイヤやランフラットタイヤの交換時にビードをドロップセンターへ確実に落とします。 ※ランフラットタイヤが装着されるEH2リムに対応します。
用途扁平タイヤ交換
材質プラスチック、(ビードホルダー)ナイロン66
寸法(mm)(駒)90×50
全長(mm)165×96×75、(ビードデプレッサー)810
質量(g)227
使用温度(℃)0~50
数量(個)(駒)4
1セット
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ビードジェッター
モノタロウ
¥29,980
税込¥32,978
急激なエアー噴射によって瞬時にチューブレスタイヤのビードをアップさせます。
用途乗用車から大型タイヤ用
タイプ本体、ゴーグル、ホース、耳栓
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)440×350×430
タンク容量(L)20
1セット
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0117。貼り付け式バランサーウエイトやヘッドガスケットなどの強力に貼り付いている物を剥がすのに最適です。柄の部分をプラハン等で叩くことも可能です。色[カラー]:レッド。材質[素材]:PVC。使用箇所:タイヤビード落としやステッカーはがし。内容量[数量]:1個。特記事項:貼り付け式バランサーウエイトやヘッドガスケットなどの強力に貼り付いている物を剥がすのに最適です。柄の部分をプラハン等で叩くことも可能です。関連商品:品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0087,PGR0117
適合品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0087,PGR0117
材質PVC
色レッド
使用箇所タイヤビード落としやステッカーはがし
入数1個
特性貼り付け式バランサーウエイトやヘッドガスケットなどの強力に貼り付いている物を剥がすのに最適です。柄の部分をプラハン等で叩くことも可能です。
1個
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
Φ15シャフトをセットしました「ホイールバランサー」16~21インチまでのホイールに対応します。ミニバイクのホイールバランスをとる場合は別途Φ12シャフトをお求め下さい。
適合ホイールサイズ(inch)16~21
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
チューブ交換する際に便利なビードをめくり上げるツール。硬いビードのタイヤでもスムーズに作業できる。
材質スチール
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
ホイールのバランス調整と振れ調整、ベアリングチェック、スポークホイールの張り・調整が簡単にできる折りたたみ式スタンド。
ホイールのバランサー調整時のシャフト脱落防止クリップ付き。
仕様(調整可能サイズ):最大21インチ、リム幅6.0J、タイヤサイズ190まで使用可能
色BLACK/WHITE
シャフト径(Φmm)10
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
大径ホイール(21インチ6.0J)まで対応可能な折り畳めるスタンド式のホイールバランサー。スポーク張りや調整にも必須のアイテムです。最大21インチ、リム幅6.0J、タイヤサイズ190まで使用可能
用途21インチ6.0Jまで
仕様21インチ6.0Jまで
色ブラック/レッド
タイプ収納式ホイールバランサー
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤレバー トラック用
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
TB/OR用に便利なリングタイヤレバー
関連キーワード