1本収納タイプ。1本ずつ別々に保管できる。
カバーをしたままラクラク運べる。
幅広い車種に対応するゆとりのサイズ。
ポジショニングシール入り。
寸法(横×縦)(mm)1000×1250(マチ付き)
1セット(4枚)
¥739
税込¥813
当日出荷
4枚入りのお得セット!
タイヤをそのまま収納出来ます。雨やほこりや汚れ対策になり、取っ手も付いているので手や服を汚さずに運べます。
用途タイヤの収納・保管に
材質ポリエステル
色黒
適合サイズR13,R14,R15,R16(タイヤ周長2M以下)
1セット(4枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
汚れを気にせず持ち運べるタイヤバッグSサイズ。
タイヤ1本用2枚セット。(※4本を収納する際は2セットお買い求めください)
取手付き!両手で持てるから運びやすい。
ガバっと開くからタイヤの出し入れが簡単。
ナット収納袋付き。
タイヤ位置シール付き。
強度抜群!丈夫な厚手生地を使用。
形状ナット袋付き タイヤ位置シール付き 2枚セット
色シルバー
材質(本体)ポリエステル100%
使用上の注意※汚れた場合は商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※直射日光の当たる場所や雨水の降り込む場所で使用しないでください。※タイヤ脱着後、元のタイヤ位置が分かるように付属のタイヤ位置表示シールで印を付けてください。※タイヤやホイールが濡れた状態で収納しないでください。※タイヤを入れた状態で収納バッグを引きずらないでください。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
塗装用のタイヤカバーは一度付着した塗装ミストが飛び散らない布製が最適です。
適合サイズ(タイヤ直径)600mm以下、(タイヤ幅)240mm以下
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タイヤカバー
材質オックス生地ブラック210D
サイズ(inch)14~18
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
雨に強いシルバーコーティング加工。
紫外線に強い厚織生地オックス使用。
脱着しやすいサイドファスナー付。
汚れた空気からタイヤを守る。
材質ポリエステル
収納本数(本)4
プラスチックの弾力を利用していますので2種類のサイズでほとんどのタイヤに使用できます。
セット内容マスカー10個・フック2個
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
紫外線や雨・雪・ホコリ等による劣化からタイヤを守ります。
素材に使われているポリエステルは、長時間日光にさらしても強さはほとんど変わりません。また、伸び縮みや形くずれすることはほとんどなく、濡れや摩擦にも強いです。
競技用タイヤの劣化や保管・移送に便利です。
コードロックがついていますので、裾のバタつきを押さえます。
取り外した時のタイヤ位置が確認できるシール付き
用途保安用品
仕様紐付き、コードロック付き
付属品タイヤ位置確認シール付き
材質ポリエステル
車輌鈑金中や塗装中に車の内部や他の部分を汚さない、車専用の各種カバー
用途タイヤ用養生カバー
材質ポリエチレン/コロナ処理
厚さ(mm)0.02
寸法(縦×横)(mm)650×800(マチ含まず)、930×800(マチ含む)
適合車種乗用車
マチ(mm)140(両側)
1セット(200枚)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
撥水加工シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ほこり等からタイヤを守ります。積み重ねたタイヤの上からタイヤカバーをかぶせて、すその紐を縛るだけでタイヤを収納できます。軽自動車用です
色シルバー
水が漏らないヒートシール加工!!
材質ポリエチレン
色グレー
収納本数(本)4
材質ナイロン66
寸法(mm)D340×W33.5×H14
使用温度(℃)0~50
紫外線による劣化防止!
日よけに、ホコリよけに、スタッドレスタイヤの保管に。
普通自動車用タイヤ4本収納
UVカット率90%以上
材質本体:ポリエステル、ひも:ポリプロピレン
質量(g)約135
適合サイズ205/60-15インチまで(直径63cm、高さ80cmまで)
直径×高さ(cm)約66×83(紐含まず)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
室内でも汚れを気にしません。畳などのデリケートフロアにも。
材質ポリエステル
質量(g)155
ケース入数50
適合車輪径16~24インチ
1組(2本)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
普通車用PVCレザー製タイヤカバー
今までにない大きさで、20インチ以上の大径ホイールにも対応!
パテ研磨作業やコンパウンド磨き作業など、ホコリの出る作業に最適!
用途水研ぎ・塗装・磨き・コーティングなどでの作業時に発生するミストや研き汁による汚れからタイヤを保護養生します。
材質合成皮革(PVCレザー)、裏地:メリヤス・ポリエステル/紬混
幅(cm)73
高さ(cm)73
適合車種軽自動車~大型SUV
材質ナイロン66
寸法(mm)D340×W33.5×H14
使用温度(℃)0~50
1セット(3本)
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
紫外線・ホコリ・雨・雪からタイヤを保護。シーズンオフのタイヤを保護するのに便利なカバーです。紫外線・ホコリ・雨・雪からタイヤを保護し、劣化を防止します。ファスナー無し・絞り紐付き。
材質ポリエステル
タイヤ保管に大活躍。ロール式だから保管もラクラク!
16インチまで対応。
材質HDPE強化ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
適合サイズ16インチまで
1パック(200枚)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
メーカーのタイヤラックKTL・KSLシリーズにぴったりの専用カバーです。耐候剤入りで紫外線に強く、雨水・雪・ホコリ等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます。軽トラック・軽商用車用です
材質ポリエチレン
色シルバー
建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどに自動車に被せてカバーができます。塗装粉塵等からの汚れ防止に。脱着が簡単なゴム式タイプです。
用途車輌用養生カバー、塗装、塗装飛沫・ホコリなどの汚れ付着防止に
装着方式ゴム式
RoHS指令(10物質対応)対応
ピレリ史上志向の耐久性とウェット性能を実現した全く新しいスポーツツーリングタイヤ。
400ccからリッタークラスまで、あらゆるバイクをカバーする豊富なサイズラインナップ。
2つの革新的技術「CGC」と「HTSS」によって実現した「ANGEL SOUL(エンジェルソウル)=圧倒的耐久性&ウェットグリップ」に「DIABLO DNA(ディアブロ ディーエヌエー)=ハイグリップ&ハンドリング性能」を注入し、1つのタイヤでツーリング性能とスポーツ性能を今までにない高次元で両立。
CGC:ショートグルーブとロンググルーブを組み合わせ、少ないグルーブで耐久性を確保しながら効率的に排水する最新グルーブデザイン。またグルーブを少なくすることでスリック部分の面積が増し、グリップ力が向上します。
HTSS:高温時でも熱ダレしにくい新開発高耐熱性シリカ「HTSS」。従来のシリカはタイヤが高温になるとグリップ力が低下していました。「HTSS」配合コンパウンドは低温時やウェット時のグリップ力が優れているのはもちろんのこと、タイヤが高温時でも熱ダレせず、低温時から高温時まで安定したグリップを発揮します。
カラフル11色
すぐ書けます。
ボタ落ちがありません。
ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。
筆やとき皿の後始末の必要がありません。
上向きでも書けます。
ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。
作業性が良好です。
ケント紙色画用紙にも書けます。
最後まで使え長持ちする
鉄鋼材木材合成樹脂ガラスゴム皮革紙へのマークチェック用。
建築資材工業資材へのマークチェック用。
屋外用備品へのマーク名前書き。
塗装の剥離キズの補修。
(自動車トタン建材サッシ門扉フェンス)
ボルトタッピングマーク
タイヤホイールへのマーク記入
いろいろなものへの名前書き
(車のボディカバーネームプレートヘルメットスポーツ用具植木鉢おもちゃ)
線幅(mm)5.0
タイプシングル
インク油性アルコール系顔料
入数1本
商品タイプ使い切り本体
線の太さ細字
エスコ品番EA944KF-40
1個
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
従来品タイヤチャックにラバーカバーを取り付けることで力が分散されることなく充気がしやすくなります。
最高使用圧力(MPa)1
仕様(ホース接続口)プラグ式
ビッグスクーター用ハイパフォーマンスタイヤ!
FORZAやMAJESTYなど、250cc用スクーターサイズを幅広くカバー
TMAX用ラジアルタイヤもラインナップ
カラフル4色
すぐ書けます。
ボタ落ちがありません。
ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。
筆やとき皿の後始末の必要がありません。
上向きでも書けます。
ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。
作業性が良好です。
ケント紙色画用紙にも書けます。
後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
鉄鋼材木材合成樹脂ガラスゴム皮革紙へのマークチェック用。
建築資材工業資材へのマークチェック用。
屋外用備品へのマーク名前書き。
塗装の剥離キズの補修。
(自動車トタン建材サッシ門扉フェンス)
ボルトタッピングマーク
タイヤホイールへのマーク記入
いろいろなものへの名前書き
(車のボディカバーネームプレートヘルメットスポーツ用具植木鉢おもちゃ)
タイプシングル
インク油性
入数1本
商品タイプ使い切り本体
線の太さ極太字
大型サイズの28インチをカバーするスタンダードタイプタイヤ。
L/Lシリーズと同様に安定した走行性能と安心・信頼のできるタイヤをご用意しました。
サイズ28×1.1/2
ETRTO規格40-635
自動車のドア・バックドア・クォータパネルなどの内張りのクリップ外しに最適、耐久性のある金属ブレード仕様、周りに傷をつけないチューブ付き、ハンドルをしっかりと握れるエラストマー樹脂を使用、耐薬品、耐油ハンドル、自動車のドア・バックドア・クォータパネルなどの内張りのクリップ、内外装のクリップ、タイヤハウス、アンダーカバーのグロメット、装飾パーツの外しに
ワールドモトクロスV10チャンピオン、ステファン・エバーツが開発した、最強のモトクロスタイヤ。
ソフトからミディアム路面をカバー。
MTB のルックスやイメージを損なわない街乗り用ブロックタイヤ。センターリッジパターンが転がり抵抗を軽減。耐久性に優れたゴムでサイドをカバー&強化している。街乗りMTB向けタイヤ。27.5/29インチが新登場。サイド部分も耐久性に優れる
セット内容タイヤ(1本バラ)
色ブラック
ビードスチール
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。交差点歩道への車乗上げを防止します。40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。カバー素材は廃タイヤチップ製で歩行者の接触に配慮しています。NETIS番号 KK-230030-A(技術名称 プロテクトボラード)
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。ドライブスルーでの建物への接触防止に。工場での車両停止に。交差点での歩行者安全対策に。
材質弾性カバー:廃タイヤチップ 支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装 補強芯材 亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装
幅(mm)200
高さ(mm)850
タイプ廃タイヤチップリサイクル素材カバータイプ
全幅(mm)Φ200
MTB のルックスやイメージを損なわない街乗り用ブロックタイヤ。センターリッジパターンが転がり抵抗を軽減。耐久性に優れたゴムでサイドをカバー&強化している。街乗りMTB向けタイヤ。27.5/29インチが新登場。サイド部分も耐久性に優れる
セット内容タイヤ(1本バラ)
色ブラック
ビードスチール
自動車のタイヤハウス等の狭い所でのクリップ外しに最適、耐久性のある金属ブレード仕様、周りに傷をつけないチューブ付き、狭い箇所に便利なスタビータイプ、ハンドルをしっかりと握れるエラストマー樹脂を使用、耐薬品、耐油ハンドル、タイヤハウスのクリップ、内外装のクリップ、アンダーカバーのグロメット、ワイヤーハーネスのクリップ、装飾パーツの外しに
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。
交差点歩道への車乗上げを防止します。
40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。
カバー素材は廃タイヤチップ製で歩行者の接触に配慮しています。
建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。
ドライブスルーでの建物への接触防止に。
工場での車両停止に。
交差点での歩行者安全対策に。
仕様●タイプ:廃タイヤチップリサイクル素材カバータイプ●高さ(mm):850●全幅(mm):Φ200●本体色:チャイロ55●40km/h 衝突対応●カバー付き●材質/仕上:弾性カバー:廃タイヤチップ 支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装 補強芯材 亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装●原産国:日本●コード番号:252-7096
アズワン品番67-5565-96
1本
¥80,900
税込¥88,990
30日以内出荷
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。
交差点歩道への車乗上げを防止します。
40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。
カバー素材は廃タイヤチップ製で歩行者の接触に配慮しています。
建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。
ドライブスルーでの建物への接触防止に。
工場での車両停止に。
交差点での歩行者安全対策に。
仕様●タイプ:廃タイヤチップリサイクル素材カバータイプ●高さ(mm):850●全幅(mm):Φ200●本体色:イエロー●40km/h 衝突対応●カバー付き●材質/仕上:弾性カバー:廃タイヤチップ 支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装 補強芯材 亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装●原産国:日本●コード番号:252-7088
アズワン品番67-5565-97
1本
¥87,200
税込¥95,920
30日以内出荷
125~600ccまでカバーする幅広いサイズラインナップ。「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性能をレベルアップ。
タイプTL(チューブレス)
通常の自転車よりも車体重量がある電動アシスト車専用タイヤ
・タイヤを面で支えるリムセーバーでビード部分を補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保
・転がり抵抗と耐摩耗性を重視した新開発のトレッドゴムを採用
・タイヤ全体を覆う新構造「オールカバー」でサイドウォールまでゴムでしっかり強化
・トレッドパターンはスムーズな走行としなやかな乗り心地を追及し、安定したハンドリングと優れたグリップ力
用途電動アシスト自転車、通学用自転車、子供のせ自転車
色ブラック
クロスカントリーからモトクロスまでカバーするミディアム~ハード路面用次世代オフロードタイヤ。フロントタイヤ:剛性感の適正化によりハード路面でのコントロール性能、グリップ性能が向上。リアタイヤ:優れた安定性とショック吸収性を持たせ、ブロックの大きさ、配置を変える事で様々なシチュエーションに対応。
関連キーワード
1
2
次へ