タイヤ交換の必需品のタイヤレバーとリムガードがセットになったお買い得商品です。
用途に合わせて2組と3組からお選びいただけます。
用途タイヤ交換に。
材質(タイヤレバー )ブレード:CRV、グリップ:PP(赤)+PPV(黒)(リムガード) PE+TPR
質量(g)タイヤレバー:約197(1本)リムガード:約48.5(1個)
先端厚さ(mm)約1.2(タイヤレバー)
二輪車のメンテンナンスや修理に欠かせないバイク用のタイヤレバーです。先端は曲げ加工と、平加工で仕上げており、作業に合わせて使いわけて頂けます。ハードな使用にも耐えられるよう、肉厚もありますので、気兼ねなく使用していただけます。
用途バイク・自転車用
材質炭素鋼
幅(mm)19
厚さ(mm)6
全長(mm)204
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
タイヤ交換時やビードの着脱時に大変便利!
握りやすいゴムグリップタイプで力も入れやすい!
用途バイクのタイヤ交換時やビードの着脱時用
全長(mm)290
質量(g)約197
グリップ径(Φmm)36
グリップ長さ(mm)120
材質(グリップ)PP(赤)+PPV(黒)
材質(ブレード)Cr-V
先端幅(mm)26.6
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
用途乗用車用
タイプ乗用車用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
セット内容レバー全長300mm×2 (グリップ90mm)、ポリウレタン樹脂プロテクター×2
先端が薄く、滑らかに仕上げてあるので、リムとサイドビードの間にも差し込みやすく、スムーズに作業できます。
適切な熱処理を施していますので、耐久性に優れています。
グリップは耐油のゴム製で握りよい形状になっているので、力をかけやすくなっています。
用途バイク用
トラスコ品番821-7886
材質特殊鋼
質量(g)170
寸法L(mm)265
寸法B(mm)23
寸法l(mm)70
寸法W(mm)30
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!
樹脂製タイヤレバー 重ね収納可能タイプ
モノタロウ
¥299
税込¥329
耐久性が高く、タイヤ・チューブを傷つけにくい。
重ねて収納できて携帯用にも便利。
トラスコ品番495-3053
長さ(mm)120
質量(g)39(3本セット)
1セット(3本組)
¥499
税込¥549
当日出荷
幅広のスプーンエリアはタイヤ交換の作業に適した角度で設計。グリップ部分は握りやすいデザインを施し、長さ260mm、230mmの2サイズ。
奥まった箇所にも力をかけやすいオフセット形状のタイヤレバーです。
ストレートタイプと組み合わせて使用すると便利です。
握りやすいグリップを採用!
用途バイクのタイヤ交換時やビードの着脱時用
材質ハンドル:PP、レバー:中炭素鋼
全長(mm)350
質量(g)235
タイプクランク
グリップ径(Φmm)25.7
グリップ長さ(mm)90
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
材質(レバー部)鍛造、(グリップ部)樹脂
オフロードタイプの二輪車等、チューブタイプのタイヤに最適なタイヤレバーです。
携帯に便利なコンパクトサイズです。
質量(g)100
寸法d(mm)10
全長L(mm)170
寸法D(mm)22
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
パンク修理時には必須の工具です。(ドライバー等を使用すると、チューブを傷つける可能性があります。)
色シルバー
材質鉄
全長210mmとツーリング時の持ち運びにも便利です。鋳造品で、適切な熱処理を施していますので耐久性に優れています。
用途バイク用
トラスコ品番821-7892
材質特殊鋼
質量(g)100
寸法L(mm)210
寸法A(mm)7
寸法T(mm)5.5
寸法W(mm)22
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
オートバイのタイヤ交換に特化したタイヤレバーと作業時に大切なホイールへの傷を軽減する安心の薄型リムプロテクターとのセット。
レバーは滑りの良いクロームメッキ仕上げで力の入りやすいグリップです。
色レッド
1セット(2組)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
セット内容300mmレバー(グリップ90mm)×2、ポリウレタン樹脂プロテクター×2、バブルコア回し×1、ビードワックス40g×1、ビードダウンキーパー×2、収納ポーチ×1
寸法(縦×横)(mm)325×120
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
タイヤレバーとメガネレンチをセット。アクスルシャフトのナットなどに使用可能。17・19・22・24・27・32mm 各サイズのメガネレンチを用意。ツーリング時の携帯用にとても便利。
先端部分を平らにしてタイヤとリムの間に入れやすくし、グリップ部分にPVCコーティングを施し握りやすく加工。全長270mmと小型で携帯用、および車載工具に最適の200mmを用意しました。
色メッキ(ブラックコーティング)
Made in JAPAN!!
少量しか必要ない場合はミニタイプがおすすめです。乾燥の早い二輪車・乗用車のタイヤ専用。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
用途二輪車・乗用車
成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム
色白
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個(50g)
¥518
税込¥570
当日出荷
タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。
柔軟な材質を採用しているので耐久性も優れています。
お得なセット品。
寸法A(mm)147
寸法B(mm)19
寸法C(mm)23
寸法D(mm)14.5
寸法E(mm)8.5
寸法F(mm)4
材質TPE
こんなお得な商品も!
タイヤレバー グリップ付 クランクタイプ
モノタロウ
¥899
税込¥989
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
幅(mm)(スプーン部)約22
全長(mm)約360
シャフト径(Φmm)10
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
長さ(mm)90
幅(mm)16
質量(g)6
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
耐久性が高いPOM製のタイヤレバーです。
ロングタイプのため力を入れやすく、作業性UP!
力をかける必要がある場合、アルミ製ではリムに傷をつける心配がありましたが、樹脂製なので傷をつけにくいです。重ねて収納できるので携帯にも便利。
用途自転車のタイヤ・チューブの交換
材質POM
全長(mm)180
質量(g)30
1セット(2本)
¥529
税込¥582
当日出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:91667
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
ムースタイヤの装着を効率的に。高い強度と長い全長で無駄なく力が伝わるムース用タイヤレバー。しっかりとした太さのあるグリップ部分は、ローレット加工によりグローブをしたままでも滑りづらく、力が入れ易い。ムースタイヤの取外しに適したストレートタイプと、装着に適したカーブタイプをラインナップ。エンド部はハンマーで叩ける形状の為、タイヤレバーがビードの隙間に入り辛い際に、ハンマーで叩き入れる事が可能。
全長(mm)425
色ユニクロメッキ
タイプストレートタイプ
グリップ径(Φmm)26
板厚(mm)8(レバー部分)
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
タイヤゲージ 2輪車用 Lクリップチャック
モノタロウ
¥5,498
税込¥6,048
文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。
グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。
簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。
万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。
二輪のタイヤ空気圧が計れるL型チャック
バイククリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます)
メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。
用途二輪用
測定範囲(kPa)50~600
最小目盛(kPa)5
質量(g)660
タイプバイク用
ホース長さ(mm)300
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:F8097
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
修理剤(パッチ)の厚みを極限まで薄くすることで、走行時のパンク修理箇所の違和感を減少します。
修理剤(パッチ)がゴム製のため効果が持続します。
タイヤレバーが3本付属しています(K-571のみ)
用途ロードバイク用
幅広タイプで、携帯にも適した軽量型樹脂製タイヤレバー。バッグやポケットにも収納しやすいコンパクトサイズです。2本入り
質量(g)約30
1セット(2個)
¥449
税込¥494
8日以内出荷
コンパクトサイズ。軽量。優れた携帯性と作業性。
入組点数9
セット内容六角棒レンチ5mm、ビットアダプター、マイナスビット(5.5x0.8mm)、プラスビット#2、ヘクスローブビットT25、ヘックスビット2・2.5・3・4・6mm、タイヤレバー2本
質量(g)100
用途自転車メンテナンス工具
セット内容3サイズBBレンチ Hollowtech II BB, BB-9000,BBR60(YC-307BB)・スパナ13/14/15/16/17/18mm (YC-257ABC)・チェーンフック(YC-207)・8mmヘキサゴンレンチ (YC-812LE)・ドライバー プラス/マイナス(YC-611)・タイヤレバーセット(YC-305D)・六角レンチセット2/2.5/3/4/5/6mm(YC-613)・チェーンリングナットレンチ(YC-271)・レンチT20/T25/T30・スポークレンチ(YC-8F)・フリーホイールターナー/ペダルレンチ(YC-515)・ロックリングリムーバ(YC-126-1A)・BBカートリッジツールShimanoBB(YC-26BB-1A)・マルチマスターリンクツール(YC-335CO)・ダストキャップレンチ(YC-27)・クランクプーラー(YC-215CB)・ドライバー マイナス(YC-612)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
セット内容:5点、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット T2.5・T5・T6・T25、タイヤレバー(6.35mm六角差込穴付)×2本、タイヤレバー(自転車(仏式)対応でエアー抜き付)×1本。リムを損傷することなく、タイヤを安全にリムから外すことができます。4つのサイズに対応する2種類のビットとタイヤジャッキ3本を備えた超コンパクトで軽量な自転車用工具。2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。【D】2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。
1セット
¥6,840
税込¥7,524
8日以内出荷
コンパクトサイズ。軽量。優れた携帯性と作業性。外箱付き。
セット内容六角棒レンチ(5mm)、ビットアダプター、マイナスビット(5.5×0.8mm)、プラスビット(#2)、ヘクスローブビット(T25)、ヘックスビット(2・2.5・3・4・6mm)、タイヤレバー×2本
多機能自転車ツールキットです。軽量で持ち運びが簡単で、自転車やDIY家具に簡単に使用できます。コンパクトサイズ。
用途自転車整備、そのほかDIY用に
セット内容キーレンチ(6.35mm)、ビットアダプター(6.35mm)、マイナスビット(5×0.8mm)、プラスビット(#2)、ヘクスローブビット(T25)、ヘックスビット(2・2.5・4・5・6mm)、タイヤレバー×2本
質量(g)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×35×25
従来のリムプロテクターから、材質と形状を大幅に変更されたモデルです。比類のない強度と耐久性を追求し、デュポン社ザイテルスーパータフナイロン樹脂を採用。タイヤ交換中にタイヤレバーからリムの損傷を防止します。二箇所の隆起部分はタイヤレバーの滑りを防ぎます。フィンガーホールはツールの脱着を容易にします。ロングエプロンは手とスポークを保護します。販売単位:2枚セット
材質強化ナイロン製
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
リムガード セット
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
タイヤレバーを使ってタイヤ交換をする際に、ホイールリムを傷つけない便利品。整備好きライダーには欠かせません。2個1セット。
※72708の日本製は海外製より柔らかい素材となっています。
シマノ ホローテックIIに対応した工具BOXパンク修理セット、ミニドライバー、フリーボディーリムーバー、+/-ドライバー、フリーボディーチューナー、T25レンチ、クランク取り外し(コッタレスクランク対応)、チェーン切り、ホローテックII/MEGAEXO用BBツール、カートリッジ式BBツール、スポークレンチ、ペダルレンチ、13x14x15x16両口ハブスパナ、タイヤレバー、2/2.5/3/4/5/6mmアーレンキセット、8mmロングアーレンキ、(1/2ソケットアダプター付)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
リムガード セット
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
タイヤ交換時、タイヤレバーでの傷付きや塗装剥がれからリムを守ります。
材質TPEE
寸法(幅W×長さL)(mm)約15×約145
モーションプロの旧ビードバディから改良された新デザインを採用。
ブルーアルマイト仕上げが強度の高い6061アルミニウムにレーザーロゴ刻印が施されています。
特にビブムースタイヤの交換には必須のツールです。
タイヤ交換時にタイヤレバーと併用しながら、ホイールのセンターにビードを落としたまま保持。
タイヤレバーで作業している反対側のスポークに本体を掛けて使用します。
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ