完全に内壁をコーティングします。
あらゆるガソリン、アルコール、添加物に強く、タンク内壁を完全コーティング。錆・腐食・漏れを防ぎます。
コーティング色はシルバー色となります。
用途コーティング剤
適合汎用
メンテナンスを怠るとすぐに劣化してしまう金属パーツ。汚れる前に施すものから、汚れを落とすものまで金属パーツをきれいにするケミカルです。
希釈倍率5~10倍
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
繰り返し使用可能なので経済的です。
またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。
最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。
無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。
中性の洗剤です。
用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。
成分水、添加剤、界面活性剤、メタノール
タイプ中性
希釈倍率最大20倍(繰り返し使用可能)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本(1L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ガソリンタンク内のサビを取りのぞき、トリートメント効果により、あらたなサビの発生を抑えることができます。
サビとりと、あらたなサビの発生を抑える、二つの働きを一液で行います。使い方は、いたって簡単。ガソリンタンクを車体から取り外し、ガソリンを完全に抜いてから、10倍~20倍に薄めた本製品を注入します。そのまま、半日から2~3日おいておくだけで、ガソリンタンク内のサビや汚れが取りのぞけます。1リットルの原液を、最大で20倍(20リットル)に希釈して使用できるので、ほとんどのオートバイのタンク容量をカバーします。また、1回きりの使い捨てとは違い、繰り返して使用することができます。
いわゆる石鹸と同じく、界面活性剤を主原料にしているので、ガソリンタンクの塗装面を傷めることもありません。使用後の廃棄処理も容易です。中性で、環境にも”優しい”といえます。
繰り返し使用可能。
用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り、防錆剤
危険物の類別非危険物
1本(1L)
¥4,093
税込¥4,502
当日出荷
こんなお得な商品も!
タンク サビ取りクリーナー
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
ガソリンタンク内部のサビを落とし、防錆コーティングまで行います。中性タイプ、無臭で取り扱いも簡単です。
繰り返し使用可能。
希釈倍率最大18倍
危険物の類別非危険物
関連資料(0.2MB)
1本(1L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
手にも、環境にも「優しい」脱脂洗浄剤です。水で3~30倍に薄めて、常温で使用します。
「汚れも落ちるが指紋もなくなる」というのとは違って、におい、刺激、毒性、引火などの危険性がなく、手にも環境にも優しい製品です。トリクロロエチレンと同等の脱脂性を発揮します。
エンジンや、キャブ、ミッションなどの油汚れを落とすことができます。その他、分解した機械部品の脱脂、洗浄に最適です。また、洗車時のシャンプーとして使ったり、油汚れのひどい軍手や作業衣の洗濯にも使用できます。噴霧、ハケ洗い、浸けおき、などなど使用法を選ばず、泡が出ないので、仕上げも楽です。
希釈倍率3~30倍
成分界面活性剤
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
これ1本で、洗浄、コーティング、艶出し、小傷埋めが出来きるマルチスプレーです。ヘルメット磨き、タンク、カウル、ホイールなど様々なところに使用することができます。艶を出すだけではなく、洗浄、コーティングまでこれ1本で行なう事ができるため、洗車やメンテナンスに掛かる時間を大幅に短縮できます。
使い方は、綺麗にしたい箇所にシュッとスプレーして、サッと拭き取るだけです。塗りこみ用と拭き取り用のクロスを使用する事をお勧めします。
用途オートバイのツヤ出し、ヘルメットのツヤ出し、防汚コーティング(全色対応)、微細なキズ埋め、洗浄、汚れ落とし(塗装面・プラスチック・ホイール)
仕様効果は最大約6ヵ月持続
容量(mL)220
形式エアゾール
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
浸漬用サビ取り剤です。
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
水道水で希釈して頂けるので簡単にご使用いただけます。
用途鉄、鋼のさび落としに
成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水
使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
質量(kg)4.88
タイプ酸性
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
消毒液やワックス塗布を効率的に行えるタンクです。ワイドモップとセットでお使いください。
燃料タンクのサビを素早く安全に除去。強力なのに肌に優しい。使用後の溶剤もゴミを取除けば繰り返し使用が可能。捨てる時も一般的な生活排水と同じように流せます。サビ取り剤と防錆コーティング剤の2液タイプ。
危険物の類別非危険物
1セット
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
タンク サビ取りクリーナー
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
サビの除去とサビの再発防止の効果が得られます。通常の錆取り剤に比べて、黒変しにくく高光沢の仕上がりです。
液性中性
こんなお得な商品も!
さび落とし 液体タイプ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤
主な用途サビ落とし
仕様燃焼性/なし揮発性/低い
成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水
使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
タイプ濃縮
pH1.05(20℃)
引火点(℃)なし
外観無色透明液体
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
1本(4L)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。
金属表面のサビを強力に除去します。
鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。
有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。
特性強力
使用温度範囲(℃)0~40
主成分リン酸、界面活性剤
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
ガソリンタンク内の錆、沈殿物を一掃、アメリカのシェアNo1.を誇る錆取り剤です。
錆だらけのタンク内壁を清浄、錆取り、そして内壁を錆、腐食から保護するコーティングまで行え、ガソリンタンクを復帰させます。
危険物の類別非危険物
1セット
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
ハケで塗ってから、しばらく時間をおくだけ!拭き取るだけの簡単な作業で、サビだけを取りのぞきます。
鉄製パーツや、ステンレスパーツに発生したサビを取りのぞき、本来の輝きを取りもどします。その後、あらたなサビの発生を抑える働きもあり、鉄・ステンレス用「サビとりケミカル」の決定版!です。
塗装面や、メッキ部分に生じたサビの除去にも適しています。サビを取りのぞいた後に、約3ミクロンの防錆被膜を形成するので、あらたなサビの発生を抑えます。
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質容器本体・蓋・取っ手・ツル/SUS304、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
プロ用超強力サビ除去液。
サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
用途自動車の部品、ホイールなど
バイクのホイール、タンク内側など
自転車のフレーム、ホイールなど
工具、道具、刃物、電気部品など
鉄骨、鉄板、建造物、機械など
液性酸性(PH2)
主成分無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
透明なので汚れ具合が目視で簡単に確認できます。ガソリンタンクからの燃料ホースの内径を測かりフィルター側の差し込み部の寸法が合うものを選定するだけで簡単に取り付け可能。
用途バイクの交換用フューエルフィルターとして
仕様ペーパー濾過仕様
扱いやすいスリムなボディ!お手軽モデル。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事
予熱時間約3分
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304貯蔵用タンク内面にPFAをコーティングした製品です。密閉タンクは、蓋にシリコンクッションパッキン付です。
SUS304貯蔵用タンク内面にPFAをコーティングした製品です。密閉タンクは、蓋にシリコンクッションパッキン付です。
電磁弁によりモーターの高寿命化をはかっています。タンク内面エポキシ樹脂コーティングだからサビにくい
用途エアーツール
種類静音
電源コード(m)2
安全弁設定圧力(MPa)0.93
耐久性に優れたステンレス製に加え、コーヒータンクはフッ素コーティング仕上げ。お手入れがぐっと簡単です。また、コーヒーが詰まりにくい間接保温。コックを押すだけでコーヒーを注げます。
容量(L)2.5
方式ディスペンサー
材質ステンレス
質量(kg)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×245×182
保温温度80℃以上
TKG品番9-0888-0201
TKG品番(2017)6-0796-0301
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
琥珀色の液体で金属との親和力が強く、浸透性に非常に優れている
ひどく錆び付いている部分に、表面前処理無しで適用可能
用途部品及び鉄板保管のための防錆(0.025~0.05mm塗布)
ひどく錆び付いた船舶のバラストタンクのコーティングに使用
各種タンク、海洋ボーリング設備、農業分野の各種機械類、ワイヤーロープ等
タイプ液状タイプ
形態液状タイプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
ジェル状態の製品で長期的な防錆及び部品の永久的な保管
顔料が添加された内部用
用途部品及び鉄板の永久的な防錆(1~1.5mm)
船舶のバラストタンクのコーティングに使用
特に各種タンク、船舶構造物、海岸設備等比較的広い表面塗布
永久的な潤滑・浸透性防錆効果を極大化させる製品
タイプジェルタイプ
形態ジェルタイプ(内部用)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18.92L)
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
フルイドフィルムAと同様であるが、粘度が高い(準液状)
用途室内外に保管中である部品の防錆(0.5~0.8mm)
ひどく錆び付いた船舶のバラストタンクのコーティングに使用
各種タンク、海洋ボーリング設備、農業分野の各種機械類、船舶修理装備等
タイプ液状タイプ
形態準液状タイプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
ジェル状態の製品で長期的な防錆及び部品の永久的な保管
顔料が添加されていない内部用
用途部品及び鉄板の永久的な防錆(1~1.5mm)
船舶のバラストタンクのコーティングに使用
特に各種タンク、船舶構造物、海岸設備等比較的広い表面塗布
永久的な潤滑・浸透性防錆効果を極大化させる製品
タイプジェルタイプ
形態ジェルタイプ(内部用)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18.92L)
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
高性能ニトリル化合物は、ゴム手袋またはネオプレン手袋に比べて、伝線防止特性、耐穿刺性、耐摩耗性がはるかに優れています。手のひらの部分が逆ひし形に仕上げられているため、手が乾いた/ぬれた状態での把持力が向上します。新しいENISO 374:2016に準拠した「A型」化学的保護機能を備えています。手袋の取り外しをしやすくし、湿気を管理する帯電防止植毛層を備えています。静電気を効果的に消散させる独自のニトリル合成物を使用しています(垂直抵抗性 <1x10^8)。
用途部品の組み立ておよび点検に。石油、液体、フィルター交換に。メッキ加工、コーティング、密閉、塗装に。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。納入品の取り扱いに。炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.38
色ダークグラスグリーン
入数(双)1
機能耐薬品
全長(cm)33
非劇物品。液状。酸化アルミニウム粉を含有し自己潤滑性を有するので特に動摩擦に効果がある。
金属粉含有タイプよりも電気や熱の絶縁性が優れている。
流し込み、刷毛塗り可能な液状タイプ。主剤、硬化剤は、長期保存が可能。
用途機械設備の耐摩耗補修・コーティング。簡易プレス型の耐摩耗フェース・コート。タンク等の防蝕ライニング。塩水、塩害からの保護ライニング。各種接着用途。
塗布材質金属全般、コンクリート、木材、石材
材質注意を要する材質:プラスチック、メッキ処理金属
色調灰色(混合後)
混合比9 :1/4 :1(重量/容積)
質量(kg)主剤(0.45)、硬化剤(0.05)
有機溶剤中毒予防規則該当せず
可使時間(分/25℃)50
硬化時間(時間)16(25℃)
耐熱温度(℃)120
比重1.8(ASTM D792)
硬さ88(ショアーD)
特性絶縁性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
ジェル状態の製品で長期的な防錆及び部品の永久的な保管
顔料が添加された外部用
用途部品及び鉄板の永久的な防錆(1~1.5mm)
船舶のバラストタンクのコーティングに使用
特に各種タンク、船舶構造物、海岸設備等比較的広い表面塗布
永久的な潤滑・浸透性防錆効果を極大化させる製品
タイプジェルタイプ
形態ジェルタイプ(外部用)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18.92L)
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
日本ライティングのシラザン50(バイク用)、NGC-QA50-MCです。今までには無かった有機と無機のハイブリッド型のスプレー式ガラスコーティング剤です。バイク専用にコーティング剤の量を減らした、少量タイプとなります。ポリシラザンをベースにした溶液は石英ガラス(水晶)に近いガラス被膜(硬度7H程度)を形成し、硬すぎてクラックすることも柔らかすぎて愛車に傷がついてしまうこともない絶妙な硬度を実現しました。超撥水により弾かれた水滴同士がくっつき、走行するだけで自然と水滴が流れていくため車体に水分が残りにくい滑水性を備えています。走行するだけでも水が流れ落ち、ボディに水滴が残りません。コーティング剤をスプレー化したことで、広範囲に塗布&施工が30分程度で可能になりました。スポンジ塗布タイプの約4分の1のスピードで作業を終わらせることができます。※溶剤の瓶を一度でも開封致しますと、空気中の水分と反応し硬化が始まるため必ず6時間以内に使い切ってください。また、開封後に冷蔵庫などで保存をしないでください。※洗車後は必ず水分を完全に拭き取ってください。作業中に溶液の硬化が始まってしまいます。※車内の樹脂部分への施工は、シボ加工・木目調・ピアノブラック(光沢があるもの)でも素材が樹脂であれば問題ございません。「帯電しにくい」「傷が付きづらい」等の効果が得られます。カウル タンク ホイール ライト の他に、一般的なコーティング剤では手の届かなかった ヘルメット マフラーのガラスコーティングまで出来るため、部分パーツごとにガラスコーティングを施工することがなく大変お手軽です。コーティングの耐久年数は3年間です。車用と同じく約2~3か月ごとにシラザン50専用 メンテナンス剤を使用することで美しい光沢と滑水性が持続します。施工後の洗車は水洗いのみで問題ありません!強力な被膜を形成しているので、水洗いだけで簡単に汚れを落とすことができます。ボディに水分が残りにくいので拭き上げも超簡単に行えます。
セット内容スプレー式ガラスコーティング剤/コーティング剤 A液/コーティング剤 B液/施工用スプレーボトル/洗車用シャンプー/マイクロファイバークロス 2枚/取扱説明書
危険物の類別非危険物
特性撥水
1セット
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
コバルトハイス鋼を使用し、一体成型の為、耐久性に優れています。チタンコーティング品で、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途ステンレス・鉄の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス
寸法L(mm)110
表面処理TINコーティング
寸法l(mm)82
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
乾いたゴミや液体も吸い込むことが出来る乾湿両用掃除機。 コンパクトサイズでサビにくく頑丈なステンレスタンク。光触媒抗菌コーティング済み。導電性アクセサリで静電気対策。 復旧型の安全装置がついている安全設計。小型軽量なプラスチックタンク 。電源コード8.3mで広い範囲の掃除が可能。収納に便利なコードフック付き
用途粉塵・液体の吸引、店舗や施設・作業場などの清掃
付属品フィルター、導電ホース、導電ハンドル、延長管、ドライツール、ウェットツール、丸ブラシ、隙目口
質量(kg)7.4
電源(V)AC100
定格消費電力(W)1050
風量(m3/min)3.22
電源コード(m)8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×385×485
材質(タンク)ステンレス
真空度(kPa)22.7
吸じん容積(L)5.5
吸水容量(L)6.6
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
種類蓄圧式
タンク容量(L)6
型式肩掛式
ノズル長(mm)1100
ホース長さ(m)2.5
主な用途ガーデニング
ノズル一頭口
材質ノズル:真鍮、ノズルパイプ:真鍮、タンク:スチール(ポリエステルコーティング)、ホース:ポリウレタン、シール材:バイトン[[(R)]]ゴム
幅(mm)255
奥行(mm)275
高さ(mm)500
トラスコ品番828-0677
質量(kg)4.8
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
危険物保安技術協会認定!コーティングの上から測定可能!
UDM-580DLは、危険物保安技術協会(KHK)の型式認定を受けた石油製品貯蔵、備蓄タンク底板検査用の腐食部用超音波厚さ計です。
データロガーが内蔵され、 パソコン上でのデータ処理が可能です。測定データは内蔵のデータロガーに件数6400点まで収録可能です。
仕様【音速調整範囲(m/sec)】0~16000
セット内容本体、探触子(T528型5Z10/2NDT)探触子ホルダー(探触子に装着済)、テストピース(鋼:10mm)、カプラント(100ml)、通信プログラム、音速表、携帯用収納ケース
寸法(mm)70(W)×155(H)×28D)
測定範囲2.0~250.0mm(鋼中)
質量(g)本体 370、探触子 50
電源単3アルカリ乾電池2本
精度2.0~100.0mm ±0.1mm、100.1~250.0mm ±0.5%
測定方式パルス反射方式(一振動子法)
表示方式液晶デジタル方式(EL照明付き)
使用時間60時間以上
表示単位0.1mm
Keiti フューエルパッド。タンクキャップ(フューエルキャップ)に貼るパッドです。タンクパッドと同じUVクリアコーティング仕上げで、貼りやすさとデザインを追求したパッドです。適合車種:CB1300/CB1000/CB400SF、CBR1100XX、VTR1000F/SP、CBR1000RR/CBR900RR/CBR600RR/CBR400RR、CBR600F、Hornet600/900、VFR1200/VFR800/VFR400R 他。
デザインHONDA ウィング
材質エポキシ樹脂
主な適合車種CB1300/CB400SF、CBR1000RR/CBR600RR、VFR1200
関連キーワード
1
2
3
次へ