シールチェーン等のOリングに影響がありません。密着性に優れ、飛び散りが極端に少ない。耐食性に優れます。耐水、耐酸、耐アルカリ性に優れます。浸透性があり、細部にグリスが行きわたります。白色固体潤滑剤配合で極めて強い潤滑性をもっている為、極圧性も良く摩擦時の消音効果もあります。水がかかっても性能が低下しません。
用途リフトのチェーン、バイク及び各種のチェーン、ワイヤー
ちょう度275
成分リチウム石鹸系グリース白色固体潤滑剤脂肪族系炭化水素LPG
使用温度範囲(℃)-15~120
耐荷重性能(MPa)0.85以上(曽田式四球法200rpm)
塩水噴霧72時間以上
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
フッ素樹脂を配合したシールチェーン対応チェーングリースです。優れた潤滑性・耐摩耗性・耐水性・耐熱性を持ち、長時間潤滑性能を発揮します。
用途フッ素樹脂配合高性能チェーングリース
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.22L
危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
こんなお得な商品も!

潤滑スプレー チェーン用 高浸透
モノタロウ
¥499
税込¥549
耐水・耐磨耗性にすぐれ、長期間潤滑効果を発揮する、プレミアム性能のチェーン専用潤滑剤。
高純度有機モリブデンとフッ素樹脂(PTFE)配合により、すぐれた潤滑性、耐磨耗性、耐水性を実現。潤滑効果が長時間持続します。
スプレー後の走行でも飛散しません。
シールチェーンにも使用できます。
有機則規制外商品。
用途オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護
質量(g)189
使用温度範囲(℃)-10~200
主成分合成油、潤滑添加剤
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。
グリス種類リチウムグリース
成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン
色黄淡色
使用温度範囲(℃)-20~120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
こんなお得な商品も!

モリブデングリーススプレー
モノタロウ
¥599
税込¥659
耐熱/耐水性/耐酸性を有します。
高温域や極圧および耐薬品性にも優れます。
用途チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、極圧部分、粉砕器、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長時間給油できない箇所のグリースアップ、高温度域での潤滑。
容器スプレー缶
使用温度範囲(℃)-20~180
色黒
主成分グリース、石油系溶剤、二硫化モリブデン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
グリス種類モリブデングリース
危険物の性状非水溶性
合成油を含む特殊オイルを基剤に、防錆添加剤、潤滑添加剤を配合したチェーン専用オイルです。
スプレー塗布後、溶剤が揮発すると付着性に富む粘着オイル状となります。
各パーツにすばやく浸透し、錆の発生を長時間防止、パーツ摩耗を抑制します。シールチェーンOリングなどのシール材を痛めません。
用途オートバイクのドライブチェーン、自転車・農機具チェーンの潤滑、防錆、保護
成分鉱油、合成油、シクロヘキサン、プロパン、ブタン
寸法(mm)143.6×Φ53
質量(g)188.3
使用温度範囲(℃)-10~80
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量90mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
高純度モリブデン配合により、抜群の潤滑効果。
極圧剤の作用により重負荷低速回転時でも優れた耐摩耗性を発揮。
チェーンやワイヤーを摩耗から保護し、寿命を延ばします。
腐食やサビから保護し、不快なノイズを解消します。
用途チェーン、ワイヤー、ケーブルの潤滑剤
使用温度範囲(℃)-20~150
主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
潤滑性能向上添付剤配合で各パーツの摩耗を防ぎます。なめらかな駆動によりマシンのレスポンスを体感できます。
防錆添加剤の効果により、長期間サビを防ぐ事ができます。また高度精製油の使用でX-リング、O-リングのシールを傷めません。
有機モリブデンで抜群の潤滑性。更にポリマー配合により飛散しにくい高い粘度力を持っています。
環境に優しいノンフロン・ノンエタンです。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

潤滑スプレー チェーン用 高浸透
モノタロウ
¥499
税込¥549
高純度有機モリブデン配合。
ピン・チェーンリングにすばやく浸透し、強力な高粘度極圧潤滑被膜を形成。チェーンの機能を最大限に引き出します。
極圧剤の作用で、重負荷低速回転時でもすぐれた耐摩耗性、潤滑効果を発揮します。
シールチェーンにも使用できます。
用途オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護。
使用温度範囲(℃)-20~150
主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
フッ素樹を配合で、自転車やバイクをはじめ各種チェーンに求められる性能を高次元で実現した、ハーフウエットタイプのシールチェーン対応チェーン用防錆潤滑剤です。
薄いクリアな被膜なのでカラーチェーンにも使用でき、砂やほこりなどが付着しにくい特性を持っています。
また、水置換性を有しているので金属表面に付着している湿気を追い出し、防錆・潤滑被膜を形成します。
用途浸透性チェーン用防錆潤滑剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.18L
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥2,160
税込¥2,376
当日出荷
こんなお得な商品も!

グリーススプレー 長期潤滑 耐熱
モノタロウ
¥629
税込¥692
潤滑、浸透剤。
高級耐熱(200℃)
防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し、長期間潤滑効果を発揮します。
用途モーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部。
建設機械、農業機械、工作機械の回転部、摺動部。
家庭用としてシャッター、ドアヒンジ、自転車チェーン、スチール家具のキシミ止めに。
種別長期潤滑グリース
耐荷重性能(MPa)0.6以上(曽田式四球法200rpm)
ちょう度(25℃、60W/min)323
滴点(℃)240以上
離油度(100℃×30hr、wt%)5.2
使用温度範囲(℃)-20~200
成分アルミニウムコンプレックスグリース(鉱油系)n-ヘプタンLPG
色淡褐色
増ちょう剤アルミニウム複合石鹸
基油鉱物油
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量150mL
グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
飛び散りが極端に少なく密着性に優れています。
耐水、耐酸、耐アルカリ性に優れます。2WAYノズル。
用途リフトのチェーン、バイク及び各種チェーン、ワイヤーに
エスコ品番EA920AF-4
使用温度範囲(℃)-15~200
ちょう度約370
耐荷重性能(MPa)0.85以上
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌々日出荷
高品質の鉱油をベースとした万能型グリスです。
潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。
また屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。
用途金属の摺動部、ベアリングなどに。
温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギア・ワイヤーロープ等の摺動部。
使用温度範囲(℃)-25~120
液色クリーム
ちょう度No.2
主成分リチウム石けん基グリス
キャップ色グリーン
業務用サイズのホワイトグリス。シールチェーンほか、あらゆるチェーンのグリスアップに使用できます。
用途シールチェーン/ノーマルチェーン/ワイヤーケーブル/クラッチ・ブレーキレバー/自動車のドアヒンジに効果を発揮。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.168L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
耐熱性、耐水性、機械的せん断安定性に優れたアルミニウムコンプレックスグリースをエアゾール化したグリーススプレーです。
高荷重下の潤滑性がよく、防錆力にも優れています。
用途工場設備機械:機械の軸受・歯車、チェーン・摺動面他・手差し給油箇所に、建設機械:操作レバーのピン・ヒンジ部やキャップの蝶番類に、自動車整備:ボンネット・トランク・ドアなどのロック機構やヒンジ部に。
グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース
成分鉱油、アルミニウム複合石鹸、イソパラフィン(C13~C16)、シクロヘキサン、プロパン、ブタン
色黄褐色
使用温度範囲(℃)-15~200(目安)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥629
税込¥692
当日出荷
二硫化モリブデンをリチウムグリースに配合した高性能グリーススプレーです。極圧製、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、すべり軸受、摺動部などに幅広く使用できます。
用途自動車の車検、修理に。工場設備の手差し給油箇所に。手の届きにくい、複雑な形状の箇所に。
グリス種類モリブデングリース
成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、プロパン、ブタン
色灰黒色
使用温度範囲(℃)-15~120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量160mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
ツーリング、長距離を主とした走行距離が多いヘビーユーザー&ロードレースにおすすめ。
グリースベースで半透明(乳白色) 。従来品より耐摩耗性を向上させ、飛散もさらに少なくなりました。 ノズルを細くし給油のコントロール性も向上!
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.12L
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

リチウムグリーススプレー
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
万能タイプ(リチウム石けん基)のグリースをスプレー化しました。
スプレーするとグリースが泡状となって深部まで入ります。
ガスが気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。
用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑
各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆
成分リチウム・グリース、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-25~120
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
オイルでもグリースでもない半流動タイプのチェーン用潤滑剤USPミネラル+化学合成油をベースにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合する事に薄い膜でも優れた極圧性・耐久性を発揮。半流動タイプで液ダレしにくく耐久性に優れながら、浸透性にも優れ、リンク内部まで潤滑膜を形成。NSF/USDA H1グレードにつき食品・医薬品の製造装置にも安心してご使用頂けます。
用途液ダレを嫌う箇所のチェーン(塗装ライン・めっきライン・蒸着ライン等)。クリーン環境のチェーン(食品製造装置・医薬品製造装置・ボトリングマシーン)。屋外のチェーン(バイク・ジェットコースター等)。印刷機械・織機・編み機。高音部や蒸気のかかる箇所のチェーン
耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。
屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。
特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑
農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。
家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。
家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター
色茶褐色
成分リチウム石けん基
使用温度範囲(℃)-25~+120
ちょう度2号
使用目的潤滑、除湿
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性
商品タイプリチウムグリース
EKチェーンルブ グリースタイプとEKチェーンクリーナー のお得なセット
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.12L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です
容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)
取付口メス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。
軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。
フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄
成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)
仕様逆さ噴射可
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
タンデム走行時の衣類巻き込み防止と、ドライブチェーングリスの飛散を防ぐカバーです。ホイールやスウイングアームに固着したグリスを除去するのは非常に手間がかかります。安全な走行と車輌をいつまでも美しく保つための必須アイテムです。
強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。
霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。
極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。
成分グリース、石油系溶剤
色淡褐色
使用温度範囲(℃)-20~180
増ちょう剤ウレア
基油鉱油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
グリス種類ウレア系グリース
特性極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性
危険物の性状非水溶性
耐水・高荷重チェーングリース。厳選された白色固体潤滑剤の混合体を精製鉱油に分散し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースに溶剤とポリマーを調合調整した、チェーンの潤滑に最適化したグリーススプレーです。耐摩耗保護性能に優れ、腐食保護性があります。密着性、耐水性に優れ、耐衝撃高荷重性能に大変優れています。定着後の被膜は耐弱酸、耐弱アルカリ、耐蒸気性に優れています。衝撃及び回転時の飛散がほとんどありません。シールチェーン等のOリングに影響ありません。
用途産業機器及び設備に使用されている各種チェーン、重厚長大産業の中型・大型チェーンの潤滑。食品製造産業の搬送ラインに使用されている食品と接しない構造を持つ、駆動伝達用チェーン。ダンプカーなどの建設機器車両に使用されている板バネの異音解消及び防止
トラスコ品番676-6551
材質脂肪族系炭化水素、白色固体配合リチウムグリース(鉱油ベース)、糸引き剤、水酸化カルシウム、イソヘキサン、シクロヘキサン
色淡黄色
容量(mL)420
ちょう度約275
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.294L
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。
シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。
現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。
適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能)
動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力
取付ねじG1/4
取付方向360°制限なし
防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可)
使用期間(年)2年以内
危険物の類別非危険物
エアーを接続し、レバーを引くことでグリースが連続吐出します。チェーン付きで、グリースはジャバラと手詰めの両方が使える2WAYタイプです。
用途農機具・機械・自動車のグリース塗布。
仕様チャッキング付曲げノズル170mm付、ジャバラカードリッジ400g
その他【手詰め】600g
材質鉄
質量(g)1700
使用圧力(MPa)0.4~1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×470
推奨エアー圧(MPa)0.6
最大圧力(MPa)40
危険物の類別非危険物
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
このJH-2には9つの穴があり、パークツールのグリース、チェーンルブ、グリースガン、コンパウンド等をそれぞれ収納できます。
スチール製のボディに粉体塗装を施し、高い耐久性を実現。
長年にわたりご使用いただけます。
用途ペグボードなどへの取り付けが可能なルブリカントホルダー。
寸法(mm)457×145×116
質量(kg)1.2
穴あけ距離(mm)(取り付け穴間):305
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
ガスに溶解し難いため、泡立ち、飛び散りがほとんどありません。
浸透性・耐熱性にも優れています。
防錆力・耐水性に優れ、長期間潤滑効果を発揮します。
用途チェーン、ギヤ等の金属同士の回転および摺動部の防錆潤滑。
水、蒸気、海水などがかかる回転部分、摺動部、高温下の潤滑浸透性を要求される箇所。
種別防錆潤滑グリース
使用温度範囲(℃)-20~170
耐熱性200℃
耐荷重性能(MPa)0.90以上(曽田式四球法200rpm)
塩水噴霧500時間以上
成分特殊複合グリース(鉱油系)イソパラフィン系溶剤LPG
色淡黄色
増ちょう剤特殊複合石鹸
基油鉱油系防錆油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
高品質のフッ素樹脂を主成分にしたホワイトグリス。シールチェーンはもとよりあらゆるチェーンに使用可能。ドライタイプのため、飛び散りやたれがなく、愛車を汚すことがありません。
用途シールチェーン/ノーマルチェーン/ワイヤーケーブル/クラッチ・ブレーキレバー/自動車のドアヒンジに効果を発揮。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.072L
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
優れた総合性能を持ったスーパーマルチパーパスグリスとして競技用、チューニング車両用、過酷環境用に最適設計された高性能グリスです。
グリス粒子は細かく、低温で糸を引き高温でもグリスは流出せず、低温から高温まで油膜を確保し、ハブベアリングやドライブシャフトジョイントベアリングをはじめとするベアリングの寿命をのばします。
耐水性と低フリクションに優れているため、ショックアブソーバーのピストンロットや倒立ラムタイプのプッシュ、二輪のドライブチェーン潤滑用グリスとしても水に洗われることが少なく、潤滑性能を維持します。
ちょう度332
特性耐水性
色乳白色
使用温度範囲(℃)-20~220
沸点(℃)260
危険物の類別非危険物
1個(200g)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ノズル一体型で2通りの使い方が可能に。用途に合わせてノズルを使用してください。シールチェーン、ノーマルチェーン等あらゆるチェーンの汚れを強力な洗浄力ですばやく除去。チェーンの寿命を縮める泥スラッジなども古いグリスと一緒に落します。チェーンを外さず洗浄できるため作業性に優れています。
倒立バルブ採用!逆さまに使用しても最後まで使えます。
用途シールチェーン/ノーマルチェーン/スプロケット/スイングアーム/ホイール等に付着した古いグリスや泥スラッジなどの洗浄
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.586L
危険物の性状非水溶性
1本(840mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
人気のおそうじクロスの手肌用ウェットクロス。自転車掃除後の手肌に付着したチェーンなどのグリス汚れに使用可能。
成分精製水・エタノール・パラベン・メントール
材質レーヨン系不織布
寸法(mm)225×200
入数10枚
1個
¥319
税込¥351
6日以内出荷
防錆剤入り、チェーンまわりのクリーナー。
シールチェーンのゴムリング膨潤、グリース流出を抑えるチェーン専用の洗浄剤です。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
純正品番J5007-0003
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
汚れ落としからプロテクションまで、これ1本でOK。洗車時間を劇的に短縮!
普通の汚れには原液を使用する必要はありません。必要に応じて2~8倍程度に希釈してください。(塗装面には原液は強すぎます。必ず薄めてお使いください)
シールチェーン対応!強力ですが、レッドはシールを傷めない高性能クリーナーです。(洗浄後は通常のグリースアップを行って下さい)
オフロード走行直前にフェンダーの裏側にスプレーする事により、泥付きを最小限に抑えます。
強力タイプですが、当製品は自然分解し環境を汚しません。
用途車・バイク・自転車・機械類・ライディングウエア/ブーツ・台所の換気扇/コンロ 等
危険物の類別非危険物
剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました。428Dより強度を10%UPした強化チェーン
ベアリングへのグリスアップやチェーンへのハケ塗り不要。お好きなグリスやオイルが充填可能。グリスニップルを外してねじ込むだけの簡単取付。
仕様●稼働方式:乾電池式H2ガス圧力●作動圧力(bar):最大5●内容量(mL):15●防塵・防水規格:IP68(屋外、水中での使用可)●吐出設定期間:1、2、3~12ヶ月(0にて一時停止可)●使用温度範囲(℃):-20~+55●取付方向:360°制限なし●保証期間:製造より2年以内に使用開始下さい●重量(g):35(潤滑油を含む)●グリスの種類:汎用グリス●潤滑油使用温度範囲(℃):-30~+120●基油:鉱物油●せっけん基:Li/Ca(リチウム/カルシウム)●NLGI No.:No.2●※この温度範囲はグリスのものであり、シマルーベ本体容器の使用温度範囲は-20℃~+55℃です。●原産国:スイス
アズワン品番65-9596-02
危険物の類別非危険物
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
有機モリブデンほか各種の添加剤を配合した無色の特殊グリーススプレー。
粘着性に富む被膜を形成し、グリースの飛散、たれ落ちが少なく、屋外の設備機械などの水のかかる箇所においても使用可能です。また耐熱性にも優れ、高温下における垂れ落ちも僅少です。
強い粘着力と耐熱性、防錆性にも優れています。
用途射出成形機などの高温部の手差し給油箇所に。
伝動熱、輻射熱を受けるチェーン、摺動部、軸受、ギヤなど。
耐水性が要求される屋外設備のピン、摺動部に。
水、蒸気、海水などがかかるチェーン、摺動部、軸受に。
グリースの飛散、たれ落ちを嫌う給油箇所に。
使用温度範囲(℃)-20~200
トラスコ品番123-2878
外観淡茶色透明
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.145L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ