24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイドスタンドと併用してリアホイールを持ちあげるための簡易スタンド。 接触部分をラウンド形状にすることで、丸パイプのスイングアームに対応。 特にレブル250/500/1100に最適なラウンド形状で設計。 ホイール清掃やチェーン注油などの簡単なメンテナンスや、強風や地震などによるバイクの転倒防止対策としても役立ちます。 無段階で高さ調節が可能なため、さまざまなバイクに対応します。
調整範囲(mm)有効調整範囲:260~370mmの範囲で無段階調整 適合車種Rebel1100 / Rebel500 / Rebel250
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。 スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。 爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。 アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
有効高さ(mm)320 適合幅(mm)275~330 質量(kg)4.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×365 耐荷重(kg)160(均等荷重時) パイプ径(Φmm)35 キャスター径(Φmm)70 取扱説明書(1.7MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駐輪場、ガレージの床を保護。焼けたアスファルト、砂場、ぬかるみ等さまざまなシチュエーションでの沈み込みを防止。ひも&フック付きで、外し忘れを防止します。国産車のハンドル、ミラーに掛けてご使用いただけます。材質:PP。ひもの長さ:1.5m。フックはΦ23まで対応します
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニバイク専用設計「ミニフロントスタンド」ステアリングステムにΦ13mm以上の穴があいている、アメリカン・オフロード以外の車種であればほぼ全機種をリフト可能なフロントスタンドです。
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅が130mm以下のタイヤであれば8~21インチまで、一台だけで対応できる斬新なスタイルのホイールチョック。折畳み式でコンパクトになり、ワンボックスカーのセカンドシートを倒した時に干渉しづらい設計(折畳み時の高さ135mm)。また8~21インチホイールなら折畳んだままで使用。折畳んだ状態から不意にアームが起き上がる事を防止するセルフロック機能付き。二箇所のアダプター取付け穴を設置。
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

バイクのフロントタイヤを保持しガレージ内で場所を取ることなく車両の保管が可能です。フロントタイヤをクランプに乗せるだけで、ホルダー部分が上がり、簡単にタイヤをロック出来ます。
用途メンテナンス作業に。 質量(kg)9.9 耐荷重(kg)250 本体寸法(mm)610×510×340 適合タイヤサイズ80~150mm/16~18インチ 取扱説明書(1.1MB)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

BIKERS[バイカーズ]とは、最先端を行くタイ王国でアルミビレットパーツを製造するアクセサリーメーカー。開発と創造への強い情熱によるデザインで、その品質と豊富なラインナップはタイブランド中でもトップクラス。さらに豊富なカラーバリエーションの中からお好みの一品をお選び頂けます。
用途純正サイドスタンド用
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1人でスタンドアップは意外と大変で不安ですよねしかし!!このイージースタンドヘルパーがあればへっちゃら!!1人でできます!しかもフロントアップまでできちゃいます。整備でもトランポでも大活躍すること間違いなし!!
用途フロント用。16インチ~18インチ車に対応。
1個
21,980 税込24,178
欠品中

ツ-リング先での未舗装地などで大活躍のワイドプレート。接地面へのスタンドのめり込みを防ぎ、さらにスタンドを出しやすくするエクステンションも取り付けた便利品。 取付けることで接地面積が2.5倍になり、安心度も一気にアップします。
材質ベース:アルミ/カバー:スチール製 ブラック 主な適合車種CRF250L/LD
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

設置面積を増やす事で地面にスタンドがめり込みづらく転倒を防止します。 エクステンション付きはサイドスタンドが出しやすく便利です。
適合CB1300SF(14~18y)
1個
8,598 税込9,458
12日以内出荷

足場の柔らかな場所(キャンプ地など)へ駐輪する時にサイドスタンドの沈み込みを防止します。
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×100×12
1個
859 税込945
当日出荷

ETHOS Design(エトスデザイン)イージースタンドヘルパー・ミニ
一人でリアスタンドアップは慣れていても不安な作業です。 イージースタンドヘルパーはそんな不安を一発で解消してくれます。 ビギナーさんでも一人で簡単にできるようになります。
適合タイヤサイズ3.50-8~100/90-12用 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)360×370×570
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

砂場や安定しない足場にサイドスタンドをかける場合に安定感を確保するサイドスタンドベースです。展示車などで床に傷をつけないためにも重宝されます。砂地、砂利、泥地等の足場の悪い場所での停車時の必須アイテム!展示車両のサイドスタンドに取り付けて床等の保護としてもご使用頂けます。コンパクトサイズで持ち運びもラクラク。
用途汎用品 寸法(mm)83×126×14 タイプサイドスタンドパッド
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこでも自転車を収納できる縦突っ張り棒シリーズ。ネジ・釘不要、設置5分で耐荷重50kgを実現。
用途自転車収納、ディスプレイ、収納 耐荷重(kg)10 取扱説明書(1.84MB)
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

サンワダイレクトスタンド
大事にしている自転車を室内でディスプレイスタンドとして設置できる自転車スタンドです。シンプルな作りで、縦方向に自転車を2台設置することが可能です。可動する平型フックにトップチューブを乗せるようにして、簡単に設置できます。平型フックは、ラバー塗装されており、フレームが傷付かないような部品に仕上げています。スタンドの台座の底面には、室内の床が傷付かないように、樹脂タイプのアジャスターを装備しております。万が一の転倒防止の為、壁面と繋ぎ止める転倒防止チェーンを付属しています。予備フックとして1本追加しており、自転車用のヘルメットや手袋などの小物を掛けて使用して頂けます。
付属品自転車引っ掛け用フック×4本(平板タイプ ラバー塗装)、予備用フック×1本、アジャスター4個(脚部 4隅用)、転倒防止チェーンセット(チェーン×2本 長さ450mm、壁掛けフック×1本) 材質上下パイプは、メッキ素材。 脚部は、スチール素材。 上下パイプはシルバーメッキ色、脚部はブラック色、平板フックもブラック色 質量(g)5840 耐荷重(kg)自転車2台分 約30 平板フック1本あたり、約7.5(ママチャリやマウンテンバイクなどで、重量が1台20kg以上もあるものは、対応しておりません) 収納数縦に2台の自転車を設置可能。 設置寸法(mm)W400×D600×H1200~2000
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ベアリング採用のクリア&レッドキャスター採用で重いバイクも軽々リフトアップ。高さ調節機能がありませんので基本的に17インチ車両用となりますが、徹底的な生産コスト削減によりお求め安い価格に出来ました。ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ。
パイプ径(Φmm)(メイン)34 調整範囲(mm)高さ:355(固定式)幅:200-380
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
1本
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

設置面積を増やす事で地面にスタンドがめり込みづらく転倒を防止します。 エクステンション付きはサイドスタンドが出しやすく便利です。
適合セロー250(05y~)
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

山城(yamashiro) 山城謹製シリーズ。"今までありそうでなかった" "こんな商品が欲しかった"という、。ライダーの声を取り入れ心を込め謹んで開発したブランドです。バイク整備に便利なちょっと変わった工具やツーリングシーンで便利なアイテムなど、。今までのバイクライフで+αを加えることで、利便性と快適性を追い求めました。【砂利道・柔らかい地面でも安心】 サイドスタンドパッド。バイクを不安定な場所に駐車する際の心強い味方!。砂利道や柔らかい地面でも、しっかりとスタンドを支えてくれるので、安心して駐車できます。軽量コンパクトで持ち運びも簡単だから、ツーリングや日常の使用に最適です。特長:。・転倒リスクを軽減。・軽量&コンパクト。・耐候性・耐久性に優れた素材。・使い方カンタン。スタンドによる地面への傷防止にも最適です。バイクライフをもっと快適にするサポートアイテムです。
材質ABS樹脂 サイズ(cm)12.6×8.2
1個
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

97411 イージーリフトアップスタンド DAYTONA(デイトナ) 動画あり
サイドスタンドと併用してリアホイールを持ち上げるための簡易型スタンド。ホイールの清掃やチェーンメンテナンスなどの簡単なメンテナンスに最適です。無段階で高さ調節が可能なため、様々なバイクに対応します。
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

片持ちスイングアームでも安心 「片持ちスタンド」片持ちスタンドJT-136を右スイングアーム用にしたものです。現在適合車種はBMW各車とホンダRS250のみです。
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UN-C5025 スイングアームリフトスタンド UNIT 動画あり
サイドスタンドと併用してリヤホイールを持ち上げる為の簡易スタンド。 ホイールの清掃やチェーン注油など簡単なメンテナンスに最適。 無段階で高さ調整が可能なため、様々なバイクに対応。 使用後はコンパクトに収納できる折り畳みタイプ。高さ330~380mmまで対応。
ブラック 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×220
1個
3,490 税込3,839
欠品中

バイクフレームの下部に入れてリフトアップが可能です。チェーンの清掃やタイヤ交換時などのバイクのメンテナンスに便利です。アタッチメントが2種類ありますので高さの調整が幅広く対応できます。
用途バイクのメンテナンス作業に。 付属品安全ピン、アタッチメント(2種類)、ハンドル 材質スチール 質量(kg)14 本体寸法(mm)450×150×90(アダプター含まず) 最高位(mm)400(アダプターなし)、480(標準アダプターあり)、550(ロングアダプターあり) 最低位(mm)90 定格荷重(kg)450
1個
9,498 税込10,448
当日出荷