【ハンダ付け不要】モーターと電池で軽快に走るバギーの工作セット。オフロードを走る2WDバギーカーをイメージした組み立て工作キットです。シャーシは6mm厚の木製でカット加工済。トレーリングアームやアップライト、ギヤケース、ロールバーなどは強度の高い金属製。フロントはトレーリングアームタイプの左右独立、リヤもコイルスプリングを装備したサスペンションを採用。さらにリヤに搭載されたギヤボックスはハイスピードとロースピードの切り替えがワンタッチ、前輪は左右にステアリング可能。
仕様モーター付き、単3形電池2本使用(別売)
全長×全幅W×全高(mm)175×105×65
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
大型犬も使用可能なペット用カート。使いやすい機能が充実!収納もたくさんあって、お散歩もらくらく。スポーティーでシンプルなデザイン。適応体重30kg。大きなタイヤは小さな力でもスイスイ操縦でき、色々な場面で大活躍できます。。折りたたみが簡単!組み立て時に工具不要。握りやすいソフトグリップは3段階に高さを調節できます。駐車時に便利な後輪ブレーキで安全性をキープ。前面、サイド面、天面はメッシュ素材で通気性とペットの視界を確保。小物&ドリンクホルダーが収納できるバッグは取り外し可能。
用途ペットの移動に。ペットカート/ペットキャリー/ドッグカート/ドッグキャリー/折り畳み/おでかけカート/犬用/大型犬/ペット用/散歩/お出掛け/おでかけ/折りたたみ/キャリーカート/犬/ペットバギー/リード付/ドリンクホルダー/小物ホルダー/おしゃれ/シンプル/スポーティー
材質カート:スチール/プラスチック、ハウス部:スチール/ポリエステル/ナイロン
質量(kg)13
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)61×82×106
適応体重(kg)30
フットペダルで操作(前進・バック)。光るヘッドライト。組み立て用工具付き
用途電動乗用玩具 こども用電動乗用 パワーバギー 充電式 子供用バギー 乗用カー 四輪 こども おもちゃ 乗り物
セット内容本体、組み立て用工具、充電器アダプター、取扱説明書/保証書
色レッド
本体質量(kg)約5
バッテリーDC6V 4Ah
充電時間約8~10時間(走行:約60分)
電池寿命平均約300回(目安)※使用環境による
走行速度(km/h)2.7(目安)
適合年齢(歳)3歳以上
供給電圧(V)充電式(家庭用コンセント接続)AC100 50/60Hz
最大使用者体重(kg)30
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)約500×650×450
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
軽量なので持ち運びも簡単!屋内・屋外で遊べる人気のバギーがリニューアル!
4輪ながら軽量でコンパクトなサイズ。
小さなお子様でも、体を使って楽しく遊べます。
ハンドルは可動式です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×365×480
適合年齢(歳)1.5~5
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
トライク専用のサイレンサーを採用し、まるで四輪のような迫力のあるリアビューを実現します。また、大容量のサイレンサーはトライクに相応しい重低音を奏でます。
用途スリップオン
色クローム
適合車種トライクファミリー(09-15)
1セット
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
力強い外観、ユニークなトレッドパタン。バギーに、ゴーカートに、オフロード用ミニバイクに、ゴーイング・マイ・ウェイの走りが楽しめる。
速度記号/荷重表示4PR
スタイリッシュな3次元フォルムが存在感抜群、スポーティーなミドルスクリーンです。計算し尽された形状によりコンパクトでもしっかりと風の流れをコントロール、風圧や寒さからライダーを守り疲労を軽減する効果もあります。高速はもちろんワインディングやストリートでもその実力を体感できます。。---af のこだわり---。1955年創業以来、ウインドシールドのエキスパートとして歩み、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備えています。そして、現在でも走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適で、ライダーが快適に運転できる製品を追及しています。時代を超えて愛される、一目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。さまざまな種類のバイクにそれぞれあったスタイリングで、afを装備することでライダーの個性もより表現できます。
材質ポリカーボネイト樹脂ハードコート付
色クリアー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×400×3.0
適合車種トリシティ125(EBJ-SE82J)
1枚
¥13,980
税込¥15,378
23日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
パワー伝達のしくみが見える!
マグネシウムと塩水と空気で発電して動く、燃料電池バギーカー。
アーチ型ボディのコックピットに燃料電池をセットすると、前後の大口径タイヤとファンを回転させて、軽快に走り出します。
燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚付き、1回の発電で約15分、繰り返しつかうと1枚で約3時間走ります。
仕様はんだ付:なし
質量(g)約40
使用工具ニッパー,コップ,塩,水,棒,ドライバー(マイナス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×55×118
組立時間1~2時間
RoHS指令(10物質対応)対応
適合年齢(歳)10以上
発電方式空気マグネシウム燃料電池
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
伸縮自在のアルミ製キャリー。
様々なサイズの荷物を載せられる優れもの。
ノーパンクタイヤ搭載で悪路も安心して走行できます。
傾斜のあるところでも安心して使えるブレーキ付き。
仕様コンテナ2個積み
軸径(Φmm)車輪:(約)20
質量(kg)8.1
車輪径(Φmm)約220
材質(本体)アルミ
耐荷重(kg)約80
荷台寸法(長さ)(mm)(約)300~500×700~850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)300~500×1020~1150×890mm
タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ250-4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
大型犬や多頭飼いにも最適な4輪バギー。女性でもスムーズに運転できます。大きなタイヤは小さな力でもスイスイ操縦でき、色々な場面で大活躍できます。前面がファスナーで大きく開閉!後部からも乗り降り可能なので大きなワンちゃんも方向転換することなくラクラク乗車♪。内部のフレームを動かすと屋根もなくなり「 フルオープンカート 」に!太陽をあびて気持よくお散歩ができます。前面、サイド面、天面はメッシュ素材で通気性とペットの視界を確保。握りやすいソフトグリップは高さを調節できます。駐車時に便利な後輪ブレーキで安全性をキープ。小物&ドリンクホルダーが収納できるバッグは取り外し可能。折りたたみが簡単!組み立て時に工具不要。
用途ペットの移動に。ペットカート/ペットキャリー/ドッグカート/ドッグキャリー/折り畳み/おでかけカート/犬/犬用/3匹/ペット用/散歩/お出掛け/おでかけ/折りたたみ/キャリーカート/大型犬/多頭飼い/リード付/ドリンクホルダー/小物ホルダー/おしゃれ/シンプル
材質カート:スチール/プラスチック、ハウス部:スチール/ポリエステル/ナイロン
質量(kg)16
色ブラウン
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)70×105×112
適応体重(kg)55
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
芝生、砂利道、デコボコ道など、様々な路面をタフに走行可能!
ノーパンクタイヤ、前方ストッパー標準装備。
用途アスファルト、芝生、砂利道など様々な路面で使用可能!
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)40
ブレーキ有無なし
ハンドル高さ(mm)860
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×480×220
材質(ハンドル)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)PP樹脂
スタッキング可否不可
連結可否不可
新機能!通気性抜群のメッシュシート。ハイシート設計の両対面式。通常の改札口もラクラク通れる幅46cmのコンパクトサイズ。折りたたみ自立型。
無段階調節可能なリクライニング機能。UPF50+の大きなキャノピーで紫外線をしっかりカット。マグネット式バックルで乗せ降ろしラクラク。収納カゴ付き(耐荷重4.5kg)。
用途ベビーカー・バギーとして、出産祝いやギフトにも
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)46×106×100.5
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×33.5×97
質量(kg)4.9
材質本体:ポリアミド・ポリプロピレン・ポリアセタール・アルミニウム、車輪:EVA・ポリプロピレン・ゴム・ポリウレタン、ハンドル:ラバー・ポリウレタン・ポリアセタール、表生地:ポリエステル100%、中綿:ポリウレタン67%・ポリエステル33%、インサート部分表生地のごく一部:オーガニックコットン、インサート部分の裏生地:メッシュ
耐荷重(kg)4.5(収納カゴ)
適合年齢(歳)生後1ヶ月~体重15kg(3歳頃)
強波動を生むフロントカップブレード。悪条件でより効果を発揮する、それがこのバギースピナーです。フロントカップブレードによりキャストの際、空気抵抗を激減させることでキャストアビリティを向上させると同時に、フォール時にもブレードが回転することで着水直後から魚にアピールします。また、タングステンビーズ仕様のコンパクトなシルエットからは想像もつかない大きな回転波動により、ナーバスなトラウトのやる気を刺激します。アップストリームの釣りにおいても抜群のレスポンスを誇り、適度な引き抵抗はルアーを視認出来ない状況でもモチベーションの維持に繋がるでしょう。勿論、ダブルクレンアイにより糸ヨレを軽減する工夫もされています。
仕様【Hook】#8シングルバーブレス
寸法(mm)31.5
マグネシウムと塩水と酸素で発電して、モーターで動く、燃料電池バギーカーの組み立てキットです。アーチ型ボディーのコックピットに燃料電池をセットすると、前後の大口径タイヤとファンを回転させて、軽快に走り出します。燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、くり返し使うと1枚で約3時間走ります。発電の原理を体験できる楽しいキットです。
判型定型外
初版年月2022/05/10
1冊
¥1,600
税込¥1,760
4日以内出荷
ケブラーニット使用の耐久性抜群のバイク用の黒パンツ
RIDEZ MOTO ジーンズのブラックLINEはライダースを引き立たせ、バイク乗りの心に安心感をも持たせてくれるパンツです。
スリムフィットジョガーパンツは一般的にもバイカージーンズとして定番になった形をオマージュしながら、よりバイクフィットするパンツに仕上がりました。
シンプルスタイル
無駄をそぎ落としたシンプルなブラックパンツ。腰回りがゆったりとしたシルエットなのでスリムフィットがキツイと思った方にはこちらもおすすめです。
ドローコード
ベルトは時にバイクを傷つけたり、動きが苦しくなったりします。イージーパンツの大きな特徴であるウェストのドローコード。
ベルトがなく紐で縛るだけで、簡単に締めて、調節もできるのが特徴です。紐パンタイプでありがなら耐久性があるライディングパンツはRIDEZがおすすめです。
プロテクション・ケブラーニット
全てのRIDEZ MOTO JEANSにはケブラーニットを採用して、それを裏地にしています。ケブラーニットとは鋼鉄の約10倍の強度。約400度まで燃えない耐熱性。
繊維の分解は不可能で、バイク用のプロテクション生地としては最適なのです。膝パットはRIDEZ PROTECH K1 KNEE & ELBOW PADS(別売り)が使用出来て、さらにプロテクション性能がアップ。
色ブラック
軽量アルミ製で、持ち運び簡単。錆びにくい。両端延長プレートデザインで、接触面積が大きくて、昇降することに便利です。自転車、オートバイク、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機、薪割り機、ピッチングマシーンなどの設備を小屋、納屋、ガレージへ積み込むためのアルミラダーレールです。
用途バイクなどの設備を積み込め
材質アルミ
全長(mm)1000
質量(kg)約2.28
幅(cm)内:18、外:21.5
耐荷重(kg)300
高さ(cm)推薦使用:28.5以下、4
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
凸型パンチ穴、摩擦力を増えて、車輪に付いた泥の一部をこすり落とせます。耐荷重に強いので、自転車、バイクに適用だけでなく、ATV四輪バギー、耕運機、草刈り機、除雪機、薪割り機、トラクターなどの重機にも最適。
用途バイク、農機などの設備を積み込め
材質アルミ
みんな大好き!どうぶつたちの『いないいないばぁ』布絵本。どうぶつたちの『いないいないばあ』布絵本です。しっぽの形で、何のどうぶつか当てっこすることもできます。バギーに付けられるので、外出時にも遊べます。動物はライオン、ブタ、うさぎ、パンダの4種類。
適合年齢(歳)0.5歳~
セット内容本体×1
寸法(mm)120×45×120
1セット
¥1,500
税込¥1,650
6日以内出荷
準備不要 !! 本体にウォータータンク・バッテリー内蔵でどこでもすぐに使用でき、収納・持ち運びにもうれしい折り畳み式のコンパクト洗浄機。扇状の細かい水で効率よく洗い落とします。お湯も使用できるので汚れを柔らかくして落とし、またビーチやペットの温水シャワーとしても便利。外出先はもちろん、自宅の網戸やエアコンフィルター、排水溝等、水の力(水道の約 2 倍)でこすらずさっと洗浄します。コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約 2 倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。
用途自転車/キャンプ:アウトドア用品/スポーツ用品(サーフボード・カヤック・スタンドアップパドルボードなど)/ペット:犬/ベビーカー:バギー/靴:ハイキングブーツ/ガーデニング用品(シャベルなど)/おもちゃ:乗用おもちゃ・キックスケーター/ガーデン家具/植木鉢の洗浄に
付属品充電器: 充電 USB ケーブル(タイプ C ) + 充電アダプター(各 1pc. )、リチウムイオンバッテリー、フラットジェットノズル
質量(kg)2.2(アクセサリーを含まない)
タンク容量(L)8
圧力低圧
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×298×271
ホース長さ(m)1.8
機能給水口フィルター(本体内部取り付け済)/圧力トリガーガン: 低圧トリガーガン
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間(時間)2.25
使用ホース低圧フレキシブルホース
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー稼動時間最大15
最大吐出水量(L/min)2
1台
¥19,880
税込¥21,868
当日出荷
保育施設におすすめの4人乗りベビーカー。リクライニングは前席、後席ともに2段階調節可能。日差しからお子さまを守る大きな日除け付き。全輪シングルタイヤで4人乗りでもスムーズな走行性。横から出し入れ可能な大きな収納かご付き。フロントガードは取り外し可能。使いやすい中央を踏むだけのブレーキ付き。レインカバー付きで雨の日のお出かけも安心
用途ベビー 赤ちゃん バギー 折りたたみ リクライニング ホロ 日よけ 幼稚園 保育園 保育施設
直径(Φcm)【前輪】20【後輪】23.5
長さ(cm)【ホロ】100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【収納かご】55×44×20
高さ(cm)【床から座面】45
対象生後6か月頃から36か月頃まで(体重約15kg/身長114cmまで)
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)81×55×103
後輪(cm)81
前輪(cm)61
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)57×22
寸法(幅W×高さH)(cm)【背もたれ】53×45
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
折りたたみ可能で、収納便利、省スペース。表面のパンチング穴によりトラクションと滑り止め性能が向上し、雨が降っても雨水が溜まらなくて、どんな天候でも使用できる。バイク、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機、薪割り機、ピッチングマシーンなどの設備を小屋、納屋、ガレージへ積み込むことができる。
用途バイクなどの設備を積み込め
材質アルミ
全長(mm)1500
質量(kg)約8.3(2本)
耐荷重(kg)400/2本セット
高さ(cm)推薦使用:30-42.5
全幅(cm)23
1セット(2本)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
楽しいね!びっくりした!怒ったの?表情いっぱいくだもの布絵本。くだものをめくるとかわいい顔が出てくる布絵本です。赤ちゃんの大好きな果物と表情を掛け合わせた布絵本になっています。にこにこぷんぷんなど、声にだして楽しく読み聞かせることができます。くだものはりんご、オレンジ、ぶどう、バナナの4種類。ベビーカーやバギーにもつけられるので、外出時にも遊べます。
適合年齢(歳)0.5歳~
セット内容本体×1
寸法(mm)120×45×120
1セット
¥1,500
税込¥1,650
6日以内出荷
表面の穴が摩擦力を増えて、滑り止め性能を高めます。先端のヘッドプレートにより、地面との接触面積がひろくて、使用中スロープがより安定。バイクや農機具等をトレーラー、トラック、積載車、納屋、ガレージへ積み込む際に使いやすい。設置簡単で、自転車、バイクに適用だけでなく、ATV四輪バギー、耕運機、除雪機、薪割り機などの農機にも適用。
用途バイクなどの設備を積み込め
保育施設におすすめの3人乗りベビーカー。背もたれは座席ごとにリクライニング可能。横から出し入れ可能な大きな収納かご付き。フロントガードは取り外し可能。使いやすい中央を踏むだけのワンタッチブレーキ付き。レインカバー付きで雨の日のお出かけも安心
用途ベビー 赤ちゃん バギー スリム 折りたたみ リクライニング ホロ 日よけ 幼稚園 保育園 保育施設
直径(Φcm)【前輪】18【後輪】20
長さ(cm)【ホロ】123.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【収納かご】30×61×21
高さ(cm)【床から座面】45
対象生後6か月頃から36か月頃まで(体重約15kg/身長114cmまで)
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5×63×121
後輪(cm)53.5
前輪(cm)45
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)34×21
寸法(幅W×高さH)(cm)【背もたれ】29.5×44
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
サポートバーやカップホルダー、ウェザーカバーが標準装備。シートの付け替え無しでモードチェンジ可能。足元までカバーできるキャリーコットモードで首すわり前のお子さまでも安心。小回りの利くサスペンション入りタイヤで狭い道や段差でも抜群の走行性。幅44cmのスリムな車体。コンパクトに折りたたみ可能。シートパッドと肩ベルトパッドは洗濯可能
用途赤ちゃんとのおでかけに。 エルゴベビー Ergobaby 正規品 ベビーカー バギー 乳母車 メトロプラス デラックス metro+ deluxe ユニセックス
材質フレーム:アルミニウムシート / シートベルト:ポリエステル100% / シートポケット:ポリエステル85%、ポリウレタン15% / ウェザーカバー:PEVA
質量(kg)8.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)展開時:44×87×96 / 折りたたみ時:44×25×54
組立時間約10-20分
適合年齢(歳)1か月(体重3.2kg以上)から48か月(体重22kg、身長101.6cm)まで
座面高(cm)44
バイクラダーは軽量化設計で、アルミニウム合金により、軽量でもっと丈夫です。表面のパンチング穴によりトラクションと滑り止め性能が向上し、どんな天候でも安全に使用できるアルミラダーです。アルミスロープ両端の延長設計により、地面にくっつき、接触面積が大きくて、安全性が高いです。
ネジが付いて、吊り下げて収納したり、スロープを使用場所に固定したりできます。
自転車、オートバイクに適用します、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機を小屋、納屋、ガレージへ積み込むためのアルミラダーレールです。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
材質アルミニウム
色シルバー
高さ(mm)35
全幅(mm)230
アルミは強度が高くて、耐荷重に強い。設備がスロープに昇降便利。エンボスパネルは摩擦を増やし、滑りを防ぎ、様々なホイールに適合します。バイクや農機具等をトレーラー、トラック、積載車、納屋、ガレージへ積み込む際に使いやすいアルミスロープです。設置簡単で、自転車、バイクに適用だけでなく、ATV四輪バギー、耕運機、除雪機、薪割り機、トラクターなどの重機にもです。
用途バイク、農機などの設備を積み込め
材質アルミ
全長(mm)2255
質量(kg)約10.8
耐荷重(kg)680
高さ(cm)推薦使用:65以下、5
全幅(cm)28
1本
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
座位保持装置、バギー等のヘッドレストにもご使用いただけます。
25-2913-00はU字型にジェルトロンを配置した独自のドーナツ形状で、頭部を安定させ優しく支えます。耳などの局部の除圧にも使用可能。
25-2913-01はまくら底面フォームの中央にくぼみをもたせ、頭部を安定させます。
規格ドーナツタイプ
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
マルチクリーナー OC 3専用のスプラッシュガードは、洗浄時の水ハネを防ぐことができるので、洗浄中も汚れずにより快適に洗浄ができます。
接続方法も簡単で、トリガーガンにはめるだけで使用できます。
標準装備ノズル(フラットジェットノズル)だけでなく、別売りの直噴ノズルを使用する際にもご使用いただけます。
マルチクリーナー OC 3専用のため、高圧洗浄機 K 2~K 7、KHBには適合しません。
用途自転車/ガーデニング用品(シャベルなど)/ベビーカー・バギー/テント・キャンプ用品/靴・ハイキングブーツ/おもちゃ・乗用おもちゃ・キックスケーター/網戸
適合機種OC 3
質量(kg)0.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×100×100
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
瞬間最大130C/連続65Cの大放電力!
ショート・薄型サイズLiPoの新定番!
人気の薄型ショートサイズ・ショートサイズLiPoの最新モデル!
ブースト・ターボ、低Tモーターのパワーを支える大放電力!
安定したパワーと耐久性を実現したセレクテッドセルを採用!
ドリフトからバギー、Mサイズまで、シャーシを選ばず搭載可!
扱いやすく大電流を効率よく流す4mmゴールドプラグ仕様
仕様●サイズ:95.5×47×25(mm)●重量:215g
アズワン品番67-6611-08
1個
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ