マフラー等の再塗装にご使用ください。
耐熱性に優れ、600度の高温に耐えます。
金属の腐蝕を抑制する防錆効果に優れ、速乾性です。
色シルバー
耐熱温度(℃)600
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量125mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高精製鉱油に極圧性の高い有機モリブデンと防錆剤を配合したエアツール専用オイルです。インパクトレンチ、エアーポリッシャー、ラチェット等、多種多様なエアツールにご使用いただけます。第4類第3石油類危険等級Ⅲ
仕様●型番:P-550●内容量:500ml●色:赤●粘度(ISOVG):10●サイズ:Φ65×225mm●成分:潤滑油、添加剤、FM剤
アズワン品番65-3882-96
1本
¥990
税込¥1,089
当日出荷
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。
長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用
規格FMVSS NO.116 DOT4
使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。
沸点(℃)(ドライ)230℃以上(ウェット)155℃以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状水溶性
こんなお得な商品も!

LLC (クーラント・不凍液)
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
純正同様の有機酸系防錆剤主体の配合により、スーパーLLCは勿論、従来のLLCにも使用できます。
ラジエーターの材質を問わず使用でき、特にアルミ部品に対して強力な防錆効果を発揮します。
エチレングリコールが50%になっていますので、希釈せずそのまま使用できます。
寸法(mm)300×300×300
タイプバックインボックス(コック付)
容量(L)20
危険物の類別非危険物
希釈液希釈不要
フューエルインジェクター、キャブレター等にスプレーし、燃焼室、気化器、吸気系統に付着したカーボンスラッジ、ワニス、ガム等を速やかに除去し、エンジン性能を回復させます。
エンジンの回転を滑らかにします。
排気ガスの浄化を助けます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量192mL
危険物の性状非水溶性
1本(240mL)
¥679
税込¥747
当日出荷
強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。
用途エアコンオイル漏れ予防剤
容量(mL)30(ガス20+オイル10)
危険等級Ⅲ
ねじの呼びM14×1.25
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
関連資料説明書
危険物の性状非水溶性
1缶(30mL)
¥619
税込¥681
当日出荷
エアコンオイル強化剤
主成分のPAGオイルに加え新開発の特殊添加剤SFR4を配合。
PAG専用オイルです。
サビ止め効果を追加配合しています。
容量(mL)30(ガス13+オイル17)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量30mL
危険物の性状非水溶性
1本(30mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
通り止りの測定ではなく、ミクロン代の実測値が得られる精密テーパゲージ。止った位置を測定、または目盛を読むことによってミクロン代の実測値が得られます。有効ゲージ長60mmに対して0.03mmのテーパがついています。ピンの両端末に各々の寸法を刻印しています。またプラスチックケースにもサイズを表示しています
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT3に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用
規格FMVSS NO.116 DOT3
使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。
沸点(℃)(ドライ)205℃以上(ウェット)140℃以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状水溶性
高精製鉱油に極圧性の高い有機モリブデンと防錆剤を配合したエアツール専用オイルです。
インパクトレンチ、エアーポリッシャー、ラチェット等、多種多様なエアツールにご使用いただけます。
色赤
容量(mL)500
使用温度範囲(℃)0~40(気温)
引火点(℃)130以上
粘度11.01m2)/S(40℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
密度(g/cm3 at15℃)0.91
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥879
税込¥967
当日出荷
最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。
塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。
はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など
耐熱温度(℃)600
指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
塗り面積(1回塗り)(m2)約2
危険物の性状非水溶性
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。
希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ希釈タイプ
希釈倍率30~60%
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
希釈液水道水(軟水)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状水溶性
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、
耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。
高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。
全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。
高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。
ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
用途エンジン冷却液
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-
タイプ希釈不要
凍結温度(℃)-40
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
BF4ブレーキ液は厳しい品質管理と技術によってその品質を保証していますので、乗用車、大型車を問わず各種の車両に使用することができます。
JIS規格BF-4(DOT4)
沸点(℃)ドライ256、ウェット155
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状水溶性
1本(1L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアーツール専用オイル。
用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器。
粘度ISOVG32
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
環境に配慮した生分解性林業用チェーンソーオイルです。植物油特有の匂い&虫よけ対策オイル仕様で、潤滑性能も鉱物油と変わらない効果を発揮する製法になっています。冬場の作業にも困らない低温対応オイルです。廃食油再生特有のオイル分離が発生しないため、オールシーズンで使用できます。
用途チェーンソー刃の潤滑に。
材質植物油
色茶褐色
使用温度範囲(℃)-20~240
粘度グレード:VG46
危険物の類別非危険物
特殊油活性剤OX-20を添加!抜群の洗浄力です。
本品をオイル交換時に使用するだけで有害なフラッジを洗い落とし、エンジンパワーを回復します。
用途エンジン内部の洗浄用
使用方法オイル交換時に使用してください。1、5~6分後暖気運転した後、エンジンを停止し注油口からエンジンオイルに本品を添加してください。2、注油キャップをしめ、10~15分間1000~1500回転でアイドリングしてください。3、エンジンを停止し、冷める前に完全に古いオイルを抜き取り、新しいオイルを規定量入れてください。大型トラックには2缶以上使用してください。
種類速効性タイプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量350mL
ベースオイル鉱物油
危険物の性状非水溶性
1個(350mL)
¥619
税込¥681
当日出荷
ノガレス特注ストロングフック1/0採用 Fマーク入り
用途<カルラバのDNAを受け継ぎパワーアップ!>その名の通り軽いラバージグ。ウィードに引っ掛けて浮かせてシェイクして誘うなど普通のジグではなかなかできないことが軽ラバでは可能に。中空構造の樹脂ヘッドは内部ウエイトがラトルの役目にもなっておりアピール力も抜群です。
仕様推奨トレーラー:スタッガーワイド:3.3inch・4inch、スタッガーワイドツインテール:3.3inch・4inch、スタッガーオリジナル:3inch・3.5inch・4inch
質量(g)0(重さはヘッド内部に入っているタングステンのウエイト表示)
ツマアカスズメバチ対策済。蜂の針からしっかりガード、独自の3層構造。空調ファンは3段階調整可能、保冷剤3個付。ヘルメットのまま着用できる。4つの冷却ファンで、夏場も快適に作業を行えます。バッテリーが10000mAhにパワーアップ。
用途フルハーネスの着用が必要とされる高所での蜂駆除に最適です。
セット内容ホーネットⅠ(本体・フード・ファン×4個) / 手袋/ アクリル板/収納用バッグ/ モバイルバッテリー《PSEマーク取得済》(本体・ACアダプター・USBケーブル)、保冷剤3個
材質(服地)オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュ
質量(kg)約3.1
サイズフリーサイズ(160~185cm対応)
1セット
¥84,880
税込¥93,368
欠品中
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
*大幅なパワーアップ(エア工具比)
0.3HPのモーター出力
計3種類の速度制御モードを搭載
*現場作業効率アップ(前モデル比)
2インチアクセサリーが最適なパフォーマンスをサポート
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
当製品は、M12電動工具シリーズの一部です。
仕様燃料ゲージ、LEDライト
長さ(mm)283
質量(kg)0.5(本体のみ)、0.7(2.0Ahバッテリー装着時)
回転数(min-1[r.p.m])0~10000/0~15000/0~21000
電源電圧(V)12
コレットチャック寸法(mm)6.0 / 8.0
アズワン品番65-0279-58
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
*スタッガーシリーズに最適。 *グラム数・Fマーク表示のタングステンヘッド。 *ノガレス特注錆びない&フッ素コーティング4/0ストロングフック。 *四角断面ラバー。
用途<スタッガーに最適>スライドフォールジグと比較するとフックサイズが4/0にアップ、ウィードカードも強めに設定。スタッガーワイドをトレーラーにしたフォールやスタッガーオリジナルをトレーラーにしたスコーンでの使用が最適。太軸フックの採用によりウィードエリアやカバー狙いのパワーフィッシングなどにも広範囲に対応。
質量(g)9
入数(個)1
フックサイズ4/0
*スタッガーシリーズに最適。 *グラム数・Fマーク表示のタングステンヘッド。 *ノガレス特注錆びない&フッ素コーティング4/0ストロングフック。 *四角断面ラバー。
用途<スタッガーに最適>スライドフォールジグと比較するとフックサイズが4/0にアップ、ウィードカードも強めに設定。スタッガーワイドをトレーラーにしたフォールやスタッガーオリジナルをトレーラーにしたスコーンでの使用が最適。太軸フックの採用によりウィードエリアやカバー狙いのパワーフィッシングなどにも広範囲に対応。
質量(g)7
入数(個)1
フックサイズ4/0
*スタッガーシリーズに最適。 *グラム数・Fマーク表示のタングステンヘッド。 *ノガレス特注錆びない&フッ素コーティング4/0ストロングフック。 *四角断面ラバー。
用途<スタッガーに最適>スライドフォールジグと比較するとフックサイズが4/0にアップ、ウィードカードも強めに設定。スタッガーワイドをトレーラーにしたフォールやスタッガーオリジナルをトレーラーにしたスコーンでの使用が最適。太軸フックの採用によりウィードエリアやカバー狙いのパワーフィッシングなどにも広範囲に対応。
質量(g)3.5
入数(個)1
フックサイズ4/0
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。*大幅なパワーアップ(エア工具比)。0.3HPのモーター出力。計3種類の速度制御モードを搭載。*現場作業効率アップ(前モデル比)。2インチアクセサリーが最適なパフォーマンスをサポート。高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。当製品は、M12電動工具シリーズの一部です。
仕様燃料ゲージ、LEDライト
長さ(mm)283
質量(kg)0.5(本体のみ)、0.7(2.5Ahバッテリー装着時)
電圧(V)12
コレットチャック寸法(mm)6.0 / 8.0
1セット
¥29,880
税込¥32,868
8日以内出荷
*スタッガーシリーズに最適。 *グラム数・Fマーク表示のタングステンヘッド。 *ノガレス特注錆びない&フッ素コーティング4/0ストロングフック。 *四角断面ラバー。
用途<スタッガーに最適>スライドフォールジグと比較するとフックサイズが4/0にアップ、ウィードカードも強めに設定。スタッガーワイドをトレーラーにしたフォールやスタッガーオリジナルをトレーラーにしたスコーンでの使用が最適。太軸フックの採用によりウィードエリアやカバー狙いのパワーフィッシングなどにも広範囲に対応。
質量(g)5
入数(個)1
フックサイズ4/0
*スタッガーシリーズに最適。 *グラム数・Fマーク表示のタングステンヘッド。 *ノガレス特注錆びない&フッ素コーティング4/0ストロングフック。 *四角断面ラバー。
用途<スタッガーに最適>スライドフォールジグと比較するとフックサイズが4/0にアップ、ウィードカードも強めに設定。スタッガーワイドをトレーラーにしたフォールやスタッガーオリジナルをトレーラーにしたスコーンでの使用が最適。太軸フックの採用によりウィードエリアやカバー狙いのパワーフィッシングなどにも広範囲に対応。
質量(g)12
入数(個)1
フックサイズ4/0
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
*20%パワーアップ(エア工具比)
0.3HPのモーター出力
計4種類の速度制御モードを搭載
*現場作業効率アップ(前モデル比)
2インチアクセサリーが最適なパフォーマンスをサポート
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
当製品は、M12電動工具シリーズの一部です。
仕様燃料ゲージ、LEDライト
長さ(mm)119
質量(kg)0.5(本体のみ)、0.7(2.0Ahバッテリー装着時)
回転数(min-1[r.p.m])0~10000/0~15000/0~20000/0~24500
電源電圧(V)12
コレットチャック寸法(mm)6.0/8.0
アズワン品番65-0279-59
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ツマアカスズメバチ対策済。蜂の針からしっかりガード、独自の3層構造。空調ファンは3段階調整可能、保冷剤3個付。ヘルメットのまま着用できる。4つの冷却ファンで、夏場も快適に作業を行えます。フルハーネスに対応しているため、6.75m以上での高所作業も可能です。バッテリーが10000mAhにパワーアップ。
用途フルハーネスの着用が必要とされる高所での蜂駆除に最適です。
セット内容ホーネットⅡ(本体・フード・ファン×4個) / 手袋/ アクリル板/収納用バッグ/ モバイルバッテリー《PSEマーク取得済》(本体・ACアダプター・USBケーブル)、保冷剤3個
材質(服地)オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュ
質量(kg)約3.1
サイズフリーサイズ(160~185cm対応)
1セット
¥89,880
税込¥98,868
6日以内出荷
環境配慮型植物油コンバインチェーンオイルです。植物油特有の匂いと虫よけ対策オイル仕様で潤滑性能も鉱物油と変わらない効果を発揮する製法です。冬場の作業にも困らない低温対応オイルです。廃食油再生特有のオイル分離が発生しないため、オールシーズンで使用できます。
用途コンバインチェーンの潤滑に。
トラスコ品番561-3473
材質植物油
色茶褐色
使用温度範囲(℃)-20~240
容量(L)4
粘度グレード:VG46
危険物の類別非危険物
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
エンジンを凌駕するパフォーマンスのMXコードレスはつりハンマー
驚愕の振動3軸合成値5.17m/S2の超低振動設計
打撃エネルギー64J達成で作業効率大幅アップ
満充電(6.0Ah)当たり 2 トンのはつり作業量
LEDライト
フロントハンドル
低振動設計
28 mm六角軸ホルダー
ハイパワーブラシレスモーター
1個
¥409,800
税込¥450,780
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
エンジンを凌駕するパフォーマンスのMXコードレスはつりハンマー
驚愕の振動3軸合成値5.17m/S2の超低振動設計
打撃エネルギー64J達成で作業効率大幅アップ
満充電(6.0Ah)当たり 2 トンのはつり作業量
LEDライト
フロントハンドル
低振動設計
28 mm六角軸ホルダー
ハイパワーブラシレスモーター
仕様プッシュ式起動スイッチ、ソフトスタート機能
付属品チゼル
質量(kg)24.8(本体のみ)、29.6(MXF XC406バッテリー装着時)
チャック能力(mm)28mm六角軸
打撃エネルギーJoule(ジュール)64
アズワン品番65-0279-94
打撃数(bpm)0~1300
振動3軸合成値(m/s2)4.9
1台
¥369,800
税込¥406,780
8日以内出荷
バージョンアップした『コードレスパワークリーナー(Wブラシ)』は、重さ10kgのボーリング玉を軽々と持ち上げる22000paの高吸引力と、2方向に回転するWブラシで微細なゴミも中心に集め、まとめて吸い込みます。ヘッド部分には360°クルクル回転する4つのローラーを搭載し、掃除機を自由自在に操ることができます。豊富な別売品を使用することで掃除の幅を広げ、「吸引」「拭き」「掃き」掃除を1台で行えます。
付属品1.本体 2.ダブルブラシパワーヘッド / 3.ブラシ 4.延長パイプ 5.2in1隙間ブラシ / 6.エアブローノズル 7.充電アダプター / ※取扱説明書/1年保証付き
材質ABS樹脂・アルミニウム
質量(kg)2.2(本体・バッテリー込み)
消費電力(W)250
出力DC22V 500mA
入力AC100V (50/60Hz)
集塵容量(L)0.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×210×1170
電池リチウムイオン電池
運転音(dB)65
電源コード1.6(DCアダプター)
真空度(kPa)【強】22【弱】9
関連キーワード