383件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(12足)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

scyゾッキ、パンティ部立体設計、マチ付、足型セット、つま先補強、3足組
素材ナイロン ポリウレタン 再生紙使用マーク適合
1袋(3足)
1,190 税込1,309
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個(30枚)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絹さらり加工を施したウーリータイプ。抗菌防臭加工。
サイズフリー 規格17デジテックス 松吉医科器械コード24-2942-00
1式(10足)
2,698 税込2,968
当日出荷

グレーとピンクを組み合わせたローライズボクサータイプでいつも通りのおしゃれが楽しめる。
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

店舗で靴試着時に使用する使い捨てストッキングです。 商品にお客様の肌が直接触れず、お客様がスムーズに脱ぎ履きできます。
用途試着時の商品保護に。 材質不織布、ナイロン 肌色
1箱(100枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足首の圧迫圧は19hPaで軽度の圧迫が得られます。 ファッション性を重視し、透明感のある薄手生地を採用しています。 カラーは全3色で、様々な生活シーンに合わせやすいベージュ系が充実しています。
1足
3,988 税込4,387
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン 全長(mm)108 高さ(mm)(突起部)42 内径(Φmm)21 耐熱温度(℃)180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリエステル98%、ポリウレタン2% 寸法(横×縦)(mm)160×210(伸長時)180×300 タイプ三角コーナー・排水口兼用 TKG品番9-0794-0801 TKG品番(2017)6-0709-0601
1個(50枚)
329 税込362
当日出荷

仕様つま先ヌード/OPP袋入り ブラック6ベージュ6 サイズ(cm)22~24 混率(%)ナイロン100
1セット(12足)
1,298 税込1,428
当日出荷

通気性ピュアコットンで肌にやさしくフィット!羽がしまえる2重構造を新搭載。
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細かく編んでいますので小さなゴミも逃がさずキャッチし水切れも抜群の排水口・三角コーナー兼用の水切りネットです。 ストッキングタイプなので伸縮自在でピッタリフィット取付も簡単です。
材質ポリエステル、ポリウレタン タイプ排水口・三角コーナー兼用 寸法(mm)(伸長時)約330×350
1袋(20枚)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストッキングのズレ落ちを防止します。 ウエストサイズや吊り具の長さは調節可能です。 シンプルなデザインなので男性でもご使用いただけます。
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・足首部から徐々に圧力を弱めていく段階的圧力設計。
タイプパンストタイプ 素材ナイロン、ポリウレタン
1個ほか
4,098 税込4,508
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東京ファインフーズ非常食のパン
エコ商品
学校給食パンの製造から産まれた安心安全の災害時用防災非常食。賞味期限5年。 そのまま食べられる保存パン。水や電子レンジ、熱源など不要。 袋入りで軽いので歩きながら食べられる(帰宅困難者、BCP帰宅支援用として) パッケージは袋、耐熱紙コップを採用しており、ゴミの少量化につながる。 在庫入替時は残業食として配る、食べやすいー>廃棄せず、コストかからず企業イメージUP 袋を開ける際はケガの心配がなく安全性が高い。また大きな音もしない。 専用耐熱紙コップを採用しており、災害時、パンに直接手を触れず汚れた手でも衛生的。 製造時、紙コップに生地を落とし込みそのまま発酵、焼成、人手接触工程を減らし衛生的なパンに仕上げている。
用途災害用非常食 賞味期限5年 グリーン購入法適合
1箱(30個)
13,980 税込15,098
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





ホワイト 材質ナイロン・PU(ポリウレタン) サイズS アズワン品番8-1164-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000050 足首周り(cm)17~21 ふくらはぎ周り(cm)28~34 性別婦人用 大腿廻り(cm)44~53 圧迫圧(hPa)足首/27(20mmHg) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(1足)
4,798 税込5,278
10日以内出荷

取付が簡単なストッキングタイプの水切りネットです。 伸縮自在でピッタリフィットします。 ポップアップ式なので1枚づつ取り出しやすいです。 排水口・三角コーナー兼用。
用途キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。 材質ネット部分:ポリエチレンテレフタレート(PET)ゴム部分:ポリウレタン タイプ排水口・三角コーナー兼用 寸法(幅W×高さH)(mm)(最大伸長時)約360×320、(原寸)140×210 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-10
1パック(100枚)
409 税込450
当日出荷

靴の試し履きの際に便利 清潔さを保ち脱ぎ履きがスムーズ くるぶし丈タイプ
材質ポリエステル タイプ使い捨て/くるぶし丈 サイズ(cm)22~26用
1箱(100枚×50箱)
55,980 税込61,578
4日以内出荷

履き心地の良い不織布製のショーツとパンツです。
ホワイト 材質不織布 サイズフリー 松吉医科器械コード23-7443-00
1式(100袋)
10,980 税込12,078
翌々日出荷


アイリスオーヤマ4段ディスプレー
金封筒・のし袋・パンストなどの陳列に適しています。
材質透明アクリル 厚さ(mm)(側板)5、(その他)3
1台
16,980 税込18,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
エコ商品
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用 セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL) 材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1式
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷凍庫で約8時間の事前冷却で、温度を4℃以下に8時間保ちます。(1/6サイズとクロックは、6時間)
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体は二重構造になっており、その中に蓄冷体が入っております。冷凍庫で約8時間の事前冷却で、温度を4℃以下に8時間保ちます。(1/6サイズとクロックは、6時間)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容量(L)4.4 付属品専用網 質量(kg)7.5 深さ(mm)85 材質(フタ)強化ガラス 底径(Φmm)155 内径(mm)300
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【フランス製】 鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。 ★三ツ星シェフが大絶賛 ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、 さらに使いやすさがアップします。 従来のホーロー加工とは 異なり、ザラザラ感を出しています。 油が馴染みやすく 焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単 で、食物の酸にも負けません。 また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。 熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。 《セルフ・ベイスティング・システム》 加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起) から、均一に滴となって戻ってきます。 そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。
材質鋳物ホーロー
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

煩雑な氷を使わずに、コールドフードの温度をHACCPガイドラインの5℃以下で維持します。、標準型フードバーやテーブルに合う外寸になってます。、8時間以上、できれば一晩冷凍し、事前に冷やした食品を入れて下さい。、重ねて冷凍・保管できるので、スペースをとりません。、どのようなタイプの食品に直接触れても安全です。、コールドフェストフードパンは、衝撃に強いABS(二重構造)の中に冷却ジェルが入っています。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズ(cm)30 付属品スプレッダー、木製スパチュラ 質量(kg)2.4 深さ(mm)0.5 底径(Φmm)285 外径(mm)295 EBM品番6645210
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

用途に合わせてユニットを組合せ、病院受付からスタッフステーション、調剤薬局などで利用できる収納システムです。 耐衝撃性や耐久性に優れ、遮光タイプなので薬品の劣化を防ぎます。オールロック機構。 V930-10SG、V945-09H、V945-09TS、V945-309Dは扉付は全て鍵・ラッチ装置付。 下置ユニットはベースを使用して下さい。上置ユニットは必ず下置の上で使用して下さい。
ホワイト
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨てのズボンです。 簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。 ウェスト部分、裾部分ともにゴム入りです。
用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。 仕様裾ゴムあり 種別パンツ 材質本体/不織布(ポリプロピレン) 機能通気性 質量(g/m2)60 裾幅(cm)約20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1枚(1枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

寝たまま排尿できる男性用排尿器。 着脱が簡単なコンドームタイプ。
仕様固定用ゴムバンド付き 直径(Φmm)32 アズワン品番8-6365-11
1箱(10個×3パック)
7,198 税込7,918
6日以内出荷

熱の対流を通しやすいパンチング天板の板厚2mmのストロングタイプです。他に、離型性をアップした【ENDO プロアスターアルミストロングパンチング天板/品番80181634】もご用意しております。
材質耐熱アルミニウム 質量(kg)約0.9 穴径(Φmm)5 板厚(mm)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×595×10 底寸法(mm)585×385
1枚
12,980 税込14,278
6日以内出荷

液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け モノタロウ 動画あり
各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール 成分メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン 使用温度範囲(℃)-60~250 液色灰色ペースト状 主成分シリコン 比重(155)1.55(23℃) 粘度92000(25°)CPS 不揮発分99.5wt% 反応形態脱オキシム 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.1613L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(250g)
1,798 税込1,978
当日出荷

内面4層×外面3層でキズに強い強力コーティング。汚れを落としやすい。内面にリベットがなくお手入れ簡単。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。
表面処理ふっ素樹脂塗膜加工
1枚
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三ツ星シェフが大絶賛ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、さらに使いやすさがアップします。従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。三重エナメル・コートが施された鉄鋳物製。セルフ・ベイスティング・システム加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起)から、均一に滴となって戻ってきます。そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。
材質鉄鋳物 容量(L)0.27 サイズ(cm)10 質量(kg)0.85 内径×深さ(mm)93×35
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)