314件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
391 税込430
当日出荷

薄膜できれいな黒色に仕上がります。 高濃度のグラファイトと密着性の良い樹脂を配合。 密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ等の金属及びジュラコン(R)、ABS樹脂の黒染め塗装 主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス 使用温度範囲常温 耐熱温度(℃)150(連続使用100) 硬化時間(分)約20 塗布面積(m2)1.5 指触乾燥時間(分)2~3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

常温下の浸漬で、短時間で黒染(つや消し)仕上げができます。小規模な装置でできるため、少量部品をときどき黒染めするような時に便利です。
用途少量部品の黒染め。鉄・鋳鉄・鋼用。(ステンレス・アルミニウム・真ちゅうには使用できません) 主な用途鉄部 主成分硫酸ニッケル、リン酸、水 トラスコ品番489-6572 質量(kg)4.4 使用温度範囲(℃)10~30 危険物の類別非危険物
1缶(4L)
26,980 税込29,678
当日出荷

銅を黒くいぶす時に使います。5倍にうすめてお使いください。
危険物の類別非危険物
1本(50mL)
455 税込501
当日出荷

自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。 現像済み感光基板のエッチング処理に。 仕様廃液処理剤付き 主成分塩化第二鉄水溶液 危険物の類別非危険物
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称ベネジクト液 等級臨床検査用調製試薬 化学式(硫酸銅(Ⅱ)五水和物)CuSO4・5H2O、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))C6H5NaO7・2H2O、(炭酸ナトリウム(無水))Na2CO3 濃度(%)(硫酸銅(Ⅱ)五水和物)1.4、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))14.5、(炭酸ナトリウム(無水))8.4 化学組成なし 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別非危険物 特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、重篤な眼の損傷、遺伝性疾患のおそれの疑い、臓器の障害のおそれ (呼吸器系、腎臓、血液系、肝臓、神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系、血液系、腎臓)、水生生物に非常に強い毒性、長期継続的影響によって水生生物に有害 CAS登録番号なし
1本(100mL)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に優しく、強力に汚れを落とす!作業される方の健康を考えた洗浄剤です。洗浄力を落とさずに、アルミ素材に影響を与えないマイルドな処方です。用途に応じて希釈して使用でき、経済的です。環境対応タイプ。自動車のエンジン外部に密着したガンコな油汚れを強力に洗浄する業務用クリーナーです。
用途自動車エンジン外部品、及び、部品、工場、工場床などの油汚れの洗浄に。 仕様水溶性 希釈倍率エンジン廻りの汚れ(原液~5倍希釈)部品工具の洗浄(原液~2倍希釈)工場の床面(3~5倍希釈) pH値12.9 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物
1箱(18L)
6,998 税込7,698
当日出荷

名称塩化第二鉄 無水 等級化学用 CP 仕様一般実験・合成用等を目的のメーカー規格適合品 その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式FeCl3 濃度(%)≧98 化学組成FeCl3 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番2-3647-29 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量162.20 CAS登録番号7705-08-0 別称塩化第二鉄(無水)
1本(500g)
3,298 税込3,628
当日出荷

エンジンクリーナー 超強力 モノタロウ 定期注文
超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液) 付属品コック 成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水 pH値13.4(代表値) 危険物の類別非危険物 アルカリ度(%)2.6 溶剤分(%)20 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
5,998 税込6,598
当日出荷

鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などの金属部品の黒染着色剤(つや消し)です。黒染処理されたパーツの補修に。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染めに。 黒色 主な用途鉄部 主成分樹脂、顔料 仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂) トラスコ品番121-1439 使用温度範囲常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.09L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

鉄製品で発生している、赤さびの上に研磨等の処理をせず、直接塗装、さび止め処理が可能です。 塗装後に形成された黒い防錆皮膜の上は、水性・油性塗料の塗装が可能です。 さびが発生していない鉄素地面等に塗装することで長期に防錆効果を得ることが出来ます。
用途門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製品・農機具・自転車、オートバイ、自動車のボディや下回り等あらゆる鉄製品のさび対策に 特性さび止め 主な用途 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.8 油性 or 水性水性 使用可能材質
1本(160mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

固まらない、凍らない、墨つき抜群。建築土木作業に最適。 雨天 墨液・雨天 朱液は濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインを引けます。
用途建築・土木用
1本(200mL)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

固まりにくく、凍らない建築用青液です。粒子が細かいので、細い線が打てます。一瞬で建材に入り込み、乾けば流れません。綿と糸を取り替えると100パーセントこの商品の特徴を発揮します。
用途高級墨液。
1本(180mL)
779 税込857
当日出荷

日本計量器工業青液棒状温度計
感温液(白灯油)を青色に染色した温度計ですメモリが読み易いのが特徴です経年変化及び紫外線による感温液の色落ちがしにくい
質量(g)約25 最小目盛(℃)1
1本
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷

見やすい青液を使用しています。水温・地中温度の測定に向いています。
全長(mm)300 最小目盛(℃)1
1個
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プール、用水等の水温を測るのに用います
測定範囲(℃)-10~50 アズワン品番63-5733-77
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。 成分ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル 特性耐水、耐油、耐熱 トラスコ品番361-0276 耐熱温度(℃)約400 主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス 膜厚(μm)2~3 鉛筆硬度3H 密着性(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

青液の一般的な温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)300 目盛(℃)1
1本
299 税込329
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称Iron(III) chloride, hexahydrate 等級一級 その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式FeCl3 6H2O 濃度(%)≧97 化学組成FeCl3 6H2O 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0064-91 保管環境冷蔵 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量270.29 CAS登録番号10025-77-1 分子式FeCl3・6H2O 別称塩化第二鉄六水和物
1本(500g)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。
用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。 付属品ガンノズルキャップ、S字フック ホース径(Φmm)25
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷

赤サビを黒サビに変換して、鉄の腐食を防ぐ塗料です。赤錆び(Fe2O3)は、次々と酸素と結びついて鉄の腐食が促進します。サビチェンジは赤サビを黒サビ(Fe3O4)に変換します。南部鉄器や砂鉄に代表される黒サビは表面が大変緻密で固く、内部を保護するため腐食が進みません。一般錆び止め塗装よりももっと強力に錆を止めることができます。水性なのでタッチアップ後の刷毛仕舞いも簡単です!
特性錆止め 仕様(素地調整)錆び箇所での旧塗膜並びに浮錆を除去してください。ケレンは3種程度でいいです。 使用の目安50~80g/m2 主な用途 塗装(方法)刷毛塗り又は吹付塗装(高粘度向けスプレーガンを使用してください。)(回数)1~2回 乾燥時間(時間)3~4(20℃) 使用場所屋内 アズワン品番1-2087-01 希釈原則としてそのまま塗装してください。濃すぎる印象を受けるときは、重量比で5%程度の水で希釈してください。 危険物の類別非危険物 使用可能材質 上塗塗装可能時間2~3時間
1個(1kg)
7,798 税込8,578
当日出荷

本剤を植物に与えると花や葉、茎などを染色していきます。 長時間与えても枯れにくいため、植物に水分を吸い上げるようすがよくわかります。 野草で実験すると、約30分で花や葉が染色されます。
科目理科
1個(100mL)ほか
580 税込638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械や部品のクリーニングに。 原液を水で濃度を加減して使用します。
希釈倍率1~3倍:各種工業機械、自動車、換気扇10倍:工業用ミシン、部品、編機、自転車50倍:OA機器、什器備品、窓ガラス 希釈剤
1本(1L)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

1本(50mL)
999 税込1,099
5日以内出荷

尿素水工場から大型タンクローリーで全国発送し、お客様のタンク設置場所へ直接タンクローリーからアドブルー(AdBlue(R))を給液するサービスです。 直接大型タンクに給液されるので、開封・廃棄の手間がありません。 1L当たりの単価が割安になります。 タンクからはポンプでトラックの尿素水タンクに給液出来るので、必要量を使える。 空になったパック、箱などのゴミも出ない。 従業員の方の負担が減り、開封・廃棄にかかっていた時間がなくなる。 また、アドブルー(AdBlue(R))専用タンクをお持ちでないお客様には、初回注文時に限りタンク及び付随するポンプなどをセットで無償貸与させていただくことが可能です。 必要に応じてメーカーで事前確認も行いますので安心して注文ください。
用途工場、トラックユーザー、運送/倉庫業など日々の業務でアドブルー(AdBlue(R))をご使用のお客様におすすめです。 大量にアドブルー(AdBlue(R))をご使用のお客様は是非ご検討ください。 成分尿素 32.5% 純水 67.5% 内容タンクや容器にアドブルー(AdBlue(R))を直接給液するサービス 濃度(%)尿素(wt):31.8~33.2 JIS規格JIS K 2247-2 関連資料注意事項(購入前に必ずご確認ください)(0.22MB) サービス分類その他
1セット(400L)ほか
36,000 税込39,600
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

サビ転換塗料 モノタロウ 動画あり
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など シルバー 乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間 成分プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン(Ⅳ)、カーボンブラック 主な用途亜鉛メッキ、鉄 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB) 塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
1缶(200g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍 使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍) 危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エチレングリコールをベースとした、不凍効果の優れた熱媒体です。プラスチック、ゴムにほとんど影響を与えません。1t以上ご使用の場合は、濃度調整品(管理基準値内)を納入する事が出来ます。
用途一般産業分野(化学工場他)、空調分野(氷蓄熱システム他) トラスコ品番421-3491 材質主成分:エチレングリコール 青透明 容量(L)約18 容量(kg)20 pH値8~9
1缶
10,980 税込12,078
当日出荷

油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性アルカリ性 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%)約8 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(1kg)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

計量標準として使用可能な高精度水銀フリー温度計。水銀を使用できない現場での代替品。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:0~100●目量:0.2●全長(mm):L350●感温液:プロピレンカーボネート アズワン品番65-6872-82
1本
34,980 税込38,478
7日以内出荷

ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。びんから注ぐ際に、液切れを良くします。液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
材質PP 最高使用温度(℃)140
1個
749 税込824
4日以内出荷

水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。
全長(mm)340 校正証明書JCSS校正
1本
44,980 税込49,478
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。
全長(mm)340 校正証明書一般校正
1本
38,980 税込42,878
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。
仕様感温液:プロピレンカーボネート 検査成績書付 材質ガラス/感温液:プロピレンカーボネート サイズΦ5.5×340mm 質量(g)22 目盛0.1℃
1本
25,980 税込28,578
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)