21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキフルードブリーダー モノタロウ 動画あり
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1 材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム 接続口径(トリガー)PT1/4インチ 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 ホース長さ(m)約1 使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。 適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。) 適合ホース内径×外径(Φmm)4×7 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

圧縮エアーを使用してブレーキフルードを吸引します。そのため一人で簡単に油圧ブレーキ車のブレーキブリーディングやエア抜きが可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
用途ブレーキブリーディングやエア抜きに タンク容量(L)1.8 付属品エアーカプラ 寸法(幅W×高さH)(mm)260×250 接続口径(inch)PT1/4 ホース内径(Φmm)4 使用空気圧力(MPa)0.5~1.2 ホース長さ(m)1 ホース外径(Φmm)8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
付属品ホース(Φ5×Φ8×800mm)、ホースジョイント、ホースクリップ(2個)、メガネレンチ(8/10mm) タンク容量(mL)800 危険物の類別非危険物
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

ニップルを解放して1人でエア抜きOK!。逆流なしのチェックバルブ付き(ワンウェイバルブ)
タンク容量(L)1 寸法(幅W×高さH)(mm)115×175(タンク) ホース寸法(内径×外径)(mm)4×8(シリコンホース) ホース長さ(m)1 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

吸込ホース ブレーキブリーダー MQS-2119 モノタロウ 動画あり
一人で作業ができるブレーキブリーダー(1.8L)MQS-2119専用の吸込ホースです。
ホース内径(Φmm)4 ホース長さ(m)1 ホース外径(Φmm)8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ひとりで手軽にエアー抜きができる、真空引き方式のエアーブリーダー。オートバイ~小型トラック程度のブレーキおよびクラッチエアー抜きに活躍。
使用温度範囲(℃)0~60 タンク容量(L)1 危険物の類別非危険物
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ABX70 ブレーキブリーダー KTC 動画あり
息継ぎ無しの連続圧送。ABS車対応。1人で素早く作業完了。連続圧送で作業時間を短縮。低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。ブレーキブリーダーのタンク内のエア抜きはボタンを押すだけ。ワンタッチ取付が可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(アタッチメントA1)。内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(アタッチメントA2、B1、B2)
用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給。 タンク容量(L)2 適合リザーバタンクの給入口内径がΦ18~Φ76の、軽自動車から普通自動車、2tクラスのトラック。 トラスコ品番821-7788 セット内容ブレーキブリーダー本体(防塵カバー付)アタッチメントA1・A2・B1・B2クランプD1(クロー式)クランプE1(チェーン式)アタッチメントケース(樹脂ケース) 質量(kg)8.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×205×210 ホース内径(Φmm)5 ホース長さ(m)圧送ホース:3.5 ホース外径(Φmm)8 危険物の類別非危険物
1台
96,980 税込106,678
8日以内出荷

ブレーキフルードサブタンク 1L モノタロウ 動画あり
一人でブレーキフルードの交換時などにタンクに設置をしフルードの補給を行う為の専用のタンクです。 流量調節可能なストップバルブ付で補給量の調整や取外し時のフルードの漏れを防止できます。 締め込み式のステーでしっかりと固定可能です。またリザーブタンクからの転倒防止ロック付です。
用途ブレーキフルードの補給に タンク容量(L)1 クランプ幅(mm)17(最大) ノズル口径(Φmm)17 サイズ(mm)115×280(全体)、115×175(タンク) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

大きな廃液タンクです。ブレーキエア抜き作業の必需品。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。 容量(L)1 仕様ホース:軟質エンビΦ5×Φ8×1.1mm 適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。 トラスコ品番823-0792 材質PE 質量(g)170 寸法L(mm)282 寸法D(mm)100 寸法l(mm)182 危険物の類別非危険物
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ブレーキフルードのエア抜き、交換が簡単に出来ます。
容量(L)2 危険物の類別非危険物
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。小型アルミ製ボディでバネ式バルブを採用しているため軽量で耐久性に優れています。ニップル差込用に内径Φ5のホースを付属しています。
仕様商品内容ワンウェイバルブ×1ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1ホースクリップ(Φ7)×2ホースクリップ(Φ8)×2 セット内容ワンウェイバルブ×1ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1ホースクリップ(Φ7)×2ホースクリップ(Φ8)×2
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

ブレーキエア抜きの作業効率を上げる負圧吸引式。 ワンタッチオイルエアー抜きタンク
材質塩化ビニール(ホース) 容量(mL)(タンク)250、(シリンジ)50 ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 危険物の類別非危険物
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

大きな廃液タンクと必要なツールが1セットになっていますので作業能率が向上します。ブリーダープラグ用めがねレンチは、口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。 適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。 トラスコ品番859-1233 セット内容ブリーダープラグ用めがねレンチ(ABX7-08、10)フルードキャッチタンク(タンク容量1L・ホース長1.1m)フルード吸入器(50cc) 材質フルードキャッチタンク:PEフルード吸入器:PP 質量(g)320 危険物の類別非危険物
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

手動ポンプで負圧を発生させるので、電源、エアーが必要ありません。 クラッチトラブルの出張整備に最適です。 ワンタッチロックのブリーダージョイントが付属しています。
用途2トン車~大型トラックのクラッチエアー抜き用。 タンク容量(L)3 ホース長さ(m)3 危険物の類別非危険物
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷

1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷


JTC6989X、JTC6990Jブレーキブリーダー専用となります。
用途JTC6208とJTC6209のセット商品 危険物の類別非危険物
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。 付属チューブ長15cmのセットは、キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。 付属チューブ長1mのセットは、マスターからオイルを注入しキャリパー側でオイルとエアを抜く作業方法に対応します。 また、ポンプサイズは30mlと100mlの二種類をラインナップ。作業内容に合わせてお選びください。
使用チューブ内径(mm)4 使用チューブ外径(Φmm)7
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に軽自動車から普通乗用車のブレーキフルードのエアー抜き作業にご使用頂くための専用レンチです。タイトな六角肉薄設計。ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し薄肉でも丈夫な造りとなっております。ストレートと30°さらに10°の設計で作業効率UP。8mmストレート側に【くびれ】を設けることによりシリンダー固定ボルトの間での緩め締め作業がしやすくなっております。
用途ブレーキフルードのエアー抜き作業。 材質SCM材(メッキ仕上げ) 全長(mm)(8/10)180/202 適応軽自動車~普通乗用車(一部車種には適応しておりません)
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷

圧縮エアーを利用したプロ用簡易型エンジンオイル抜き取り工具です。エンジンオイル抜き取りの他 2輪車~4輪車のブレーキオイル抜き取りにもご利用頂けます。 ブレーキオイルのエアー抜き等の作業が行えます。(手動ポンプ作業) 大容量の9Lタンクなので、普通乗用車クラスなら毎回排出せずに連続した作業が行えます。 上抜きタイプなのでオイルパンの底まできれいに抜き取りが出来ます。 車輌をリフトアップさせる事無くエンジンオイルの交換が行えます。 エアー配管等無い場所でも手動ポンプで抜取り作業が行えます。
用途車体整備業・解体業様にもおすすめ。 セット内容本体ASSY、ホース収納パイプ、収納延長パイプ、メインホースASSY、Φ6ホースASSY、Φ4ホースASSY、ブレーキ用ホースASSY 危険物の類別非危険物
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷