37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
409 税込450
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (527種類の商品があります)

刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。 材質
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
端子形状一体型
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スパークプラグ BM-6A
規格NGKBM6A 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.22MB) 図解Noグリーンクロス2A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.57、MS057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.40、MK057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.40、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品 スパークプラグ BM-6A_No.40、MBS3302K エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、JA251 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.40、MK058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.40、SP-M055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スパークプラグ BM-6A_No.51、BC2400 クランクケース、シリンダ部品 スパークプラグ BM-6A_No.58、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品 スパークプラグ BM-6A_No.40、MS055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.51など
1個
679 税込747
7日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)刈払機用プラグBM-6A
100時間または2ー3シーズンごとのプラグ交換に
用途刈払機用の替えプラグ
1個
599 税込659
4日以内出荷

1個
408 税込449
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


1個
579 税込637
欠品中


刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払メンテナンス用品。
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途刈払機のメンテナンス用スパークプラグ 適合NGK(B6S)チャンピオン(J8C)デンソー(ND)(W20S-U) 幅(mm)20 高さ(mm)70 質量(g)40 奥行(mm)20
1個
779 税込857
翌々日出荷


チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
交換目安10万km 電極寸法(mm)Φ0.7 材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム 接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


BIGMAN(ビッグマン)刈払機用プラグBM-7A
100時間または2ー3シーズンごとのプラグ交換に
用途刈払機用の替えプラグ
1個
699 税込769
4日以内出荷

IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。 適合型番:NGK/BM6A・チャンピオン/CJ8・デンソー(ND)/W20M-U 適合機種パワーメイトチェンソー(PMS290・PMS305・PMS340・PMS355・PMS405),リョービ刈払機(EK201・EK226・EK256・EK17・EK26A・EK32A),日立チェンソー(CS30E・CS35EB/E),マキタ刈払機(EM-162・EM-220/R・EM-221),タス刈払機(TBL-162・TBL-205),タスチェンソー(ECS290・ECS350・ECS351)
1個
599 税込659
当日出荷

BIGM(丸山製作所)スパークプラグ BM-6A
規格NGKBM6A 部品名称スパークプラグ BM-6A 関連資料(0.62MB) 図解NoMAZ50 シリンダ関係部品_No.4
1個
665 税込732
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スパークプラグ BM-6A
規格NGKBM6A 関連資料展開図1(1.03MB) 図解NoBC1840U クランクケース、シリンダ部品 スパークプラグ BM-6A_No.32、MKF-320 K エンジン1(カワサキ)部品_No.83、BC1840L クランクケース、シリンダ部品 スパークプラグ BM-6A_No.32
1個
679 税込747
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スパークプラグ BM-6A
規格NGKBM6A 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.04MB) 図解NoMK065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.33、SP-M055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スパークプラグ BM-6A_No.22、MBS3302-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、AB300-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、MB2410M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、G220P MS153EMM クランクケース,シリンダ部品_No.62、DB-S332 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、MP2500E2-M332123 ピストン,クランクシャフト,リコイルスタータ部品 スパークプラグ BM-6A_No.17、BC3300 エンジン クランクケース、シリンダ部品 スパークプラグ BM-6A_No.41、AB200-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、MS055A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.31、MB2400M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、MK055 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.31、MS065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.33、DB-S242 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、MS055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.22、MBS2402-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、MBS3302 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、MBS2402 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26
1個
679 税込747
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スパークプラグ BM-6A
規格NGKBM6A 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.61MB) 展開図11(0.61MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(0.64MB) 展開図23(0.64MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(0.64MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(0.65MB) 展開図36(0.65MB) 展開図37(0.77MB) 展開図38(0.65MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.05MB) 展開図46(1.23MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.2MB) 図解NoMKC20-5 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.14、KM23 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、MB2015MU フライホイールマグネトシステム部品_No.6、MB2603ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39、MB2013MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、MB2303MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、MB2303MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39、MB2603ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、MB2305MU フライホイールマグネトシステム部品_No.6、MB2605ML エンジン フライホイールマグネトシステム部品_No.6、MB2303ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、MB2604MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、MB2601ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26など
1個
679 税込747
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スパークプラグ BM-6A
規格NGKBM6A 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.82MB) 図解NoMP2520E-M332009 クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品 スパークプラグ BM-6A_No.16、MP4020E-M332195 クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品 スパークプラグ BM-6A_No.16、MP2520E-M332191 クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品 スパークプラグ BM-6A_No.16、MP2520EW-M クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品_No.16、MP2500EW-M クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品_No.16、MP2500E-M332149 クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品 スパークプラグ BM-6A_No.16、MP4000E-M クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品 スパークプラグ BM-6A_No.16
1個
679 税込747
7日以内出荷

交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。 適合型番:NGK/BM7A・チャンピオン/CJ-6・デンソー(ND)/W22M-U 適合機種マキタ刈払機(EM-228・EM-255)・タスチェンソー(ECS370・ECS405),日立刈払機(CG16E・CG23E/E1・CG26E/E1・CG33EA)
1個
599 税込659
翌々日出荷

BIGMAN(ビッグマン)チェーンソー用替プラグ
100時間または2ー3シーズンごとのプラグ交換に
用途チェーンソー用の替えプラグ
1個
449 税込494
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐振・耐久に優れたプロ仕様
仕様スパークプラグ:BM6A、大排気量、Vベルト式 材質カーボン桿 質量(kg)桿:2.4、エンジン:5.8 タイプループハンドル タンク容量(L)1 寸法(Φ×mm)24×2350、伝動軸フレキ:8×2336 エンジンメーカー三菱エンジン 混合比50:1 FC級 FD級 排気量(cc)32.6
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

大排気量が装備できるパワフル構造
仕様スパークプラグ:BM6A、大排気量、Vベルト式 材質アルミ桿 質量(kg)桿:2.8、エンジン:5.8 タイプループハンドル タンク容量(L)1 寸法(Φ×mm)24×2250、伝動軸フレキ:8×2236 エンジンメーカー三菱エンジン 混合比50:1 FC級 FD級 排気量(cc)32.6
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

最大の刈面積を誇る高畦刈用
仕様スパークプラグ:BM6A、大排気量、Vベルト式 材質ロングカーボン桿 質量(kg)桿:2.3、エンジン:5.8 タイプループハンドル タンク容量(L)1 寸法(Φ×mm)24×2650、伝動軸フレキ:7×2636 エンジンメーカー三菱エンジン 混合比50:1 FC級 FD級 排気量(cc)32.6
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

最大の刈面積を誇る高畦刈用
仕様スパークプラグ:BM6A、大排気量、Vベルト式 材質ロングカーボン桿 質量(kg)桿:2.6、エンジン:5.8 タイプビーバーグリップ タンク容量(L)1 寸法(Φ×mm)24×2650、伝動軸フレキ:7×2636 エンジンメーカー三菱エンジン 混合比50:1 FC級 FD級 排気量(cc)32.6
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

大排気量が装備できるパワフル構造
仕様スパークプラグ:BM6A、大排気量、Vベルト式 材質アルミ桿 質量(kg)桿:3、エンジン:5.8 タイプビーバーグリップ タンク容量(L)1 寸法(Φ×mm)24×2250、伝動軸フレキ:8×2236 エンジンメーカー三菱エンジン 混合比50:1 FC級 FD級 排気量(cc)32.6
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

刈面の傾斜に合わせて刃角度が調整できるため楽な姿勢で作業が続けられます。 万能で強力なロングタイプ
仕様スパークプラグ:BM6A、大排気量、Vベルト式 材質アルミ桿 質量(kg)桿:3.6、エンジン:5.8 タイプビーバーグリップ タンク容量(L)1 寸法(Φ×mm)21×2260、伝動軸フレキ:8×2336 エンジンメーカー三菱エンジン 混合比50:1 FC級 FD級 排気量(cc)32.6
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

耐振・耐久に優れたプロ仕様
仕様スパークプラグ:BM6A、大排気量、Vベルト式 材質カーボン桿 質量(kg)桿:2.7、エンジン:5.8 タイプビーバーグリップ タンク容量(L)1 寸法(Φ×mm)24×2350、伝動軸フレキ:8×2336 エンジンメーカー三菱エンジン 混合比50:1 FC級 FD級 排気量(cc)32.6
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

大排気量が装備できるパワフル構造
仕様スパークプラグ:BM6A、大排気量、Vベルト式 材質アルミ桿 質量(kg)桿:2.7、エンジン:5.8 タイプ2グリップ タンク容量(L)1 寸法(Φ×mm)24×2250、伝動軸フレキ:8×2236 エンジンメーカー三菱エンジン 混合比50:1 FC級 FD級 排気量(cc)32.6
1台
94,980 税込104,478
4日以内出荷

刈面の傾斜に合わせて刃角度が調整できるため楽な姿勢で作業が続けられます。 万能で強力なノーマルタイプ
仕様スパークプラグ:BM6A、大排気量、Vベルト式 材質アルミ桿 質量(kg)桿:3.5、エンジン:5.8 タイプビーバーグリップ タンク容量(L)1 寸法(Φ×mm)21×2160、伝動軸フレキ:8×2236 エンジンメーカー三菱エンジン 混合比50:1 FC級 FD級 排気量(cc)32.6
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷