445件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DRC(ダートフリーク)プラグプロテクター
スパークプラグ携帯時の必需品。ホコリ・衝撃から確実に電極を保護する。スクリューキャップ採用で使い勝手も大幅に向上。中身が見えるクリアボディを採用。各ネジ径に合わせた専用設計で、プラグを確実にホールドする。
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0062。スパークプラグを収納できる防水ケース。エンデューロ、ツーリング等で濡れてはいけないプラグの携帯に便利です。色[カラー]:レッド。材質[素材]:ABS。使用箇所:プラグ。内容量[数量]:1個。特記事項:スパークプラグを収納できる防水ケース。エンデューロ、ツーリング等で濡れてはいけないプラグの携帯に便利です。関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106
用途スパークプラグを収納できる防水ケース。エンデューロ、ツーリング等で濡れてはいけないプラグの携帯に便利です。 材質ABS レッド 商品(関連商品)品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106 使用箇所プラグ
1個
499 税込549
4日以内出荷


H2Aに純正で装備されていたスパークプラグホルダー。テールカウル内に予備のプラグを3本収納することができます。 250/350/400SS等元々プラグホルダーが装備されている車輌でご使用頂けます。H2用ブラケット併用で72年型のH2/750SSも可能です。
適合H2/750SS, H2A,250/350/400SS
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷


被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに 材質軟質塩ビ
1パック(4個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。 材質SUS 304
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

穴開け加工とスクリュービスによる確実取り付けタイプ。台座はソフトラバーを採用、取り付け面にジャストフィット。(2個入り)
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。 持ち易いボディ型ハンドル。 蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!
材質コーポリマー クリア
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

加速性能を強化したこのオイルは、フリクションを低減し、エンジン内部の摩耗を抑制します。 アクセルを開けたその瞬間から進化した加速性能を発揮します。 小~中排気量の高回転・高性能4サイクルバイクに最適で、街乗りから高速クルージングまで幅広いライディングが楽しめます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利なパーツキャビネットにレパートリーが増えました! 引出しは小×4個・中×8個のタイプで、これまでの小サイズでは収納できなかった広幅の小物が納しやすい、収納力抜群なキャビネットです。 小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい! 背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納 仕切板12 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1巻(1m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



1個ほか
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (527種類の商品があります)

1個
789 税込868
5日以内出荷

洗車時のマフラーへの浸水をシャットアウト! 浸水によるサイレンサー内部の腐食や早期劣化等を未然に防ぐ。リブの厚みを薄く2段にする事により、エンドパイプに確実に密着。また、ハンドル付きで手を汚さずスムーズに脱着が可能。
1個
949 税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Phoenix Contact サージ保護プラグです。モジュールには、共通の基準電位を持つ 2 本の信号ワイヤ用のステータスインジケータが組み込まれています。公称電圧は 24 V dc です。V-0 難燃性等級( UL94 準拠) ハウジング材質: PBT 許容湿度: 5 → 95 %この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:サージ保護プラグ●取付タイプ:オンベースエレメント●コード番号:201-6202 アズワン品番65-8089-16
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Phoenix Contact サージ保護プラグです。 2 線フローティング信号回路用のモジュールにステータスインジケータが組み込まれています。公称電圧は 24 V dc ですV-0 難燃性等級( UL94 準拠) ハウジング材質: PBT 許容湿度: 5 → 95 %この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:サージ保護プラグ●取付タイプ:オンベースエレメント●コード番号:201-6289 アズワン品番65-8088-14
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Phoenix Contact サージ保護プラグです。 3 信号ワイヤ用のモジュールにステータスインジケータが組み込まれています。公称電圧は 12 V dc です。V-0 難燃性等級( UL94 準拠) ハウジング材質: PBT 許容湿度: 5 → 95 %この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:サージ保護プラグ●取付タイプ:オンベースエレメント●コード番号:201-4263 アズワン品番65-8088-24
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深15mで連続1時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級準拠)と、カメラを泥や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級準拠)、2mからの耐落下衝撃性能を備えたタフネスボディ。【クリアな画像】。有効約1635万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーを採用。クリアな写真が撮影できます。【充実の撮影機能】。35ミリ判換算で約27~108mm相当の光学4倍ズームを搭載、デジタルズームを併用すれば最大約24倍までズームが可能。さらに、自動でシーンを判別し最適なモードで撮影する「AUTO」や、絞り値/シャッタースピード/ISO感度を自分で選択できる「マニュアル」、水中で自然な色合いで撮影できる「水中」、18種類のシーンモードから最適な設定を選択できる「シーン」等、7つの撮影モードを搭載。また、フレームレート30fpsのフルHD動画や高速動画モード(640x480 120fps)の動画撮影機能や、連写撮影、顔検出AF(最大12人)、まばたき検出にも対応し、様々なシーンで活躍します。【多彩な表現を楽しめる「色彩」】。写真の色調を変えられる「白黒」や「セピア」、青みがかった「日本スタイル」、緑がかった「イタリアスタイル」、赤みがかった「フランススタイル」、現像前のネガフィルムのような仕上がりにした「ネガ」、絵画のような仕上げになる「スケッチ」のように特殊加工を施すものなど、様々な雰囲気に仕上げてくれる20種類の「色彩」を搭載し、カメラだけで多彩な表現が可能です。【仕事に使える「CALSモード」搭載】。国土交通省写真管理基準(案)令和3年版に適合した「CALSモード」搭載。耐衝撃性にも優れ、工事・建設の現場でも安心してご使用いただけます。また、次亜塩素酸ナトリウムやエタノール、二酸化塩素水での消毒に対応し、医療現場や製造ラインなどでのご使用も安心です。別売のネックストラップ「O-ST174」を装着すれば2点吊りが可能で、業務中の持ち運びと取り回しも良好です。
付属品専用バッテリー D-LI96、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、カラビナストラップ、プロテクタージャケット 電源リチウムイオンバッテリー D-LI 96 有効画素数約1635万画素 記録媒体内蔵メモリー(約29MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード ズーム[光学ズーム]約4倍、[デジタルズーム]約6倍 防塵防水性能防水・防塵・耐衝撃・耐寒 焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約27-108 撮像素子1/2.3型 CMOS シャッタースピード1/2000秒~4秒(手動30秒) インターフェイス【外部】USB2.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD) モニターサイズ2.7型/約23万ドットLCD/HDコート(カバーのみ) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約116×68.5×50.5(操作部材、突起部除く)
1台
35,980 税込39,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック機構は、スクリュータイプのため堅牢、確実です。 材質は強靱なABS樹脂にめっき処理を施しているため、軽量かつ堅牢であり、また電磁波遮蔽効果が良くなっております。 RoHS対応製品。 ケーブルクランプはシールド効果を高めるためケーブルのシールド部を2種類のクランプで固定し、そのクランプをプラグケース同士ではさみ込む構造となっております。 クランプでケーブルのドレイン線を落せるようにネジを有しております。 CTH形プラグケースはUL94HBのABS樹脂を使用し、めっき処理はUL746Cの規格に適合しております。
用途電子計算機、周辺・端末機器、制御機器、計測機器他。 仕上ニッケル下地クロムめっき 材料ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コンジットシステムサージ保護デバイス。2コア浮動信号回路用の2導体保護を備えた、コンジットシステム用Phoenix Contactねじ止めモジュールです。
仕様●サプレッサタイプ:同軸サージアレスタ●最大定格電圧:195 V ac、280 V dc●実装タイプ:プラグイン●最大サージ電流:20kA●シリーズ:CN-UB-280DC-BB●長さ:25mm●奥行き:67mm●高さ:25mm●寸法:25 x 67 x 25mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7020-10
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

プラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。 三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。 充電アダプターを失くしてしまうといった心配のないシンプル設計です。
電源ニッケル水素充電池 外径×全長(mm)62×224 仕様屋内型 付属品ベルトポーチ、金具付ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター 寸法(mm)Φ62×224(ヘッド曲げ時:62×78×224) 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)290 全光束(Lm)100 入力プラグ2Pプラグ 充電時間12時間 使用電球LED 耐水性なし 光束(Lm)100 照射角スポット型 照射距離(m)60m 電球の種類LED
1本
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック) 動画あり
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力業務用換気扇。両面ベルマウス構造。低騒音構造を採用。電源プラグなし。サーマルプロテクター内蔵。
仕様三速式(強・中・弱) 材質フレーム:鉄 羽:アルミ板 寸法(mm)658×658×282(T) 質量(kg)19 極数4P 電源(V)単相200 定格出力(W)250 風量最大:75/92(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)62/67 羽根径(Φmm)500
1台(1台)
62,600 税込68,860
翌日出荷

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック) 動画あり
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

漏電、使いすぎを遮断!東電遮断器を簡単に設置可能。 雨でも安心!完全防雨構造。衝撃に強いゴムプロテクター付。 漏電確認ができるパイロットクランプ付トリプルタップ。 2P/2P 接地付兼用プラグ。
電線仕様-長さ(m)コンセント側:0.2、プラグ側:0.5電線付 質量(kg)0.65 タイプ高速形、衝撃は不動作形 コンセント形状接地2P 15A 125V 電線仕様VCT 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線仕様-心数(C)3 特性接地付
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

使い過ぎもしっかり感知。過負荷漏電遮断器付。 雨中や粉じんの多い環境でも使える。屋外用防雨型。 耐衝撃プロテクター付。ブレーカーボックス。 1口タイプは防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセント仕様。
電線仕様-長さ(m)0.7 コンセント形状接地2P 15A 125V 特性防雨 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 仕様過負荷短絡保護兼用型 質量(kg)0.6 コンセント個数1 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

ディンプルシリンダータイプの引き違い召し合わせ錠。 鍵を差込む方向が上下どちらでもOKなリバーシブルキー。 回した鍵が元の位置に戻りやすいキーリターンサポート付。 不正開錠を防止するプロテクター付。 鍵を差込み易い縦型キーウェイ&フリーインサートプラグ。
付属品キー5本 シリンダーディンプルシリンダー 適合扉厚(mm)22~40
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Phoenix Contact プラグイン避雷器は、独立した N モードと PE モード( L1、PE、N )の保護モードを備えた単相電源ネットワークに使用されます。V-0 難燃性等級( UL 96 に準拠) 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ サージ保護障害メッセージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージアレスタ●最大サージ電流:50kA●範囲:組合せタイプ●電源相数:1●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:100kA●コード番号:201-6559 アズワン品番65-8087-34
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

プラグ部にはツメ折れ防止の新素材を採用し、さらにはプロテクターで保護した安心設計のUL規格対応カテゴリー6A対応LANケーブルです。取り回しの容易なより線タイプのため、可動部の配線に最適です。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
コネクタ形状スリムコネクタ、モールド加工コネクタ 材質(シース)PVC 対応PoE 芯数8芯 インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)最大10※理論値 伝送帯域(MHz)500 ケーブル太さ(mm)約6.4
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 120 V ac 40kA DINレール
VALVETRABRプラグ可能単極モジュラ雷サージプロテクタ。Phoenix Contact の 2798844 は、タイプ 2 のサージ保護プラグです。このプラグは、設備の低電圧又は三相電源を保護するように設計されています。また、熱監視機能を備え、着脱が簡単な設計になっているため、メンテナンスが簡単で、ステータスを示す機械式インジケータや、複数のモジュールを簡単に
仕様●サプレッサタイプ:サージアレスタ保護モジュール●最大定格電圧:120 V ac●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:VAL-MS 120 ST●長さ:52.4mm●奥行き:17.5mm●高さ:55.3mm●寸法:52.4 x 17.5 x 55.3mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃ アズワン品番65-7166-29
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

新設計の速度制御回路を搭載して、速度変動率を改善。 低騒音設計のヘリカルギヤを採用。GNギヤヘッドを直結できます。 耐油性のキャブタイヤコードでFAに最適。サーマルプロテクターを内蔵して、安全性を重視。 [プラグコードタイプ]コンセント(AC100V)にプラグを接続するだけで使用OK、モーター後部に電源スイッチと速度設定器、コントローラーには回転方向切り替えスイッチがついているので、回転方向を簡単に切り替え可能。 [ターミナルボックスタイプ]配電盤から電源を取るときや正逆転操作を外部のスイッチ、リレーで行うときに。
種類スピードコントロールモーター モーター取付角寸法(mm)80 シャフト形状歯切シャフト 時間定格連続
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)