小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。
Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
材質ステンレス(SUS303/SKS-3)
材質S45C
寸法H(mm)15
ボルト穴数1穴
材質S45C
寸法H(mm)15
ボルト穴数1穴
仕様プレス可能厚:68~118mm、加圧能力:500kg
ストローク(mm)20
寸法(mm)240×400×340
質量(kg)16
奥行(mm)100
シャンク寸法13×30
アズワン品番64-7864-63
1台
¥86,000
税込¥94,600
翌日出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。
適合(ポンチングマシン)タケダ機械S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など
材質/仕上SK-5
焼入硬度HRC57
材質鋳鉄
質量(kg)1.3
外寸(mm)229×130×H60
EBM品番6284910
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
単位面圧力200MPaまで使用可能です。
超鋼製のため、SKD製に比べて耐摩耗性が30倍以上です。
上下で均等に荷重がかかる両軸成形が出来るため、上下の密度分布差が小さい成形体を形成することが出来ます。
メーカー製品のコンパクトプレスとの併用を推奨します。
精密ラッピング(鏡面)仕上げ。
材質超硬
排水溝を小さくしていますのでハイヒールでも安心。
溝の中が、見えません。
表面にゆるやかな凹凸をデザインしていますので、雨の日でも安心です。
鋼板製+亜鉛メッキ仕上げですので頑丈でサビにくく、美しい!
排水がよく掃除も簡単です。
ボルトで連結できるので盗難防止になります。
適用荷重は5.0kN/m2です。
長さ(mm)995
種類U字溝
種別歩道用
幅(mm)耳:30
高さ(mm)27.3
穴径(Φmm)連絡穴:10
板厚(mm)2.3
セラミックス・金属などの粉末成形用のプレス機です。油圧ポンプによりスムーズな昇圧操作ができます。
ストローク(mm/回)6.9
材質SMC435
硬度33~38HRC
表面処理四三酸化鉄被膜
強度区分10.9
材質鉄(生地)
形状プレス抜き型
厚さ(mm)9
奥行のある材料の保持作業に役立つお求めやすい商品です。
用途奥行のある材料の保持作業に。
材質鋼板
搬送台等に取付けることにより、製品等の移動や方向転換がスムーズに行えます。
用途製品搬送台・ターンテーブル等
部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
使用環境に耐える堅牢性を追求しました。
トークスイッチロック機能付きです。
用途建設現場の朝礼やラジオ体操、工場の朝礼や式典、学校の催し物、行事に
トラスコ品番227-9278
質量(g)105
1台
¥71,980
税込¥79,178
3日以内出荷
材質:アルミニウム・外面シリコン加工
品名・タイプパウンドケーキ型
1個(1個)
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
付属品ヤゲン台
仕様押しボタンスイッチ式
材質ステンレスSUS304 #400研磨
形状プレス抜き型
厚さ8
適合品番07BANESS・07BANETTH-33H/40H・07BANESTH・07BANEMTH・68BK0LH・68BANESS-215・68BANESS
材質鋳鉄
質量(kg)0.8
外寸(mm)170×100×H83
EBM品番6284920
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
でこぼこしたお肉が均一に焼ける、ミートプレス
用途食材の縮みや反りを抑えて、熱が均一に伝わります。
材質本体:鉄、ハンドル:天然木
寸法(mm)175×175×65
質量(g)980
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質鋳鉄 木
直径(Φmm)220
板厚(mm)5.5
TKG品番9-0581-1201
TKG品番(2017)6-0521-1901
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
型式OHJ型自在車
金具仕上ユニクロメッキ
車輪No.35M
ストッパーなし
特性耐衝撃性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
セラミックス・金属などの粉末成形用のプレス機です。油圧ポンプによりスムーズな昇圧操作ができます。 シリンダーの加圧力により発生する反作用で下パンチが上昇するので、両軸成形ができます。
ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイププレスコンタクト
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
定格電流(A)5
コネクタ形状電線側コネクタ
仕上(コンタクト接触部)金めっき
結線方法はんだ付け
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 固定車 ゴム
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適。
材質(車輪)ゴム
形状固定車
荷重種別中・重荷重
型式OHK型固定車
金具仕上ユニクロメッキ
車輪No.35M
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質ステンレス鋼
電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
付属品ヤゲン台
仕様フットスイッチ式
日本製艶塗料仕上(光沢感)
オリジナルモールド(雨・雪にも耐滑効果がある完全オリジナル意匠)
ドライ裏布(吸汗・速乾構造)
色黒
足幅3E
形状ハイカット
種類作業靴
材質(アッパー)ゴム
標準質量(g/片足)720(26cm)
機能耐滑性、吸汗・速乾
材質(底部)ゴム
材質(先芯)なし
材質(インソール)EVAインソール
靴タイプ半長靴
材質18-8ステンレス
全長(mm)415
外寸(mm)210×170×H65
メッシュ8
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ