「ベクスター ワックス」の検索結果
自社開発のユニークなポリマーと新規ワックスエマルジョンにより、耐久性のよい、透明で高光沢な皮膜が得られる仕上剤です。また、作業性もよく、塗布作業が簡単に行えます。
高光沢:塗布仕上げ直後から、深みのある透明な光沢が得られます。
高耐久性:耐ブラックギールマーク性、耐スカッフ性に優れていますので、光沢が長時間持続します。
優れた作業性:軽いモップさばき、良好な塗り重ね性を両立。作業性に優れています。
低臭性:安心の低臭タイプ。
使用面積18Lで約1200m2(1回塗布)
1箱(18L)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。
用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し
成分樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水
容量(L)4
液性弱アルカリ性
使用の目安1m2に対して約10mL
1本(4L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!
ワックス 床用
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。
塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます!
ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。
ワックス効果は約6ヶ月持続します。
普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水
種別水性(樹脂系)
標準塗布面積(1回塗り)10mlで1m2
塗りやすく安心の仕上がり
モップ捌きが軽く、乾燥性に優れています。低温、高湿度な環境でも確かな造膜性を発揮します。
ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水
寸法(mm)340×258×289H
アズワン品番65-1840-11
商品タイプ業務用
積載段数(段)6
1個(18L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
安心と実績の輝き品質。高光沢・高耐久のベストバランス。輝きのある仕上がりになります。コストパフォーマンスと高品質な仕上がりを両立、ワンランク上の耐久性。作業中も気にならない低臭設計。デュアルバランスポリマー配合。
用途ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材などに使用します。
質量(kg)20
標準使用量1缶で約1800m2(1回塗り)
1箱(18L)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)AC100
タンク容量(L)10
吸込仕事率(W)130
コード長さ(m)約2.5
質量(kg)約4.5
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(フィルター)ナイロン、(その他)樹脂
タイプ乾湿両用型
定格消費電力(W)800
風量(m3/min)1.4
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)77
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約257×約355×約355
定格時間(分)30
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.9MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トレリナは東レが開発した世界で唯一のポリフェニレンサルファイド(PPS)フィルムです。その優れた耐熱性、難燃性、耐薬品性、電気特性により、工業分野において幅広く使用されています。
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)10
破断伸度(%)(フィルム厚み12μm、熱処理なし)67/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)73/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)72(フィルム厚み12μm、230度1時間)71/(フィルム厚み25μm、230度1時間)68/(フィルム厚み75μm、230度1時間)63(フィルム厚み12μm、260度1時間)87(フィルム厚み25μm、260度1時間)72/(フィルム厚み75μm、260度1時間)79
破断強度(MPa)(フィルム厚み12μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)250(フィルム厚み12μm、230度1時間)220/(フィルム厚み25μm、230度1時間)220/(フィルム厚み75μm、230度1時間)220(フィルム厚み12μm、260度1時間)200/(フィルム厚み25μm、260度1時間)170/(フィルム厚み75μm、260度1時間)210
強度保持率(%)(500時間後、250μm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
国内で設計、製造。
信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。
コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
純正では設定の無いASSYでの提供となります。
ASSYでの提供により作業時間を短縮!
MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。
リム径(inch)10
タイプT/L
パターンMB90
飲食店・ショップなどの店舗や事務所の床のつや出しに
塗って乾かすだけでツヤが出て、汚れの付着から床を守ります。塗布作業がしやすく、ワックスの塗り替えの際のはくり作業等のメンテナンスも簡単なフロアー用ワックスです。
店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイルなどの化学床用のワックスです。
土足で歩く床にも使えます。汚れがつきにくく、耐久性が高いワックスです。(歩行頻度により耐久性・対汚れ性は異なります)
店舗のワックスがけに適した2Lサイズ
1本(2L)で1回塗りの場合、約200m2分の広さの床が塗れます。初めて塗る場合は2回塗りをお勧めします(1回目の乾燥後、もう一回塗布します)。この場合、約100m2が使用の目安です。
成分合成樹脂、水
1本(2L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
日本に流通する約7700種類のフローリング材を研究し、様々なフローリングに最も適した性能を発揮するよう専用設計された樹脂ワックス。フローリングに合うナチュラルなつやで木の質感を引き出します。床暖房の床、UV塗装の床にも対応。JFPA F☆☆☆☆認定(シックハウス対応)
耐久性(年)1
化学床用 汎用樹脂ワックス。
高光沢・高耐久をバランス良く実現しました。
安心と満足のコストパフォーマンス、スタンダードモデル。
標準使用量360m2/本
1個(4L)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
時間も手間も1/3、立ったままラクラクワックスがけ!
たっぷりワックスが詰まった3層構造の特殊シートで、はじめてでもムラなくキレイに仕上がるワックスシートです。
本格樹脂ワックスで、大切な床をキズや汚れから守って長持ちさせ、明るく自然なツヤを出します。
全部使わなくても乾燥しない個包装タイプ。ワックス効果は4ヶ月。10分で乾燥します。
タイプワックス
アズワン品番64-1133-25
1個(4枚)
¥509
税込¥560
当日出荷
こんなお得な商品も!
ワックス 床用
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
落ち着いた光沢を有する汎用品です。
用途木床(白木床)・石床・カーペット以外の化学床(タイル〈Pタイル等〉、ビニールシート〈長尺シート〉、シールされた木床〈フローリング〉)にお使いいただけます。
仕様アクリルタイプ標準濃度品
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
塗布面積(m2/本)375
1本(4.5L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ツヤ、耐久性、防汚性の高いハイクラスのワックスです。
塗って乾かすだけでツヤが出て、汚れの付着から床を守ります。高いツヤと耐久性・防汚性に優れた1ランク上のハイクラスのワックスです。
クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床用のワックスです。
店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイルなどの化学床用のワックスです。
土足で歩く床に対応しています
土足で歩く床にも使えます。汚れがつきにくく、耐久性が高いワックスです。(歩行頻度により耐久性・対汚れ性は異なります)
店舗のワックスがけに適した2Lサイズ
1本(2L)で1回塗りの場合、約200m2分の広さの床が塗れます。初めて塗る場合は2回塗りをお勧めします(1回目の乾燥後、もう一回塗布します)。この場合、約100m2が使用の目安です。
成分合成樹脂、水
1本(2L)
¥3,898
税込¥4,288
欠品中