1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ちょっとした荷物の積載に。フロントバスケットの取り付けに必要なフロントキャリアです。
操作性を損なわず、小さな荷物の収納性に優れたメッシュタイプのラックです。取り付けには、車体に穴あけ加工が必要です。
色ブラック
材質スチール
奥行(mm)171
縦幅(mm)252×400
許容積載荷重(kg)1.5
適合車種BENLY/BENLY PRO/BENLY110/BENLY110 PRO (AA05/JA09-1100001~)、BENLY/BENLY PRO/BENLY110/BENLY110 PRO (AA03/JA09-1000001~1099999)
1セット
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
色メタリックレッド
基材亜鉛メッキ鋼板
危険物の類別非危険物
強度、デザイン、機能性、さらに取り付けやすさを追求したフロントキャリアです。
オリジナル設計のL型金具は4通りの装着方法が可能で、サスペンションフォーク車や折りたたみ自転車など、カンチ台座付きであれば加工なくほとんどの自転車に装着可能です。(一部車種取付不可)
ステーは他の線材よりやや太めのΦ7.0mmを使用し耐荷重強度を確保しました。
キャリア単体での使用のほかに、別売専用バスケット(ATB-ST/ATB-AL2/ATB-W)が簡単に装着でき、用途に合わせてバスケットが選べます。
用途カンチ台座付車向けフロントバスケット
寸法(mm)(背面)120×80、(底面)130×170
付属品専用L型金具
材質スチール
質量(g)600
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
付属品ノズル
色赤
材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板
規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理粉体塗装
材質(ねじ部)アルミ合金
材質(ホース)PE
材質(パッキン)ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
センターフレーム上部に装着できるキャリアです。
本体の下部にはフック(4箇所)を引っ掛けることができるピンを溶接してあります。
車体中心に荷物を積載できる為、走行の妨げになりにくいです。
材質スチール/パウダーコートブラック
幅(mm)190
最大積載量(kg)3
適合車種CT125(JA55)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。
タイプWT
パターンK860
こんなお得な商品も!
ワイヤーバスケット 自転車用
モノタロウ
¥959
税込¥1,055
スタンダードなデザインがウケています。クリア・黒・シルバー・ブラウンとカラーバリエーションも豊富です。
付属品取付金具
材質スチール
質量(g)約900
容量(L)約18
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約360×295×前195/後240
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約375×310×前200/後245
材質(取付金具)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約300×215
底部寸法(幅×奥行)(mm)約315×230
【UVカットシールド】シールドは硬質ポリカーボネイトを使用。お肌の大敵、紫外線を97%までカット!
【洗内装】インナーPAD、イヤーPADが取り外せて洗える脱着式。洗濯機などで洗うことが可能。
【エアーインテーク機能】エアーをライナー内に取り込む機能。通気性を高め長時間のライディングをサポート。
【ダブルシールド構造!】スモークシールドを内側に内蔵。ヘルメットサイドのレバーで収納できます。強い陽射し時など必要に応じて使用できるスグレもの!
サイズフリー(58~59cm)
規格SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)
KHK規格適合商品。
縦型タイプで幅の狭い場所に保管可能。
ゴミの侵入を防ぐノズルフィルター付。
付属品本体収納式給油ノズル、ノズル収納袋、内容物表示ステッカー
仕様危険物保安技術協会認定品
材質亜鉛メッキ鋼板
厚さ(mm)鋼板/0.8
ノズル長(mm)350
色緑
規格KHK/UN
危険物の類別非危険物
【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に雨水やホコリが入りにくくなっています。底部にはベルト穴付きで、バイクの荷台等に固定可能で落下防止に。鍵付きなので中身の盗難防止にも。同商品でスタッキング可能。
用途屋外・屋内の収納に
付属品鍵2本
材質バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA
質量(kg)2.12
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)80
外寸法・幅(mm)455
外寸法・高さ(mm)351
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
外寸法・奥行(mm)361
有効内寸法・奥行(mm)285
有効内寸法・高さ(mm)290
有効内寸法・幅(mm)360
スーパーカブ用のステップラバー。ドレスアップにも最適
適合車種リトルカブ、CUB (カブ)、CUB70(カブ)、CUB90(カブ)、APE50(エイプ)、APE100(エイプ)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ネオプレーン製のマスクに耳から首周りまでをカバーするフリースウォーマーをプラスしたアイテム。
ネオプレーンの裏地にもフリースを使用。
肌触りが良くて温かい、厳しい冬のライディングにも心強いフェイスウォーマーです。
イヤーウォーマー部を折り込んで使うこともできます。
材質ネオプレーン、フリース
色ブラック
サイズフリー
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
シンプルなデザインが根強い人気のメーカーグラブバー(品番:33275)をベースにキャリアへアレンジ。シートと荷台の上面をフラットにすることで、安定して大きな荷物も積載可能。デザイン性と使い勝手を両立しました。
適合エストレヤ('92~'99,'07~'17)/RS('95~'06)/カスタム('95~'06)/RSカスタム('96~'99)
最大積載量(kg)5
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ダンロップ製 タイヤチューブ。
ダックスの車体左側に取り付けるサブガソリンタンクです。タンク容量は1L 燃料タンクの小さなダックスの航続距離を延ばすことができます。長さ264mm、直径80mm 燃料キャップ付属 ノーマルキャブレター以外のキャブをご使用の場合は、別途ガソリンコックが必要です。(モンキーR用、または2wayタイプをご使用ください。)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
【eSIM端末専用 ハワイ・アメリカ本土eSIM】30日間8GB高速4G/LTEデータ eSIM。アメリカAT&Tの回線でスピードと安定性がキャリアレベル。【無料音声通話付き!】1.アメリカ国内たっぷり50時間(アメリカ国内発信+受信)分の音声通話が可能。2.中国、日本、韓国、台湾、オーストラリア、ベトナム、インドネジア、シンガポール、タイ、マレーシアは100分まで無料通話(受信+発信)可能。【WiFiルーターレンタルより簡単】事前予約、契約、受け取り、返却など手続き一切不要。プリペイド方式ですので、eSIMの代金以外、追加費用・紛失などによるペナルティは一切かかりません。【設定簡単】基本設定不要・ローミングをオンにするだけ、すぐ使える。端末と国によって、一部APN設定が必要な場合があります。
1台
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
関連キーワード