本体に付属バーを挿入して使います。両端2箇所別々のサイズが使用できます。本体とバーを別々にすれば、コンパクトに収納できます。
用途新ISO方式のホイールナット用レンチです。
表面はクロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く長持ちします
用途自動車タイヤ交換、メンテナンス・トラックタイヤ交換
先端形状六角
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
短辺(mm)60
こんなお得な商品も!

ホイールレンチ L型 ソケット付
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
タイヤ交換のホイールナットの脱着に最適。
伸縮ハンドルでコンパクトに収納。
収納に便利なポーチ付き
セット内容ハンドル、ソケット(17mm・19mm・21mm)、収納ポーチ
材質ハンドル・ソケット/クラームバナジウム鋼ハンドルグリップ部/PVC
全長(mm)350~520
質量(g)892(ソケットを除いた状態)
差込角(mm)12.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×100×30
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
新設計で耐久性UP!!
アルミホイール専用のソケットです。
めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。
タイプロング薄肉
寸法L(mm)100
寸法D2(Φmm)25
寸法l(mm)18
寸法sq.(mm)12.7
ハンドルがスライドするため、任意の位置でご使用になれます。
ソケット部は6角と4角形状です。
HW-2326は両面6角形状です。
こんなお得な商品も!

ホイールレンチ L型 ソケット付
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
力を入れやすく、固く締まったボルト・ナットの緩め作業に最適です。
付属品19、21mmソケット
材質(本体)クローム鋼材
本体質量(kg)1
本体サイズ(mm)(収縮時)幅約370×奥行き約100×高さ約30、幅約550×奥行き約100×高さ約30
材質(ソケット)クロムバナジウム
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプの乗用車ホイールナット脱着専用ソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に
差込角(mm)12.7(1/2sq)
セット内容(対辺17mm)ブルー(対辺19mm)イエロー(対辺21mm)レッド
材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)
全長(mm)86
外径(Φmm)[カバー無し/カバー有り](ブルー)24.5/27.0(イエロー)26.5/29.0(レッド)28.5/31.0
ケース寸法(mm)(高さH×幅W×奥行D)45×150×130
1セット(3本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに
先端形状六角
メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。
全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さに設定。
ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。
用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。
右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。)
トヨタ、ダイハツ車
設定トルク(Nm)103
差込角(sq.)12.7
全長(mm)423
トラスコ品番807-0914
質量(kg)1
ヘッド形状ラチェットヘッド
1丁
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、ホイールマスターレンチ用ソケットです。
用途保安用品
材質クロームバナジウム銅
ホイールナットレンチ. 車両ホイールの取り外し及び再取り付けを簡単にするための21インチ(530 mm)へ拡張 17、19、21、23 mmのホイールナット用のリバーシブル六角ドライブソケット2個付属 クロムバナジウムスチール製 1/2インチのスクエアドライブによって標準1/2インチのソケットが使用可能 長さ533 mm
仕様ドライブサイズ = 1/2インチタイプ = レンチドライブ種類 = 正方型全体長さ = 533 mmサブタイプ = ホイールナットレンチ材質 = クロームバナジウム鋼
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。
用途自動車ホイールナットの締め付け作業に。
付属品ソケット19・21ミリ
トラスコ品番853-6072
全長(mm)590
質量(kg)2.5
差込角(mm)12.7
締付トルク(N・m)103
1丁
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
力が入りやすい形状で、固く締まったボルトやナットの緩め作業に最適です。
1つのソケットで2種類のボルト・ナットに対応したソケットが2つ付属しているため、幅広い車種で使用できます。
伸縮ハンドルで、楽な姿勢で作業が可能です。
用途タイヤ交換時のホイールナット脱着に。
セット内容ハンドル、ソケット17×19mm、21×23mm
材質炭素鋼(ハンドル)、樹脂(グリップ)、炭素鋼(ソケット)
全長(mm)350~500
差込角(mm)12.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×100×25(収納時)
ソケットサイズ(mm)17×19、21×23
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、折りたたみクロスレンチです。
用途タイヤ、アルミホイールの交換時に
材質特殊鋼
タイプ折り畳み式
本体寸法(mm)ロック時:約354×355
本体質量(kg)約1.25
収納時寸法(mm)約355×72
支柱径(Φmm)約Φ15.5
ソケットサイズ(mm)17・19・21・23(薄型ソケット仕様)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
新設計で耐久性UP!!
アルミホイール専用のソケットです。
めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。
寸法sq.(mm)12.7
寸法S(mm)(六角)BP49-17/17、BP49-19/19、BP49-21/21
トラスコ品番823-0850
セット内容BP49-17、19、21
質量(g)560
タイプロング薄肉
寸法L(mm)100
寸法H(mm)BP49-17/22、BP49-19/24、BP49-21/26
寸法D1(Φmm)BP49-17/24、BP49-19/26、BP49-21/27.5
寸法D2(Φmm)25
寸法l(mm)18
1セット(3本)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途自動車整備などに
材質専用クロームバナジューム
従来品よりも薄口タイプになります。黒色クロム処理がされているため、錆にくい仕様になります。
用途ホイールナットの脱着に
全長(mm)400×400
質量(kg)約1.3
ソケットサイズ(mm)17(薄口)×19(薄口)×21(薄口)×21(標準)
ソケット径(Φmm)(外径)約24.6、26.6、28.6、30.6
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。
ラチェット機構により作業効率UP。
クイックリリース機構により、ソケットの脱着が容易に行えます。
用途ホイール・ナット専用
締付トルク(N・m)103
差込角(mm)12.7
全長(mm)590
質量(kg)2.1
ケース寸法(mm)655×70×60
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に使用できる専用の工具セットです。通常はナットのサイズや形状ごとに適したソケットレンチを用意しなければなりませんでしたが、この商品をを使用する事で様々なサイズや形状(六角、八角、丸ナット)に使用出来るのでとても便利です。アダプターがセットされているので3/4(19mm)だけでなく1/2(12.7mm)のスピンナーハンドル(別売)等も使用可能です。
用途2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に
適合6角ナット:二面幅49~135mm、8角ナット:二面幅49~143mm、丸ナット:穴径6・8・10Φmm、PCD:44~150mm
セット内容本体×1、・凸3/4"→凹1/2"変換アダプター×1、丸ナット用ピン(Φ6・8・10mm)×各2
最大トルク(N・m)677(6角ナット)
取扱説明書(0.4MB)
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 首元カバーの色で設定トルクが判別可能です。 ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。
用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。)
種類単能形
ヘッド形状ラチェット形
全長L(mm)423
差込角(mm)12.7
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
ギヤ歯数36
質量(kg)1.1
4in1でトルク値85・103・108・120Nmの4種類が、この1本でワンタッチで設定可能です。
ソケットの交換がしやすいプッシュリリース式です。検査データ付き。
用途自動車ホイールナット専用
測定範囲(nm)85/103/108/120
差込角(mm)1/2"(12.7mm)
全長(mm)515
仕様固定型(4ポジション)、専用プラケース
質量(kg)1.39
方向右回り(締め方向)
精度(%)±4
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
モノタロウ ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブルに付属の丸ナット用ピンです。
用途モノタロウ ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブルの丸ナット用ピンの交換用として
セット内容丸ナット用ピン8/6/10mm各2本
材質クロムバナジウム鋼(CRV-6150)
外形寸法(mm)8Φ×55×M6、6Φ×8Φ×55×M6、10Φ×8Φ×55×M6
表面処理ニッケルメッキ
1セット(6本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
種類単能形
ヘッド形状ラチェット形
全長L(mm)423
差込角(mm)12.7
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
ギヤ歯数36
質量(kg)1.3
スピンクロスSPX-4に最適な薄型ソケット。六角部に応力が集中しない形状とソケット底部の樹脂プラグによりナットが傷付きにくくなっています。
用途スピンクロスSPX-4に最適
こんなお得な商品も!

クロスレンチ アルミホイール対応
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
アルミホイール用に特別に外径を薄くしたクロスリムレンチです。
用途十字(クロス)レンチです。角軸付き・同サイズ2個付き。
全長L(mm)406×406
仕様ハンドルはスライド式で早回しと本締めの切替に便利です。
材質構造用鋼
全長(mm)445
質量(g)4800
対辺(mm)(Hex×sq)41×21
型番HW-4121
ハンドル幅(mm)600
アズワン品番64-7897-76
1個
¥8,260
税込¥9,086
当日出荷
仕様ハンドルはスライド式で早回しと本締めの切替に便利です。
材質構造用鋼
全長(mm)330
質量(g)4100
対辺(mm)(Hex×sq)35×17
型番HW-3517
ハンドル幅(mm)600
アズワン品番64-7897-74
1個
¥7,880
税込¥8,668
当日出荷
1722Hは口径に6角のパラボラを採用、ナットを傷つけません。更に口径底部にゴムクッションを入れて、ナットの頭部も保護します。
用途十字(クロス)レンチです。傷付き防止ゴム付・パラボラ口径6角。
質量(g)1485
対辺寸法(mm)17×19×21×22
全長L(mm)406×406
1本
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ