ベルハンマーシリーズ初の金属個体紛を利用し、焼き付き・齧りの防止および優れた耐熱性・耐水性を持つグリスです。高負荷・高荷重でも対応し、ボルトやフランジなどの固着防止にも使用可能です。
用途製鉄所、船舶、重工業でのメンテナンスに。800℃でも耐えられるため、耐熱性が必要な場所に。
トラスコ品番554-9323
材質主成分:合成油、銅、酸化亜鉛、二硫化モリブデン
色黒褐色
容量(mL)340
使用温度範囲(℃)800以上
容量(g)300
ちょう度なし
容器缶
危険物の類別非危険物
1缶
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
プロが勧めるブレーキ整備の必需品。
ブレーキキャリパー、マスターシリンダーO/Hの際の組込用潤滑剤。動きの鈍くなったキャリパーピストンの揉み出し作業にも大変効果的です。
ブレーキパッド交換の際にもシリコングリスと併用してキャリパー整備をしておけばピストンの動きが良くなり、良好なブレーキタッチが得られます。その他、フォークシールなど様々な箇所のオイルシールやラバー類圧入時に使用すれば作業も容易になります。
用途金属・ゴムに使える潤滑スプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
医療用純ワセリンから作った潤滑油あらゆる種類のメタルの防蝕用に最適です。
1個(150g)
¥519
税込¥571
当日出荷
優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。グリースの使用指定箇所に。
材質主成分:鉱油、極圧剤
色琥珀
容量(mL)50
質量(g)68
使用温度範囲(℃)-15~208
LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑及び防錆
使用温度範囲(℃)-15~196(196℃以上で煙・ガス発生、208℃以上で下記による引火発生、380℃以上で自然発火)
色琥珀色
成分鉱油、防錆剤、減摩剤
種類油性
使用目的潤滑、防錆
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性極圧性、消音、焼付防止
優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。
焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。
メーカー従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。
使用温度範囲(℃)‐15~208
液色琥珀
主成分鉱油、防錆材、減摩材
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。
982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。
高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金
色銅
使用温度範囲(℃)-29~982
主成分銅ベース
液性ペースト状
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
ブレーキ用ラバーグリース
JIS規格をクリアしたブレーキ装置専用ゴムカップグリースです。合成潤滑油ベースのグリースで、耐熱性・初期なじみ・耐ゴム性・潤滑性・耐金属腐食性・防錆性・低温性に優れています。
容量(g)100
危険物の類別非危険物
1本(100g)
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
●液体金属専用塗布工具ネコメタル塗棒をセットにした、液体金属コンプリートモデル「ネコメタルセット」です。
●プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル
日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきた親和産業がタッグを組んで開発したコラボレーションモデル。
高性能でかつコストパフォーマンスに優れた液体金属が完成しました!
●インジウム最大量配合
性能向上に影響するインジウムの含有率を徹底的に研究し、塗布に影響のでない範囲でインジウム含有量を極限まで高めた特殊配合を実現しました。
●実性能で最高クラスを実現
競合製品との熱伝導率比較をPCと計測機で入念に行い開発しました。
PC上での実性能で最高クラスの性能を発揮していることを確認しています。
●ネコメタル塗棒で液体金属塗布が簡単に
粘度が低く均一に塗り伸ばすことが難しい液体金属を簡単に塗布することができる、液体金属専用の塗布工具ネコメタル塗棒をセットにしました。
均一な塗布により液体金属のもつポテンシャルを最大限活かすことが可能です。
先端部が劣化した場合、ウエスの交換が簡単にできます。
市販のウエスを用意すれば繰り返し何度でも最良の状態でご使用できます。
●不要なコストを抑えてリーズナブルに提供
ラベル省略、汎用品のシリンジを採用するなど性能に影響のでない部分をコストカットし、高性能でありながらリーズナブルな価格で提供することが可能となりました。
粘度0.0072pas
耐熱温度(℃)11~160
容量(g)約1
導電性あり
セット内容ネコメタル塗棒×1、液体金属受け皿×1、綿棒×2、グリスクリーニングシート×2、シミオシシールΦ30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑及び防錆
成分鉱油、防錆剤、減摩剤
トラスコ品番820-2293
種類油性
使用温度範囲(℃)-15~196
配合原液170mL+LPG(高圧ガス)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量170mL
特性極圧潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります
高度精製飽和系炭化水素基油に加工性向上剤を添加した高速放電加工油です。
放電加工油に要求される酸化・熱安定性に加え、低臭気性、低皮膚刺激性などの作業環境面も配慮されており、高精度、高能率加工を実現します。
加工性能が優れています
荒加工から仕上げ加工まで広範囲の加工領域における加工効率と加工精度の向上を目的に加工性向上剤を配合しています。このため市販の無添加型汎用加工油に比べて、生産性および加工精度の向上が図れます。
作業環境が改善できます
臭気、皮膚刺激性の低い高度精製炭化水素系基油と酸化・熱安定性の向上を目的に酸化防止剤を配合しているため、高速タイプの加工油にしばしば発生するべた付きや着色の問題が軽減され、作業環境の改善が図れます。
広範囲の加工に適用できます
放電加工油としての適正な粘度を有するため、精密微細加工や深物加工、高速荒加工、および貫通形状加工、底付形状加工など、広範囲の加工に適用することができます。
外観無色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
耐水性、耐海水性の他に、耐摩耗はもちろん耐過電、耐熱、耐圧、防薬品、防酸化、防湿、防錆など様々な機能を持ち、非鉛系の極圧剤を含むため、アクスルシャフトやホイールベアリングなどの過酷な熱や圧力に晒される金属摺動面にも使用可能。
日本の毒劇法に対応した専用配合モデル。
用途リチウム万能グリス
ちょう度JIS分類2号相当(NLGI#2)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1個(454g)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
特に長期防錆に優れており腐蝕、緑青、湿気、水に耐えます。
透明な被膜を形成しますので内部の検査も容易です。
従来のグリース、オイル油紙などの梱包資材と比較して1回のスプレー被膜で充分であり、作業も容易で防錆にも優れています。
強靭で柔軟な被膜を形成しますので必要に応じて容易にはぎとることができます。
用途各種工具、プラスチック金型の保護及び防錆。
機械器具及び部品の研磨面、メッキ仕上面の保護及び防錆。
各種機械器具部品、工具等の輸送中の保護及び防錆。
トラスコ品番398-5105
液色青
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.17MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。
ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。
耐熱温度(℃)1100
成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、錫、炭酸カルシウム、ベントナイト、石英(結晶)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(100g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
グラファイト、フッ化カルシウムを含有する焼付防止剤です。
高温部(1315℃)でも特に高い潤滑性と耐かじり性を有します。
ステンレス、その他ニッケル合金に使用でき、鉛、銅、硫黄を含まず、またフリーメタル(金属イオン)を含みません。
用途タービンスタッド、ボルト用。
石油化学プラント。
銅を使用できない場合。
色黒
質量(g)600
主成分グラファイト/フッ化カルシウム
使用温度範囲(℃)-29~1315
仕様ペースト状
トラスコ品番332-8911
適合範囲コンプレッサー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量510g
危険物の性状非水溶性
1本(510g)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
エンジン内部のすべての摺動部分の摩擦を効果的かつ長期間に渡って減少させることを目的に調剤された金属表面処理剤です。マイクロロンは、金属表面にマイクロロン樹脂の極めて薄い膜を形成し、摩擦と金属の磨耗を軽減させます。実際にマイクロロン処理の行われたエンジンのエンジンオイル中には摩擦金属粒子の減少が確認され、カーボンの付着やスラッジの形成を抑えています。また一度の処理で長期間効果が持続することも特長の一つで、オイル交換のたびにマイクロロンを入れる必要はありません。マイクロロンがオートバイのクラッチに悪影響を与えないことはモーターサイクルドクターSUDAの保証付きです。マイクロロンは、オイルやグリースの性質を変化させてその効果をあげるようデザインされているオイル添加剤ではありません。マイクロロンはエンジンオイルや燃料中に混入されて各金属表面へ運ばれますが、決してそれらの性質を変えることはありません。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
速乾性の石油溶剤系のスプレー洗浄剤です。金属面に付着したグリース、油の融解洗浄、塗布タイプの黒染の前処理、ブレーキのクリーナー等としてお使い頂けます。すすぎは不要です。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-8312-37
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1332mL
危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
常温から加温(40~80℃)まで使用でき、あらゆる鉄系製品の脱脂洗浄ができる水溶性アルカリ脱脂洗浄剤です。防錆油は勿論のこと、プレス油やワックス、グリースまで強力に洗浄できます。液の寿命が長く、水で5~10倍に希釈して使用でき経済的です。また、「メタルクリーンAqua」より泡立ちを抑えてありますので、すすぎ時間が短縮できます。
仕様●容量:18L
アズワン品番65-8312-42
危険物の類別非危険物
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
ステムナット専用工具のフックレンチ。オフロードからロードミニまで使用可能。鉄素材をレーザーカットすることによりナットの引っ掛かり精度を向上。差し込み角3/8インチ(9.3mm)に対応しており、トルク管理も可能です。トルクレンチに対して90°の角度で付けると正確に近いレンチが出ます。
材質スチール製
厚さ(mm)6mm
適合ナット径(Φmm)36~48mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
常温から加温(40~80℃)まで使用でき、あらゆる鉄系製品の脱脂洗浄ができる水溶性アルカリ脱脂洗浄剤です。防錆油は勿論のこと、プレス油やワックス、グリースまで強力に洗浄できます。液の寿命が長く、水で5~10倍に希釈して使用でき経済的です。また、「メタルクリーンAqua」より泡立ちを抑えてありますので、すすぎ時間が短縮できます。
仕様●容量:1ガロン(≒3.8L)
アズワン品番65-8312-41
危険物の類別非危険物
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
機械や部品、塗装やメッキの前処理の洗浄に最適。優れた洗浄力(浸透性・溶解性)を持ち硬化した酸化油やグリス汚れに効果を発揮。濃縮タイプの洗浄剤ですので大変経済的。苛性ソーダなどの高刺激性の物質は配合していないので作業者の安全性が保てます。低残渣タイプなので精密な洗浄に対応
用途各種機械や部品の洗浄。塗装・メッキの前処理洗浄。残渣を残したくない洗浄に
使用方法1使用用途・方法に合わせて希釈します2汚れに噴霧または洗浄物を浸漬します3汚れているところをスポンジなどで軽くこすり洗いまたは高圧噴射洗浄にて汚れを除去します
容量(L)20
希釈倍率汚れがひどい場合:3~5倍、汚れが軽度の場合:10~20倍
液性アルカリ性
1個(20L)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。
定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。
インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
高速・高負荷能力を発揮します。
潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。
予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。
使用可能温度範囲が広範囲です。
ミス・アライメントの許容能力に優れています。
長さ公差(mm)0/-0.4
環境にやさしい、石油溶剤を使用した洗浄剤です。エアゾール缶入りで、スプレーして、融解力とエアブロー効果で金属面に付着した油、ゴミを洗浄し、速やかに乾燥します。すすぎ洗いはいりません。
用途金属に付着したグリース、油の除去。切削加工後の切削屑、切削油の除去と洗浄。防錆剤の除去。塗布タイプの常温黒染剤の前処理の脱脂。ケガキ着色剤「マークレッド」「マークブルー」の除去。ブレーキクリーナーとして。
容量(mL)420mL エアゾール
対応材質金属
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量222mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL×1本)
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストです。
部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。
ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。
高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。
減速機の組立時に歯面、軸受に。
極圧下のかん合部に。
クレーンの摺動部に。
Oリングの摩耗の防止に。
ネジやボルトの焼付・がじり防止に。
送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。
色黒
使用温度範囲(℃)350以下
ちょう度(25℃、60W/min)310
滴点(℃)~180
基油鉱油
固体潤滑剤他鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、グラファイト、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)
1缶(500g)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。
定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。
インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
高速・高負荷能力を発揮します。
潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。
予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。
使用可能温度範囲が広範囲です。
ミス・アライメントの許容能力に優れています。
外径公差(mm)0/-0.25
内径公差(mm)+0.25/0
●ARCTICブランドのベストセラーハイエンドグリス「MX-4」
●クーラーとCPUの微細な凹凸を埋めるカーボン微粒子で構成
●柔らかく伸びが良く塗りやすい、その安定性により、初心者でも簡単に塗布することが可能
●金属を含ないメタルフリーであり、導電性もありません、ショートや腐食の心配もありません
●塗布後、8年間塗り直しが不要な高耐久性
●リサイクル可能なパッケージ採用することで、CO2排出量の削減を図り、環境問題に配慮
●RoHS対応の環境配慮型プロダクト
●保証期間:初期不良のみ
粘度870poise
密度(g/cm3)2.50
熱伝導率(W/mk)8.5
保証期間初期不良のみ
仕様●体積抵抗率:3.8 X 10^13Ω-cm
RoHS指令(10物質対応)対応
プーリー内のウエイトローラーやスライドピースの動きを良くする、又はセンターボスとプーリーメタルの間で働き、動きを良くして摩擦を減らす等、特別に作られた有機モリブデン系のスペシャルグリースです。メーカーパフォーマンスプーリーKITに採用されています。
危険物の類別非危険物
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
ちょう度2
商品タイプリチウムコンプレックスグリース
増ちょう剤リチウムコンプレックス
危険物の類別非危険物
Arcticブランドの超高性能サーマルペースト「MX-6」
20年以上の実績を持つArcticの新作グリス「MX-6」はベストセラー製品「MX-4」をベースに最適化
MX-6は金属などを未使用なカーボンフィラーベースであり、塗布後にすぐに最大限の性能を発揮
金属を含ないメタルフリーであり、導電性もありません、ショートや腐食の心配もありません
優れた不乾性および非ブリード性により、長期にわたって安定した性能を発揮、ポンプアウトによる漏れを防止
色グレー
使用温度範囲(℃)連続:-50~150
体積抵抗率(Ωcm)1.8 X 10^12
粘度45000poise
保証期間初期不良のみ
密度(g/cm3)2.6
絶縁破壊電圧(kV/mm)7.5
高温高圧にさらされる箇所でも安定した潤滑効果と防錆力を発揮する分離性に優れたペーストです。メタルフリー。ブレーキシステムのセンサーに影響を与えません。ABSブレーキシステムや、ASRおよびESPシステムにも使用可能。1400℃の耐熱性。セラミック成分により高度な潤滑性を長期間に維持。希酸溶液、アルカリ溶液、散水および塩水に対する耐性。シリコンおよびAOXフリー。高圧耐性。通知。ブレーキディスクおよびブレーキライニング表面には塗布しないでください。缶をよく振ります。
用途適用領域。車両ブレーキシステムの部品、機械アッセンブリーの潤滑、分離、防錆用ペースト。ベアリング、スライドポイント、ネジ、およびプラグ接続に対する挿入時の損傷と摩耗を防止します。
色ライトグレー
仕様ノンシリコン、AOXフリー、無金属
質量(g)コンテンツ:295
容器エアゾール缶
臭気特性
密度(g/cm3)0.973
ベース鉱油
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
●液体金属を簡単に塗れる「ネコメタル塗棒」です。
●プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル
日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきた親和産業がタッグを組んで開発したコラボレーションモデル。
●液体金属塗布が簡単に
粘度が低く均一に塗り伸ばすことが難しい液体金属を簡単に塗布することができる、液体金属専用の塗布工具です。均一な塗布により液体金属のもつポテンシャルを最大限活かすことが可能です。
●先端のウエスを交換すれば繰り返し使用可能
先端部が劣化した場合、ウエスの交換が簡単にできます。 市販のウエスを用意すれば繰り返し何度でも最良の状態でご使用できます。
セット内容塗棒×1、液体金属受け皿×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
●インジウムの含有量を限界まで高めつつコストパフォーマンスを重視した高性能液体金属「ネコメタル」です。
●プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル
日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきた親和産業がタッグを組んで開発したコラボレーションモデル。
高性能でかつコストパフォーマンスに優れた液体金属が完成しました!
●インジウム最大量配合
性能向上に影響するインジウムの含有率を徹底的に研究し、塗布に影響のでない範囲でインジウム含有量を極限まで高めた特殊配合を実現しました。
●実性能で最高クラスを実現
競合製品との熱伝導率比較をPCと計測機で入念に行い開発しました。
PC上での実性能で最高クラスの性能を発揮していることを確認しています。
●インストールキット付属
クリーナーや綿棒など液体金属塗布に必要なインストールキットを標準で付属しました。
●不要なコストを抑えてリーズナブルに提供
ラベル省略、汎用品のシリンジを採用するなど性能に影響のでない部分をコストカットし、高性能でありながらリーズナブルな価格で提供することが可能となりました。
粘度0.0072pas
耐熱温度(℃)11~160
容量(g)約1
導電性あり
セット内容綿棒×2、グリスクリーニングシート×2、シミオシシールΦ30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
本体の風吹込口に取付け油汚れやごみ、ほこりを吸収してお手入れが簡単にできます。
適合機種VFR-36Y、VFR-37Y、VFR-36YP、VFR-37YP、VAR-36Y(本体付属)、VFR-36YM1(本体付属)
材質(外枠)鋼板t0.5、(フィルター)アルミエキスバンドメタル 2層
表面処理(外枠)アクリル塗装
色調(外枠)マンセル5F2.5/1
1個
¥5,998
税込¥6,598
32日以内出荷
材質(外枠)鋼板t0.5、(フィルター)アルミエキスバンドメタル 2層
表面処理(外枠)粉体塗装
色調(外枠)マンセルN1.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
高温高圧にさらされる箇所でも安定した潤滑効果と防錆力を発揮する分離性に優れたペーストです。メタルフリー。ブレーキシステムのセンサーに影響を与えません。ABSブレーキシステムや、ASRおよびESPシステムにも使用可能。1400℃の耐熱性。セラミック成分により高度な潤滑性を長期間に維持。希酸溶液、アルカリ溶液、散水および塩水に対する耐性。シリコンおよびAOXフリー。高圧耐性。通知。ブレーキディスクおよびブレーキライニング表面には塗布しないでください。缶をよく振ります。
用途適用領域。車両ブレーキシステムの部品、機械アッセンブリーの潤滑、分離、防錆用ペースト。ベアリング、スライドポイント、ネジ、およびプラグ接続に対する挿入時の損傷と摩耗を防止します。
色ライトグレー
仕様ノンシリコン、AOXフリー、無金属
質量(g)コンテンツ:335
臭気マイルド
密度(g/cm3)1.26
ベース鉱油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.2L
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
V-36R・V-316Rタイプ、V-584H3専用フィルター。パンチングメタル製フィルターに金属製特殊フィルター組込み
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)343×380×30
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。LSベルハンマーに改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。グリースの使用指定箇所に。
材質主成分:鉱油、防錆剤、減摩剤
色琥珀色
容量(mL)420
質量(g)426
使用温度範囲(℃)-15~208
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄
特性強力
成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤
形状粉末
タイプ漬け置きタイプ
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
ラバー兼用ブレーキグリース。
シリンダーとラバーの機密性を保ち、二硫化モリブデンの優れた耐熱・耐摩耗性によりブレーキの効きを長時間確実にします。
ゴムを侵さず防錆効果もあります。
用途ホイルシリンダー内面、ピストン、カップ、プッシュロッド、アジャスター、バックプレートの当り面、ディスクキャリパーのシリンダー。
仕様2WAYキャップ
種別スプレータイプ
色灰黒色
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量130mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ