113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
639 税込703
翌々日出荷

1個
639 税込703
翌々日出荷

サンワサプライナンバーラベル
種類10(数字0~9) 枚数315/1シート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×143 アズワン品番64-0890-14 素材ナイロンタフタ
1セット(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

壬生電機製作所マークバンド NPF
印字が鮮やかに美しく仕上がります。 RoHS指令適合品。
タイプ定尺タイプ
1枚ほか
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグコードの気筒番号を識別する為の番号標。プラグ交換時の接続ミスを防ぎます。 Φ6~Φ8のプラグコードに対応。 1.2.3.4.の4個セットでのデリバリーです。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

合成ゴムなので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。位置を見つけやすい黄色タイプです。歩行者用警告マットです。
用途歩行者用警告マット タイプ警告 仕様屋内用 材質合成ゴム(EPDM+SBR)
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UMCシリーズは、電線の識別に使用するチューブです。長さ15mmにカットし易く切れめが入っています。印字種類は、4種類をご用意しています。チューブ内径の種類は、3.2Φと3.6Φの2種類。圧着端子の識別にも便利です。
白地に黒文字 材質ビニール 長さL(mm)15
1袋
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポピュラーなビニールチューブです。
用途配線チューブのマーク用に。 材質軟質PVC 全長(m)10 使用温度範囲(℃)-10~105 内径(Φmm)3.2 肉厚(mm)0.45±0.05 耐熱温度(℃)105
1本
539 税込593
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)マーカーブック
鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。 持ち運びに便利なポケットサイズのマーカーブックです。 ラベルにミシン目が入っているので、切り分けてケーブル両端の表示が可能です。
用途配線の表示、識別 材質ビニールクロス 質量(g)54 使用温度範囲(℃)-48~77 縦(mm)5.5 横(mm)39.62 使用場所屋内
1箱(10冊)ほか
28,980 税込31,878
15日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LANケーブル用のマークバンドです。 一体樹脂バネで直径5.2~6.8mmのケーブルに対応します。 ケーブルにワンタッチで取り付けできます。 取り付け後の位置修正も可能です。※取り外す場合は、クリップやマイナスドライバーなどをお使いください。 ラベルライターで作成したラベルを貼り付け可能です。 油性ペンによる手書きが可能です。
材質66ナイロン(難燃性 UL94-V0) 寸法(mm)W26×D8.8×H10.5、(表示部)25×6.5 対応対応ケーブル:エンハンスドカテゴリ5・カテゴリ6・エンハンスドカテゴリ6ケーブル(直径5.2~6.8mm) アズワン品番64-0851-50
1個(18個)
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
209 税込230
翌々日出荷

1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
329 税込362
翌々日出荷

1個
329 税込362
翌々日出荷

汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
特価
609 税込670
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

点字パネルとゴムマットの一体型。工事現場での仮設用として設置できます。 表面は全面が滑りにくいノンスリップ形状。 接着は両面テープ、釘などで固定してください。
寸法(mm)600×1800 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 厚さ(mm)10 質量(kg)7
1巻
25,980 税込28,578
翌々日出荷

UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。 UL規格およびC-UL規格認定チューブです。 チューブの表面の印字をなくして、マーカー用に対応しています。 耐熱温度は105℃、耐電圧は300Vです。難燃性はVW-1及び-F-合格品です。
全長(m)200 特性耐熱、耐電圧、難燃性 標準色 難燃性(CMJ-F-マーク登録略号)HCC 標準肉厚(mm)0.5 UL規格取得E172592 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

合成ゴムなので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。位置を見つけやすい黄色タイプです。歩行者用誘導マットです。
用途歩行者用誘導マット 高さ(mm)突起部分:3.5 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×6 材質合成ゴム(EPDM+SBR) 質量(g)556 タイプ誘導 仕様屋内用 トラスコ品番382-4357
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/R, ケーブルマーカー 白
エコ商品
仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = R最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
679 税込747
当日出荷

再生PETを1平方メートル当たり500mlボトル15本分使用した再生素材製パイルの吸水マットです。 点字誘導表示用のリードマーク、JISリードマークを取り付け可能です。(別途)
用途ビル、ホテル、店舗、学校等の屋内玄関、通路等 材質(パイル)ポリエステル50% (パイル)グレー、(パッキング)ブラック トラスコ品番802-1035 厚さ(mm)約2.0 寸法(mm)600×900 質量(kg)2.1
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

仕様固定方法 = クリップオンレジェンド = 0 → 9色 = 黒、茶、緑、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄長さ = 2.9mm量 = 100材質 = ナイロン 66スタンダード メット = RoHS対応, UL, UL94 V-2RSクリップオンナイロン66ケーブルマーカー. クリップオンUL認定ナイロン66ケーブルマーカーの混合パックです。 このクリップオンケーブルマーカーは、スナップ式で迅速に取り付け可能なため、ワイヤ接続後に簡単に組み立てて装着することができます。 このケーブルマーカーの印字は、明瞭で耐久性があるので、簡単に消えることはありません。. UL認定ナイロン66、94V-2 ワンサイズMBケーブルマーカーで、さまざまな直径のケーブルに最適 スナップ式で迅速に取り付け可能 フレキシブル設計 高品質なホットフォイルスタンプ加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,698 税込4,068
当日出荷

1パック(1008片)ほか
318 税込350
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。 材質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃)5~65 適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
1袋(100本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

三和電気計器補修用テストリード
エコ商品
リーククランプメータの補修用テストリード。CEマーク対応。
種別テストリード 全長(m)約1.2 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V CAT.Ⅱ 1000V RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,998 税込2,198
欠品中

メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
1本(300mL)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

キャップをしめ忘れても約3日間は乾きません。 らくらくインキ補充&ペン芯交換で、繰り返し使える経済的な1本! 再生樹脂使用率89%(グリーン購入法再生樹脂使用率),76%(エコマーク再生樹脂使用率)。 グリーン購入法適合商品。
成分油性顔料 材質本体、キャップ、尾栓:再生PP(ポリプロピレン)樹脂 ペン先:ポリエステル繊維 シリーズアートライン エコマーク認定認定 線幅(mm)約2 対応オプション補充インキ:KR-NDW グリーン購入法適合 商品タイプ本体(インク補充式/ペン芯交換式) エコマーク認定番号16 112 002
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 。スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
1本ほか
特価
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとグリスのセットです。構造上、スーパードライブフェイスが設定できないモデルのチューニングや、パワードライブKITの補修等にもご使用下さい。ノーマルドライブフェイスとの併用もOK!
メーカーホンダ
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い制菌機能をもった素材を使用(SEKマーク商品)したセパレートタイプの寝巻きです。制菌素材マルクリードを使用。タータンチェック柄に加え、新たに無地のピンクと無地のグリーンがラインナップ。
仕様●素材:綿70%・制菌加工ポリエステル30%●制菌加工(SEKマーク取得)●サイズ:L●カラー:無地ピンク アズワン品番67-0319-64
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

高い制菌機能をもった素材を使用(SEKマーク商品)したセパレートタイプの寝巻きです。制菌素材マルクリードを使用。タータンチェック柄に加え、新たに無地のピンクと無地のグリーンがラインナップ。
仕様●素材:綿70%・制菌加工ポリエステル30%●制菌加工(SEKマーク取得)●サイズ:M●カラー:無地ピンク アズワン品番67-0319-63
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

。高い制菌機能をもった素材を使用(SEKマーク商品)したセパレートタイプの寝巻きです。制菌素材マルクリードを使用。タータンチェック柄に加え、新たに無地のピンクと無地のグリーンがラインナップ。
仕様●素材:綿70%・制菌加工ポリエステル30%●制菌加工(SEKマーク取得)●サイズ:LL●カラー:無地ピンク アズワン品番67-0319-65
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

高い制菌機能をもった素材を使用(SEKマーク商品)したセパレートタイプの寝巻きです。制菌素材マルクリードを使用。タータンチェック柄に加え、新たに無地のピンクと無地のグリーンがラインナップ。
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い制菌機能をもった素材を使用(SEKマーク商品)したセパレートタイプの寝巻きです。制菌素材マルクリードを使用。タータンチェック柄に加え、新たに無地のピンクと無地のグリーンがラインナップ。
仕様●素材:綿70%・制菌加工ポリエステル30%●制菌加工(SEKマーク取得)●サイズ:L●カラー:無地グリーン アズワン品番67-0319-61
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

LEAD(リード工業)ヘルメット CR-770
リード工業 (LEAD)。CROSS CR-770。ハーフヘルメット (125cc以下用)。軽量・高強度の楕円形ポリカーボネイトレンズと樹脂フレームを装備した。楕円型のビンテージゴーグルがセットになったイヤーカバー付ハーフヘルメット。サイズ:フリーサイズ (57~60cm未満)。規格:PSC、SG (125cc以下用)。重量:約880g。あご紐:ワンタッチバックル。内装:着脱不可。付属:ビンテージゴーグル・着脱式イヤーカバー。マークの種類:PSCマーク・SG規格。届出事業者名:株式会社リード工業。登録検査機関名称:一般財団法人製品安全協会
付属品サイズ調整スポンジ・ゴーグル 材質帽体:ABS サイズフリーサイズ(57~60cm未満) 質量(g)約880 規格PSC、SG(125cc以下用) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×270×165※ゴーグル取り外し時
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様抵抗 = 10kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SOM定格電力 = 1.28W終端スタイル = Standard SMT許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.16W回路図 = ISOL長さ = 11.18mm奥行き = 7.62mm高さ = 2.03mm寸法 = 7.62 x 2.03 x 11.18mmシリーズ = 4800P温度係数 = ±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = GBPC。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。長さ = 28.8mm。幅 = 28.8mm。UL E54214. Vishay GBPC25 シリーズブリッジダイオード. UL認証(ファイル番号:E54214 ) 一般的な3種類の端子:スナップオン、ラップアラウンド、基板取付 標準 IR:0.3 μA 以下 耐高サージ電流 低熱抵抗 はんだ耐熱性:最大温度 275 ℃(10秒)/JESD 22-B106 準拠. 代表的な用途 電源、家電製品、オフィス機器、産業オートメーション用途の AC/DC ブリッジ全波整流で汎用的に使用されます。. 機械データ ケース :GBPC 、 GBPC-W 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合 ベース P/N-E4-RoHS 準拠・商用グレード 端子 :ニッケルめっきファストンラグ、又は銀めっき ワイヤリード、J-STD-002 と JESD22-B102 準拠のはんだ付けに対応可能 配線リードを示す接尾辞「 W 」が追加されました (例:GBPC12005W )。 極性 :マークされているように、プラス極リードは面取りコーナーに設置 締め付けトルク :最大 20 in・lbs
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

LEAD(リード工業)ヘルメット KLEIN
リード工業 (LEAD)。Klein クライン。外観のレトロさはそのままに「復刻」には拘らず、利便性を追求したKlein。女性に嬉しいメッシュの着脱内装、ネイルを傷つけにくいワンタッチバックルなど細部の仕様変更を行い、アップデート。レトロな配色とスティッチ、スモークシールドで隠れるヘッドマークが特徴。ジェンダー問わず使えるデザインなので頭の小さな男性にも!。規格:PSC、SG (全排気量対応)。重量:約1,380g。あご紐:ワンタッチバックル。内装:洗浄可能、着脱式内装。マークの種類:PSCマーク・SG規格。届出事業者名:株式会社リード工業。登録検査機関名称:一般財団法人製品安全協会
付属品サイズ調整スポンジ 材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト 質量(g)約1380 規格PSC、SG(全排気量対応) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×310×255
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)