728件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

クラッチのオーバーホール時の必需品!両口タイプと違って、オフセットが小さくて力を掛けやすいです。 HONDAミニバイクのクラッチの分解や組み付け時のロックナット(クラッチセンターナット)のゆるめはもちろん締め付けに便利な工具です。
用途ミッション車専用 外径×内径(Φmm)30×24 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 代表車種ホンダ:モンキー、NS50F(88年以降)、BAJA、ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017~)、モンキーR/RTなど
1個
729 税込802
当日出荷

ホンダ系ミッション車のクラッチセンターロックナット脱着の際に必要な専用工具です。クラッチアウターホルダーと共に使用して下さい。 1/2インチ(12.7mm)トルクレンチを使用して下さい。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペシャルクラッチ、乾式クラッチ、強化クラッチ及びホンダ車ミニバイク(マニュアルミッション車)のクラッチ分解、組立て時にロックナットを緩めたり締め付けたりする際に使用する工具です。
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナットの角をしっかり保持するレンチ形状で、滑らず確実にナットの締め緩めが可能。力を加えても手が痛くなりにくい幅広グリップ。全長は地上でハンドルを切った状態でまわりに干渉しない最適な長さ。タイヤをはずさなくても作業可能。サイズメモリが表示されているため、あらかじめ使用するナットに合ったサイズに設定することができます。
用途自動車用(軽~普通車)タイロッドエンドのロックナット締緩作業に。車検やタイヤ交換時のサイドスリップ調整作業に。ラックブーツの交換作業に。 適合六角二面幅17~24mmのタイロッドエンドのロックナット(国産軽~普通車のほとんどの車種をカバーします。) トラスコ品番373-0514 質量(g)500 寸法L(mm)220 寸法D(mm)66 寸法l(mm)95 寸法T1(mm)15 寸法T2(mm)10 寸法T3(mm)17
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
全長(mm)約280 仕様フック×スパナタイプのロックリング回し 質量(g)約200 商品構成単品
1個
3,098 税込3,408
当日出荷


Ko-ken コーケン(山下工業研究所)ロックナットソケット
トラスコ品番811-7661 全長(mm)72 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 寸法D1(Φmm)28.5 寸法D2(Φmm)27 寸法D3(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ディスクグラインダー用ロックナットフランジの締付に使用します。マキタ・日立兼用です。
用途ディスクグラインダー・ディスクサンダーのロックナットの締め付け。 適合機種ディスクグラインダー用
1個
249 税込274
当日出荷

クラッチの分解や組付けに使用する専用工具です。
用途クラッチの分解や組付けに 材質合金鋼 差込角(mm)12.7 外径×内径(Φmm)36×30、32×26 適合車種プレスカブ、スーパーカブ、C50カスタム A-C50 ビジネス MD50 MD70 MD90 ダックス A-AB26 ゼルビス、VT250F MC25 ジェイド、CB250F、CBR250RR MC22、MC23 RVF400R、RVF NC35 NAS750、ナイトホーク RC39 CB750、VF750Cマグナ RC43
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ピン幅が10~30mmまでの可変式ですので、1丁で各社のロットナットの脱着が可能です。
用途ロックナットの脱着用 使用範囲(mm)10~30 トラスコ品番232-5705 質量(g)148
1丁
739 税込813
当日出荷

ディスクグラインダー用ロックナットフランジの締付に使用します。ピンからピンの幅を調整出来るので、メーカー各社のロックナットに対応します。
用途ロックナットフランジ締め付け。 幅(mm)ピンからピンの使用調節:10~30 全長(mm)約190 質量(g)約135 対応機種ディスクグラインダー用、マキタ・日立・リョービ他兼用
1個
659 税込725
当日出荷

2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に使用できる専用の工具セットです。通常はナットのサイズや形状ごとに適したソケットレンチを用意しなければなりませんでしたが、この商品をを使用する事で様々なサイズや形状(六角、八角、丸ナット)に使用出来るのでとても便利です。アダプターがセットされているので3/4(19mm)だけでなく1/2(12.7mm)のスピンナーハンドル(別売)等も使用可能です。
用途2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に 適合6角ナット:二面幅49~135mm、8角ナット:二面幅49~143mm、丸ナット:穴径6・8・10Φmm、PCD:44~150mm セット内容本体×1、・凸3/4"→凹1/2"変換アダプター×1、丸ナット用ピン(Φ6・8・10mm)×各2 最大トルク(N・m)677(6角ナット) 取扱説明書(0.4MB)
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
差込角(mm)9.5 内径(Φmm)18.3 外径24mm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


ディスクグライダーのロックナットの脱着に
用途10~30mm対応の可変式です。 材質S45C 全長(mm)185 表面処理ブラックフィニッシュ ピン長さ(mm)5 色(グリップ)
1個
949 税込1,044
4日以内出荷

ホーシング丸ナットの脱着をスピーディに行う専用レンチです。 ツメ先のピンをワンタッチで取り替えられます。 ピンがスライドするため、幅広い車種に対応します。
適合軽自動車(4WD)~4tトラック セット内容横バー、ハンドル(凸1/2sq)、ホルダー(凹1/2sq)、爪(2個)、Φ6ロングピン(2個)、Φ8ピン(2個)、Φ10ピン(2個)、ナットASSY(2個)、蝶ナット(2個) 質量(kg)0.94 ケース寸法(mm)230×140×40
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0096。。ホンダ車のミッションバイクのクラッチナットに使用する専用工具です。外径Φ26mm/外径Φ31mm 爪幅5.4mm×爪高さ5mm。。色[カラー]:ブラック。サイズ:26mm×31mm。材質[素材]:スチール。使用箇所:ロックナット。内容量[数量]:1個。特記事項:ホンダ車のミッションバイクのクラッチナットに使用する専用工具です。外径Φ26mm/外径Φ31mm 爪幅5.4mm×爪高さ5mm。関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106
用途ホンダ車のミッションバイクのクラッチナットに使用する専用工具です。外径Φ26mm/外径Φ31mm 爪幅5.4mm×爪高さ5mm 。 材質スチール 寸法(mm)26×31 ブラック 商品(関連商品)品番:PGR0041、PGR0062、PGR0081、PGR0089、PGR0090、PGR0091、PGR0093、PGR0096、PGR0106 使用箇所ロックナット
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷


クラッチの分解や組付けに使用する専用工具です。ホンダ専用です。
用途クラッチの分解や組付けに 材質合金鋼 差込角(mm)12.7 外径×内径(Φmm)30×24、25×20 適合車種ホンダミニバイク
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


スパナ、メガネレンチで脱着ができるロックナットフランジです。メーカー各社に対応します。一般的なメガネレンチやスパナ、ボックスレンチの17mmで脱着ができます。
用途ロックナットフランジの脱着。 仕様ディスクグラインダー用 材質 ねじ規格M10P1.5
1個
499 税込549
当日出荷

ディスクグライダーのロックナットの脱着に
用途ピンの長さを7mmにしておりオフセット型・カップ型などの深型ディスクの交換やディスクグラインダーのインナーフランジも楽に回せます(TOP AP-1030Lと同様) 材質S45C 全長(mm)185 表面処理クロムメッキ ピン長さ(mm)7 色(グリップ)
1個
899 税込989
4日以内出荷


1本
449 税込494
翌々日出荷


4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
差込角(mm)9.5 外径×内径(Φmm)30×24 代表車種モンキー/バハ、ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017~)、モンキーR/RT など
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

緩め専用レンチです。力の入るロングタイプを採用しました。両端部を10°オフセットさせ、裏表で異なる振れ角で、作業空間を確保しました。 緩め、締付レンチとも鍛造成形で、厚さ6mmを実現しました。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に最適です。
用途ボールジョイントのロックナットの取付、取外し。 全長(mm)400 厚さ(mm)6 アズワン品番65-2489-71
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

締付専用です。12.7sq.差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能です。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。 緩め、締付レンチとも鍛造成形で、厚さ6mmを実現しました。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に最適です。
用途ボールジョイントのロックナットの取付、取外し。 最大締付トルク(N・m)150 厚さ(mm)6
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングタイプの緩め専用レンチと、12.7sq.差込角付きの締付専用レンチ2サイズをセット品です。 緩め、締付レンチとも鍛造成形で、厚さ6mmを実現。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に最適です。 口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付作業が可能です。 緩め専用のAS801-1719は、力の入るロングタイプを採用しました。両端部を10°オフセットさせ、裏表で異なる振れ角で、作業空間を確保しました。 締付専用のAS801-17、AS801-19は12.7sq.差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能です。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。
用途ボールジョイントのロックナットの取付、取外し。 セット内容AS801-1719、AS801-17、AS801-19 最大締付トルク(N・m)150 厚さ(mm)6
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

丸ナット用ピン ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブル用 モノタロウ 動画あり
モノタロウ ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブルに付属の丸ナット用ピンです。
用途モノタロウ ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブルの丸ナット用ピンの交換用として セット内容丸ナット用ピン8/6/10mm各2本 材質クロムバナジウム鋼(CRV-6150) 外形寸法(mm)8Φ×55×M6、6Φ×8Φ×55×M6、10Φ×8Φ×55×M6 表面処理ニッケルメッキ
1セット(6本)
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1/2"差込角付きの締付専用レンチ。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に適しています。口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付け作業が可能。1/2"差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。
1本
3,370 税込3,707
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現。凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え。ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm。負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ。最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上。高級金属製コンポーネントでより優れた耐久性。現場環境で工具の寿命が延長。無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載
仕様LEDライト 長さ(mm)272 質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(3.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 内容本体、バッテリー(充電器別売り) 最大回転数(min-1[r.p.m])0~450(低速) 最大締付トルク(N・m)47 アンビル3/8 インチ角 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
1セット
38,880 税込42,768
8日以内出荷

1/4 インチドライブのZyklopラチェット。歯数72の細かい歯により、5°の低い戻り角が可能です。ラチェットヘッドは自由に回転し、両側のスライド スイッチを使用して任意の位置にロックできます。十分な量で問題なく作業できます。非常に狭いまたは手の届きにくい設置状況でも、手のスペースを確保できます。左右の 0°、15°、および 90°の位置があらかじめ設定されているため、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。0° の位置では、アダプタとビットを備えたラチェットは、従来のドライバーのように使用できます。フライホイール設計により、ねじ締めプロセスが加速されます。クラフトフォームハンドルの回転対称デザインと高速回転スリーブが素早い回転をサポートします。クラフトフォームハンドルの完璧な形状により、手になじみ、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、素早い手の切り替えが保証されます。より柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、伝達力が向上し、ロスなく高い力を発揮します。
用途1/4inchスクエアヘッドソケットレンチインサートおよびスクエアヘッドドライブ、ボールロック付き1/4inchコネクタ用 全長(mm)152
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷

1本で3サイズに対応できるY型ソケットレンチです。ソケット部は六角形で幅広い整備に対応します。
用途自動車やバイク、自転車の整備工具として ハンドル長さ(mm)127 ソケット形状六角形
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)