ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。
摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
ブレーキディスクの本体の品質を維持するため、防腐剤をディスク表面に塗布しています。
軽自動車用の廉価ディスクローター。
ハット部分の塗装実施。研磨するより交換するのにぴったりな商品。
用途軽自動車用
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用
材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
適合RDP-01
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
通気性ピュアコットンで肌にやさしくフィット!羽がしまえる2重構造を新搭載。
用途生理用品、ショーツ
タイプ通気コットン
粘度の高い防水塗料用に、毛丈が短く脱毛しにくいローラーです。
用途万能用・防水用
毛丈(mm)10
適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリル
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)アクリル
紙管内径(パイプ)(Φ)15
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ハイパイル
やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
長さ(m)4
付属品コード付
線径(Φmm)2.4
1巻
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。30分までのタイマーセットと、連続使用ができます。一定回転のため均等な前処理ができます。作動中、サンプルの置き換えが簡単にできます。Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
スイッチ照光式
回転数(min-1[r.p.m])40
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
材質(ローラー部)PVC(ポリ塩化ビニール)
モーターインダクションモーター(出力3W)
電源コード(m)2.5
ローラーサイズ(mm)Φ32×350
プラグアースピン付3P 2P-3P変換アダプター付
振幅(mm)15
ローラー間隔(mm)35
タイマー30分(連続使用可)
撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
焼入れによる硬化性が優れている為、耐摩耗の高いSUS410ステンレスを採用したディスクローター。
超軽量デザインで、放熱&セルフクリーニング効果に優れています。
用途HK-R27はクロスカントリー(XC)向け 、HK-R28はフリーライド(FR)向け、HK-R29はダウンヒル(DH)向けになっています。
付属品T-25トルクスボルト×6本
材質SUS410ステンレス
色シルバー
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
ディスクローターの歪みを矯正する工具。
2種類の溝により、ディスクローターを大きく矯正したり、局所的に矯正したりすることが可能です。
ディスク厚さ(mm)(対応)2.0
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
用途MDP-01、RDP-01交換用ローターです。
適合MDP-01、RDP-01
材質耐油性ニトリルゴム
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
特殊防錆加工
特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現!
クロス研磨加工
交換直後から高い制動力を発揮します!
回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。回転スピード可変機能が付いており希望の回転数でご使用頂けます。2Lまでの容器をミキシングできます。
アズワン品番1-5174-01
寸法(mm)500×205×230
質量(kg)13.5
回転数(min-1[r.p.m])6~120
電源AC100V 50/60Hz 1A
耐荷重(kg)2.5
モーターインダクションモーター
電源コード(m)2.5
ローラーサイズ(mm)400
プラグアースピン付3P 2P-3P変換アダプター付
ローラー間隔(mm)45~100(可変幅55)
タイマー30分
振盪数上下:3~60回/min
撹拌方式シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌
1台
¥270,000
税込¥297,000
当日出荷
特殊防錆加工
特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現!
クロス研磨加工
交換直後から高い制動力を発揮します!
ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。
レンチサイズ(mm)6
締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3]
材質ステンレス
ピッチP(mm)1.25
ブレーキローター表面の清掃・サビ除去用ポリッシャです。
他部位や車以外のサビ取り等にも使用可能です。
六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa)14
ポンプ容量(cm3/rev)37.7
トラスコ品番457-0901
質量(kg)87
種類ロータポンプ
取付方式フート取付形
外形寸法(mm)273×405.0×288
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]
吐出口径Rc3/4
電動機出力(kW)3.7
極数(P)4
1台
¥369,800
税込¥406,780
当日出荷
こんなお得な商品も!
バンドホルダー
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター等の脱着には必需品の特殊工具です。
適合サイズ(Φmm)60~120
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ