形状丸
材質鉄亜鉛メッキ
超ストロングな焼網。豊富なサイズ…必ずアナタのお店のロースターに合うはず。七輪、コンロに載せてもOK。万能な焼網です。
線径(Φmm)2.5
材質18-8ステンレス
形状丸
形状丸
枠寸法4mm
交換用部品です。
土・砂などのふるい作業に最適です。
土、小石の選別や、ゴミを取り除くのに使います。
用途交換部品
材質アミその他:鉄亜鉛引
高さ(mm)2
線材に波型の屈曲を施し、縦・横線を交互にはめ合わせて作られているため、網目は正しく保持され強固に組み合い非常に丈夫です。
外枠と中線の接点を丸く溶かしてあり安全面も考慮してあります。
線径(Φmm)2.5
仕様クリンプ10mm目
材質18-8ステンレス
形状丸
形状丸
材質18-8ステンレス
形状丸
材質鉄亜鉛メッキ
バーベキューコンロや七輪などにお使いいただけます。
形状丸
材質18-8ステンレス
外枠径(mm)4
網目(線径)クリンプ網1.5×11mm目
材質18-8ステンレス
形状丸型
材質クロームメッキ
卓上コンロ用の焼き網です。
材質鉄(亜鉛めっき)
直径(Φmm)155
質量(g)41
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
材質18-8ステンレス
網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
色シルバー
仕上ヘアライン仕上
取付け方法掘込
SOTOブランドの家庭用の鍋がスモーカーに早変わり!
用途キッチン香房の交換用網以外にも一般の鍋でも使えます。
材質鉄(クロームメッキ)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×40(使用時)
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
電解研磨仕上げ
材質枠板:SUS304 t=0.3mm、網:SUS304 0.40×16m/s、取手:SUS304 o4.0、補強線:SUS304 o2.5、底部補強:SUS304 o4.0
油缶にセットして油を濾すために使用します。
材質18-8ステンレス
メッシュ16
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)280×125
寸法A(mm)280Φ
寸法D(mm)125
寸法B(mm)330
寸法C(mm)110
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付
色シルバーホワイト
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付
色シルバーホワイト
種類丸型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様標準網なし
色シルバーホワイト
低価格の使い捨て焼き網で、品質にも自信をもって、業界最安値で販売! 様々な、サイズをご用意していますので、いろいろな焼き台に合わせてご利用いただきます。
焼き肉以外にも、七輪で、焼き魚や燻製などにもご使用可能!使い捨てなので、焼網を洗う手間もなくなります!
形状丸
タイプ平型タイプ
低価格の使い捨て焼き網で、品質にも自信をもって、業界最安値で販売! 様々な、サイズをご用意していますので、いろいろな焼き台に合わせてご利用いただきます。
焼き肉以外にも、七輪で、焼き魚や燻製などにもご使用可能!使い捨てなので、焼網を洗う手間もなくなります!
形状丸
タイプドーム型タイプ
商品の立てかけ、ボリュームアップに
用途竹編み丸かご用網
材質ステンレス
短辺(mm)85
長辺(mm)167
1セット(2個)
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
錆びにくいステンレス製
用途竹編み丸かご用網
材質ステンレス
直径(Φmm)240
タイプΦ271用
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
一般的な樹脂製の網付仕様の丸型換気ガラリ(換気口)
材質ABS樹脂
安全性、耐久性に優れた溶接金網を使用。安全性、耐久性に優れた溶接金網を使用。 接点が溶接されている為ほつれません。
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木
ハセガワ 抗菌柄シリーズ
頭部は18-8ステンレス製。柄は木材と超高分子量ポリマーの複合体ですから軽量で耐久性抜群!。ボルトによる固定式ですから、頭部と柄を簡単に着脱できお手入れ簡単。また、ボルトは長さ25mm のロングタイプですから、使用中に抜け落ちる心配はありません。抗菌角柄は木芯の回りに抗菌剤を配合した超高分子量ポリマーで覆ってありますから衛生的。さらに、 断面が四角形(角柄)ですから、操作性は最高。
材質SUS18-8
質量(kg)0.3
外径(Φmm)240
TKG品番9-0205-0601
TKG品番(2017)6-0188-0601
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
一般的な樹脂製の網無仕様の丸型換気ガラリ(換気口)
呼び径(Φmm)100
材質ABS樹脂
寸法A(mm)139
寸法B(mm)99
寸法C(mm)36
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:24cm●重量:95g●材質:ブリキ、針金●コード番号:AJ5390
アズワン品番67-2473-29
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
18-8アミ
材質ステンレス鋼
メッシュ2.5
網目極荒目
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ