223件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。 刃物用最高級ステンレス鋼(V金10号)にステンレス積層鋼(片面17層)をクラッドし冷間鍛造。 本職のプロも納得の切れ味の庖丁。刃は錆に強く粘り強度があり、刃に出る美しい積層模様は唯一無二。
用途牛刀:海外で一般的な肉切用の庖丁。シェフナイフと呼ばれるように、両刃で肉以外にも様々な調理に使用できます。 刃渡り(mm)180 刃厚(mm)2 材質(柄部)口金付半中黒合板 仕上両刃/全35層仕上げ 材質(刃)地金:軟硬ステンレス、刃芯:V金10号
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ご好評をいただいている「にんにく包丁」に、待望のジャンボにんにく用の特大サイズが登場しました!。ジャンボにんにくの収穫時に根を切り落としたり、皮をむいたりすることができる包丁です。上から押さえて使う押切タイプと、手前に引いて使う引切タイプがございます。刃には安来鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性共にバツグンです。中子にクサビを付けており、クサビとボンドを付けることによって刃が抜けにくい構造になっております。
用途にんにく収穫時の根切り、皮むきに。 刃長(mm)70
1丁
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃物の町、堺で作られた確かな素材・本格的な刃付の和包丁。
刃長(mm)155 刃渡り(mm)165 種別舟行 全長(mm)300 質量(g)270 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×65×24 刃厚(mm)0.8 材質(柄部)ほうの木 材質(刃)業務用ハガネ アズワン品番64-4069-34 背厚(mm)2.8
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

杉本(全鋼)特に厳選された刃物鋼を永年にわたる伝統的な製造技術により、入念に手造りされた商品です。
材質高級炭素鋼
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。良質の刃物鋼と鉄をもって古来の製法をもとに、庖丁の切味の生命というべき鋼のねばりを絶えず追求しながら一丁一丁の工程をおこたらず制作しています。硬度の高い日本最高の鋼(青紙スーパー)にステンレス鋼をクラッドし、鋼本来の粘りと強さを生かした切れ味が抜群の庖丁。
用途牛刀:海外で一般的な肉切用の庖丁。シェフナイフと呼ばれるように、両刃で肉以外にも様々な調理に使用。 刃渡り(mm)180 材質(地金)SUS410 刃厚(mm)2.3 材質(柄部)紫檀柄 仕上両刃(三層) 材質(刃)青紙スーパー
1丁
13,980 税込15,378
翌々日出荷

スウェーデン製の高純度ピュアステンレス特殊鋼を使用し、ミソノの古い伝統と新しい技術の複合から生まれたステンレス鋼包丁の最高峰です。ハガネ包丁なみの鋭い切れ味と研ぎやすさです。
刃渡り(mm)145 材質刃部:高純度ピュアステンレス鋼 全長(mm)270 質量(g)210 アズワン品番64-3248-37
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

材質:モリブデンバナジウム鋼
材質刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:黒合板 背厚(mm)4
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

杉本(全鋼)特に厳選された刃物鋼を永年にわたる伝統的な製造技術により、入念に手造りされた商品です。
材質高級炭素鋼
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)研磨機
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(mm)厚さ20 砥石寸法(Φmm)穴径70 回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400、(60Hz)470 電源(V)単相100 電流(A)1.3 消費電力(W)125 コード長さ(m)1.8 幅(mm)270 付属品#1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース 定格時間(分)20 周波数(Hz)50/60 質量(kg)5
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。良質の刃物鋼と鉄をもって古来の製法をもとに、庖丁の切味の生命というべき鋼のねばりを絶えず追求しながら一丁一丁の工程をおこたらず制作しています。硬度の高い日本最高の鋼(青紙スーパー)にステンレス鋼をクラッドし、鋼本来の粘りと強さを生かした切れ味が抜群の庖丁。
用途出刃庖丁:魚をおろすための庖丁。板厚が非常に厚く、三枚下ろしや背開き、骨を切る際に使用。 刃渡り(mm)170 材質(地金)SUS410 刃厚(mm)2.3 材質(柄部)紫檀柄 仕上両刃(三層) 材質(刃)青紙スーパー
1丁
13,980 税込15,378
翌々日出荷

包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに 回転数(min-1[r.p.m])1450/1720 コード長さ(m)1.8 仕様二重絶縁 周波数(Hz)単相交流50/60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×178×125 質量(kg)約1.85
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

波紋のような見事なダマスカス模様は異なるステンレスを32層重ねた技術の結晶です。関孫六の最上位シリーズです。
刃長(cm)16.5 材質(口金・尻金)ステンレススチール 全長(mm)293 質量(g)290 刃幅(mm)46 板厚(mm)2 材質(刃)ステンレスクラッド複合材(切り身/ハイカーボンステンレス刃物鋼、側金/ステンレススチール) 材質(ハンドル)積層強化木 柄幅(mm)23 アズワン品番65-1221-52
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。ご使用中は順次水を補給しながら研いで下さい。
用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。 粒度6000 寸法(mm)210×73×22 材質特殊砥材
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

三徳包丁 穴明 リブ付 モノタロウ 動画あり
穴明き・リブ付きなので切り離れが良く料理の効率が上がります。清潔で丈夫なステンレス製なのでお手入れが簡単です。野菜・肉・魚などに広い用途に使える三徳型です。研ぎ直し可能です。
用途野菜・肉・魚などの調理に 材質刀身:ハイカーボンステンレス刃物鋼 全長(mm)290 質量(g)95 刃長(mm)170 刃厚(mm)0.7 耐熱温度(℃)ハンドル部:80 背厚(mm)1.5 刃部加工穴明き
1個
829 税込912
当日出荷

日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。良質の刃物鋼と鉄をもって古来の製法をもとに、庖丁の切味の生命というべき鋼のねばりを絶えず追求しながら一丁一丁の工程をおこたらず制作しています。刃物用最高級ステンレス鋼(V金10号)にステンレス積層鋼(片面17層)をクラッドし冷間鍛造した、切れ味が自慢の庖丁。刃は錆に強く粘り強度があり、刃に出る美しい積層模様に同じものは2つとありません。
用途牛刀:海外で一般的な肉切用の庖丁。シェフナイフと呼ばれるように、両刃で肉以外にも様々な調理に使用。 刃渡り(mm)180 材質(地金)軟硬ステンレス 刃厚(mm)2.3 材質(柄部)ウォールナット 仕上両刃/全35層仕上 材質(刃)V金10号
1丁
14,980 税込16,478
4日以内出荷

青木刃物製作所製菓用 庖丁ケース
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:700×280×H90mm●カラー:黒●コード番号:AB6563 アズワン品番67-2428-60
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

水受けが取り外し可能なため、お手入れがラクラクで衛生的。
用途水の飛散も抑えられるので周りへの影響も最小限に留めます。砥石の交換も簡単に行えます。右刃・左刃・両刃に対応しています。 粒度#1000 質量(kg)15 内径(Φmm)80 電流(A)0.2 電源(V)単相100 消費電力(W)15 無負荷回転数(min-1[r.p.m])700 外径(Φmm)180 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×320 砥石寸法(mm)厚さ30
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。 刃物用最高級ステンレス鋼(V金10号)にステンレス積層鋼(片面17層)をクラッドし冷間鍛造。 本職のプロも納得の切れ味の庖丁。刃は錆に強く粘り強度があり、刃に出る美しい積層模様は唯一無二。
用途三徳庖丁:肉、魚、野菜など万能に使え、家庭での使用に適した庖丁です。 刃渡り(mm)170 刃厚(mm)2 材質(柄部)口金付半中黒合板 仕上両刃/全35層仕上げ 材質(刃)地金:軟硬ステンレス、刃芯:V金10号
1丁
10,980 税込12,078
欠品中

日本刀から受け継ぐ技に現代の技術や素材を応用し、高い実用性と切れ味を追求する。鎌倉時代から進化を続けてきた土佐打刃物の現代の姿。 日本古来の3層構造のまま、表層を軟質ステンレス、心鉄を超硬度のハイス鋼を使用した、錆びにくく、最高の切れ味を追求しています。
種別牛刀
1丁
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジャストコーポレーションのぼり_刃物包丁とぎ
既製デザインののぼり旗になります。
材質テトロンポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800 仕上4辺ヒートカット・左チチ
1枚
1,298 税込1,428
9日以内出荷

水は一滴も使用せず、短時間で包丁研ぎが出来ます。 包丁が研ぎ台に傾斜角度15度の角度にセットされるために女性の方でも包丁研ぎが楽々。 簡単にしかもプロ職人が研いだ様な切れ味が体験できます。 4段階の角度調整アジャスターが装備しているために全ての包丁が研げます。
1セット(1セット)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

穂岐山刃物 皮裁ち包丁 秀次「碧極上」刃幅39mm レザークラフトなどに。日本の熟練職人達によって作られた、切れ味抜群の使いやすい革用包丁 大正時代に生まれ、革職人、靴修理職人達を支えてきた革裁ち包丁 秀次。 国内のみならずアジア、アセアンの多くの国々でも愛され続けています。 青紙1号鋼を使用し、丹念に仕上げた刃は、抜群の切れ味と永切れを実現し、鋼と軟鉄を合わせた2層構造ならではの研ぎ易さも両立。また、使い手の力を確実に伝える朴の木柄は、使い込むほどに手に馴染んでいく魅力を持ちます。 職人の方だけでなくレザークラフトなどされている方にもおすすめです。
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ステンレス包丁・打刃物包丁等各種包丁用 寸法(mm)205×75×36 関連資料砥石の種類と刃物の研ぎ方
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用 中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用 寸法(mm)207×66×34(砥石のみ) 材質特殊砥材
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁2役のコンビネーション砥石です。 荒研ぎから中仕上げまでこれ1丁でOKです。 ステンレス包丁、打刃物包丁などに使用できます。 ワイド幅でゆとりをもって研げます。
仕様●用途:ステンレス包丁、打刃物、一般刃物を研ぐ際に●粒度:GC♯180(荒砥石)、WA♯1,000(中仕上砥石)●耐熱温度(約):70度●台付き●ワイド幅 アズワン品番68-4576-67
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。中砥石と仕上げ砥石のセット品で、2つの作業が行えます。
用途包丁や刃物の刃研ぎ。 粒度1000/3000 砥材溶融アルミナ質 砥石サイズ(mm)約175×55×30(2種類の砥石を貼り合わせ)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

音波振動のチカラで研ぐ。 京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。 鋭く!すばやく!簡単に! ファインセラミック砥石採用。 コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。 少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用) 包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。 仕様電池式 寸法(mm)38×202×57 質量(g)135 電源アルカリ単3電池2本(別売) アズワン品番65-1225-48
1台
3,618 税込3,980
当日出荷

家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。より優れた切れ味を求めるときに使用する仕上げ研ぎ用です。荒研ぎ・中研ぎを終えた後に使用することで、より優れた切れ味にすることが出来ます。
用途包丁や刃物の刃研ぎ。 粒度3000 砥材溶融アルミナ質 砥石サイズ(mm)約175×55×15
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。荒砥石と中砥石のセット品で、2つの作業が行えます。
用途包丁や刃物の刃研ぎ。 粒度220/1000 砥材溶融アルミナ質 砥石サイズ(mm)約175×55×30(2種類の砥石を貼り合わせ)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

包丁両面砥石 中・仕上 兼定 動画あり
1丁で2役コンビ砥石。
用途ステンレス製、鋼製の包丁・刃物研ぎに。割込み包丁、打刃物にも使用できます。 #1000:切れにくいと感じたら普段のお手入れに/#3000:より優れた切れ味に。 セット内容すべりにくいゴム砥石台付 粒度#1000(中砥石)/3000(仕上砥石) 材質(本体)ホワイトアランダム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×57×40 材質(台)ポリプロピレン(耐熱温度85℃) 材質(すべり止め)合成ゴム アズワン品番64-4069-67
1個
2,998 税込3,298
欠品中

手持ちの両面ダイヤモンド砥石。硬い刃先も短時間で鮮やかに!。鎌・はさみ・包丁等刃物の刃研ぎに。
寸法(mm)30×100
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用 粒度#4000(最終超仕上用) 寸法(mm)185×62×15 研磨対象かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。刃が欠けたりしたときの荒研ぎ用の砥石です。
用途包丁や刃物の刃研ぎ。 粒度220 砥材溶融アルミナ質 砥石サイズ(mm)約175×55×15
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

超硬チップソー、農機具用刃物、鎌、包丁、ハサミなど
粒度#400 適合材超硬刃物など 全長(mm)218 ダイヤ寸法(mm)11×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。切れ味が落ちたと感じたときに使用する中研ぎ用の砥石です。荒研ぎを終えたあとに使用することで、切れ味を高めることが出来ます。
用途包丁や刃物の刃研ぎ。 粒度1000 砥材溶融アルミナ質 砥石サイズ(mm)約175×55×15
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途ステンレス刃物・打刃物用・本職包丁用 粒度#400(荒研ぎ用) 寸法(mm)220×80×70 研磨対象ステンレス刃物・打刃物用・本職包丁
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷

かつらむきピールS 千葉工業所 動画あり
思いのままにかつらむきができます。 ハンドルを回すと左右にスライドする刃物は、包丁でむいたようなみずみずしいツヤを生み出します。 ツマを作る場合はピールS用ツマ切アダプターをセットします。(別売)。
材質ABS、PS、POM 質量(kg)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×240×165 仕様刃物スライド機構 寸法(mm)最大直径/100、最大幅/120、かつらむき厚さ/約0.5(厚み調整シートを敷かない状態)、厚み調整シート厚さ/0.3 (厚み調整シートは2枚まで)、つまサイズ/約0.8 TKG品番9-0675-0501 TKG品番(2017)6-0597-0501
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

仕上がりの良い、天然砥石です。一般家庭包丁に適した砥石です。
用途包丁・刃物の研ぎ直し。 サイズ(mm)225×70×90
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ガンコなサビをキズもつけずにスッキリ落とします!
用途流し台、洗面台、推薦便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋏、鋸、包丁などの刃物類。 銀、銅、真鍮、ステンレス製品のさび落とし、つや出し、さび止め効果に。 危険物の類別非危険物 繰り返し・詰め替え対応
1個(115g)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)