常温でペースト状のため、取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。
材質によって油種を変える必要はありません。
特にステンレス・耐熱鋼などの難削材のタッピングには絶大な威力を発揮いたします。
加工熱で液状となり刃先を保護し摩耗を大幅に軽減させます。
タッピング作業のみではなく、あらゆる低切削作業にご利用いただけます。刷毛塗り、筆付が可能 ですから、ネジ切り、へ-ル仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプネジ切りなど、切削困難な場合にこそ十分な効果を発揮します。
用途銅を除くすべての材料に有効です。炭素鋼 合金鋼 ステンレス 鋳鉄 アルミ合金など
外観黄色ペースト・常温で非流動性
基油石油系炭化水素(鉱物油)
使用温度範囲(℃)5~35
形状ペースト
タイプ塩素系
適合工具タツプドリル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
金属加工に欠かせない便利な切削油
金属の切断や、タッピング加工の際に塗布する切削油です。
加工する部分に塗ってご使用ください。
非塩素系の切削油のため、鉄・非鉄金属に使用可能。
容量(mL)30
アズワン品番64-5106-67
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(30mL)
¥489
税込¥538
当日出荷
スプレー式で2WAY噴射、ノズルとキャップが一体化しているのでノズルを失う心配がありません。切削工具に塗布することで、切削加工がよりスムーズになります。一般切削から高速重切削まで幅広く使用可能です。ドリルやホルソーなどの各種工具類の摩耗、破損を減少し、工寿命化になります。焼き付け防止になります。
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼など、金属の切削加工時の潤滑に。
トラスコ品番428-3307
容量(mL)300
タイプスプレータイプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.179L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
「腐敗による悪臭を消す」と同時に「腐敗による切削油の劣化」を防ぐ環境に優しい薬剤です。
使用方法使用中の水溶性切削油には100リットルあたりボトル1本(500mL)、新しい切削油には100リットルあたりボトル半分(250mL)を添加するだけ。約1週間で効果が実感できます。
容量(mL)500
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
斬鉄丸鋸盤フルスター225専用の切削液(1L)です。水で希釈して使います。
容量(mL)1000
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1000mL)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
硬質物用の高品質カッターでこの価格帯。
スカッとした切れ味としなやか感触。
用途コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
仕様乾式
適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
チップ幅(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
SY-130は、優れた冷却・防錆・消泡性を兼ね備えた合成油で、鋳鉄・鋼・セラミックの研削加工用として効果を発揮します。
特にblanchard研削加工に適し優れた防錆効果を有し、トランプオイルを除去し切粉と浮遊物を素早く分離し綺麗な作業操作性を維持します。
微生物の繁殖を防ぎ液寿命を延ばし廃油コストを削減します。
独特な腐食抑制剤の働きにより機械とその周辺装着を清潔に保ち錆を防ぎます。
内容量(L)18
比重1.08(15.6℃)
引火点(℃)なし
臭気特有
対応溶液PH 5%:9.4
外観微黄色透明液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.81MB)
1缶(18L)
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
pHの低いマイルドな切削油剤で、切削性に優れます。
低泡性油剤で、作業性が良好です。
ミスト切削油として、希釈してご使用頂けます。
型ソリュブル
容量(L)4
粘度原液(40℃、mm2/s):8.8
危険物の類別非危険物
外観(原液)淡黄色半透明
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.54MB)
1缶(4L)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
樹脂などの切削に向き、非常に速く削ることが出来ます。また、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。ダイヤモンドの次に硬度が高く、耐久性に優れており、長く使って頂けます。先端が丸くなっており、安全にご使用頂けます。
用途樹脂などの切削
形状砲弾型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
寸法(Φ×mm)7×14
RoHS指令(10物質対応)対応
強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上げ面を向上させ、切削油の腐敗、泡立ちを防ぎます。
全ての金属に対し安全でタップ、ドリル、リーマー、エンドミル、抜き、鋸盤ミスト加工等、幅広い分野で使用できます。
ドリル・リーマ加工とタップ加工はミスト装着でも使用可能です。
エンドミル加工:水に対して5%/ドリル・リーマ加工:水に対して10%~20%/タップ加工:水に対して10%~20%/鋸盤加工:水に対して5%の割合でご使用下さい。
密度0.95(15℃ g/cm3)
外観黄褐色~褐色微濁液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB)
GC砥材使用 非鉄系材料の自由研削、精密研削に使用します。
用途適用被削材:超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金など。超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金など
トラスコ品番825-6061
材質砥材、ビトリファイド結合材
形状1
粒度120
厚さ(mm)16
色緑
砥材GC
硬度J
砥粒GC
結合剤V
外径(mm)150
穴径(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
砥石周速度(m/s)40
1箱(10個)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
本品は水溶性切削油に強力な潤滑力を与え、工具寿命、仕上がり面、加工時間の短縮を図るための高分子化合物です。
塩素や硫黄を含まず人と環境に優しい製品です。
特にベアリング研削時のシュー摩擦抑制に効果があります。
本品1缶で約800L分のタンク容量にご使用頂けます。
成分高分子化合物
使用方法使用中の水溶液を別容器に入れ、本品をタンク容量の0.5%添加しよく混ぜてからタンクに入れて下さい。
内容量(L)3.8
引火点(℃)238
臭気無臭
外観無色透明液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量3800mL
粘度(mm2/s)380(25℃.)
密度(g/cm3 at15℃)1.04
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.09MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(3.8L)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
樹脂などの切削に向き、非常に速く削ることが出来ます。また、先端径がΦ1mmで細部の切削を容易に行うことが出来ます。ダイヤモンドの次に硬度が高く、耐久性に優れており、長く使って頂けます。
用途樹脂などの切削
形状先切型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
寸法(Φ×mm)1×14
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
材質鉛レス快削アルミ(CB156)
表面処理酸洗
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。高圧クーラント使用の水溶性切削油の消泡剤として使用できます。水溶性切削油の泡立ちによるオーバーフローを抑制します。各種工業の廃水・汚水処理用としてもご利用頂けます。
pH7
引火点(℃)100密閉式
臭気特有
外観白色液体
危険物の類別非危険物
粘度(cP)350
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.38MB)
1缶(3.8kg)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
材質黄銅(C3604BD)
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉛レス快削アルミ(CB156)
表面処理黒アルマイト(BAL)
RoHS指令(10物質対応)対応
糊残りが少ない再剥離性粘着剤を使用。基材強度が高く、剥がす際に千切れにくいです。
用途金属素材の固定、加工対象の固定時など
従来の水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。
特殊ノズルで、極微量の切削油を噴射します。
タイマー制御で噴射間隔、噴射時間を自由に設定できます。
フレキシブルノズルで、噴射角度を自由に変えられます。
磁石付きノズルで、ワンタッチで取付けができます。
コンプレッサ内臓で、一次側エアホースが不要です。(外部エア方式も出来ます)
仕様外部エア式、(取付磁石)300N
セット内容HS-1セット(制御ボックス)、ノズルセット、センサー
質量(kg)6
電源電圧AC100V 単相
電源コード(m)5
ホース長さ(m)(エア・液)5
吐出圧力(MPa)0.02~0.04
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
空気量(L)(供給)5/min
1台
¥329,800
税込¥362,780
9日以内出荷
あらゆる鉄系・鋳鉄系ワークの最大の切りくず排出量での正面フライス加工です。安定した縦置きチップによる高いプロセス信頼性を実現しました。
用途風力タービン用の機械ハウジング圧延機スチールプレート、大型モーターなどの大物ワーク用。
RoHS指令(10物質対応)対応
強力な抗菌作用により悪臭を消し再発を予防します。
バクテリア・酵母・カビ・藻類に効果があり、腐敗の進行を抑制し液寿命を延ばします。
切削油のPHや加工部品に影響を与えません。
色淡黄色液体
pH10.5(1%溶液)
比重1.15(25℃)
臭気特有
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水溶性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性油防腐・防カビ
1缶(1kg)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
台形ねじ加工用タップです。
仕様ノンコート
トラスコ品番825-9409
全長(mm)90
呼び寸法TR8×1.5
下穴径(Φmm)6.6
山数8
ねじ長さ(mm)45
シャンク径(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部(mm)4.9
1個
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
アルファ 高送りラジアスミル TR4F形用インサート。
独自のインサート断面形状と切れ刃設計により幅広い加工形態に対応します。
豊富な材種ラインナップで幅広い被削材に対応します。
用途ダイカスト金型や樹脂金型、プレス金型の高能率荒加工
精度M級
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
重切削加工用フェースミルです。
用途ミーリング加工用。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ミスターマイスター・小型工作機械用切削オイル。金属加工において切削工具や材料に塗布する事で加熱を抑え、刃の切削熱による切削不効率を低減する。
適合材アルミ、鉄、真鍮、銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
両面8コーナー使いフライスチップです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様鉛含有量10ppm以下
材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)酸洗
材質(本体)快削鋼(SUM)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)三価クロムクロメート
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
仕様カドミウム含有量75ppm未満
材質(本体)黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)メッキ無
RoHS指令(10物質対応)対応
重切削加工用です。
用途溝入れ、旋削、突っ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様鉛含有量10ppm以下
材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒アルマイト(BAL)
仕様鉛含有量10ppm以下
材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)カニゼンメッキ
仕様カドミウム含有量75ppm未満
材質(本体)黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
水溶性切削油が原因の錆や腐食を抑制します。
pH(5%溶液)9.5
臭気特有
引火点・燃焼範囲なし
外観淡黄色液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.11MB)
1缶(3.8kg)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ