281件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。
用途タイヤ交換用省力機器 許容荷重(kg)130
1台
19,980 税込21,978
欠品中

1個
3,698 税込4,068
当日出荷

余裕の1ton 4t車も使用できます。
最大荷重(t)1 質量(kg)68 使用可能径(Φ)530~1200 サイズ(mm)1040×1090×890 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)82 使用ベアリング204B(鋼板製) ホイル外径(mm)115 ホイル内径(mm)97.5 ホイル外幅(mm)56 ホイル内幅(mm)46
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。
用途タイヤ交換用省力機器 許容荷重(kg)150
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

ゲータツールの改良型。1本でタイヤの脱着だ出来ます。脱輪の際にタイヤを持ち上げたりせずに作業ができ効率的。
用途トラック、バス用のチューブレスタイヤ用脱着工具のセット セット内容レバー、クレビス、スーパースリッカムボトル
1セット
85,980 税込94,578
3日以内出荷

ビードジェッター モノタロウ 動画あり
ビードジェッターは、タイヤの組み込みの際、ビードが上がらない場合にタイヤとホイールの隙間にエアーを大量に噴出することでビードを上げることができるツールです。最大使用可能圧力1.0Mpaなので乗用車はもちろん、4WD車やトラック・バス等の大型タイヤにも使用可能です。
タンク容量(L)18 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×450×260 ノズル長(mm)225 使用圧力(MPa)(推奨)乗用車用タイヤ:0.4 ・トラック用タイヤ:0.6~0.8 最大使用圧力(MPa)1.0(安全弁標準装備) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.0MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

急激なエアー噴射によって瞬時にチューブレスタイヤのビードをアップさせます。
用途乗用車から大型タイヤ用 タイプ本体、ゴーグル、ホース、耳栓 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)440×350×430 タンク容量(L)20
1セット
49,980 税込54,978
3日以内出荷

1台
43,900 税込48,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ネジ、左ネジの締め付けができます。 ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 矢印方向の締め付けのみに作動します。 精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形 精度(%)±3 ヘッド形状ヘッド交換形 主な用途車両整備や各種機械 最小目盛(N・m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 負荷方向左右
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定範囲(kPa)100~1100 最小目盛(kPa)20 タイプ標準ダブル 精度±20Kpa チャック(mm)27
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビッグスクーターの利便性と楽しみを最大限に発揮させるべくダンロップの目指した性能は、快適&安心。すべてが新しいビッグスクーター専用タイヤ。 ビッグスクーター用に配合したコンパウンドを採用。優れた耐摩耗性を実現しながら、充分なドライ&ウェットグリップ性能を発揮します。 フロント/リアともにシングルラジアスを採用。素直なハンドリングを実現します。またサイズ別にトレッドラジアスを最適化することで、あらゆる車両での操縦性向上を目指しました。さらに大排気量車用サイズには高剛性カーカス構造や大型ビードエイペックスなどでタイヤサイド剛性をアップする事で高速二人乗りでの安定性も向上しました。 優れたウェットグリップを誇る"RoadSmart"のパターンをビッグスクーターのために最適化。ハイドロプレーニングシュミレーション技術で設計されたロングラテラルグループが高効率な排水性を発揮します。またパターン剛性も最適化することで素直なハンドリング特性も実現しました。
1本
6,798 税込7,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途MPK-906AR-BK(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター。 トラスコ品番148-6954 適合機種MPK906AR-BK 材質金具:スチール、車輪:スチレンブタジェンゴム(SBR) 形状自在 質量(kg)1.49 車輪径(Φmm)180 車輪幅(mm)53 取付座A×B(mm)128×98 取付高H(mm)210 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N[kgf])800[81.6] 車輪径D(Φmm)175
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷


フォーククイックスライド方式採用。 足踏みペダル仕様・回転フォーク仕様・足踏みペダル&回転フォーク仕様(500GP/500GR/500GRP)も選択可能。 フォーク角度調整機能付。
能力(kg)500 全長(mm)920 全幅(mm)925 揚程(mm)305 最高位(mm)(フォーク)385 最低位(mm)(フォーク)80 適合径(Φmm)(タイヤ)590~1160 傾斜角度(°)(フォーク)±3
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

坂道駐車・駐停車時の作業時に活躍します。ドライバーの必需品です。
仕様滑り止め付き
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビードクリーム トラック バス用 潤滑タイプ モノタロウ 動画あり
Made in JAPAN!! 潤滑性が高いタイプのため、トラック・バスのタイヤのような大型タイヤに適しています。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
用途トラック・バスのタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤 成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個(1kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム製なのでグリップ力が強くズレにくい、大型車用の輪止めです。取っ手が付いているため、持ち運びに便利です。
用途一般車両や工事用車両の安全確保に。 仕様取っ手付き トラスコ品番147-8234 耐荷重(t)10 日本緑十字社品番120003
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

最大50mmまで測定できるので大型タイヤも測定可能。1/10mmの目盛りで細かく測れる。ノギス仕様の目盛りで読みやすい。
用途タイヤ溝の深さ測定に。 測定値50mm
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。 すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。 伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。 工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg)80 質量(kg)17 車輪径(Φmm)(前輪)360、(後輪)250 材質(本体)アルミ合金 床面高さ(mm)440 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620~900×820~940×880 タイヤタイプノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)プラスチック
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

内径15ミリホースで約100m、内径18ミリホースで約70m、内径:25ミリホースで約40mを巻き取れます。 タイヤ付きのため、持ち運びに便利です。 ご家庭のお庭や菜園、公共施設等での屋外の散水におすすめです。 ホースは、別途GA-QD054(20m、内径15ミリ)、GA-QD055(50m、内径15ミリ)をお求めください。 組立式です。
用途業務用のタイヤ付き大型ホースドラムです。 材質本体:鋼、管:黄銅
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷

1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷

軽くて使いやすい樹脂製台車。始動性能に優れ、屋外での利用にも適した空気入りキャスター採用。大口径175mm車輪で段差も乗り越えやすくなっています。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です
車輪径(Φmm)175 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 積載荷重(kg)240 キャスター空気入りキャスター固定×2個、自在×2個 床面高さ(mm)260 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)950 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性軽量、空気入りキャスター 荷台寸法(奥行)(mm)915 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

高級液体ビードクリーム 短時間で多量の塗布が可能。 大型タイヤ専用で、潤滑性に優れ、エアー漏れ点検用としても併用可能。
成分大豆油 適合トラック ブラウン
1本(3.785L)
3,798 税込4,178
当日出荷

タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。
用途タイヤの空気圧の測定に。 測定範囲(kPa)60~1200 最小目盛(kPa)20 材質真鍮ラバー 摘要大型バス・トラック用 質量(g)520 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)816×42×110
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

頑丈なスチール製!クッション性に優れ、かつパンクの心配もなく屋外でも快適に使用できます。大小不揃いの物を一度に運ぶのに便利な屋内用折りたたみ収納箱付。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。デッキには滑り止めマット付。全周には衝撃吸収用のバンパー付
材質収納箱:芯材/ダンボール、表面材/ナイロン キャスター固定×2個、自在×2個
1台
64,980 税込71,478
7日以内出荷

軽くて使いやすい樹脂製台車。クッション性に優れ、かつパンクの心配もなく屋外でも快適に使用できます。屋外用収納ボックス付で大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利です。ふた付、防水生地で屋外での使用にも便利です。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。ハンドルは錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です
材質収納箱:芯材/プラダン、表面材/ポリエステル(防炎合格品) キャスター固定×2個、自在×2個
1台
73,980 税込81,378
7日以内出荷

軽くて使いやすい樹脂製台車。クッション性に優れ、かつパンクの心配もなく屋外でも快適に使用できます。大小不揃いの物を一度に運ぶのに便利な屋内用折りたたみ収納箱付。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。ハンドルは錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です
材質収納箱:芯材/ダンボール、表面材/ナイロン キャスター固定×2個、自在×2個
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷

頑丈なスチール製!クッション性に優れ、かつパンクの心配もなく屋外でも快適に使用できます。屋外用収納ボックス付で大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利です。ふた付、防水生地で屋外での使用にも便利です。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。デッキには滑り止めマット付。全周には衝撃吸収用のバンパー付
材質収納箱:芯材/プラダン、表面材/ポリエステル(防炎合格品) 車輪径(Φmm)175 材質(車輪)発泡ウレタン キャスター固定×2個、自在×2個 荷台寸法(幅)(mm)920 ハンドル高さ(mm)935 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)610 材質(荷台)スチール
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷

大容量130L。悪路も安心の大型タイヤ。コンパクトに収納可能
質量(kg)10.3 容量(L)130 耐荷重(kg)100 材質(シート)オックスフォード布PVCコーティング 材質(フレーム)スチール 最大寸法(mm)460×960×970 折りたたみ寸法(mm)240×340×740
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

安心の大型タイヤ4輪。段差も砂利もガンガン進むフレコンスタンド台車。ハンドルは便利な折り畳み式。安心のフットストッパー付タイヤ。高さ調整できる吊下げ用フック。落下防止・荷置き用のメッシュ台。大型タイヤで土でもラクラク。少々の段差でもスイスイ。
用途産業廃棄物や資材運搬、工場・倉庫内作業などに。工場/建設現場/建築現場/工事現場/作業/倉庫内作業/産廃用台車/産廃物/産業/砂利/路面/ハンドル/折り畳み/フットストッパー/ブレーキ/積載/キャスター/保管/ダンボール/キャリー/頑丈/丈夫/安心/積み重ね可能/フレコンバック 材質本体・支柱:スチール、タイヤ:ノーパンク仕様天然ゴム製 質量(kg)40 車輪径(Φmm)200 内容台車、支柱 耐荷重(kg)約600 使用キャスター4輪 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【台車サイズ】85×85×30~104
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷

電動モーターで作業するのでプラグを差し込むだけですぐに使用できます。 大型タイヤ付きで移動が簡単です。
幅(mm)940 高さ(mm)510 質量(g)42000 奥行(mm)270 容量(L)(オイル)3.5 定格圧力(MPa)9 能力(薪割)直径:約5~25cm・長さ約:20~52cm(薪割り力)約2トン 定格消費電力15A/1500W
1個
65,980 税込72,578
翌日出荷

COCORO2輪カート用タイヤセット。スタンダードタイプ/トートバッグタイプ共通。軽く柔軟性のあるEVA樹脂を使用した大型タイヤ。
用途タイヤのみ交換したい方に。ショッピングカート用 交換用 ココロ COCORO タイヤ キャスター 車輪 タイヤのみ キャスターのみ 車輪のみ 替タイヤ 替え 交換 予備 材質EVA樹脂 直径(Φcm)14.5 厚さ(cm)5
1セット(2個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ライトボーイLBキャリー807N
安全を考慮したフットストッパー、安定走行のステアリングハンドルです。悪路走破性の高い大型タイヤを装備しています。
用途工事現場。倉庫物流。農業。 仕様組立式逆ハンドル仕様最小回転半径2.3mノーパンクタイヤ トラスコ品番467-5801 材質荷台:スチールハンドル:スチールハンドル表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ 長さ(mm)800 幅(mm)700 高さ(mm)320 ハンドル高さ(mm)900 組立時間1人20分 適合ストッパー- ブレーキ/ストッパーあり
1台
159,800 税込175,780
15日以内出荷

Richell(リッチェル)グランドキャリアワゴン
荷物を運ぶのに便利な折り畳み式キャリーカー 大型タイヤで悪路や段差なども楽に走行可能
寸法(mm)1120×510×1200 質量(kg)約10.8 耐荷重(kg)約60
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

二輪車・乗用車・大型車すべてのタイヤに対応しタイヤを滑りやすくするのでタイヤの脱着が簡単。 タイヤビード部表面ゴムの破損を防ぎます。 リム組後タイヤとリムの滑りがない。
適合二輪車・乗用車・大型車・産業車両 成分グリコール
1個(1kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)