51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速硬型のため数十分で硬化し、早期に強度を発現します。このため、緊急工事・寒冷期での工事に適してます。 流動性に優れ、小さな間隙に充填が可能上、施工も簡単です。 初期(短時間)から長期にわたり安定した強度発現性を示します。 ノンブリーディングであり、無収縮性を有するので部材の一体化が図れます。
用途緊急工事、短時間施工、寒冷期工事、逆打ち工法、機械基礎、鉄骨ベース、機械据付、橋梁支承、アンカー固定、各種耐震補強、改修工事、各種土木建築工事 タイププレミックス型 温度範囲(℃)5~35 危険物の類別非危険物 混水量(L/袋)4.4 練り量(L)13
1袋(25kg)
5,498 税込6,048
4日以内出荷

細骨材と結合材(セメント+特殊混和材)を 1:1重量比で混合したベースモルタルに、 石灰系膨張材「太平洋エクスパン」を配合したプレミックス型のセメント系無収縮モルタルです。 プレミックス製品である為、現場で所定量の水と練り混ぜるだけで、無収縮モルタルを得ることができ、 コンクリート構造物との隙間や鋼構造物との間隙への充填に適しています。
用途コンクリート構造物間や鋼製構造物等との接合部や隙間への間詰め充填として。橋梁沓座・鉄骨ベース部等。建築耐震補強(増設壁・柱上部・鉄骨ブレース) タイププレミックス型 温度範囲(℃)5~35 危険物の類別非危険物 混水量(L/袋)4.5 練り量(L)13
1袋(25kg)
3,898 税込4,288
3日以内出荷

太平洋フネンシールは区画貫通部の充填、目地充填、隙間充填等を目的とした湿式ロックウール不燃充填材です。 ロックウールを主材とし、セメント等の無機質結合材をプレミックスした材料で、現場で清水を加え、練混ぜるだけでご使用いただけます。
用途区画貫通部の充填、目地充填、隙間充填 危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1セット(15本×40袋)ほか
181,790 税込199,969
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高炉セメントはポルトランドセメントに高炉スラグ微粉末を所定量混合して製造されたセメントです。 高炉スラグ微粉末は溶鉱炉で銑鉄を製造する際に副生する溶融状態の高炉スラグを水などで急冷固化し微粉砕したもので、 セメントの水和反応で生成した水酸化カルシウムなどのアルカリ性物質や、石膏などの刺激により水和・硬化する「潜在水硬性」と呼ばれる性質をもっています。 このため、高炉セメントでは配合された高炉スラグ微粉末の潜在水硬性が長期にわたり発揮され、緻密で安定な硬化体組織を形成しますので、 長期強度発現性や化学抵抗性に優れたコンクリートを製造することができます。 高炉セメントは混合される高炉スラグ微粉末の分量により、A種(5を超え30%以下)、B種(30を超え60%以下)、C種(60を超え70%以下)の三種類に分類されますが、 その中でもB種が最も多く生産され、幅広い分野で使用されています。
用途一般土木工事、一般建築構造物の基礎工事、ダム・橋梁・地中梁等のマスコンクリート、河川・港湾・上下水道工事、道路・トンネル・鉄道工事 密度(g/cm3)3.04 危険物の類別非危険物 面積(cm2)比表面積:3750(JIS規格値≧3000)
1袋(25kg)
2,598 税込2,858
3日以内出荷

太平洋マテリアル太平洋プレユーロックス
セメント系無収縮モルタルで、流動性に優れ、小さな間隙に充填が可能な上、施工も簡単です。 初期から長期にわたり安定した強度発現性を示します。 耐熱性、耐海水性にも優れています。 ノンブリーディングであり、無収縮性を有するので部材の一体化が図れます。
用途逆打ち工法、橋梁支承、アンカー固定、耐震補強(鉄骨ブレース、鋼板巻立、増設壁)、各種コンクリート接合部、各種土木建築工事、各種改修工事 危険物の類別非危険物
1セット(25kg×10袋)ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途二輪用 材質ゴム タイプ一般コア 部品番号No.9100(コア)/C(キャップ) 幅(Φmm)19/15 最大使用圧力(kPa)450 適合リム穴(mm)Φ11.5
1袋(4個)ほか
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用 材質ゴム 最大使用圧力(kPa)450 タイプ一般コア
1袋(100個)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太平洋マテリアルカンタブ
所定の精度が確保され、個人差がありません。 電極の校正などが不要であり誰にでも簡単に測定できます。 電池やコード等の必要がなく、どこでも容易に持ち運びが可能です。 測定記録の保存ができます。維持費がかかりません。
危険物の類別非危険物
1箱(3本×12パック)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工性・成型性に優れたパッド用モルタルです。 初期から長期にわたり安定した強度発現性を示します。 無収縮性を有するため施工後の沈下がありません。
用途機械据付時のパッド・鉄骨ベースのパッド作製 各種ライナープレート・パイプ周囲・アンカー固定 部分断面補修等、各種コンクリート接合部、各種土木建築工事 危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
4,498 税込4,948
3日以内出荷

1袋(25kg)
3,598 税込3,958
3日以内出荷

タイヤバルブの交換用に。
用途乗用車用 材質ゴム 適合リム穴(mm)Φ11.5 タイプ一般コア 部品番号No.9100(コア) 幅(Φmm)19/15
1袋(4個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用 材質ゴム 最大使用圧力(kPa)450 タイプ一般コア
1袋(4個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用 材質ゴム 適合リム穴(mm)Φ11.5 タイプ一般コア(No.9100) 最大使用圧力(kPa)約450 使用温度範囲(℃)-20~100 部品番号No.9100(コア) 幅(Φmm)19/15
1袋(4個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白さが際立ち、色鮮やかな着色コンクリートにも幅広く対応。ホワイトセメントは、一般のポルトランドセメントの呈色成分である酸化第二鉄 (Fe203) および酸化マグネシウム (MgO) を少なくすることによって白色化したセメントであり、 基本的な性質は普通ポルトランドセメントとほぼ同等です。また、ホワイトセメントは顔料を混ぜて自由に着色できることから、 建築物の内外壁や装飾用、 コンクリート製品などに使用されています。1. 色合いが純白である。ホワイトセメントの白色度は、 CIE白色度で65程度となり、 ほぼ純白です。2. 基本的な物性はポルトランドセメントと同等。圧縮強さなどの基本的な物性は、 普通ポルトランドセメントとほぼ同等です。3. 自由に着色できる。コンクリートの骨材や顔料を変えることによって、 自由に着色ができます。4. 耐久性が大きく水に侵されない。ホワイトセメントは、 プラスター類とは異なり、 水や風雨に対して充分な耐久性、耐候性をもっています。
用途レディーミクストコンクリート(打放し仕上げ)。記念碑、 道路用製品。建築用プレキャストコンクリート。テラゾタイル、 テラゾ製品。化粧コンクリートブロック。左官用 仕様比表面積(cm2/g):3840、凝結:水量27.5%、始発2h-30min、終結3h-30min 成分強熱減量ig.loss2.27%、酸化マグネシウムMgO0.81%、三酸化硫黄SO32.90%、塩化物イオンCl-0.012%、全アルカリNa2Oeq0.23% ホワイト 密度(g/cm3)3.05 圧縮強度(N/mm2)1d:15.3、3d:33.7、 7d:49.8、28d:67.1 危険物の類別非危険物 特性耐候性 安定性
1袋
3,898 税込4,288
4日以内出荷

普通ポルトランドセメント
グレー 仕様普通ポルトランドセメント 成分普通ポルトランドセメント 材質普通ポルトランドセメント 寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
659 税込725
欠品中

1袋(25kg)
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(25kg)
3,598 税込3,958
3日以内出荷

1袋(1kg)ほか
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太平洋マテリアル太平洋プレユーロックスGC
「太平洋プレユーロックス GC」は低発熱型無収縮モルタルをベースに豆砂利及び各種混和材を配合した簡易無収縮グラウトコンクリートです。 水和に伴う温度上昇が低い為、温度応力を軽減できる事から部材厚さが比較的厚い箇所や施工容量が大きな箇所への充填に適しており、狭小部や小規模なコンクリート打設の代わりに使用できます。プレミックスタイプ。プレミックスタイプのため、 いつも均一な品質性能が得られます。 現場で所定水量と練り混ぜるだけで高品質な簡易無収縮グラウトコンクリートが得られます。高流動性。優れた流動性を発揮しますので、スムーズに充てんすることができ、 作業性 成型性に優れます。無收縮性。ノンブリーディングであり、かつ適量配合された石灰系膨張材の作用により、 拘束条件下で無収縮性が発揮でき、部材との一体化が図れます。早強性・高強度。初期強度が高く早強性を有するとともに、 長期的にも安定した強度発現性が得られます。優れた施工性。ハンドミキサ等の機械練りができ、 モルタルポンプでの圧送が可能です。低発熱性。ベースとなる低発熱型無収縮モルタルに豆砂利 (粗骨材の最大寸法 6mm) を配合している事から、一般の低発熱型無収縮モルタルに比べ、 水和に伴う温度上昇が低いため、比較的部材厚の大きな箇所に適用できます。
規格プレミックス型 危険物の類別非危険物
1個(25kg)
4,998 税込5,498
5日以内出荷


ジョン・ウェイン主演。1951年アメリカ作品。カラー92分。
判型B6変 著者名永岡書店編集部(編) 初版年月2014/07/10
1冊
280 税込308
4日以内出荷

2017年9月に開催された政治経済的地域統合に関するシンポジウムをもとにした研究報告書。
判型A5 著者名石戸光、畑佐伸英
1冊
1,000 税込1,100
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用 全長(mm)42 適合リム穴(mm)Φ11.5 使用温度範囲(℃)-54~140 材質ゴム タイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ 部品番号No.9200(耐熱コア) 幅(Φmm)19/15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大使用圧力(kPa)約450
1袋(4個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(20個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

夏の太平洋を黒潮にのって日本近海まで北上する旬のびんながまぐろの固まりを贅沢に使用したシーチキンの特選品。固まりタイプなので、しっかりとした食感があります。サラダや炒め物にはもちろん、その他にもたくさんの料理にお使いいただけます。
保存環境常温 入数1セット(24個入)
1セット(140g×24個)
14,980 税込16,178
3日以内出荷

DIA SCALEのステッカーは、あらゆる釣りの場面でワンポイントアピールになる様々なデザインを取り揃えております。全てのステッカーは水に強く紫外線にも強い塩ビ製を採用しております。定番魚種からマニアックなものまで!ぜひお気に入りの魚で飾り付けてください。ライトゲームが楽しい!ギンガメアジの子メッキ。ギンガメアジという大型アジの子供です。基本的に暖かい海に生息していますが本州太平洋側の湾内などでも小型ながら釣ることが出来ます。死滅回遊魚なので寒い海域では生きることが出来ない魚です。ライトタックルで狙うと楽しい魚種です。
用途ステッカー、ドレスアップ、シール 種別dsps-43 寸法(mm)62×90内 特性耐水/耐紫外線/塩ビ製
1枚(1枚)
499 税込549
8日以内出荷

<生物について> バショウカジキ(Indo-Pacific Sailfish) 分類:スズキ目/マカジキ科/バショウカジキ属 サイズ:体長約150-300cm 生息地域:東北地方以南、太平洋の温帯・熱帯海域 ゲームフィッシングの対象魚として人気が高く、美しく長大な背ビレと長く尖った上顎が外見上の特徴である。普段、背ビレは折りたたまれているが、水面上に広げて遊泳することもある。水中を高速で泳ぐ魚としても知られており、背ビレは高速で泳いだ際の舵やブレーキとしての役割を果たしている。尖った上顎は、外敵からの防御や捕食の為に用いられる。
用途<手のひらサイズの水生動物フィギュア>ゲームフィッシング対象魚として人気が高いバショウカジキのPVC製ミニフィギュアです。ディスプレイしやすいサイズなので、デスク周りや棚のアクセントなどお好きな場所に飾っていただけます。背景台紙になる情報カードが付属します。 仕様総合監修 守亜和由喜 質量(g)17 寸法(cm)L8.6xW2.7xH7 素材ATBC-PVC 適合年齢(歳)7以上
1個
598 税込658
6日以内出荷


DIA SCALEのステッカーは、あらゆる釣りの場面でワンポイントアピールになる様々なデザインを取り揃えております。全てのステッカーは水に強く紫外線にも強い塩ビ製を採用しております。定番魚種からマニアックなものまで!ぜひお気に入りの魚で飾り付けてください。生息域は世界中!貪欲なハンターカマス。カマスの仲間は太平洋・大西洋インド洋など世界中に広く生息しています。群れをつくり小魚を捕食する貪欲なフィッシュイーターです。サビキ釣りやジギングなど色々な釣りに交じり群れに合えば比較的簡単に釣ることが出来ます。干物や塩焼きがオススメ♪
用途ステッカー、ドレスアップ、シール 種別dsps-40 寸法(mm)62×90内 特性耐水/耐紫外線/塩ビ製
1枚(1枚)
499 税込549
8日以内出荷

<生物について> ミズダコ(North Pacific Giant Octopus) 分類:八腕形目/マダコ科/ミズダコ属 サイズ:体長約300-500cm 生息地域:東北地方以北、北太平洋、カナダ、アラスカ ミズダコは世界最大のタコであり体、吸盤ともに非常に大きい。最大の個体で体長9.1mという記録があり、別名オオダコとも呼ばれる。通常は赤褐色の体色をしているが、身を守るため岩や砂底と同じ保護色に変化させることができる。冷たい海を好み、かなり深い場所まで生息し、鋭く大きなカラストンビ(クシバシ状の口)で餌となるカニの甲羅、貝の殻をかみ砕き、肉を裂いて食べる。
用途<手のひらサイズの水生動物フィギュア>世界最大のタコで、最大の個体は体長が9mにもなるミズダコのPVC製ミニフィギュアです。ディスプレイしやすいサイズなので、デスク周りや棚のアクセントなどお好きな場所に飾っていただけます。背景台紙になる情報カードが付属します。 仕様総合監修 守亜和由喜 質量(g)18 寸法(cm)L8.5xW2.5xH4.9 素材ATBC-PVC 適合年齢(歳)7以上
1個
598 税込658
6日以内出荷

フェバリットヤマメ ミニモデル
<生物について> ヤマメ(Cherry Trout) 分類:サケ目/サケ科/タイヘイヨウサケ属 サイズ:体長約20-40cm 生息地域:北海道、九州、関東以北の太平洋岸と日本海側 女性的な美しさから「山女、山女魚」とも書く。代表的な渓流魚で多くの釣り人に人気がある。体には青色のパーマークと言われる斑紋模様が並び、その形状には個体差がある。成長するとともに模様は次第に薄くなっていく。同じ河川で一生を過ごし、上流などの冷水域に生息するが、イワナよりも下流域に生息する。甲殻類や小魚、水生昆虫、川に落下する陸生昆虫を捕食する。
用途<手のひらサイズの水生動物フィギュア>その美しい姿から「山女、山女魚」とも呼ばれる渓流の女王ヤマメのPVC製ミニフィギュアです。ディスプレイしやすいサイズなので、デスク周りや棚のアクセントなどお好きな場所に飾っていただけます。背景台紙になる情報カードが付属します。 仕様総合監修 守亜和由喜 質量(g)15 寸法(cm)L7.8xW2.3xH4.7 素材ATBC-PVC 適合年齢(歳)7以上
1個
598 税込658
6日以内出荷

DIA SCALEのステッカーは、あらゆる釣りの場面でワンポイントアピールになる様々なデザインを取り揃えております。全てのステッカーは水に強く紫外線にも強い塩ビ製を採用しております。定番魚種からマニアックなものまで!ぜひお気に入りの魚で飾り付けてください。日本人の生活を支える!カツオ。主に太平洋側に広く生息し、潮に乗って広い海域を回遊するカツオ。古代日本から重要な食用魚として利用されてきました。コマセ釣りやルアー釣りなど色々な方法で釣ることができます。カツオの種類によってはオカッパリから狙うこともできます。
用途ステッカー、ドレスアップ、シール 種別dsps-38 寸法(mm)62×90内 特性耐水/耐紫外線/塩ビ製
1枚(1枚)
499 税込549
8日以内出荷

DIA SCALEのステッカーは、あらゆる釣りの場面でワンポイントアピールになる様々なデザインを取り揃えております。全てのステッカーは水に強く紫外線にも強い塩ビ製を採用しております。定番魚種からマニアックなものまで!ぜひお気に入りの魚で飾り付けてください。北の宝石!ヤマメの降海型サクラマス。日本海側と太平洋の東北より北の海に主に生息しているヤマメの降海型。川で生まれ、1年ほどで海に生活圏を移して成長し、産卵期に川に戻る魚。綺麗なサーモンピンクでたっぷり脂の乗った身は常に高値のつく高級品です!
用途ステッカー、ドレスアップ、シール 種別dsps-39 寸法(mm)62×90内 特性耐水/耐紫外線/塩ビ製
1枚(1枚)
499 税込549
8日以内出荷

<生物について> ロウニンアジ(Giant Trevally) 分類:スズキ目/アジ科/ギンガメアジ属 サイズ:体長約70-170cm 生息地域:南日本、インド太平洋域 温帯域に生息し、ギンガメアジ属の中では最大種であり、その全長は100cmを超える大型の肉食魚である。体型は楕円で背腹の方向に高く、長大な胸ビレを持つ。成魚は沿岸の岩礁域や珊瑚礁域の単独で棲む。群れをなさず優雅に泳ぐ姿と風格のある顔つきから浪人武士に見立てられ、この和名がつけられている。その巨体と暴力的な引きの強さから釣りの対象魚としても非常に人気が高い。
用途<手のひらサイズの水生動物フィギュア>英語名の略称「GT」とも呼ばれる釣り人の憧れの魚、ロウニンアジのPVC製ミニフィギュアです。ディスプレイしやすいサイズなので、デスク周りや棚のアクセントなどお好きな場所に飾っていただけます。背景台紙になる情報カードが付属します。 仕様総合監修 守亜和由喜 質量(g)20 寸法(cm)L8.2xW2.8xH5.2 素材ATBC-PVC 適合年齢(歳)7以上
1個
598 税込658
6日以内出荷

<生物について> アオリイカ(Bigfin Reef Squid) 分類:ツツイカ科目/ヤリイカ科/アオリイカ属 サイズ:胴長約30-50cm 生息地域:ハワイ以西の西太平洋からインド洋の温帯域 胴は幅が広く丸みを帯び、その縁に半円形のヒレを持つ。このヒレをくねらせながら美しく泳ぐ。非常に目が良く、真後ろ以外のほぼ全方向を見ることができる。漢字で障泥烏賊と書き、馬具の泥よけの部分の障泥(あおり)にヒレの部分が似ていることから「アオリイカ」と呼ばれるようになった。食べても美味しい高級品種のため市場価値も高く、イカの王様と言われている。藻場に産卵することからモイカ(藻烏賊)とも呼ばれる地域(九州一部)もある。
用途<手のひらサイズの水生動物フィギュア>海のルアーフィッシュとして全国的に人気のあるアオリイカのPVC製ミニフィギュアです。ディスプレイしやすいサイズなので、デスク周りや棚のアクセントなどお好きな場所に飾っていただけます。背景台紙になる情報カードが付属します。 仕様総合監修 守亜和由喜 質量(g)15 寸法(cm)L8.7xW3xH3.5 素材ATBC-PVC 適合年齢(歳)7以上
1個
598 税込658
6日以内出荷

軸封部は液漏れの心配のないメカニカルシールを2連装着しています。(タンデム式) 大気側メカニカルシール部はオイルバス式で軸封性を格段に向上しました。 特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群です。 羽根車は開放形、ストレーナーを通るスラリー混入水などの揚水も可能です。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能です。
用途工場設備、建築設備、建設土木、農業、漁業用 極数4極 騒音値(dB)- 電動機全閉外扇屋外形
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オーパデザインオーシャンクロー
早潮・深場を攻略可能なベイトモデルのボートアジング専用ロッド。カーボンソリッドの先調子で瞬間的なアタリを掛けアワセることに特化して開発しました。適合オモリが25号を中心に30号までカバー。夏場の太平洋側特有の早潮で、ヘビーウェイトのオモリを使用せざるえを得ない場合には確実に頼りになります。多彩なアクションを駆使するような操作を行っても、スパイラルガイドセッティングでライントラブルを軽減。張りのあるブランクはワームに細かいアクションを付け易く、積極的に掛けアワセが可能!テクニックを駆使してワームを動かし対象魚を誘いつつ、一瞬のアタリを掛けアワセて獲っていく「攻め」の釣りに特化しています。競技志向で数を伸ばしたい方に、ぜひ使用していただきたいロッドです。
用途前作、鯵魂から進化を遂げ新たに誕生したバチコンアジング専用ロッド、オーシャンクロー。「妥協せず、とことん追求する」アジの多彩な捕食パターンに対応すべく、攻略の方法に合わせて3タイプのモデルを用意。エントリーモデルとは感じられない仕上りとなっています。穂先部分は夜間でも視認性の高いホワイトカラー。ステンレスフレーム&アルコナイトリングガイド、ティップセクションは糸ガラミを抑制するLDBガイドを採用。 その他【ライン(MAX)】PE1.0 品番OCL-B63M/S 全長(cm)190 自重(g)98 ロッドベイトモデル 継数(本)2 仕舞(cm)98 ウエイトMAX30号
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

シブったときの最終兵器 タングステン ライブベイト登場。従来の定番的なカラーに、太平洋側や北陸などの東部日本海側での定番色「グリーンゴールド」、湖色に関係なく万能カラーとして威力を発揮する「コットンキャンディ」、西日本の人気カラーとして知られ、根魚に最も有効な「オレンジゴールド」の3色を加え、日本各地で色々な魚を狙う事が可能なカラーをラインナップ。さらに、生感覚にライブベイトカラーが登場!!。シブい状況やプレシャーの掛かった状況で威力を発揮する最強ルアーになること間違いなし!。ショアジギングからオフショアのスーパーライトジギング(SLJ)にも活躍するでしょう。いわゆる「ショート」の普遍的オールマイティアクション。ショアジギモデルで大好評だった5層高強度塗装を採用。スーパーライトゲーム用でも抜かりなく本気仕様。こだわりゲイプで刺さり抜群のオリジナルフック。全てのサイズにフックを標準搭載し、開封後すぐに使用可能。10~32gはフロントシングル&リアトレブルフック仕様。40~120gはフロントダブルフック仕様。"
#004ブルーピンク
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

JCSS認定の密度標準液は、振動式密度比重計を校正する際に、振動式密度比重計の品質を保証するために使用されます。振動式密度比重計は極めて感度が高い密度センサで、各種のアルコール、石油および石油化学製品、種々の化学工業製品、飲料、食品、医薬品など非常に多くの分野で使用されています。京都電子工業は、認定基準としてISO/IEC 17025(JIS Q 17025)を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋試験所認定協力機構(APLAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。京都電子工業株式会社標準物質課は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0115は、当標準物質課の認定番号です。京都電子工業株式会社標準物質課(JCSS認定番号:0155)では液中ひょう量装置を用いて、国家計量標準(独立行政法人 産業技術総合研究所)である特定標準器(単結晶シリコン球体)にトレーサブルなJCSS認定の密度標準液を供給しています。
仕様密度値:-●校正温度:20℃●不確かさ:0.00003g/cm3●容量:10mL●セット内容12-03288 イソオクタン/12-03289 ジクロロトルエン/12-03290 ブロモベンゼン アズワン品番63-3004-39 校正証明書JCSS校正
1式
54,980 税込60,478
22日以内出荷