セット内容赤・緑工具各1本
全長(mm)125
質量(kg)0.03
1セット(2本)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質SUS303G/C3604
寸法A(mm)12
表面処理ニッケルメッキ
寸法B(mm)64
寸法C(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
プロ用強力型。
ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。
材質CRV
こんなお得な商品も!
IC抜き
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途PLCC型ICの引き抜きに
ピンコネクターの引き抜きに
トラスコ品番385-9673
対応幅(mm)ピンコネクター10~50
対応ICPLCC IC32~160ピン
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
爪形状2本ツメ
材質クロームバナジウム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
端子抜き工具
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
電装パーツの取付、加工に必要な、配線加工用工具を多くラインナップ!
1セット(2本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ベアリング、ギア等の抜き取りに使用します。
爪を付け替えてインナー、アウター両方に使用可能です。
トラスコ品番853-3610
質量(kg)3.6
能力(mm)外側20~80/内側50~90
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
スパークプラグのプラグキャップを取り外す際に使用する特殊工具です。
プラグキャップが固着して抜けない場合等で力を入れる必要がある際に有れば非常に便利な工具です。
先端はディッピング加工されているのでプラグを傷つけにくく、且つしっかりと挟んで外すことが可能です。
用途スパークプラグのプラグキャップの取り外しに
全長(mm)250
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
特殊ならせん型でシールやリングを巻き上げるようにとる事ができます。先端をオイルシールの下に挿入し、左手で軸を固定後右手でハンドルを回転するだけで誰でもオイルやリングを外すことができます。埋め込まれているような外れにくいO-リングも簡単に引き出すことが可能です。またらせん型はハンドルがT型なので力がかけやすいです。
用途クランクシャフトオイルシールやカムシャフトオイルシール、各種オイルシール、Oリングの取り外し
セット内容らせん型(大)×1、らせん型(小)×1、ストレート型×1
幅(mm)75(らせん型大)、60(らせん型小)、8(ストレート型)
全長(mm)165(らせん型大)、117(らせん型小)、189(ストレート型)
1セット(3本組)
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
適合機種BH32・BP60
質量(kg)2.1
トラスコ品番283-6637
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。
ウエイト重量は850g
全長(mm)460
質量(kg)1.5
ハンドル寸法(mm)114
危険物の類別非危険物
先端径(Φmm)7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。
先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに
適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mm
セット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個
足幅約26~66mm(内寸)
適合ベアリング内径(Φmm)8~29
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
こんなお得な商品も!
ベアリングプーラー 強力型
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
仕様早締め用スピードノブ付
操作部の交換作業時の引き抜き用としてご使用ください。
品名操作部引き抜き工具
1個
¥168
税込¥185
当日出荷
ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。
セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。
セパレーターは強度に優れた鍛造品です。
専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに
セット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)
ねじの種類プーラーボルト:平行ねじ
サイズ(mm)18(センターボルト頭部)
適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
パイプからホースを抜き取る専用工具です。燃料ホースやバキュームホースなどの接続部分で、パイプとホースの間(境目)に先端を差込こみ(シルバーをホース側・ブラックをパイプ側)、本体を握るだけでパイプからホースを外すことが可能です。
用途パイプからホースを抜き取るさいに
幅(mm)27(先端)・70(グリップ)
全長(mm)200
使用範囲(mm)4~12.7(パイプ)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。
質量(kg)(75mm)0.37(100mm)0.64(150mm)1.17
セット内容75mm・100mm・150mm各1個
寸法D(mm)(75mm)min20~max75(100mm)min25~max100(150mm)min30~max145
材質炭素鋼
寸法H(mm)(75mm)40(100mm)90(150mm)140
寸法A(mm)(75mm)M12(100mm)M12.5(150mm)M14
寸法t(mm)Dが最大の時(75mm)30(100mm)40(150mm)70
寸法S(mm)(75mm)2.5(100mm)3.4(150mm)4.4
寸法B(mm)六角対辺(75mm)14(100mm)15(150mm)17
耐荷重(kN)(75mm)8.82(100mm)11.76(150mm)17.64
1セット(3台)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ギヤやプーリーを引き抜くのに使います。
材質クロームバナジウム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様シリーズ = XASXA-01T-P0.6、SXM-01T-P0.6、SXA-001T-P0.6、SXM-001T-P.06コンタクト用の抜き取り工具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
仕様シリーズ = VLVLシリーズ工具. 圧着コンタクトSVF-42T-P2.0、SVM-42T-P2.0、SVF/M-61T-P2.0、SVF/M-81T-P2.0用の圧着及び引抜き用工具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
リム穴からチューブのバルブを引き出す専用工具です。ワイヤーの先にバルブにねじ込む端子が付いているので、リム穴に通してバルブを引っ張リ出すだけで簡単に完了します。
用途タイヤ交換時の作業に。
材質アルミ/ステンレス(本体)、ステンレス(ケーブル)、銅(バルブコア)
色赤
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
SOP ICを傷めず引き抜ける。
KEL製SOC01-044ソケット(JEITA規格EDR-7320準拠、1.27mmピッチ 600mil SOP44ピン)用引抜治具です。
水平・垂直いずれの方向でも指一本で安全・確実に引き抜けます。
引き抜いたICを外すには、もう一度引き金を押せばロック金具が開いてICが外れます。
用途SOP型ICの引き抜きに
適合KEL製SOC01-044ソケット
質量(g)75
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)71×134×20
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
3点に平均した引抜き力が働く、プーリ抜き工具です。GP3-100、GP3-150 は使用場所により、2本爪・3本爪としても使い分けができるので大変便利です。入念な加工と完璧な熱処理により優れた耐久性を誇ります。
用途3点に平均した引抜力が働く、プーリ抜き工具。
ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。
耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。
33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。またオイルシールの取り付けにも使用可能。
FT33は3種類のインパクトスリーブ(A、B、C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング、ナイロン製ハンマーで構成されております。対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
セット内容インパクトリング(33種)、インパクトスリーブ(3種)、ショックレスハンマー
適合ベアリング内径(Φmm)10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.66MB)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
接続端子を簡単に取り外すことができます。狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。ドイツで丁寧に製造されており高品質です。
用途端子の引き抜き用に。
タイロッドエンド・ボールジョイントの分離作業を簡単に行うことができます。
作業の安全を考えた脱落防止用紐を付属しております。
軽自動車~乗用車まで対応。
用途タイロッドエンド・ボールジョイントの分離に。
質量(kg)1.27
ボルト長さ(mm)90
本体寸法(mm)160×42
開口寸法(mm)0~50
爪幅(mm)(先端)19
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
スルーホール穴にAFシリーズをマウンターにて自動搭載し、リフローするだけでスルーホール穴がソケットに変身します。
鉛フリー半田による熱上昇から部品を守ることが出来ます。
各種部品(線径 0.40~1.0Φ)の取付けが可能。
材質ベリリウム銅(吸着用ピン:アルミ)
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨メタルマスク厚(μ)100~150
挿抜回数100回以上
1袋(1個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
爪の平行移動でスムーズな作業ができ、能率アップにつながります。
チェーンを接続する際に使用します。ジョイントを取り付ける前にチェーンをホールドできます。
用途チェーンの接続に
チェーンNo.35~60
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
SP50は多種多様に取り付けられたオイルシールをシャフトやハウジングを傷める事無く、簡単に取り外すことが可能です。
オイルシール位置により選べる2種類の高強度延長バーと高性能スライディングハンマーにより正確な取り外し作業が可能。
オイルシールを確実に取り外すスペシャルスクリュー50本付。
コンパクトな収納ケース。
セット内容スライディングハンマー×1本、延長バー×2種類、スペシャルスクリュー×50本、スペーサー×10個
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.66MB)
1セット
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
こんなお得な商品も!
パイロットベアリングプーラーセット
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。
内爪をベアリング内径にチャッキングし、スタンドにセットします。あとはナットを回すとベアリングが抜き取れます。
爪の届く長さは最大150mmです。
3点に平均した引抜力が働く3本爪タイプで割れや変形を防ぎます。
爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。
爪部を反対に取り付けることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。
3本爪で安定して作業ができます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ