シリコーンを主成分とした肉盛性良好な液状ガスケットです。
シールを必要とする接合面に塗布すると空気中の湿気と反応して硬化し、特に耐エンジンオイル、耐LLC性に優れ、初期の耐圧性が極めて良好です。
しかも溶剤を含んでいませんので安全で作業が行い易く、現場成形用ガスケットとして最適です。
主にエンジンオイルのシール用途として使用されます。
振動の激しい場所への使用が可能です。
用途オイルパン・クランクケース・エンジンオイルのシール・ウォーターポンプのシール。
使用温度範囲(℃)-60~250
主成分シリコーン
比重(150)1.5
不揮発分99.5wt%
反応形態脱オキシム
成分シリカ、オキシムシラン、カーボンブラック、オクタメチルテトラシロキサン
液色黒色ペースト状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量98mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(2.0MB)
1本(150g)
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
LCC・水に耐性のあるシール剤。
用途ウォーターポンプとブロック合わせ面。
色黒色
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1本(100g)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。
汎用液状ガスケット。
耐エンジンオイル性良好
耐ギヤオイル性良好
銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤
伸び(%)320(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)
硬度(JIS A)45(硬化後)
種類無溶剤タイプ(シリコーン系)
使用温度範囲(℃)-60~200(250)
液色灰色ペースト状
主成分シリコーン
比重1.55(25℃)
粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後)
反応形態脱オキシム
表面乾燥時間(min)60
スランプ流動性流動性
取り外し性良
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
自動車補修用液体ガスケットシールです。半硬化タイプですので均一にキレイに塗れます。耐水・耐油性に優れ、不燃性です。エンジンブロック・シリンダーの組み立て時にご使用下さい。※ガスケットとの併用タイプです。
付属品ヘラ
色赤茶
硬化速度組立作業待ち時間/4~5分(20℃ 0.2mm厚)硬化(溶剤揮発)時間/6~7時間(20℃)
耐熱温度(℃)150
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量54.4mL
危険物の性状非水溶性
1本(60g)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
5gチューブの使い切りタイプ。
酸化し難いアルミチューブ採用。
シリコン系液状ガスケット。
温度範囲(℃)-60~200
危険物の類別非危険物
粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。
耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。
速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。
銅、銅合金を腐食しません。
未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤
使用温度範囲(℃)-60~200(250)
液色赤褐色ペースト状
トラスコ品番374-8677
種類無溶剤タイプ(シリコーン系)
主成分シリコーン
比重1.50(25℃)
伸び(%)170(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])4.0(40)(硬化後)
硬度(JIS A)60(硬化後)
粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後)
反応形態脱アセトン
表面乾燥時間(min)5
スランプ流動性非流動性
取り外し性良好
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.21(2.1)クリアランス0.2mm:0.14(1.4)クリアランス0.5mm:0.05(0.5)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量0.15kg
1本(150g)
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
1211の高粘度タイプ。非流動性のため肉盛性に優れています。
銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤
エスコ品番EA930TA-2
トラスコ品番126-3552
種類無溶剤タイプ(シリコーン系)
使用温度範囲(℃)-60~200(250)
液色白色ペースト状
主成分シリコーン
比重1.05(25℃)
伸び(%)300(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後)
硬度(JIS A)30(硬化後)
粘度(25℃)(Pa・s[P])100(1000)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後)
反応形態脱オキシム
表面乾燥時間(min)20
スランプ流動性流動性
取り外し性良
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.28(2.8)クリアランス0.2mm:0.15(1.5)クリアランス0.5mm:0.06(0.6)
アズワン品番1-6422-03
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.1kg
1本(100g)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。
耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。
速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。
銅、銅合金を腐食しません。
未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤
トラスコ品番374-8669
種類無溶剤タイプ(シリコーン系)
使用温度範囲(℃)-60~200(250)
液色黒色ペースト状
主成分シリコーン
比重1.01(25℃)
伸び(%)425(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)
硬度(JIS A)30(硬化後)
粘度(25℃)(Pa・s[P])100(1000)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.9(9)(硬化後)
反応形態脱アセトン
表面乾燥時間(min)7
スランプ流動性非流動性
取り外し性良
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.33(3.31)クリアランス0.2mm:0.18(1.8)クリアランス0.5mm:0.07(0.7)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.1kg
1本(100g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
RTVシリコーン(脱オキシム型)の液状ガスケットです。耐油性・耐薬品性・耐震動性・耐寒・耐熱性(-50~250℃)、耐候性・耐衝撃性・耐水性及び耐久性に優れます。
臭いも少なく脱オキシム型の中では肉盛り性に優れており、クリアランスの大きい接合面に有効です。液状ガスケットをはじめ弾性接着剤、コーキング剤として幅広い分野で使用できます。
色半透明
危険物の類別非危険物
1本(100g)
¥2,880
税込¥3,168
当日出荷
オイルパン、ウォータポンプ等のシールに適します。耐薬品性に優れています。
脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。
用途オイルパン、ウォータポンプ等のシール
エンジン周りのガスケットシールフランジシール、もれに。
使用温度範囲(℃)-55~230
粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)
液色灰
主成分シリコーン樹脂
硬度(ショア A)23~38
剪断強度(N/mm2)1.3~2.1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。
肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。
又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。
用途各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。
色灰色
耐熱温度(℃)約150
JIS規格K6820液状ガスケット2種規格
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。
危険物の類別非危険物
エンジンオイルに耐性のあるシール剤。
用途オイルパンとブロック合わせ面。オイルポンプとブロック合わせ面。
色黒色
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.1kg
1本(100g)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
脱アセトン型の一液湿気硬化型シリコーン系FIPG用液状ガスケットです。硬化速度が速く、また、柔軟な硬化物となりますので接合面の変異追従性に優れます。エンジンオイルパンのほかにウォーターポンプ等冷却液のシール等にも使用されます。
各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。
シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。
ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。
耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。
また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。
特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。
エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール
成分メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン
使用温度範囲(℃)-60~250
液色灰色ペースト状
主成分シリコン
比重(155)1.55(23℃)
粘度92000(25°)CPS
不揮発分99.5wt%
反応形態脱オキシム
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.1613L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(250g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
耐薬品性に優れています。 。粘度が高く、初期耐圧性に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。-60~200℃(瞬時なら250℃)までの広い温度範囲にわたってゴ ム弾性を保ちます。
用途自動車エンジンオイルパン。ウォーターポンプ。ミッションケースその他のシール面。
トラスコ品番381-9508
色灰
容量(mL)330
使用温度範囲(℃)-60~200
主成分シリコーン
粘度(Pa・s)200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量330g
1本
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。肉盛り性が良好です。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。耐熱・耐寒性に優れています。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。耐水性・耐油性・耐ガソリン性に優れています。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。
用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。
クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能です。
トラスコ品番394-6771
使用温度範囲(℃)-40~150
比重1.26
耐圧性(MPa)(室温)10.0/(80℃)8.5/(150℃)8.5
引張強度(MPa)0.17
外観灰色
硬度(JIS A)23
粘度(Pa・s)9.5
危険等級Ⅲ
労働安全衛生法の表示有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤
タックフリータイム(分)12
伸長率(%)1720
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.2L
PRTR法第一種指定化学物質(キシレン、エチルベンゼン)
危険物の性状非水溶性
1本(200g)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
●バルブカバー、オイルパン、ウォーターポンプ等のシール及び高ボルト密度(ボルトの小さい隙間)での振動性の高い環境での使用に最適。
使用温度範囲(℃)-54~260
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1液常温効果型シリコーン系シール剤です。耐薬品性に優れており、各種オイルやLLCのシールに適してます。粘性が高い為、初期耐圧性に優れています。
用途自動車エンジンオイルパン、ウォーターポンプ、ミッションケースその他のシール面
使用温度範囲(℃)-60~200(250)
液色灰色ペースト
容器カートリッジ
比重1.36(25℃)
伸び(%)300(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])3.33[34.0]
粘度(25℃)(Pa・s[P])200[2000]
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.45[25.0]
反応形態脱オキシム
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:480[4.9]クリアランス0.2mm:245[2.5]クリアランス0.5mm:98[1.0]
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.0066kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(330mL)
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
工場メンテナンスや大小の産業用製品にガスケットやシーリング用として使用されます。MIL-A-46106B
用途産業用溶鉱炉、オーブン、ボイラー、排気スタック、高温ダクト、電気装置の加熱部分の組み付けや補修目的のシーリングや接着用途として使用できます。
仕様(アルミニウム・鋼 180°剥離強度)≧1.73N/mm2
適合バルブカバー、ロッカーカバー、オイルパン、ウォーターポンプ、エンドシール、インテークマニホールド、リアアクスルハウジング等を含む自動車用ガスケット
トラスコ品番758-5578
色赤色ペースト
硬度≧18(デュロメータA)
破断伸度(%)≧300、≧1.5(硬化物)
主成分一液湿気硬化型変性シリコーン(脱酢酸)
耐熱温度(℃)315
完全硬化時間24時間
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(80mL×12本)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
ウォーターポンプ専用タイプ
ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適。
用途ガスケットシール剤
液色グレー
容量(g)14
適合温度(℃)-54~260
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00028L
危険物の性状非水溶性
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
●各エンジン部品に最適な液状ガスケット。
●5gチューブの使い切りタイプ。
●酸化し難いアルミチューブ採用。
●用途に合わせてそれぞれ最適なものをご使用下さい。
※開封後は化学反応により、蓋をしていても硬化しますのでお早めにご使用下さい。
●ゴム系液状ガスケット(耐ガソリン・耐油タイプ)
用途ガソリンコック・キャブレター周り・マニホールドの合わせ面・接触面等
温度範囲(℃)-54~204
液色灰色
スランプ流動性流動
乾燥時間(時間)24
危険物の類別非危険物
表面乾燥時間約15分~
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。ゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
使用温度範囲(℃)-54~371
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード